139件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニクロ 丸棒貫抜 APLUS(クマモト)ユニクロ 丸棒貫抜APLUS(クマモト)(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途外部出入り口等材質(本体)SS400・SPCC仕様木扉用仕上ユニクロメート
クロメートW貫抜 APLUS(クマモト)クロメートW貫抜APLUS(クマモト)(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
開閉時南京錠等でロック出来ます。
用途外部出入り口等材質SS41・SPCC仕上クロメート
ユニクロ貫抜 フジテック・ジャパンユニクロ貫抜フジテック・ジャパン(7件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から6日以内出荷
取付穴(mm)4-Φ4.2
ユニクロ 丸棒貫抜 溶接用 APLUS(クマモト)ユニクロ 丸棒貫抜 溶接用APLUS(クマモト)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
用途外部出入り口等材質(本体)SS400、SPCC仕様溶接用仕上ユニクロメート
ステンレスW貫抜 APLUS(クマモト)ステンレスW貫抜APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
開閉時南京錠等でロック出来ます。
用途外部出入り口等材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス貫抜 フジテック・ジャパンステンレス貫抜フジテック・ジャパン(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から11日以内出荷
SUS304材仕様で錆びにくい。
材質SUS304寸法D(mm)25寸法E(mm)3寸法C(mm)16取付穴(mm)4-Φ4.4
ステンレス 丸棒貫抜 APLUS(クマモト)ステンレス 丸棒貫抜APLUS(クマモト)(4件のレビュー)
9,698税込10,668
1本
当日出荷
用途外部出入り口等材質(本体)SUS304仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
座付貫抜 WAKI(和気産業)座付貫抜WAKI(和気産業)
189税込208
1個
当日出荷から3日以内出荷
門扉や物置の施錠用。
材質寸法B(mm)22穴径(mm)4
座付貫抜 黒 受 WAKI(和気産業)座付貫抜 黒 受WAKI(和気産業)
289税込318
1個
当日出荷
つや消し黒なのでオシャレな外観に合います。
用途門扉・倉庫・物置などの施錠に使用、服・カバン等の吊り下げフックとして使用材質形状ブラック穴径(Φmm)3.8表面処理紛体塗装寸法B(mm)22
W貫抜 ジョー・プリンス竹下W貫抜ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
南京錠で施錠できます。
用途鋼製建具材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
ステン座付貫抜 WAKI(和気産業)ステン座付貫抜WAKI(和気産業)
499税込549
1個
当日出荷
門扉や物置の施錠用。
材質ステンレス寸法B(mm)21付属品ビス(ステン木ネジ2.7X25)
ステンレス座付貫抜 受 ハイロジックステンレス座付貫抜 受ハイロジック(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
防犯用補助錠金具
材質ステンレス
貫抜 APLUS(クマモト)貫抜APLUS(クマモト)
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
門扉、工場、フェンス、倉庫等の金属扉の留め具として左右兼用でご使用いただけます。
材質SUS304仕上電解研磨
ステンレスW貫抜  用共受 TRUSCOステンレスW貫抜 用共受TRUSCO
799税込879
1個
当日出荷
摘要
ステンレスW貫抜 TRUSCOステンレスW貫抜TRUSCO
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。 左右兼用タイプです。 受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応しています。 取手部にスベリ止め加工施しています。
用途鋼製の門扉・鋼製の建具。材質ステンレス(SUS304)摘要本体
ステンレス 丸棒貫抜 溶接用 APLUS(クマモト)ステンレス 丸棒貫抜 溶接用APLUS(クマモト)
7,398税込8,138
1本
当日出荷
用途外部出入り口等材質(本体)SUS304仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
丸 棒 閂(ステンレス) エスコ丸 棒 閂(ステンレス)エスコ(1件のレビュー)
7,620税込8,382
1個
当日出荷から翌日出荷
ステンレスW貫抜 ジョー・プリンス竹下ステンレスW貫抜ジョー・プリンス竹下
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ROHS対応品です。南京錠で施錠できます。
用途鋼製建具材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄ユニクロ座付貫抜 NewHikari鉄ユニクロ座付貫抜NewHikari
189税込208
1個
当日出荷
取り付けしやすい座付の貫抜です。
用途門扉や物置の施錠に。雪の多い地域で雪囲いの金具としても使われています。材質鉄ユニクロ
ダブル貫抜 SYS(シブタニ)ダブル貫抜SYS(シブタニ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ステンレス W貫抜用共受 APLUS(クマモト)ステンレス W貫抜用共受APLUS(クマモト)
749税込824
1個
当日出荷
用途D-46SUS用共受材質(本体)SUS304仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
鉄扉用丸棒貫抜 MK(丸喜金属本社)鉄扉用丸棒貫抜MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ステンレス丸棒貫抜木扉用 TRUSCOステンレス丸棒貫抜木扉用TRUSCO
7,998税込8,798
1本
当日出荷
ステンレス製なので耐食性や耐熱性に優れています。 受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応しています。 取手部にスベリ止め加工を施しています。
用途木製門扉・木製建具。寸法H(mm)4.8寸法d(mm)57寸法a(mm)75寸法C(mm)16
ユニクロ門落し NewHikariユニクロ門落しNewHikari
539税込593
1個
当日出荷
門扉の固定に使用します。
用途工場の門扉など材質本体:鉄 ユニクロメッキ仕上
鉄ユニクロ座付貫抜(通) TRUSCO鉄ユニクロ座付貫抜(通)TRUSCO
329税込362
1個
当日出荷
取り付けしやすい座付の貫抜です。
用途門扉や物置の施錠に。雪の多い地域で雪囲いの金具として。材質鉄、ユニクロメッキ仕上げ厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応穴径Φ4皿モミ
アルミ引抜落し ジョー・プリンス竹下アルミ引抜落しジョー・プリンス竹下
459税込505
1個
6日以内出荷
ROHS対応品です。扉下部に付けるアルミ製の落し金具です。#3は受金具が付属しているので、ラッチとしても使用できます。
用途鋼製建具材質アルミニウム(Al)仕上アルマイト処理付属品M3皿木ネジ8本、受金具×1個RoHS指令(10物質対応)対応
座付貫抜 黒 通 WAKI(和気産業)座付貫抜 黒 通WAKI(和気産業)
289税込318
1個
当日出荷から翌々日出荷
つや消し黒なのでオシャレな外観に合います。
用途門扉・倉庫・物置などの施錠に使用、服・カバン等の吊り下げフックとして使用材質形状ブラック穴径(Φmm)3.8表面処理紛体塗装
戸当り 木床・コンクリート床用/マグネット Φ34×45mm エスコ戸当り 木床・コンクリート床用/マグネット Φ34×45mmエスコ
1,950税込2,145
1個
翌日出荷
上部のゴムが回転します。コンクリート用アンカーは別売です。
付属品皿タッピンねじ(3.5×25)(木質用) 皿タッピンねじ(3.0×20)(木質用)材質亜鉛ダイカスト+樹脂寸法(Φ×mm)34×45
戸当り 木床・コンクリート床兼用 Φ45.5×45mm エスコ戸当り 木床・コンクリート床兼用 Φ45.5×45mmエスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
フックの方向が自由にできます。
付属品ナベタッピンねじ(6.0×40)(木質、1本止め用) ナベタッピンねじ(3.5×25)(木質、3本止め用) 皿木ねじ(3.5×16)(木質) オールアンカー(C8-50)(コンクリート用)材質亜鉛ダイカスト+樹脂寸法(Φ×mm)45.5×45
カンヌキ締り ステンレス 19-S 末広金具(SUEHIRO)カンヌキ締り ステンレス 19-S末広金具(SUEHIRO)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
材質SUS304仕上電解研磨
ステンレス座付貫抜 NewHikariステンレス座付貫抜NewHikari(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
ステンレス製ですのでさびに強い材質です。取り付けしやすい座付の貫抜です。
用途門扉や物置の施錠に。雪の多い地域で雪囲いの金具としても使われています。材質ステンレス
丸棒貫抜 SYS(シブタニ)丸棒貫抜SYS(シブタニ)
10,900税込11,990
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質ステンレス仕上電解研磨
ユニクロ座付貫抜 通 ハイロジックユニクロ座付貫抜 通ハイロジック(2件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から3日以内出荷
防犯用補助錠金具
材質鉄 ユニクロ
ユニクロ座付貫抜 受 ハイロジックユニクロ座付貫抜 受ハイロジック(4件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から3日以内出荷
防犯用補助錠金具
用途門扉・倉庫・物置などの施錠に材質鉄 ユニクロ
ステンレス 超強力丸棒貫抜 APLUS(クマモト)ステンレス 超強力丸棒貫抜APLUS(クマモト)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途外部出入り口等材質(本体)SUS304仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
フランス落し 二段式/ステンレス製 150mm EA951LPシリーズ エスコフランス落し 二段式/ステンレス製 150mm EA951LPシリーズエスコ
895税込985
1個
翌日出荷
付属品皿木ねじ/3.1×25、2.7×16材質ステンレス(SUS304)全長(mm)150取付穴径(Φmm)4.5
フランス落し・落し棒セット 25×172mm エスコフランス落し・落し棒セット 25×172mmエスコ
2,360税込2,596
1セット
当日出荷
エスコオリジナルセット商品です。
材質フランス落とし/亜鉛ダイカスト(サチライトクロム仕上)・ロット棒/スチール(ユニクロメッキ仕上)全長(mm)172取付穴径(Φmm)4.8
鉄ユニクロ座付貫抜(受) TRUSCO鉄ユニクロ座付貫抜(受)TRUSCO
299税込329
1個
当日出荷
取り付けしやすい座付の貫抜です。
用途門扉や物置の施錠に。雪の多い地域で雪囲いの金具として。材質鉄、ユニクロメッキ仕上げ厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応穴径Φ4皿モミ
点検口用落し ジョー・プリンス竹下点検口用落しジョー・プリンス竹下
619税込681
1個
当日出荷から6日以内出荷
左右兼用型です。コーナーに取り付け可能な丸落しです。 。RoHS対応品です。
用途配電盤、分電盤、点検口、鋼製建具等材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理勝手取手部ネジを外して棒を差し込み直して下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
カンヌキ締り 20 末広金具(SUEHIRO)カンヌキ締り 20末広金具(SUEHIRO)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
材質SS400仕上ユニクロ
丸棒貫抜特集
おすすめ人気ランキング
貫抜