バイク部品 (56) カテゴリ: バイク用品ブランド: KITACOすべて解除
オイル交換フルSET K-PIT KITACO (16件のレビュー) 当日出荷
オイル交換時に便利なオイル周りを全て一新させる車種専用フルセット。オイルフィルターを始め、各種シール類、ドレンパッキンが1セットに。
オイル漏れ、にじみの心配なく、オイル交換作業がはかどります。
○セット内容一式
オイルエレメント:FS-6
ドレンワッシャー:専用品(092-0505001)
オイルレベルゲージOリング:OS-1
カバーボルトOリング:OS-2
フィルターカバーOリング:OS-3
アドレスV125S
CF4MA全車種
アドレスV125/-G
CF4EA全車種
アドレスV125/-G
CF46A全車種
ピストンKIT(60/3R)ライト KITACO 翌々日出荷
LIGHTボアアップKITの補修用ピストンKITです。
○メーカー製LIGHTボアアップKIT補修パーツ
アドレスV125S/-SS
CF4MA全車種
※CF46Aモデルは使用不可
I-MAP(インジェクションコントロールユニット) KITACO 翌々日出荷
燃料噴射量を補正するFIコントローラーです。メーカー製パーツの組み合わせに対応する複数の最適マップをインストール済みで、ユーザーはI-MAPを取り付けた後、スイッチの設定でマップを選択します。(マップ数は車種により異なります。)また、メーカー製以外のパーツの装着やユーザーの好みに対応させるため、ユーザーオリジナルマップの作成も可能です。
オリジナルマップの作成は別途PCインターフェイスケーブル(763-0500900)とwindows搭載のパソコンが必要です。
※装着には配線加工が必要です。
アドレスV125S/-SS
CF4MA全車種
※CF46A/CF4EAモデルは使用不可
ライトボアアップ+DCPキット KITACO 翌々日出荷
ノーマルシリンダーヘッドをそのまま使用できるライトボアアップKITです。
ピストンはノーマルシリンダーヘッドの燃焼室形状に合わせ、燃焼効率を優先したピストン形状を採用。
シリンダーは内壁への特殊メッキコーティングを施し、高い放熱性と耐久性を確保しています。
○アルミ硬質メッキシリンダー
○排気量:156cc
ボア径:Φ60
ストローク:55.2mm (ノーマル)
○圧縮比:12.1:1
○ピストン:鋳造
※装着には別途I-MAP及び、大容量ディスチャージポンプインジェクターが必要です。
※125ccを超過するため、レース専用となります。
アドレスV125S/-SS
CF4MA全車種
ライトボアアップKIT(カム付) KITACO 翌々日出荷
ノーマルシリンダーヘッドをそのまま使用できるライトボアアップKITです。
ピストンはノーマルシリンダーヘッドの燃焼室形状に合わせ、燃焼効率を優先したピストン形状を採用。
シリンダーは内壁への特殊メッキコーティングを施し、高い放熱性と耐久性を確保しています。
○アルミ硬質メッキシリンダー
○排気量:156cc
ボア径:Φ60
ストローク:55.2mm (ノーマル)
○圧縮比:12.1:1
○ピストン:鋳造
※装着には別途I-MAP及び、大容量ディスチャージポンプインジェクターが必要です。
※125ccを超過するため、レース専用となります。
アドレスV125S/-SS
CF4MA全車種
ノンフェードブレーキシュー KITACO (118件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定!
ミニバイクを中心としたラインナップ!
高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。
ノンアスベスト材使用
メインジェット ミクニ 丸型/小 KITACO (19件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
中速域から高速域(アクセル半開から全開)までに作用するジェット。
全開時でかぶったり、もたついたりするようならセッティングが必要です。
タイプ ミクニ 丸型/小 主な適合車種 アドレスV100/FNO、CE11A-500001~/FNO、CE13A-100001~、アドレス110/FNO、CF11A-500001~、バンバン200等
ケブラードライブベルト KITACO (35件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。
キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。
スーパースロットルパイプ KITACO (28件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
純正スロットルパイプはグリップ一体型の為、グリップの交換は容易ではありません。
キタコのスーパースロットルパイプはアフターパーツのグリップが装着できるように設計した純正同様のスロットルパイプです。使用する際はグリップの同時交換をお勧めします。
強化クラッチスプリングSET KITACO (17件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
ノーマルよりも強化されたクラッチスプリングを採用。
弱い遠心力では伸びず、強い遠心力(いわゆる高い回転域)でのクラッチミートを促進します。
軽量強化クラッチ補修用。
ノーマルクラッチ使用可。
クラッチセンタースプリング KITACO (15件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
エンジンチューンにより、ウエイトローラーを軽くしても、すぐにプーリーがハイレシオに変速してしまう場合や、減速から急な加速時、坂道などでハイレシオ状態を維持してしまう場合に有効です。
キタコ製クラッチセンタースプリングはスプリングを強化する事により、プーリーのハイレシオ移行時には変速動作を遅らせ、ローレシオ移行時にはすばやく、かつ強制的にローレシオに戻し、トルクバンドを維持したメリハリのある変速特性が得られます。
ウエイトローラーSET KITACO (2件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
回転中のプーリー内部は、非常に高い回転Gによる圧力と高熱を発しています。
ウエイトローラーは、機能上その高熱、高圧力の環境下で移動しなければなりません。
片減りや偏摩耗が多いのは長距離走行の高熱による摩擦係数の上昇による溶解が原因です。
キタコのウエイトローラーは、エンジニアリングプラスチックを使用していますので、優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れた、信頼性の高いウエイトローラーです。
※ウエイトローラーは消耗品です。3000Km毎に点検し、片減り、破損等がある場合は交換してください。
駆動系に負担をかける走り方やチューニング度合いが高くなると消耗が早くなります。
ウルトラオイルポンプKIT KITACO (1件のレビュー) 当日出荷
吐出量約3倍(50ccエンジン ノーマルポンプ比)
凹型ドライブシャフト
主な適合車種 [適合C]モンキー/ゴリラ:FNO、Z50J-2000001~FNO、AB27-1000001~1899999モンキーバハ:全車種ダックス(12V):AB26全車種ジャズ:全車種マグナ50:AC13全車種モトラ:全車種モンキーR/RT:全車種CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50:FNO、CD50-1500001~スーパーカブ50/プレスカブ:FNO、C50-8000001~9501323FNO、C50-600001~0095210FNO、C50-0200001~FNO、AA01-1000001~1699999スーパーカブ50/プレスカブ50(FI車):FNO、AA01-1700001~リトルカブ:FNO、C50-4300001~FNO、AA01-1000001~3999999リトルカブ50(FI車):FNO、AA01-4000001~ジョルカブ:AF53全車種ソロ:AC17全車種XR50R/CRF50F:AE03全車種XR70R/CRF70F:DE02全車種シャリー50※:FNO、CF50-3000031~シャリー70※:FNO、CF70-3000029~※シャリーAT車は使用不可※シャリー50(FNO、CF50-3000031~)/シャリー70(FNO、CF70-3000029~)はスーパーオイルポンプKITの装着はできません。但しウルトラオイルポンプKITに関してはノーマルのフラットタイプのオイルポンプカバーを使用すると装着可能です。
強化バルブスプリングセット(STDヘッド補修パーツ) KITACO 当日出荷
特殊スプリング鋼材を使用することによって強度を向上させ、高回転域で起こりやすいバルブジャンプを抑える働きをします。過酷な条件下で使用されるレーシングエンジンにお薦めします。
主な適合車種 KITACO製STDシリンダーヘッド下記のノーマルシリンダーヘッドモンキー/ゴリラ:FNO.Z50J-1000001~1510400シャリー50:FNO.CF50-1000001~2999999シャリー70:FNO.CF70-1000001~2999999ダックス50(6V):ST50 全車種ダックス70:全車種
ハイカムシャフト(ノーマルヘッドオプションパーツ) KITACO (4件のレビュー) 当日出荷
吸気タイミング、及び排気タイミングを変更することにより、低速から高速まで幅広く、扱いやすいパワーを発揮します。
角度(°) [バルブタイミング角度]INバルブ/OPEN 12 BTDC、CLOSE 32 ABDCEXバルブ/OPEN 30 BBDC、CLOSE 10 ATDC 1mmリフト時参考値 主な適合車種 KITACO製STDシリンダーヘッド下記のノーマルシリンダーヘッドモンキー/ゴリラ:FNO.Z50J-1000001~1510400ダックス(6V ST50):FNO.ST50-1000001~6346265CD50:FNO.CD50-1100001~1330600シャリー50:FNO.CF50-1000001~2999999シャリー70:FNO.CF70-1000001~2999999ダックス70:全車種 ※DAX70は国内モデルのみ適合
SPLハイカムシャフト(ノーマルヘッドオプションパーツ) KITACO (6件のレビュー) 翌々日出荷
ノーマルシリンダーヘッドに対応する進化版ハイカムシャフト。より高回転域で伸びる特性を実現させています。
角度(°) ○バルブタイミング角度(ノーマルシリンダーヘッド使用時) INバルブ OPEN 4°BTDC CLOSE 37°ABDC EXバルブ OPEN 46°BBDC CLOSE 9°ATDC(NEW STDシリンダーヘッド使用時) INバルブ OPEN 7°BTDC CLOSE 41°ABDC EXバルブ OPEN 46°BBDC CLOSE 11°ATDC1mmリフト時参考値※モンキーR/RT、モトラ、シャリー、スーパーカブの一部は使用不可。(幅の広いカム山を採用しているモデル) 主な適合車種 ●下記のシリンダーヘッドに適合NEW STD(モンキー系)●下記のノーマルシリンダーヘッドに適合モンキー/ゴリラZ50J-2000001~AB27-1000001~1899999モンキーバハZ50J-1700001~ダックス50AB26ジャズAC09マグナ50AC13ジョルカブAF53ソロAC17CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50CD50-1500001~シャリー50CF50-3400001~スーパーカブ50/プレスカブC50-9000001~9501323・C50-9600001~0095210・C50-0200001~・AA01-1000001~1699999リトルカブC50-4300001~AA01-1000001~3999999・XR50R/CRF50F・AE03
DLCプーリーボス KITACO (2件のレビュー) 翌々日出荷
耐摩擦性、耐凝着性、耐摩耗性、低攻撃性、表面硬度アップと、あらゆる面で優れ、ノーマルと交換するだけでウルトラローフリクション化を実現します。また、固体潤滑剤効果を併せ持っていますので、万が一の潤滑不足にも安心です。
特殊処理DLC(ダイヤモンド ライク カーボン)
ダイヤモンドと似た物性を持つカーボン膜のことで、次世代コーティング膜として注目されています。
F1やMOTO-GPマシンのカムシャフト、ロッカーアームシャフト、ピストン等に採用され、高回転時の抵抗が他のコーティング膜に比べ大きく低減されます。
ビッグキャブKIT KITACO (5件のレビュー) 翌々日出荷
ノーマルの排気量からボアアップの装着まで幅広く、扱いやすい特性を持たせたキャブレターです。全タイプ分離給油仕様ですので、ストリートでの使用にも最適です。
○分離給油可能
○M/J#230 P/J#30 組込済
※ノーマルエアクリーナー使用不可
※受注生産
RX50
全車種
RX80
全車種
ウルトラオイルポンプKIT KITACO 翌々日出荷
主な適合車種 モンキー・ゴリラ(Z50J-1000001-1510400/1600008-1805927)・シャリー(CF50-1000002-2899999)・シャリー70(CF70-2000003-2999999)・ダックスST50 6V(ST50-1000001-6346265)・CD50(CD50-1100001-1330600)・ダックス70・ATC70(TB030-CC706548-CC718216/TB03-1100001-1501200)・TRX70(TE10-1000001-)
ショックアブソーバー(2人乗り対応) KITACO (9件のレビュー) 翌々日出荷
メーカーオリジナルのオイルダンパーを採用したリヤショックアブソーバーです。
培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。
仕様 オイルダンパー採用、二人乗り対応 調整方法 (プリロード)無段階
メインジェット ミクニ 丸型/特大 KITACO (9件のレビュー) 翌々日出荷
各種スクーターのノーマルキャブレターに適合するメインジェットです。エアフィルターの交換時はセッティングを施してください。
タイプ ミクニ 丸型/特大 主な適合車種 アドレスV100/FNO、CE11A-100001~499999、アドレス110/FNO、CF11A-100001~499999/セピア等
ボアUPKIT STD(T2)88/モンキーA KITACO 翌々日出荷
全域においてパワー&トルクを向上。信頼のスタンダード仕様。
ストローク(mm) 41.4(ノーマル) タイプ モンキー/ゴリラ(FNO,Z50J-1000001~1323946)、ダックス (ST50 6V)(FNO,ST50-1000001~6299999)、モンキー/ゴリラ(FNO,Z50J-1323947~1510400)、シャリー(FNO,CF50-1000001~2899999)、ダックス (ST50 6V)(FNO,ST50-6300022~6346265)、CD50(FNO,CD50-1100001~1330600) バルブ 組込済 ボア径 Φ52 材質(ピストン) 鋳造 排気量(cc) 88
ボアUP N-STD88ccカムナシ/12Vモンキー KITACO 翌々日出荷
全域においてパワー&トルクを向上。信頼のスタンダード仕様。
ストローク(mm) 41.4(ノーマル) タイプ モンキー/ゴリラ(FNO,Z50J-2000001~、FNO,AB27-1000001~1899999)、モンキーバハ全車種、ダックス(12V)AB26全車種、ジャズ全車種、マグナ50AC13全車種、シャリー50(FNO,CF50-3400001~)、CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50(FNO,CD50-1500001~)、スーパーカブ50/プレスカブ(FNO,C50-9000001~9501323、FNO,C50-9600001~0095210、FNO,C50-0200001~、FNO,AA01-1000001~1699999)、リトルカブ(FNO,C50-4300001~、FNO,AA01-1000001~3999999)、ジョルカブAF53全車種、ソロAC17全車種、XR50R/CRF50F/AE03全車種 バルブ 組込済 ボア径 Φ52 材質(ピストン) 鋳造 排気量(cc) 88
ボアUP N-STD108ccカムツキ/12Vモンキー KITACO 翌々日出荷
全域においてパワー&トルクを向上。信頼のスタンダード仕様。
ストローク(mm) 51.0(ロングストローク) タイプ モンキー/ゴリラ(FNO,Z50J-2000001~、FNO,AB27-1000001~1899999)、モンキーバハ全車種、ダックス(12V)AB26全車種、ジャズ全車種、マグナ50AC13全車種、シャリー50(FNO,CF50-3400001~)、CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50(FNO,CD50-1500001~)、スーパーカブ50/プレスカブ(FNO,C50-9000001~9501323、FNO,C50-9600001~0095210、FNO,C50-0200001~、FNO,AA01-1000001~1699999)、リトルカブ(FNO,C50-4300001~、FNO,AA01-1000001~3999999)、ジョルカブAF53全車種、ソロAC17全車種、XR50R/CRF50F/AE03全車種 バルブ 組込済 ボア径 Φ52 材質(ピストン) 鋳造 排気量(cc) 108
ハイスピードプーリーKIT タイプX KITACO 翌々日出荷
スクーター駆動系パーツの中で変速機能を持つプーリーとグリスのセットです。構造上、スーパードライブフェイスが設定できないモデルのチューニングや、パワードライブKITの補修等にもご使用下さい。ノーマルドライブフェイスとの併用もOK!
主な適合車種 アドレスV125S CF4MA全車種、アドレスV125/-G CF46A全車種、アドレスV125/-G CF4EA全車種
シートカバー(プリズム/白) KITACO 翌々日出荷
PVCレザーを使用。
エナメルの艶やスネーク柄の生地を配し、パイピングの色にもこだ
わった高級感のあるシートカバーです。ホワイトとブラックの2色を設定。
シート形状に合わせた専用設計。
シートに被せるだけの簡単装着。
ベルト 2 YAMAHA(ヤマハ) 税込 ¥ 4,068 ¥ 3,698 バスケットへ
スイッチ YAMAHA(ヤマハ) 税込 ¥ 7,698 ¥ 6,998 バスケットへ