絞り込み
ブランド
- ASH(アッシュオイル)
- モノタロウ(15)
- Kawasaki(8,652)
- TAKEGAWA(武川)(6,459)
- DAYTONA(デイトナ)(5,250)
- MAD MAX(マッドマックス)(3,041)
- KITACO(2,900)
- CF POSH(2,571)
- POSH Faith(2,413)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1,872)
- KIJIMA(キジマ)(1,832)
- PMC(1,538)
- ハリケーン(1,347)
- SHIFTUP(シフトアップ)(1,275)
- brembo(1,249)
- AFAM(アファム)(1,245)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(1,194)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1,173)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(1,155)
- ベビーフェイス(1,057)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(1,044)
- ブランドをもっと見る

PSE 10W-40 1L
ASH(アッシュオイル)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷究極の部分合成油を目指しして開発された高性能部分合成オイルです。 通常の部分合成油は炭化水素系化学合成油と鉱物油をミックスさせて作られていますが、ASH PSEオイルは、エステル化学合成油と鉱物油をミックスさせるという最新鋭の技術を用いました。 エステルを使用することで、これまでの部分合成油よりも格段に油膜強度があがり、優れた油温・油圧の安定性を発揮します。用途2輪・4輪共用エンジンオイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
FS 10W-50 1L
ASH(アッシュオイル)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷100%化学合成を使用した高性能クロスオーバーオイルです。油膜安定性にこだわり、ポリマー(増粘剤)を全く使用せず、化学合成油の最大の特徴である熱安定性・酸化安定性を高い次元で確保する事に成功しています。厳しい条件下でも使用可能な高性能オイルとしてモータースポーツからタウンユースまで幅広くお使い頂けます。用途バイク用エンジンオイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
PSE 15W-50 1L
ASH(アッシュオイル)¥3,698税込¥4,0681本欠品中究極の部分合成油を目指しして開発された高性能部分合成オイルです。 通常の部分合成油は炭化水素系化学合成油と鉱物油をミックスさせて作られていますが、ASH PSEオイルは、エステル化学合成油と鉱物油をミックスさせるという最新鋭の技術を用いました。 エステルを使用することで、これまでの部分合成油よりも格段に油膜強度があがり、優れた油温・油圧の安定性を発揮します。用途バイク用エンジンオイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
FSE-RACING 10W-50 1L
ASH(アッシュオイル)¥6,998税込¥7,6981本3日以内出荷サーキット走行やスポーツ走行を目的とした本格的なレーシングオイルです。基本設計は、FSE E-Specをベースとし、更にFM剤を増量することにより、油膜の強度、潤滑性の強化を最大限に追求した最高峰のモータースポーツ用オイルです。始動性・低温性能などの面から一般の走行には不向きですので、ご注意下さい。用途バイク用エンジンオイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
FSE 5W-40 1L
ASH(アッシュオイル)¥6,998税込¥7,6981本3日以内出荷100%エステル化学合成油を使ったオイルです。エステル独特の油膜 強度・電極基の特性により、厳し条件化でも高い潤滑性能を発揮します。特にモータースポーツやスポーツ走行に最適です。数種類のエステル強固な油膜を形成できる為鉱物油や一般的な炭化水素系合成油より1ランク低い粘度のオイルが選択可能になります。さらに、エステル独特の油膜吸着性によりドライスタート等の過酷な使用状況にも対応します。用途バイク用エンジンオイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
FS 5W-40 1L
ASH(アッシュオイル)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本3日以内出荷100%化学合成を使用した高性能クロスオーバーオイルです。油膜安定性にこだわり、ポリマー(増粘剤)を全く使用せず、化学合成油の最大の特徴である熱安定性・酸化安定性を高い次元で確保する事に成功しています。厳しい条件下でも使用可能な高性能オイルとしてモータースポーツからタウンユースまで幅広くお使い頂けます。用途バイク用エンジンオイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
VSE 10W-40 1L
ASH(アッシュオイル)¥3,898税込¥4,2881本3日以内出荷100%化学合成を使用したエステル系オイルです。低温での油膜の安定性と省燃費にこだわりVHVI高粘度指数基油をベースオイルにエステルを組み合わせたマルチに使用できるスタンダードエステル系オイルです。用途バイク用エンジンオイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
VSE 5W-40 1L
ASH(アッシュオイル)¥3,898税込¥4,2881本3日以内出荷100%化学合成を使用したエステル系オイルです。低温での油膜の安定性と省燃費にこだわりVHVI高粘度指数基油をベースオイルにエステルを組み合わせたマルチに使用できるスタンダードエステル系オイルです。用途バイク用エンジンオイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
FSE-RACING 10W-40 1L
ASH(アッシュオイル)¥6,998税込¥7,6981本3日以内出荷サーキット走行やスポーツ走行を目的とした本格的なレーシングオイルです。基本設計は、FSE E-Specをベースとし、更にFM剤を増量することにより、油膜の強度、潤滑性の強化を最大限に追求した最高峰のモータースポーツ用オイルです。始動性・低温性能などの面から一般の走行には不向きですので、ご注意下さい。用途バイク用エンジンオイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性