絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • Panasonic(パナソニック)(103)
  • KEMET(32)
  • VISHAY(21)
  • MURATA(村田製作所)(18)
  • ニチコン(17)
  • 日本ケミコン(13)
  • KYOCERA AVX(6)
  • 松栄電器(5)
  • ROHM(4)
  • YAGEO(3)
  • TDK(1)
  • ルビコン(1)
  • 東信工業(1)
  • AVX(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
  • RS PRO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「200v 1000μf」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EPCOS コンデンサ 2200μF, ,100V dc, B41231C9228M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 2200μF, ,100V dc, B41231C9228M000EPCOS
659税込725
1個
6日以内出荷
静電容量 = 2200μF電圧 = 100V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 30 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm動作温度 Min = -40℃直径 = 30mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%誘電正接 = 0.15%用途: 産業用電源 特長: 高いリプル電流性能 有効寿命: 2000 時間 @ 85 ℃ 構造: アルミケース、PET又はPVCにより完全絶縁 基板上で部品を所定の位置に保つスナップイン式はんだピン 絶縁スリーブに負極マーク ベースに安全ベントのあるケース
RoHS指令(10物質対応)対応
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 300V dc 60μF ±10% EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 300V dc 60μF ±10%EPCOS
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:60μF●電圧:300V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32678●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:57.5mm●奥行き:35mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mmアズワン品番65-7083-59
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 32 V ac 50 V dc 3.3μF ±10% 1箱 1000個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 32 V ac 50 V dc 3.3μF ±10% 1箱 1000個入EPCOS
139,800税込153,780
1箱(1000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:3.3μF●電圧:32 V ac, 50 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.8mm●奥行き:7.8mm●高さ:13mm●寸法:7.8 x 7.8 x 13mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7091-13
電解コンデンサ 1000μF EPCOS電解コンデンサ 1000μFEPCOS
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
EPCOS アルミスナップイン 1000 uF ( 200 V で)。PVC STD は 6.3 mm Terminal です。充電 / 放電の堅牢性が向上しています RoHS互換(2022年10月現在) 最適化された内部熱抵抗
仕様●静電容量:1000μF●テクノロジー:電解●寸法:30 x 35mm●長さ:35mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7111-07
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 300V dc 60μF ±10% 1箱 27個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 300V dc 60μF ±10% 1箱 27個入EPCOS
56,980税込62,678
1箱(27個)
7日以内出荷
静電容量値は最大 270 μ F です 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧機能 低損失、高電流に対応 高い信頼性 有効寿命が長い 用途 周波数コンバータ 産業用及びハイエンド電源 ソーラーインバータ
仕様●静電容量:60μF●電圧:300V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32678●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:57.5mm●リード長さ:6mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mmアズワン品番65-7083-60
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 40 V ac 63 V dc 1μF ±5% 1箱 1000個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 40 V ac 63 V dc 1μF ±5% 1箱 1000個入EPCOS
67,980税込74,778
1箱(1000個)
7日以内出荷
耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
仕様●静電容量:1μF●電圧:40 V ac, 63 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B32520●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:10mm●奥行き:5mm●高さ:10.5mm●寸法:10 x 5 x 10.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7145-89
EPCOS コンデンサ 1200μF, ,100V dc, B41231A9128M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 1200μF, ,100V dc, B41231A9128M000EPCOS
33,980税込37,378
1袋(160個)
7日以内出荷
静電容量 = 1200μF電圧 = 100V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 22 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm動作温度 Min = -40℃直径 = 22mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 2000h許容差 = ±20%B41231シリーズ. アルミハウジング、完全絶縁 スナップイン、自己保持はんだ端子 ハウジングカバーに負極ラベル 負極はハウジングから非絶縁 10 mmの均一なピッチ間隔 動作温度-40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応