絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • エスコ(6)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • MURATA(村田製作所)(43)
  • KYOCERA AVX(25)
  • マルヤス電業(20)
  • YAGEO(17)
  • RS PRO(17)
  • VISHAY(13)
  • TDK(9)
  • 京セラ(6)
  • ROHM(6)
  • AVX(5)
  • Sensata / Crydom(4)
  • EPCOS(3)
  • Texas Instruments(3)
  • ABRACON(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • ノーブランド(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(10)
  • 1,500-10,000円(10)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 220 V ac 630 V dc 0.022μF ±10% 1袋 10個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 220 V ac 630 V dc 0.022μF ±10% 1袋 10個入KEMET
739税込813
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:0.022μF●電圧:220 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●誘電正接:1.5%アズワン品番65-7088-48
KEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,250 V ac, 630 V dc,22nF,±5% KEMETKEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,250 V ac, 630 V dc,22nF,±5%KEMET
629税込692
1袋(10個)
7日以内出荷
R75シリーズは、メタライズドポリプロピレンフィルム構造で、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータとリード間隔に応じて2種類の巻線構造が採用されています。電圧範囲: 160 → 2,000 V dc 静電容量範囲: 220 pF → 33 μF リード間隔: 7.5 → 37.5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 鉛フリー終端 テープ及びリールのパッケージング 自己回復機能
仕様静電容量 = 22nF電圧 = 250 V ac, 630 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R75自動車規格 = AEC-Q200mm長さ = 13mm奥行き = 6mm高さ = 12mm寸法 = 13 x 6 x 12mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリエステルコンデンサ(PET) KEMETKEMET ポリエステルコンデンサ(PET)KEMET
649税込714
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 220 V ac 630 V dc 0.022μF ±10% 1袋 9000個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 220 V ac 630 V dc 0.022μF ±10% 1袋 9000個入KEMET
409,800税込450,780
1袋(9000個)
7日以内出荷
R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタックテクノロジー)で構成され、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0
仕様●静電容量:0.022μF●電圧:220 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7092-81
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pF 100V dc 1206 (3216M) C1206C220J1GACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pF 100V dc 1206 (3216M) C1206C220J1GACTUKEMET
469税込516
1袋(25個)
翌々日出荷
セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子
仕様静電容量 = 22pF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.78mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pF 50V dc 0603 (1608M) C0603C220J5GACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pF 50V dc 0603 (1608M) C0603C220J5GACTUKEMET
589税込648
1袋(25個)
翌々日出荷
Kemet 0603 C0G及びX5R誘電体. X5R誘電体シリーズは、85 ℃の最大操作温度に基づく「準安定」性を発揮します。 時間と電圧に対するX5Rの静電容量の変動は予測可能です。また、周囲温度に対する静電容量の変動は最小限に抑えられます。 静電容量の変動は-55 ℃ → +85 ℃の範囲で±15 %に制限 用途: 静電容量のQ特性及び安定性が重要出ない場合の周波数弁別回路用のバイパスとデカップリング. C0G誘電体は最大温度125 ℃で安定に動作 静電容量は電圧と時間の変化による影響を受けない これらの温度は温度補償が適用されるので、共振回路の用途に最適です。静電容量のQ特性と安定性が要求される場合、静電容量の変動は-55 ℃ → +125 ℃の範囲で±30 ppm/oCに制限されます。
仕様静電容量 = 22pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pF 100V dc 0603 (1608M) C0603C220J1GACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pF 100V dc 0603 (1608M) C0603C220J1GACTUKEMET
239税込263
1袋(100個)
翌々日出荷
Kemet 0603 C0G及びX5R誘電体. X5R誘電体シリーズは、85 ℃の最大操作温度に基づく「準安定」性を発揮します。 時間と電圧に対するX5Rの静電容量の変動は予測可能です。また、周囲温度に対する静電容量の変動は最小限に抑えられます。 静電容量の変動は-55 ℃ → +85 ℃の範囲で±15 %に制限 用途: 静電容量のQ特性及び安定性が重要出ない場合の周波数弁別回路用のバイパスとデカップリング. C0G誘電体は最大温度125 ℃で安定に動作 静電容量は電圧と時間の変化による影響を受けない これらの温度は温度補償が適用されるので、共振回路の用途に最適です。静電容量のQ特性と安定性が要求される場合、静電容量の変動は-55 ℃ → +125 ℃の範囲で±30 ppm/oCに制限されます。
仕様静電容量 = 22pF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
積層セラミックコンデンサ MLCC 22pF 50V dc 0402 1005M 1セット 250個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 22pF 50V dc 0402 1005M 1セット 250個入KEMET
529税込582
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:22pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:10%アズワン品番65-7032-42
積層セラミックコンデンサ MLCC 22pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 22pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入KEMET
21,980税込24,178
1セット(10000個)
7日以内出荷
電圧範囲 50 V dc の KEMET C0G 誘電体表面実装積層セラミックチップコンデンサです。無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑えることができます。この製品は、-55 → +125 ℃ の温度範囲で、静電容量の変化は無視できます圧電ノイズなし ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプル電流性能
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:22pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:10%アズワン品番65-7025-93
積層セラミックコンデンサ MLCC 22pF 250V ac 2211 5728M 1袋 5個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 22pF 250V ac 2211 5728M 1袋 5個入KEMET
2,598税込2,858
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMET の CAS 表面実装安全認定コンデンサは、干渉抑制 AC ラインフィルタリング用途専用に設計されています。ラジアルリード付きディスクコンデンサと比較すると、CAS 表面実装フォームファクタにより、より高密度のソリューションで設計を小型化できます。 Ability 表面実装では、より高密度のソリューションを提供します。このコンデンサは、破壊を伴う
仕様●静電容量:22pF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2211 (5728M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±10%●寸法:5.7 x 2.8 x 2mm●長さ:5.7mm●奥行き:2.8mm●高さ:2mm●シリーズ:CAS●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7148-27
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pF 200V dc C315C220J2G5TA KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pF 200V dc C315C220J2G5TAKEMET
8,898税込9,788
1袋(500個)
7日以内出荷
Goldmax 300シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. C0G誘電体 均一なコーティング ラジアル
仕様静電容量 = 22pF電圧 = 200V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.81 x 3.3 x 5.33mm長さ = 3.81mm奥行き = 3.3mm高さ = 5.33mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pF 50V dc C315C220J5G5TA KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pF 50V dc C315C220J5G5TAKEMET
8,998税込9,898
1箱(500個)
7日以内出荷
KEMETのC0G誘電体で使用されているGoldmaxコンフォーマルコーティングされたラジアルリード付きセラミックコンデンサは、最高動作温度が125 ℃です。Electronics Industries Alliance (EIA)では、C0G誘電体をクラスIの「安定(stable)」な材料と特徴付けています。このクラスの部品は温度補償型なので、共振回路の用途や静電容量特性のQや安定性が求められる用途に適しています。ラジアルリード付きフォームファクタ 均一なコーティング 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 鉛(Pb)フリー、RoHS及びREACH準拠
仕様静電容量 = 22pF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.81 x 2.54 x 3.14mm長さ = 3.81mm奥行き = 2.54mm高さ = 3.14mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pF 200V dc C322C220J2G5TA KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pF 200V dc C322C220J2G5TAKEMET
299税込329
1袋(5個)
7日以内出荷
Goldmax 300シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. C0G誘電体 均一なコーティング ラジアル
仕様静電容量 = 22pF電圧 = 200V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 5.08 x 3.81 x 6.6mm長さ = 5.08mm奥行き = 3.81mm高さ = 6.6mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pF 50V dc 0805 (2012M) C0805C220K5GACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pF 50V dc 0805 (2012M) C0805C220K5GACTUKEMET
369税込406
1セット(100個)
7日以内出荷
電圧範囲 50 V dc の KEMET C0G 誘電体表面実装積層セラミックチップコンデンサです。無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑えることができます。この製品は、 -55 → +125 ° C の温度範囲で、静電容量の変化は無視できます圧電ノイズなし ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプル電流性能
仕様静電容量 = 22pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = 10%RoHS指令(10物質対応)対応
積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2nF 250V ac 2211 5728M 1袋 5個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2nF 250V ac 2211 5728M 1袋 5個入KEMET
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMETのCAS表面実装安全認定コンデンサは、干渉抑制ACラインフィルタリング用途専用に設計されています。ラジアルリード付きディスクコンデンサと比較すると、CAS表面実装フォームファクタにより、より高密度のソリューションで設計を小型化できます。Ability表面実装では、より高密度のソリューションを提供します。このコンデンサは、破壊を伴うライン過渡や損傷を生じる可能性がある機器からEMIを除去する必要がある用途に最適です。また、ソースのライン妨害を抑制する必要がある場合にも最適なソリューションです。2.5kV及び5kVインパルス電圧125℃まで確実に動作C0G/X7R誘電体を用意していますケースサイズ:1808、1812、2211、2220静電容量範囲:10pF→22μF静電容量許容差:±0.5pF→±20%用途ライン-ライン間(クラスX)フィルタリングライン-アース間(クラスY)フィルタリングアンテナカップリング一次/二次結合(スイッチング電源)ライン妨害抑制(モータ/モータ制御、リレー、スイッチング電源、インバータ)
仕様●静電容量:2.2nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2211 (5728M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.7 x 2.8 x 2.5mm●長さ:5.7mm●奥行き:2.8mm●高さ:2.5mm●シリーズ:CAS●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7151-68
積層セラミックコンデンサ MLCC 10pF 250V ac 1808 4520M 1袋 5個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 10pF 250V ac 1808 4520M 1袋 5個入KEMET
2,098税込2,308
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMETのCAS表面実装安全認定コンデンサは、干渉抑制ACラインフィルタリング用途専用に設計されています。ラジアルリード付きディスクコンデンサと比較すると、CAS表面実装フォームファクタにより、より高密度のソリューションで設計を小型化できます。Ability表面実装では、より高密度のソリューションを提供します。このコンデンサは、破壊を伴うライン過渡や損傷を生じる可能性がある機器からEMIを除去する必要がある用途に最適です。また、ソースのライン妨害を抑制する必要がある場合にも最適なソリューションです。2.5kV及び5kVインパルス電圧125℃まで確実に動作C0G/X7R誘電体を用意していますケースサイズ:1808、1812、2211、2220静電容量範囲:10pF→22μF静電容量許容差:±0.5pF→±20%用途ライン-ライン間(クラスX)フィルタリングライン-アース間(クラスY)フィルタリングアンテナカップリング一次/二次結合(スイッチング電源)ライン妨害抑制(モータ/モータ制御、リレー、スイッチング電源、インバータ)
仕様●静電容量:10pF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:1808 (4520M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4.5 x 2.03 x 1.6mm●長さ:4.5mm●奥行き:2.03mm●高さ:1.6mm●シリーズ:CAS●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7148-12
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22nF 100V dc 0603 (1608M) C0603C223K1RACAUTO KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22nF 100V dc 0603 (1608M) C0603C223K1RACAUTOKEMET
1,898税込2,088
1セット(500個)
7日以内出荷
動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 鉛( Pb )フリー 温度安定誘電体 DC 定格電圧: 6.3 V 、 10 V 、 16 V 、 25 V 、 50 V 、 100 V 、 200 V 、 250 V 静電容量: 10 pF → 22 μ F 静電容量の許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 % 純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現
仕様静電容量 = 22nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C0603C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC)KEMET
1,298税込1,428
1袋(1000個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
0805 C0G ceramic capacitor KEMET0805 C0G ceramic capacitorKEMET
12,980税込14,278
1リール(4000個)
7日以内出荷
仕様KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ
積層セラミックコンデンサ MLCC 680pF 250V ac 2211 5728M 1セット 500個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 680pF 250V ac 2211 5728M 1セット 500個入KEMET
239,800税込263,780
1セット(500個)
7日以内出荷
KEMET の CAS 表面実装安全認定コンデンサは、干渉抑制 AC ラインフィルタリング用途専用に設計されています。ラジアルリード付きディスクコンデンサと比較すると、CAS 表面実装フォームファクタにより、より高密度のソリューションで設計を小型化できます。 Ability 表面実装では、より高密度のソリューションを提供します。このコンデンサは、破壊を伴う
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:680pF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2211 (5728M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±10%●寸法:5.7 x 2.8 x 2.5mm●長さ:5.7mm●奥行き:2.8mm●高さ:2.5mm●シリーズ:CAS●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7149-11
積層セラミックコンデンサ MLCC 680pF 250V ac 2211 5728M 1袋 2個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 680pF 250V ac 2211 5728M 1袋 2個入KEMET
1,798税込1,978
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:680pF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2211 (5728M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±10%●寸法:5.7 x 2.8 x 2.5mm●長さ:5.7mm●奥行き:2.8mm●高さ:2.5mm●シリーズ:CAS●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7150-49
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 200V dc C322C101J2G5TA KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 200V dc C322C101J2G5TAKEMET
8,798税込9,678
1袋(500個)
7日以内出荷
Goldmax 300シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. C0G誘電体 均一なコーティング ラジアル
仕様実装タイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 5.08 x 3.81 x 6.6mm長さ = 5.08mm奥行き = 3.81mm高さ = 6.6mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)200dc静電容量100pFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2pF 250V dc 0603 (1608M) CBR06C229CAGAC KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2pF 250V dc 0603 (1608M) CBR06C229CAGACKEMET
2,998税込3,298
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 2.2pF電圧 = 250V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±0.25pF寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = HiQ-CBR動作温度 Max = +125℃Kemet 0603 CBRシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
pf管 22特集
おすすめ人気ランキング