絞り込み
ブランド
- LUMILEDS
- モノタロウ(67)
- RS PRO(13,683)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,120)
- Panasonic(パナソニック)(6,956)
- AMPHENOL(5,470)
- VISHAY(4,758)
- フエニックス・コンタクト(4,096)
- WURTH ELEKTRONIK(3,984)
- omron(オムロン)(3,663)
- 日本モレックス(molex)(3,454)
- SIEMENS(3,340)
- 河村電器産業(3,036)
- YAGEO(2,635)
- シュナイダーエレクトリック(2,578)
- KEMET(2,282)
- IDEC(和泉電気)(2,207)
- BOURNS(2,002)
- SAMTEC(1,952)
- MICROCHIP(1,902)
- onsemi(1,869)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)

Lumileds LED, 白, 表面実装, 4530, LX18-P130-3
LUMILEDS¥1,198税込¥1,3181袋(2個)7日以内出荷Lumileds LUXEON Rebel PLUSシリーズLED. LumiledsのLUXEON Rebel PLUS LEDは、既存のLUXEON Rebel LEDと光学的・電気的に互換性のある照明グレードLED光源です。実際の動作条件(Tj = 85 ℃)での高温試験とカラービニングにより、優れた色制御を実現します。さらに、LUXEON Rebel PLUS LEDシリーズはビニングが不要なので、 3段階のマクアダム楕円に収まり、異なるLED間で色の一貫性を確保します。 一貫した高品質な光出力と優れた効率性により、LUXEON Rebel PLUS LEDは、後付け電球、ダウンライト、オフィス照明、店舗照明、ライン照明、家庭用照明など、幅広い屋内照明用途に最適です。. 高いCRI(演色評価数): 80以上 優れた効率性、色彩均一性、高発光出力 ビニング不要(3段階 のマクアダム楕円を採用) 85 ℃で高温試験済み LM-80準拠 低標準順方向電圧: VF = 2.76 V @ 350 mA 形状と設置面積は既存のLUXEON Rebel LEDと互換性がある 4.5 ;font face="symbol">;´ ;/font>;3 mmのパッケージに2.5 mmのドームレンズを搭載し、最大限の光出力を実現仕様LED色 = 白パッケージタイプ = 4530実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 3 Vピン数 = 3ビュー角 = 120 °輝度フラックス = 166 lmレンズ形状 = 砲弾型シリーズ = LUXEON Rebel PlusmmRoHS指令(10物質対応)対応
Lumileds LED, 白, 表面実装, LXZ1-4070
LUMILEDS¥679税込¥7471袋(2個)7日以内出荷Lumileds LUXEON ZシリーズLED. このLumileds製の超小型LUXEON Zシリーズ高出力LEDを使用すれば、照明器具を開発する際に、極めてフレキシブルな設計が可能となります。 この1.3 x 1.7 mmサイズの非密閉型LEDは、特殊な単色又はカラーLEDアレイを作成する要素技術として役立ちます。 1インチ平方に最大250個までのLUXEON Z LEDを取り付けられるため、ほぼ無限の構成で高輝度ルーメン密度を実現できます。 LUXEON Z LEDはエンターテイメント / 舞台照明、屋内外の建築照明、緊急車両照明、リモートフォスファ照明用途、幅広いスペクトラムの特殊照明用途に最適です。. 超小型パッケージ、2.2 mm2のフットプリント 非密閉型 500 mAでテスト及びビニング済み 光駆動電流: 1 A (InGaN)及び0.7 A (AlInGaP) 最大T ;sub>;j ;/sub>;: 150 ℃ 業界最高の単位面積当たりの光量(Lm/mm2)による高光束密度ソリューション 厳選した光学素子で極めて優れたカラーミキシング機能とビーム制御を実現 リニア、長方形、丸型など、カスタマイズ可能な光源の実現により、極めて小型で独特な照光器具設計を実現仕様LED色 = 白実装タイプ = 表面実装LED数 = 16順方向電圧 = 2.9 Vピン数 = 2レンズ形状 = 砲弾型色温度 = 4000KRoHS指令(10物質対応)対応
Lumileds LED, 赤, 表面実装, LXZ1-PD01
LUMILEDS¥499,800税込¥549,7801セット(2000個)7日以内出荷Lumileds LUXEON ZシリーズLED. このLumileds製の超小型LUXEON Zシリーズ高出力LEDを使用すれば、照明器具を開発する際に、極めてフレキシブルな設計が可能となります。この1.3 x 1.7 mmサイズの非密閉型LEDは、特殊な単色又はカラーLEDアレイを作成する要素技術として役立ちます。1インチ平方に最大250個までのLUXEON Z LEDを取り付けられるため、ほぼ無限の構成で高輝度ルーメン密度を実現できます。LUXEON Z LEDはエンターテイメント / 舞台照明、屋内外の建築照明、緊急車両照明、リモートフォスファ照明用途、幅広いスペクトラムの特殊照明用途に最適です。超小型パッケージ、2.2 mm2のフットプリント 非密閉型 500 mAでテスト及びビニング済み 光駆動電流: 1 A (InGaN)及び0.7 A (AlInGaP) 最大T ;sub>;j ;/sub>;: 150 ℃ 業界最高の単位面積当たりの光量(Lm/mm2)による高光束密度ソリューション 厳選した光学素子で極めて優れたカラーミキシング機能とビーム制御を実現 リニア、長方形、丸型など、カスタマイズ可能な光源の実現により、極めて小型で独特な照光器具設計を実現仕様LED色 = 赤実装タイプ = 表面実装LED数 = 16順方向電圧 = 2.15 Vピン数 = 2ビュー角 = 145 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 627 nmシリーズ = LUXEON ZRoHS指令(10物質対応)対応
LEDテープ 白 22.2V dc
LUMILEDS¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様●LED色:白●ストリップの長さ:223mm●ストリップ幅:49.5mm●定格電圧:22.2V dc●シリーズ:LUXEON XR-5050 SQR●コード番号:232-0768アズワン品番65-7236-81
ハイパワーLED 白 表面実装 3535 1袋 10個入
LUMILEDS¥1,698税込¥1,8681袋(10個)7日以内出荷仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●シリーズ:LUXEON HL2X●コード番号:213-0860アズワン品番65-7235-71
ハイパワーLED 白 表面実装 3535 1セット 1000個入
LUMILEDS¥119,800税込¥131,7801セット(1000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1000個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●シリーズ:LUXEON HL2X●コード番号:213-0845アズワン品番65-7240-25
LEDテープ 白 22.2V dc
LUMILEDS¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様●LED色:白●ストリップの長さ:223mm●ストリップ幅:49.5mm●定格電圧:22.2V dc●シリーズ:LUXEON XR-5050 SQR●コード番号:232-0755アズワン品番65-7237-34
860nm 赤外線発光ダイオード 2.75 x 2 x 0.6mm 1300mW 1袋 5個入
LUMILEDS¥2,998税込¥3,2981袋(5個)7日以内出荷In 850nm and 940nm wavelengths to provide optimized performance for each type of application Radiant Power: 1300 mW (850nm) and 1250 mW (940nm) for a greater system performance 2.75mm x 2.00mm package with a 2 pad configuration that is compatible with the industry standard footprint to enable a direct upgrade in existing designs Applications Surveillance / CCTV Machine Vision Biometric Identification仕様●ピーク波長:860nm●放射束:1300mW●放射強度:425mW/sr●指向半値角:120°●LED数:1●ピン数:2●寸法:2.75 x 2 x 0.6mm●シリーズ:LUXEON IR 2720 Line●最大供給電圧:3.7V●コード番号:188-1756アズワン品番65-7246-99
850nm 赤外線発光ダイオード 1350mW 1セット 1000個入
LUMILEDS¥429,800税込¥472,7801セット(1000個)7日以内出荷Lumileds 850nm LUXEON IR ドーム型ライン高出力赤外線エミッタは、革新的な LUXEON 技術を採用し、業界をリードする性能を発揮します。業界標準のフットプリントを使用しているため、統合が容易で、既存のシステム設計をアップグレードできます。優れたパフォーマンス 5 つの排出パターン 最高の熱伝導性仕様●入数:1リール(1000個入り)●ピーク波長:850nm●放射束:1350mW●放射強度:650mW/sr●実装タイプ:表面実装●シリーズ:L1I0●コード番号:203-9046アズワン品番65-7258-02
ハイパワーLED 白 表面実装 3535 1袋 10個入
LUMILEDS¥2,398税込¥2,6381袋(10個)7日以内出荷Lumileds LUXEON H12X シリーズウォームホワイト襟付き 2 mm2 CSP 高出力ドーム型エミッタは、街灯やハイベイ照明などの屋外や産業用途向けに特別に設計されています。高効率 環境に優しい製品です 動作温度: -40 → 135 ℃仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●シリーズ:LUXEON HL2X●コード番号:213-0846アズワン品番65-7240-65
ハイパワーLED 白 表面実装 7070 1袋 5個入
LUMILEDS¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷仕様●LED色:白●パッケージタイプ:7070●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:11.8 V●シリーズ:LUXEON 7070●コード番号:232-0746アズワン品番65-7238-14
LED 青 表面実装 1袋 5個入
LUMILEDS¥2,198税込¥2,4181袋(5個)7日以内出荷仕様●LED色:青●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:4 V●シリーズ:LUXEON Rubix●コード番号:213-0869アズワン品番65-7238-98
LEDテープ 白 33.3V dc
LUMILEDS¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷仕様●LED色:白●ストリップの長さ:121.4mm●ストリップ幅:49.5mm●定格電圧:33.3V dc●シリーズ:LUXEON XR-5050 SQR●コード番号:232-0776アズワン品番65-7237-27
ハイパワーLED 白 表面実装 7070 1袋 5個入
LUMILEDS¥2,698税込¥2,9681袋(5個)7日以内出荷仕様●LED色:白●パッケージタイプ:7070●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:11.8 V●シリーズ:LUXEON 7070●コード番号:232-0748アズワン品番65-7236-58
LEDテープ 白 44.4V dc 1箱 80個入
LUMILEDS¥149,800税込¥164,7801箱(80個)7日以内出荷仕様●LED色:白●ストリップの長さ:121.4mm●ストリップ幅:49.5mm●定格電圧:44.4V dc●シリーズ:LUXEON XR-5050 SQR●コード番号:232-0758アズワン品番65-7236-83
LEDテープ 白 22.2V dc 1セット 20個入
LUMILEDS¥27,980税込¥30,7781セット(20個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(20個入り)●LED色:白●ストリップの長さ:223mm●ストリップ幅:49.5mm●定格電圧:22.2V dc●シリーズ:LUXEON XR-5050 SQR●コード番号:232-0754アズワン品番65-7237-56
LED 青 表面実装 2835 1セット 4000個入
LUMILEDS¥149,800税込¥164,7801セット(4000個)7日以内出荷LUXEON 2835カラーラインは、新時代のカラーライティングを可能にします。この堅牢なカラーラインは高性能を実現し、コスト効率の高い設計を目標としています。豊富なホワイト製品と組み合わせることで、LUXEON 2835カラーラインはRGBW用途を実現します。この製品ラインは、包括的なLUXEONカラーファミリーを拡張したものです。光制御のためのシングルダイ及びシングルソースアーキテクチャ 幅広いスペクトル範囲に対応するフルカラーパレット 用途 建築及びエンターテイメント ランプ カラー調整可能な照明仕様●入数:1リール(4000個入り)●LED色:青●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●順方向電圧:3.2 V●ビュー角:130 °●輝度フラックス:24 lm @ 200 mA (標準)●主波長:480 nm●寸法:3.5 x 2.8 x 0.7mm●コード番号:183-8329アズワン品番65-7244-94
中出力LED 白 表面実装 3030 1袋 100個入
LUMILEDS¥2,698税込¥2,9681袋(100個)7日以内出荷仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3030●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.71 V●シリーズ:LUXEON 3030アズワン品番65-7236-77
中出力LED 白 表面実装 2835 1袋 100個入
LUMILEDS¥1,598税込¥1,7581袋(100個)7日以内出荷仕様●LED色:白●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.71 V●シリーズ:LUXEON 2835アズワン品番65-7237-19
ハイパワーLED 白 表面実装 7070 1袋 5個入
LUMILEDS¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷仕様●LED色:白●パッケージタイプ:7070●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:11.8 V●シリーズ:LUXEON 7070アズワン品番65-7236-54
ハイパワーLED 白 表面実装 5050 1袋 10個入
LUMILEDS¥1,598~税込¥1,758~1袋(10個)7日以内出荷仕様●LED色:白●パッケージタイプ:5050●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:6.1 V●シリーズ:LUXEON 5050
ハイパワーLED 白 表面実装 3535 1袋 10個入
LUMILEDS¥2,598税込¥2,8581袋(10個)7日以内出荷Lumileds LUXEON H12X シリーズクールホワイト襟の 2 mm2 CSP 高出力ドーム型エミッタは、街灯やハイベイ照明など、屋外や産業用途向けに特別に設計されています。高効率 環境に優しい製品です 動作温度: -40 → 135 ℃仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●シリーズ:LUXEON HL2Xアズワン品番65-7238-59
ハイパワーLED 白 表面実装 3535 1袋 10個入
LUMILEDS¥1,698~税込¥1,868~1袋(10個)7日以内出荷仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●シリーズ:LUXEON HL2X
ハイパワーLED 白 表面実装 3535 1セット 1000個入
LUMILEDS¥169,800税込¥186,7801セット(1000個)7日以内出荷Lumileds LUXEON H12X シリーズウォームホワイト襟付き 2 mm2 CSP 高出力ドーム型エミッタは、街灯やハイベイ照明などの屋外や産業用途向けに特別に設計されています。高効率 環境に優しい製品です 動作温度: -40 → 135 ℃仕様●入数:1リール(1000個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●シリーズ:LUXEON HL2Xアズワン品番65-7238-93
LEDテープ 白 33.3V dc 1セット 20個入
LUMILEDS¥32,980税込¥36,2781セット(20個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(20個入り)●LED色:白●ストリップの長さ:121.4mm●ストリップ幅:49.5mm●定格電圧:33.3V dc●シリーズ:LUXEON XR-5050 SQR
LEDテープ 白 33.3V dc
LUMILEDS¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷仕様●LED色:白●ストリップの長さ:121.4mm●ストリップ幅:49.5mm●定格電圧:33.3V dc●シリーズ:LUXEON XR-5050 SQR
LEDテープ 白 22.2V dc 1セット 20個入
LUMILEDS¥27,980税込¥30,7781セット(20個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(20個入り)●LED色:白●ストリップの長さ:223mm●ストリップ幅:49.5mm●定格電圧:22.2V dc●シリーズ:LUXEON XR-5050 SQR
LEDテープ 白 22.2V dc
LUMILEDS¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●LED色:白●ストリップの長さ:172.2mm●ストリップ幅:49.5mm●定格電圧:22.2V dc●シリーズ:LUXEON XR-5050 SQRアズワン品番65-7237-67
LED 赤-オレンジ 表面実装 2835 1袋 50個入
LUMILEDS¥2,398税込¥2,6381袋(50個)7日以内出荷LUXEON 2835カラーラインは、新時代のカラーライティングを可能にします。この堅牢なカラーラインは高性能を実現し、コスト効率の高い設計を目標としています。豊富なホワイト製品と組み合わせることで、LUXEON 2835カラーラインはRGBW用途を実現します。この製品ラインは、包括的なLUXEONカラーファミリーを拡張したものです。光制御のためのシングルダイ仕様●LED色:赤-オレンジ●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●順方向電圧:2.5 V●ビュー角:130 °●輝度フラックス:32 lm @ 200 mA (標準)●主波長:620 nm●シリーズ:LUXEON 2835アズワン品番65-7259-40
LED 青 表面実装 2835 1袋 50個入
LUMILEDS¥3,298税込¥3,6281袋(50個)7日以内出荷仕様●LED色:青●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●順方向電圧:3.2 V●ビュー角:130 °●輝度フラックス:24 lm @ 200 mA (標準)●主波長:480 nm●順方向電流:240mAアズワン品番65-7244-85
LED ミント 表面実装 2835 1袋 25個入
LUMILEDS¥1,298税込¥1,4281袋(25個)7日以内出荷仕様●LED色:ミント●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●順方向電圧:3.1 V●ビュー角:120 °●輝度フラックス:117 lm @ 200 mA (標準)●シリーズ:LUXEON 2835アズワン品番65-7244-86
中出力LED 白 表面実装 3030 1袋 100個入
LUMILEDS¥2,198~税込¥2,418~1袋(100個)7日以内出荷仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3030●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.71 V●シリーズ:LUXEON 3030
ハイパワーLED 白 表面実装 3535 1袋 10個入
LUMILEDS¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷LumiledsLUXEONH12Xシリーズクールホワイト襟の2mm2CSP高出力ドーム型エミッタは、街灯やハイベイ照明など、屋外や産業用途向けに特別に設計されています。高効率環境に優しい製品です動作温度:-40→135℃仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●シリーズ:LUXEON HL2Xアズワン品番65-7240-32
ハイパワーLED 白 表面実装 3535 1袋 10個入
LUMILEDS¥1,798税込¥1,9781袋(10個)7日以内出荷LumiledsLUXEONH12Xシリーズウォームホワイト襟付き2mm2CSP高出力ドーム型エミッタは、街灯やハイベイ照明などの屋外や産業用途向けに特別に設計されています。高効率環境に優しい製品です動作温度:-40→135℃仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●シリーズ:LUXEON HL2Xアズワン品番65-7238-94
ハイパワーLED 白 表面実装 3535 1袋 10個入
LUMILEDS¥1,698税込¥1,8681袋(10個)7日以内出荷仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●シリーズ:LUXEON HL2Xアズワン品番65-7240-29
ハイパワーLED ニュートラルホワイト 表面実装 3535 1袋 10個入
LUMILEDS¥1,698~税込¥1,868~1袋(10個)7日以内出荷仕様●LED色:ニュートラルホワイト●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●シリーズ:LUXEON HL2X