絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • STMicro(1,161)
  • onsemi(990)
  • ON SEMICONDUCTOR(574)
  • VISHAY(461)
  • 日本モレックス(molex)(429)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(209)
  • SIEMENS(177)
  • OSRAM(124)
  • シュナイダーエレクトリック(109)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(91)
  • Panasonic(パナソニック)(70)
  • OSRAM Opto Semiconductors(57)
  • AMPHENOL(46)
  • Allegro Microsystems(46)
  • M5Stack(33)
  • GB[制御機器](31)
  • CONTEC(コンテック)(30)
  • BUSSMANN(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2,050)
商品レビュー
  • 以上(6)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
価格
  • 1,500円以下(995)
  • 1,500-10,000円(662)
  • 10,000-50,000円(359)
  • 50,000-100,000円(51)
  • 100,000円以上(152)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • microbit
  • micro
  • mic
2,068件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Microchip Technology USB USBブリッジ MICROCHIPMicrochip Technology USB USBブリッジMICROCHIP
1,898税込2,088特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RN-SMA-S-RP MICROCHIPRN-SMA-S-RPMICROCHIP
1,198税込1,318
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MPLAB PICkit5インサーキットデバッガ/プログラマ MICROCHIPMPLAB PICkit5インサーキットデバッガ/プログラマMICROCHIP
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
PICマイコン用のインサーキットデバッガ/プログラマ PICマイコンやdsPICデジタルシグナルコントローラ(DSC)、AVR、SAMデバイスを含むすべてのMicrochipデバイスに対応したインサーキットデバッガ/プログラマで、迅速なプロトタイピングと量産に対応したプログラミングを可能にします。MPLAB X 統合開発環境(IDE)と連携して、強力で使いやすいグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)を提供します。また、MPLAB Programmer-to-Go(PTG)モバイルアプリを使用してスタンドアロンで使用することもでき、Bluetooth経由でスマートフォンから接続できます。 ストリーミングUART仮想通信ポート(VCP)を備えた4線式JTAGやシリアルワイヤデバッグ(SWD)などの幅広いインターフェースをサポートします。デバッガアダプタボード(AC102015)を使用すると、JTAG、SWD、ICSP、AVRプロトコルの標準コネクタを使用できます。独自のProgrammer-to-Go機能によりターゲットボードから電力を供給し、ロゴの下に隠れたボタンを押すだけでデフォルトイメージをプログラムすることができます。また、MPLAB PTGモバイルアプリを使用してBluetooth経由で接続し、ツールにインストールされているmicroSDカードを参照して別のイメージを表示し、アプリから直接ターゲットボードのプログラミングを開始することもできます。 特長 同等のデバッガ/プログラマの数分の一のコストで機能とパフォーマンスを実現 MPLAB PTGモバイルアプリによるProgrammer-to-Go(PTG)のサポート スマートフォンからBluetoothでワイヤレス接続が可能(Microchip製RN4871モジュール搭載) アプリから、またはロゴを押してプログラミングを開始できる ターゲットに150mAを供給可能 ターゲットから自己給電するオプション(2.7V~5V) USB Type-Cコネクタによって電力供給されている場合は外部電源が不要 8ピンのシングルインラインヘッダーによりJTAG、SWD、UART VCPをサポート アダプタボードによりJTAG、SWD、ICSP、AVRプロトコルの標準コネクタを使用可能
セット内容MPLAB PICkit 5 インサーキット デバッガ/プログラマ、USB Type-A - USB Type-C ケーブル、MPLAB PICkit 5 インサーキット デバッガ/プログラマ ステッカー 2 枚RoHS指令(10物質対応)対応適合システム利用可能なUSB 2.0ポート/Windows7以降、macOS、Linux/MPLAB X IDE バージョン 6.10 以降
Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:8, 100ksps, MCP3208-CI/P MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:8, 100ksps, MCP3208-CI/PMICROCHIP
2,298税込2,528
1袋(5個)
当日出荷
仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 8●分解能: 12ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 16●全非線形エラー: ±2LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
ATMEL-ICE BASIC KIT WITH USB/IDC CABLE MICROCHIPATMEL-ICE BASIC KIT WITH USB/IDC CABLEMICROCHIP(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
仕様ATATMEL-ICEデバッグ / プログラマRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, CANトランシーバー, ISO11898-2、ISO11898-5, 8-Pin PDIP MICROCHIPマイクロチップ, CANトランシーバー, ISO11898-2、ISO11898-5, 8-Pin PDIPMICROCHIP
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PIC12F675-E/P MICROCHIPPIC12F675-E/PMICROCHIP
279税込307特価
1個
当日出荷
Microchip マイコン ATtiny, 8-Pin PDIP ATTINY85-20PU MICROCHIPMicrochip マイコン ATtiny, 8-Pin PDIP ATTINY85-20PUMICROCHIP
1,398税込1,538
1袋(5個)
当日出荷
ATtiny85 8ビットtinyAVRマイクロコントローラ. Atmel ATmega328P マイクロコントローラは、AVR 拡張 RISC アーキテクチャをベースとする 8 ビット megaAVR デバイスです。Atmel tinyAVRデバイスであるATtiny85は、性能と電力効率を小型パッケージに収め、スペースが限られている用途に最適です。単一のクロックサイクルで強力な命令を実行することで、ATtiny85は、消費電力と速度のバランスをとることで、MHzあたり1 MIPS近くのスループループを実現します。. マイクロコントローラ機能. 20 MHz (最大)動作周波数 8 KBフラッシュ 512バイトEEPROM 0.5 KB SRAM 120個の命令 - ほとんどのシングルクロックサイクル実行 32個の汎用レジスタ 6 GPIO debugWIREオンチップデバッグシステム SPIポート経由でシステム内でプログラム可能 外部と内部割り込みソース 低電力アイドル、ADCノイズ低減、パワーダウンモード 強化されたパワーオンリセット回路 プログラマブルブラウンアウト検出回路 内部較正された発振器. 周辺機能. プリスケーラと2つのPWMチャンネル付き8ビットタイマ/カウンタ 別売りプリスケーラ付き8ビット高速タイマ/カウンタ スタートコンディション検出機能付きユニバーサルシリアルインターフェース(USI) 10ビットアナログ-デジタルコンバータ - 4チャネル プログラム可能なウォッチドッグタイマ、別途オンチップ発振器付き オンチップアナログコンパレータ
仕様ファミリー名 = ATtiny85パッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 8デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 8 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 512 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 1I2Cチャンネル数 = 1最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip, チッププログラマ Atmel-ICE MICROCHIPMicrochip, チッププログラマ Atmel-ICEMICROCHIP
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
ATATMEL-ICEデバッグ / プログラマ
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 10ビット, ADC数:2, 200ksps, MCP3002-I/P MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 10ビット, ADC数:2, 200ksps, MCP3002-I/PMICROCHIP
829税込912
1袋(2個)
当日出荷
MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/Dコンバータ
仕様アーキテクチャ = SARADC数 = 2分解能 = 10ビットサンプリングレート = 200ksps入力信号タイプ = 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド入力タイプ = 電圧実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 8全非線形エラー = ±1LSBデジタルインターフェースタイプ = シリアル (SPI)標準シングル供給電圧 = 5 V動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 20kBd LINトランシーバ MICROCHIPMicrochip 20kBd LINトランシーバMICROCHIP
6,298税込6,928特価
1セット(100個)
当日出荷から7日以内出荷
PIC16F1827-I/P MICROCHIPPIC16F1827-I/PMICROCHIP
339税込373
1個
当日出荷
MCP3208-BI/SL MICROCHIPMCP3208-BI/SLMICROCHIP
929税込1,022
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, パラレルEEPROM 256kbit シリアル-2ワイヤー MICROCHIPマイクロチップ, パラレルEEPROM 256kbit シリアル-2ワイヤーMICROCHIP(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
パラレルアクセスEEPROM、Microchip
仕様メモリサイズ = 256kbitインターフェースタイプ = シリアル-2ワイヤーパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28構成 = 32 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 4.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 4.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 37.33 x 13.97 x 4.44mm動作温度 Max = +85 ℃nsRoHS指令(10物質対応)対応
MPLAB PICkit Basic MICROCHIPMPLAB PICkit BasicMICROCHIP
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
Microchip製マイコンのプログラミング/デバッグツール Microchip製マイコンのPICやAVR、dsPIC、Arm Cortex-MベースSAMシリーズなどのMCUおよびMPUのプログラミングとデバッグができる低価格なツールです。教育現場から専門的な開発まで、様々な環境に最適なツールです。 無償で提供されるMPLAB X IDEやMPLAB IPEなどの開発環境とシームレスに接続できます。CMSIS-DAP規格を使用するIAR Embedded Workbenchなどのサードパーティ製IDEとも互換性があります。そのほか、4線式JTAGやシリアルワイヤデバッグ(SWD)などのデバッグインターフェースをサポートしています。ARM Cortexターゲット用のアダプタも含まれています。 特長 PIC、AVR、dsPIC、SAM(Arm Cortex-M)のMCUおよびMPUをサポート パソコンにはUSB Type-Cで接続 USB 2.0による最大480Mbpsのデータ転送速度 フライングリード付きの8ピンシングルインラインヘッダーを採用 4線式JTAG、シリアルワイヤデバッグ(SWD)、UPDI、PDI、SPI、debugWIRE、TPIプログラミングをサポート 2線式JTAGおよびICSPとの下位互換性あり 8ピンインラインから標準10ピンArm SWDコネクタに変換するアダプタが付属 MPLAB X IDE、MPLAB IPE、MPLAB VS Code拡張機能をサポート CMSIS-DAP標準を使用するIAR Embedded Workbenchなどのサードパーティ製IDEと互換 フルターゲットMCU速度デバッグ 複数のハードウェアおよびソフトウェアブレークポイント ストップウォッチとソースコードファイルのデバッグ プッシュボタンによる簡単なファームウェアリカバリ 自動デバイス選択 簡単にセットアップできる色分けされたラベル
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ,  デジタルポテンショメータ 10kΩ, 256ポジション, I2C, 8ピン MSOP 3 x 3 x 0.85mm MICROCHIPマイクロチップ, デジタルポテンショメータ 10kΩ, 256ポジション, I2C, 8ピン MSOP 3 x 3 x 0.85mmMICROCHIP
199税込219
1個
5日以内出荷
仕様コントロールインターフェイス = シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C抵抗値 = 10kΩポジション数 = 256メモリタイプ = 不揮発性1パッケージ当たりのポット数 = 1実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = MSOPピン数 = 8電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 2.5 V、3.3 V、5 V寸法 = 3 x 3 x 0.85mm高さ = 0.85mm動作温度 Min = -40 ℃MCP454x/456x/464x/466xデジタルポテンショメータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip Technology マイコン MICROCHIPMicrochip Technology マイコンMICROCHIP
819税込901
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Microchip マイコン, 28-Pin PDIP ATMEGA328-PU MICROCHIPMicrochip マイコン, 28-Pin PDIP ATMEGA328-PUMICROCHIP
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷
ATmega328 8ビットmegaAVRマイクロコントローラ. Atmel ATmega328マイクロコントローラは、AVR高度RISCアーキテクチャに基づく8ビットmegaAVRデバイスです。 ATmega328はシングルクロックサイクルで強力な命令を実行し、MHz当たり1 MIPS、電力消費の均衡化を実現します。. マイクロコントローラの機能. 20 MHz最大動作周波数 最大20 MIPS @ 20 MHz 32 KBフラッシュ 1024 B EEPROM 2 KB SRAM 131の命令 ほとんどの命令をシングルクロックサイクルで実行 汎用レジスタ x 32 GPIO x 23 パワーオンリセット及びプログラマブルブラウンアウト検出 内蔵の較正済み発振器 外部 / 内部の割り込みソース 5つの省エネスリープモード 内部 / 外部割り込み 完全スタティック動作. 周辺機能. 10ビット15 ksps A/Dコンバータ(ADC) 8又は6チャンネル 静電容量型タッチセンス 16チャンネル 温度センサ 2個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ 出力比較モジュール 6チャンネル 6つのPWMチャンネル プログラム可能シリアルUSART マスタ / スレーブSPIシリアルインターフェイス バイト志向2ワイヤシリアルインターフェイス I2C互換 プログラム可能ウォッチドッグタイマ(独立した発振器付) アナログコンパレータ ピン変更時の割り込み / ウェイクアップ
仕様ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 32 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 2 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 2I2Cチャンネル数 = 1最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip Technology Nチャンネル ドライバ用 MOSFET MICROCHIPMicrochip Technology Nチャンネル ドライバ用 MOSFETMICROCHIP
1,498税込1,648
1袋(20個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン MICROCHIPMicrochip マイコンMICROCHIP(3件のレビュー)
189税込208
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Microchip オペアンプ, スルーホール, 2回路, 単一電源, MCP602-I/P MICROCHIPMicrochip オペアンプ, スルーホール, 2回路, 単一電源, MCP602-I/PMICROCHIP
589税込648
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 2.8MHz●標準スルーレート: 2.3V/μs●動作温度 Max: +85 ℃●レール to レール: レール to レール出力●高さ: 3.3mm●MCP601 / 602 / 603 / 604オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
PIC16F84A-20/P MICROCHIPPIC16F84A-20/PMICROCHIP
979税込1,077
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン ATtiny, 14-Pin PDIP ATTINY84A-PU MICROCHIPMicrochip マイコン ATtiny, 14-Pin PDIP ATTINY84A-PUMICROCHIP
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
8ビットtinyAVRRマイクロコントローラ. Atmel tinyAVRR機器は、小型パッケージでも優れた性能、高い出力効率、使いやすさが求められる用途を想定して最適化されています。. 小型、サイズが重要な用途向け 静電容量タッチ 高速、コード効果 高集積 動作(ATtiny43U): 1.8 V → 5.5 V
仕様ファミリー名 = ATtiny84パッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 14デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 8 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 512 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 1UARTチャンネル数 = 0動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 128kbit SPI MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 128kbit SPIMICROCHIP
199税込219
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TC4427CPA MICROCHIPTC4427CPAMICROCHIP
289税込318
1個
7日以内出荷
マイクロチップ, I/Oエキスパンダ 16, I2C、シリアル SPDIP MCP23017-E/SP MICROCHIPマイクロチップ, I/Oエキスパンダ 16, I2C、シリアル SPDIP MCP23017-E/SPMICROCHIP
3,398税込3,738
1セット(15個)
7日以内出荷
仕様●I/Oチャンネル数 : 16●インターフェース : I2C●シリアル●ピン数 : 28●パッケージタイプ : SPDIP●クロック周波数 : 5MHz●実装タイプ : スルーホール●パラレルインターフェイスペリフェラル●MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, スルーホール, 4回路, 単一電源, MCP6004-E/P MICROCHIPMicrochip オペアンプ, スルーホール, 4回路, 単一電源, MCP6004-E/PMICROCHIP
2,498税込2,748
1セット(30個)
7日以内出荷
MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプ
仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = 単一電源回路数 = 4ピン数 = 14標準シングル供給電圧 = 1.8 → 6 V標準ゲイン帯域幅積 = 1MHz標準スルーレート = 0.6V/μs動作温度 Min = -40 ℃標準電圧ゲイン = 112 dB高さ = 4.95mmRoHS指令(10物質対応)対応
PIC18F45K22-I/P MICROCHIPPIC18F45K22-I/PMICROCHIP
589税込648
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 18-Pin PDIP PIC16F1827-I/P MICROCHIPMicrochip マイコン, 18-Pin PDIP PIC16F1827-I/PMICROCHIP
339税込373
1個
5日以内出荷
PIC16F1826/1827 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F1826/1827ファミリのマイクロコントローラは、16レベルのハードウェアスタックと49個の命令を備えたMicrochipの拡張ミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高8 MIPSで動作し、最高7 KBのプログラムメモリ、384バイトのRAM、256バイトのデータEEPROMを備えています。 精度±1 %の構成可能な発振器をオンボードに搭載しています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大32 MHz 49の命令 16レベルハードウェアスタック 32 MHz内蔵発振器 選択可能な周波数範囲: 32 MHz 31 kHz I/Oピン 16 nanoWatt XLPテクノロジー パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) 拡張低電圧プログラミング(LVP) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 12チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) 12チャンネルmTouchTM静電容量型センサモジュール 2個のキャプチャ コンペア PWM (CCP)モジュール PIC16F1827のみ 2個のキャプチャ コンペア PWM (ECCP)モジュール PIC16F1826 1、PIC16F1827 2 2個のコンパレータ 8ビットタイマ PIC16F1826 2、PIC16F1827 4 1個の16ビットタイマ マスタ同期シリアルポート(MSSP)、SPI及びI2C付き PIC16F1826 1、PIC16F1827 2 強化型ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ(EUSART) 固定電圧リファレンス(FVR) データ信号変調器モジュール SRラッチ
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 18デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 4K x 14ワード、256 B最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 384 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 4SPIチャンネル数 = 2USARTチャネルの数 = 1イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MOSFETゲートドライバ 3 A PDIP 2 8-Pin ローサイド 非反転 スルーホール MICROCHIPMicrochip MOSFETゲートドライバ 3 A PDIP 2 8-Pin ローサイド 非反転 スルーホールMICROCHIP
469税込516
1個
5日以内出荷
TC4423 / 4424 / 4425 MOSFETドライバ
仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 3 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP出力数 = 2トポロジー = ローサイドドライバ数 = 2極性 = 非反転実装タイプ = スルーホールRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 18-Pin SOIC PIC16F1827-I/SO MICROCHIPMicrochip マイコン, 18-Pin SOIC PIC16F1827-I/SOMICROCHIP
289税込318
1個
5日以内出荷
PIC16F1826/1827 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F1826/1827ファミリのマイクロコントローラは、16レベルのハードウェアスタックと49個の命令を備えたMicrochipの拡張ミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高8 MIPSで動作し、最高7 KBのプログラムメモリ、384バイトのRAM、256バイトのデータEEPROMを備えています。 精度±1 %の構成可能な発振器をオンボードに搭載しています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大32 MHz 49の命令 16レベルハードウェアスタック 32 MHz内蔵発振器 選択可能な周波数範囲: 32 MHz → 31 kHz I/Oピン x 16 nanoWatt XLPテクノロジー パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) 拡張低電圧プログラミング(LVP) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 12チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) 12チャンネルmTouchTM静電容量型センサモジュール 2個のキャプチャ / コンペア / PWM (CCP)モジュール PIC16F1827のみ 2個のキャプチャ / コンペア / PWM (ECCP)モジュール PIC16F1826 x 1、PIC16F1827 x 2 2個のコンパレータ 8ビットタイマ PIC16F1826 x 2、PIC16F1827 x 4 1個の16ビットタイマ マスタ同期シリアルポート(MSSP)、SPI及びI2C付き PIC16F1826 x 1、PIC16F1827 x 2 強化型ユニバーサル同期 / 非同期レシーバ / トランスミッタ(EUSART) 固定電圧リファレンス(FVR) データ信号変調器モジュール SRラッチ
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 18デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 256 B、4 K x 14ワード最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 384 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 4SPIチャンネル数 = 2UARTチャンネル数 = 0高さ = 2.35mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 64-Pin TQFP ATMEGA2561-16AU MICROCHIPMicrochip マイコン, 64-Pin TQFP ATMEGA2561-16AUMICROCHIP
2,398税込2,638
1個
欠品中
8 ビット megaAVR マイクロコントローラ 32‐256 KB フラッシュ. RS コンポーネンツは、 様々なAtmel megaAVR 8 ビットマイクロコントローラを用意しています。各マイクロコントローラは拡張 RISC アーキテクチャをベースにしており、 QTouch ライブラリをサポートしています。すべての種類のマイクロコントローラには、さまざまな容量のインシステムプログラマブルフラッシュ、 EEPROM 、 SRAM 、各種ピンとパッケージタイプがあります。 megaAVR 8 ビットマイクロコントローラの種類 ATmega32. ( ATmega32 ) ATmega64 ATmega128 ATmega3224 ATmega325 ATmega406 ATmega640 ATmega644 ATmega645 ATmega1280 ATmega1281 ATmega1284 ATmega2560 ATmega2561 ATmega3250 ATmega6450
仕様ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 256 kB最大周波数 = 16MHzRAMサイズ = 8 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2 x 8/16 bitSPIチャンネル数 = 3UARTチャンネル数 = 2動作温度 Max = +85 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC16F873-04/SP MICROCHIPMicrochip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC16F873-04/SPMICROCHIP
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
PIC16F873 874 876 877 ビットフラッシュマイクロコントローラ. マイクロチップ製マイクロコントローラPIC16Fシリーズは、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、マイクロチップのPICRアーキテクチャに多種類のピンとパッケージオプションを組み込んだ8ビットMCUです。ベースライン、ミッドレンジと拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器との組み合わせが可能です。設計者の用途に応じて、フレキシブルに選択肢を提供します。 PIC16F87 88 ファミリのマイクロコントローラは、 レベルのハードウェアスタックと 35 個の命令を備えた Microchip のミッドレンジコアをベースにしています。これらの MCU は、最大 MIPS で動作し、 3.5KB のプログラムメモリ、 128 バイトの RAM 、64バイトの EEPROM を備えています。. マイクロコントローラ機能. 20 MHz (最大)CPU 速度 35種類の命令 レベルのハードウェアスタック I/O ピン 22 PIC16F873 876 I/O ピン 33 PIC16F874 877 パワーオンリセット( POR ブラウンアウトリセット( BOR パワーアップタイマ( PWRT オシレータスタートアップタイマ( OST ウォッチドッグタイマ( WDT インサーキットシリアルプログラミング( ICSP インサーキットデバッグ(ICD). 周辺機器. 10 ビット A/D コンバータ( ADC - PIC16F873 876 チャンネル、 PIC16F874 877 チャンネル キャプチャ コンペア PWM CCP )モジュール 2 ビットタイマ 2 16 ビットタイマ 1 SPIとI2Cを備えた同期式シリアルインターフェース(SSP) ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ( USART パラレルスレーブポート( PSP ) PIC16F874/877 モデルのみ
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = SPDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 256 x 8ワード、8 K x 14ワード最大周波数 = 4MHzRAMサイズ = 192 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2 x 10 bitSPIチャンネル数 = 1USARTチャネルの数 = 1動作温度 Min = 0 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン ATtiny, 8-Pin SOIC ATTINY25-20SSN MICROCHIPMicrochip マイコン ATtiny, 8-Pin SOIC ATTINY25-20SSNMICROCHIP
1,598税込1,758
1袋(10個)
欠品中
ファミリー名 = ATtiny25パッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 2 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 128 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 1標準動作供給電圧 = 2.7 → 5.5 V幅 = 3.99mm8ビットtinyAVRRマイクロコントローラ. Atmel tinyAVRR機器は、小型パッケージでも優れた性能、高い出力効率、使いやすさが求められる用途を想定して最適化されています。. 小型、サイズが重要な用途向け 静電容量タッチ 高速、コード効果 高集積 動作(ATtiny43U): 1.8 V → 5.5 V
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン SAM3U, 144-Pin LFBGA ATSAM3U4EA-CU MICROCHIPMicrochip マイコン SAM3U, 144-Pin LFBGA ATSAM3U4EA-CUMICROCHIP
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
SMART SAM3U ARMR Cortex-M3マイクロコントローラ. ARMR CortexR-M3フラッシュマイクロコントローラをベースとするAtmelR SMART SAM3Uには、オンチップ高速USBデバイス / トランシーバ、SDIO/SDCard/MMC、そしてSPIインターフェイスが装備されています。 このシリーズには、QTouch静電容量タッチサポート、デュアルバンクフラッシュ、メモリ保護ユニットも含まれます。
仕様ファミリー名 = SAM3Uパッケージタイプ = LFBGA実装タイプ = 表面実装ピン数 = 144デバイスコア = ARM Cortex M3データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 256 kB最大周波数 = 96MHzRAMサイズ = 52 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 5CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 低ノイズLDO電圧レギュレータ MICROCHIPMicrochip 低ノイズLDO電圧レギュレータMICROCHIP
98税込108
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
MCP4922-E/ST MICROCHIPMCP4922-E/STMICROCHIP
429税込472
1個
翌々日出荷
PIC16F1824-I/P MICROCHIPPIC16F1824-I/PMICROCHIP
279税込307
1個
翌々日出荷
24LC512-I/SN MICROCHIP24LC512-I/SNMICROCHIP
299税込329
1個
翌々日出荷
...