絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(5)
  • RS PRO(2,107)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(913)
  • 日本モレックス(molex)(700)
  • WURTH ELEKTRONIK(678)
  • onsemi(598)
  • VISHAY(428)
  • STMicro(395)
  • シュナイダーエレクトリック(380)
  • omron(オムロン)(322)
  • DiodesZetex(245)
  • MICROCHIP(230)
  • エスコ(229)
  • HARWIN(224)
  • TRACO POWER(221)
  • フエニックス・コンタクト(201)
  • BOURNS(187)
  • AMPHENOL(174)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(161)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(92)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(6)
  • 1,500-10,000円(149)
  • 10,000-50,000円(406)
  • 50,000-100,000円(111)
  • 100,000円以上(47)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • 3m マスク
  • スペーサー 3mm
  • ハトメ 3mm
677件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モータプロテクタ Siemens SIEMENSモータプロテクタ SiemensSIEMENS
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Siemens セーフティ ディスコネクトスイッチ SIEMENSSiemens セーフティ ディスコネクトスイッチSIEMENS(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から7日以内出荷
定格電圧(V)(surge)6000定格絶縁電圧(V)690保護等級IP65保存温度(℃)-25~55電気的耐久性(operating cycles)at AC-23A at 690V:6000ヒューズ(according to UL)RK5汚染度(使用環境)3動作温度(℃)-25~55機械的寿命(operating cycles)100000RoHS指令(10物質対応)対応デバイスタイプfixed mounting動作電圧(V)690ac動作周波数(Hz)50~60電気フェーズ3
シーメンス 電磁接触器 3RT2シリーズ SIEMENSシーメンス 電磁接触器 3RT2シリーズSIEMENS
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
シーメンス 補助コンタクト SIEMENSシーメンス 補助コンタクトSIEMENS
4,598税込5,058
1個
当日出荷から7日以内出荷
制御リレー Sirius Innovationシリーズ 3RT2 22 A 230 V ac SIEMENS制御リレー Sirius Innovationシリーズ 3RT2 22 A 230 V acSIEMENS
36,980税込40,678
1個
当日出荷
接触器-3RT範囲、ねじ接続Siemens接触器の3RTシリーズです。すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点ねじ接続定格電流及び電圧はモデルによって異なります。様々なNO/NCオプション
仕様●モーター定格電流:22 A●コンタクトの定格電流:40 A●制御電圧:230 V ac●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:3P●シリーズ:3RT2●取付方法:DINレール取り付け●通常端子構成:3NO●接続方式:ねじ●幅:97mm●長さ:45mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●コンタクトの定格電圧:690 V acアズワン品番65-7304-41
Siemens, MCBミニサーキットブレーカ,  2P SIEMENSSiemens, MCBミニサーキットブレーカ, 2PSIEMENS
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Siemens, ケーブルスイッチ, SIEMENSSiemens, ケーブルスイッチ,SIEMENS
129,800税込142,780
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens 管ヒューズ SIEMENSSiemens 管ヒューズSIEMENS
34,980税込38,478
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズアプリケーション(カテゴリ)aR
Siemens, コントロールボックス SIEMENSSiemens, コントロールボックスSIEMENS
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
Siemens セーフティリレー, 安全接点4, 3SK1シリーズ SIEMENSSiemens セーフティリレー, 安全接点4, 3SK1シリーズSIEMENS
69,980税込76,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シーメンス SIEMENSシーメンスSIEMENS
4,998税込5,498
1個
当日出荷
サーマルリレー Sirius Innovationシリーズ Siemens SIEMENSサーマルリレー Sirius Innovationシリーズ SiemensSIEMENS
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
モータプロテクタ SIEMENSモータプロテクタSIEMENS
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
モータ回路ブレーカ3RV20 モータ保護用回路ブレーカ ねじ接続/スプリングクランプ クラス10 インパルス耐電圧6 kV 絶縁電圧:690 V 実損失動力6/7 Wのみ 標準スイッチング容量 承認:CE/UL/CSA
ソリッドステートリレー, 3a接点 SIEMENSソリッドステートリレー, 3a接点SIEMENS
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
接点構成3aRoHS指令(10物質対応)対応
Siemens 凡例プレート SIEMENSSiemens 凡例プレートSIEMENS
38,980税込42,878
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens リミットスイッチ ローラーレバー SIEMENSSiemens リミットスイッチ ローラーレバーSIEMENS
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータのタイプ:ローラーレバー通常の状態の構成:NO/NCIP評価:IP66, IP67電流 Max:6 A @ 24 Vハウジング材質:金属最大AC電圧:400V最大DC電圧:400V接続タイプ:スナップ式コンタクトタイプ:スナップアクションターミナルタイプ:ねじ長さ:119.5mm幅:37.3mm動作温度 Max:+85℃3SE2金属製密閉型ピンスイッチ. 一般的な説明(用途): 技術的装置や機械設備の安全性に関する要求の高まりに応じて、電気機械式ピンスイッチは、ますます欠かせないものになっています。こうしたピンスイッチには、EN50047 (及びその他の規格)に準拠した成形材料で密閉された安全ピンスイッチ、EN50041に準拠した金属製密閉型ポジションスイッチなどがあります。ピンスイッチは、可動機械部品の機械的位置を電気信号に変換します。. 主な特徴. IEC60947-5-1-3に準拠した強制開離コンタクトに基づく安全機能 したがって、開離するブレークビフォアメークコンタクトは、アクチュエータによって機械的に確実に開離 このデバイスは耐候性を発揮 各種ドライブを選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール取付け用スイッチング電源 出力:10A 定格:240W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/ SIEMENSDINレール取付け用スイッチング電源 出力:10A 定格:240W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/SIEMENS
87,980税込96,778
1個
7日以内出荷
SITOP PSU300S 24 V / 10 A安定化電源入力: 3 AC 400 → 500 V出力: DC 24 V / 10 A
仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:340 → 550V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:10A●定格電力:240W●電気的位相:3●タイプ:電源●高さ:125mm●奥行き:120mm●最低温度:-25℃●コード番号:196-3639アズワン品番65-7223-94
シーメンス 電磁接触器 3TG1シリーズ SIEMENSシーメンス 電磁接触器 3TG1シリーズSIEMENS
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens (シーメンス) ソフトスタータ 3RW40シリーズ SIEMENSSiemens (シーメンス) ソフトスタータ 3RW40シリーズSIEMENS
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シーメンス コンタクタ 接触器 SIEMENSシーメンス コンタクタ 接触器SIEMENS
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
CE、UL、CSA、CCC ねじ止め端子はねじ止め端子過負荷でのみ使用でき、スプリング止め端子はスプリング止め端子過負荷でのみ使用できます。 接触器-3RT2シリーズ 耐気候性のある3RT2コンタクタは、世界各国での使用に適していることがテスト済みです。S00~S2のサイズがあり、最大37 kWの電力を出力します。 サイズS00、最大7.5 kW サイズS0、最大18.5 kW サイズS2、最大37 kW ねじ接続/スプリングクランプ インパルス耐電圧6 kV 絶縁電圧690 V 実損失動力4 Wのみ DIN 40719(IEC 204-2に拡張可能)及びIEC 750による記号表示K、DIN EN 61346-2による記号表示Q
仕様●範囲:SIRIUS Innovation●シリーズ:3RT2●極数:3●コイル電圧:24V dc●コンタクトの定格電流:25 A●コンタクトの定格電圧:400V ac●通常の状態の構成:3NO●補助接点の数:2●許容入力:11 kW●ターミナルタイプ:Screw●幅:45mm●動作温度mAx:+60℃●RoHS適合状況:適合●コード番号:706-1352アズワン品番68-4149-97
ヒューズ付きアイソレータスイッチ Siemens SIEMENSヒューズ付きアイソレータスイッチ SiemensSIEMENS
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
仕様ヒューズの定格電流:10A●電流 Max:32 A●取り付けタイプ:Panel Mount●Sentron LD遮断器、48 x 48 mm. メイン及び緊急停止スイッチ ハンドルは黒又は赤 / 黄(緊急停止) フロントプレート、48 x 48 mm 4つの穴、又は中央穴での固定 3つの南京錠を取り付け可 フロントパネルシールIP65RoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンヘッド 3SU1 ラッチング 白 SIEMENS押ボタンヘッド 3SU1 ラッチング 白SIEMENS
5,298税込5,828
1個
欠品中
Siemens プッシュボタンSiemens Sirius ACT 照光式押しボタンは、取り付け径が 22 mm で、ラッチ付きの丸形フラット白色ボディを備えています。作動エレメントはプラスチック製です。プラスチック製の白色標準フロントリングが付いています。特長と利点 コンパクトサイズ 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃ プッシュリリース機構コンタクトタイプ用途 工場 業界 発電所 トラクション認定 CE認定 CSA DIN EN61373 EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 等級 UL認定
仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:白●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:ラッチング●プッシュボタンの型:発光●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:29.5mm●コード番号:180-9476アズワン品番65-7810-82
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:20 A 最大負荷電圧:600 V DINレール SIEMENSソリッドステートリレー 最大負荷電流:20 A 最大負荷電圧:600 V DINレールSIEMENS
68,980税込75,878
1個
欠品中
Siemens SIRIUS シリーズソリッドステートコンタクタはゼロポイントスイッチングを備えています。。Sirius シリーズの3 相回路の用途に対応し、35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で最大 20 A の短絡保護を提供します。IP20 等級の保護 横並びに設置
仕様●最小負荷電流:15 A●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF24●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:600 V●スイッチングタイプ:保護●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:203-2085アズワン品番65-8084-65
Siemens バッファモジュール SITOP用 アクセサリ SIEMENSSiemens バッファモジュール SITOP用 アクセサリSIEMENS
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:バッファモジュール併用可能製品:SITOPSITOPアクセサリ. 取り付けブラケット. SITOP電源と90 °取り付けブラケットを組み合わせると、制御キャビネットのリアパネル面での必要面積を最小限に抑えることができます。電源の幅が奥行きになり、奥行きが幅になります。この取り付けブラケットは、奥行きが320 mm以上の制御キャビネットに適合します。. 標準取り付けレール用の取り付けアダプタ. 単相6ES7305-1BA80-0AA0 / 6ES7307-1EA80-0AA0 PSUは、SIMATIC S7-300に対応する特殊な機械式のモデルで、S7レールに取り付けることができます。 標準取り付けレールEN60715 35 x 15用の取り付けアダプタ(6ES7390-6BA00-0AA0)は、アクセサリとして別途購入可能です。 6ES7307-1BA01-0AA0 / 6ES7307-1EA01-0AA0 / 6ES7307-1KA02-0AA0 PSUは、SIMATIC S7-300に対応するモデルで、S7レールに取り付けることができます。 DINレールEN60715 35 x 15 / 7.5用の取り付けアダプタ(6EP1971-1BA00)は、アクセサリとして別途購入可能です。. IP65 / IP67保護等級の機器用の接続プラグ. IP65保護等級のメンテナンスフリーのSITOP UPS500P DC UPSモジュール(6EP1933-2NC01、6EP1933-2NC11)に対応する製品です。加工済みUSBケーブル(長さ2 m)を備えた入出力用コネクタセット(6EP1975-2ES00)は、アクセサリとして別途購入可能です。. 機器ラベル. 3RT1 900-1SB20の無表記の機器表示板(20 x 7 mm、パステルターコイズ)は、電源の識別に使用することができます。このパッケージユニットは、340ラベルフレーム(20ラベル/フレーム)で構成されています。使い勝手については、各電源の技術データの「アクセサリ」を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
制御リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RH2, 24V dc SIEMENS制御リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RH2, 24V dcSIEMENS
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Siemens リレー 24V SIEMENSSiemens リレー 24VSIEMENS
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
コイル定格電圧(V)DC24取付方式プラグインソケット端子形状ねじ端子RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式
Siemens 安全スイッチ 3SE6シリーズ SIEMENSSiemens 安全スイッチ 3SE6シリーズSIEMENS
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション セレクタスイッチ セレクタスイッチ モメンタリ SIEMENSSIRIUS ACTシリーズ 3ポジション セレクタスイッチ セレクタスイッチ モメンタリSIEMENS
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷
照光式セレクタスイッチ、22 mm、丸型、金属、光沢、黒色、セレクタスイッチ(ショート)、3つのスイッチ位置: I>O
仕様●コード番号:173-6737●コマンドポイント用穴:1幅(mm)32.3質量(kg)0.048高さ(mm)32.3シリーズSIRIUS ACTアクチュエータの種類ハンドル、セレクタスイッチ、ショートボタン形状丸型材質(アクチュエータ)プラスチック作動方式押しボタン:モーメンタリ接点タイプ周波数最大動作:1800 1/h保護等級IP66、IP67、IP69(IP69K)リング色周囲温度(℃)動作:-25~70、保存-40~80スイッチ動作モメンタリ機械的寿命1000000アズワン品番65-7827-25動作角度2×45°(10:30h/12h/13:30h)材質(リング)金属、光沢併用可能製品3SU1カットアウト直径(Φmm)22アクチュエータ色ポジション数3
シーメンス 電磁接触器 24 V ac/dc 4極 5TTシリーズ SIEMENSシーメンス 電磁接触器 24 V ac/dc 4極 5TTシリーズSIEMENS
73,980税込81,378
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Instaコンタクタは、産業用途やインフラでAC / DC制御電圧を制御するのに最適なスイッチングデバイスです。基本的な機能のほかに、単相及び三相電動モータのオン / オフ切り替えにも使用できます。5TT50 Instaコンタクタは、EN60947の要件を満たし、UL508の認定を受けています。1つのコンタクタでさまざまな相のランプ負荷を同時に切り替えることはできま
サーマルリレー Sirius Innovationシリーズ 3RT2 14 A @ 480 V、17 A @ 600 V 24 V dc 7.5 kW SIEMENSサーマルリレー Sirius Innovationシリーズ 3RT2 14 A @ 480 V、17 A @ 600 V 24 V dc 7.5 kWSIEMENS
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
CE、UL、CSA、CCCネジ端子はネジ端子の過負荷のみ、スプリング端子はスプリング端子の過負荷のみに使用可能です。接触器 - 3RT2 シリーズ3RT2 接触器は耐候性に優れ、世界中での使用に最適であることがテスト済みです。S00~S2のサイズがあり、最大37 kWの電力を出力します。サイズS00、最大7.5 kW サイズS0、最大18.5 kW サイズS2、最大37 kW ね
仕様●モーター定格電流:14 A @ 480 V、17 A @ 600 V●制御電圧:24 V dc●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:3P●シリーズ:3RT2●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●接続方式:ねじ●幅:85mm●奥行き:107mm●動作温度 Max:+60℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●電源電圧:24 V dcアズワン品番65-7294-33
シーメンス 電磁接触器 24 V dc 3極 3RT2シリーズ SIEMENSシーメンス 電磁接触器 24 V dc 3極 3RT2シリーズSIEMENS
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
接触器 - 3RT範囲、ねじ接続Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション
シーメンス 電磁接触器 24 V dc 4極 3RT2シリーズ SIEMENSシーメンス 電磁接触器 24 V dc 4極 3RT2シリーズSIEMENS
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
接触器 - 3RT範囲、ねじ接続Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:3RT2●範囲:SIRIUS Innovation●接続方式:ねじ●長さ:45mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:861-3398アズワン品番65-7349-20
シーメンス 電磁接触器 24 V dc 3極 3RT2シリーズ SIEMENSシーメンス 電磁接触器 24 V dc 3極 3RT2シリーズSIEMENS
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
接触器 - 3RT範囲、ねじ接続Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:3RT2●補助接点の数:4●範囲:SIRIUS Innovation●補助コンタクト構成:2NO + 2NC●接続方式:ねじ●奥行き:117mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:861-3174アズワン品番65-7348-54
モータ保護回路ブレーカ 3 → 8.4 A SIEMENSモータ保護回路ブレーカ 3 → 8.4 ASIEMENS
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
パワーリレー、AC-3 8.4 A、4 kW / 400 V 4 NO、24 V ac、45 → 450 Hz 3 極、フラットコネクタ Terminal 6.3 x 0.8 mm
仕様●許容電流値:3 → 8.4 A●モータ保護コンポーネント:回路ブレーカ●全長:36mm●全体の幅:60mm●全体的な深さ:63mm●制御電圧:3 → 8.4 Aアズワン品番65-7321-62
...