絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(2)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(647)
  • RS PRO(628)
  • JAE(日本航空電子工業)(198)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(127)
  • ニチコン(97)
  • フエニックス・コンタクト(86)
  • ハーティング(64)
  • 川崎電線(63)
  • KEMET(54)
  • ルビコン(44)
  • シュナイダーエレクトリック(40)
  • VISHAY(34)
  • MURATA(村田製作所)(30)
  • Lumberg Automation(29)
  • AMPHENOL(25)
  • 林電工(23)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(21)
  • CARLO GAVAZZI(19)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(18)
  • 10,000-50,000円(11)
  • 50,000-100,000円(16)
  • 100,000円以上(12)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • 電工ナイフ
  • 電工ペンチ
  • 電工ドライバー
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源コネクタ 産業用コネクタ SIEMENS電源コネクタ 産業用コネクタSIEMENS
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
Siemens SINAMICS S120 電源コネクタは、フレームサイズ 3 → 30 A のモータモジュールに使用します。ねじ止め端子接続タイプ
仕様●定格電流:30A●コード番号:203-3266アズワン品番65-7721-66
モニタリングリレー DPNC 45mm SIEMENSモニタリングリレー DPNC 45mmSIEMENS
389,800税込428,780
1個
7日以内出荷
Siemens 3UG5 シリーズは、PROFINET 用の DC 負荷監視リレーです。電流、電圧、電力の上限 / 下限違反の監視、エネルギー消費カウンタ、及びエネルギー回復カウンタに使用されます。コンタクト付きスイッチング素子の熱電流は最大 1 A です リレー出力の最大電気的耐久性(スイッチングサイクル)は 100 です
仕様●監視アプリケーション:DC 負荷●接点構成:DPNC●電源相数:3●取り付けタイプ:DINレール●動作温度 Min:-25℃●コード番号:197-3312アズワン品番65-8078-44
Timer Relay DPDT SIEMENSTimer Relay DPDTSIEMENS
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Siemens 5TT シリーズは過電圧リレーです 非対称モニタリング:透明キャップ付き3 相の不足電流を検出可能 安全のために CO コンタクトが 2 つあります
仕様●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:シャ-シ取付●ターミナルタイプ:ねじ●コード番号:213-1332アズワン品番65-8058-98
モニタリングリレー SPDT 55mm SIEMENSモニタリングリレー SPDT 55mmSIEMENS
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Siemens 3R2243-1FA30 は監視リレーで、接触器 3RT2.2 相電源 24 V ac/dc の切り替えコンタクト監視で電流オーバーシュート及びアンダーシュートフォルトバッファオンディレー 0 → 99 の有無にかかわらず、ケーブルブレーク s ノイズパルス抑制: 0 → 30 秒 保護等級は IP20 です
仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPDT●電源相数:3●動作温度 Min:-25℃●コード番号:211-0137アズワン品番65-8061-31
モニタリングリレー DPDT SIEMENSモニタリングリレー DPDTSIEMENS
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:DPDT●電源相数:3●シリーズ:Sentron●コード番号:231-8434アズワン品番65-8066-14
モニタリングリレー SPDT 18mm SIEMENSモニタリングリレー SPDT 18mmSIEMENS
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
Siemens 非ラッチングリレーは N タイプの 1CO (切り替え)コンタクト電圧監視デバイスで、透明キャップが付いています。253 V ac の公称 Coil 電圧及び 1 W の電力損失を備えています。この非ラッチングリレーは、押ボタン用途に適していますねじ止め
モニタリングリレー SPDT 45mm SIEMENSモニタリングリレー SPDT 45mmSIEMENS
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
Siemens 3RR2242-1FW30 は監視リレーで、電流オーバーシュート及びアンダーシュート位相障害のコンタクタ 3RT2.2 相電源 24-240 V ac/dc 1 切り替えコンタクト監視に取り付けることができます。フォルトバッファオンディレー 0 → 99 の有無にかかわらず、ケーブルブレーク s ノイズパルス抑制: 0 → 30 秒 保護等級は IP20 です
仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPDT●電源相数:3●動作温度 Min:-25℃●コード番号:213-1224アズワン品番65-8056-55
マーカーラベル 8WA 銘板 for use with 電源コネクタ 1袋 100個入 SIEMENSマーカーラベル 8WA 銘板 for use with 電源コネクタ 1袋 100個入SIEMENS
4,398税込4,838
1袋(100個)
7日以内出荷
11-20 の Siemens SENTRON 刻印ラベルプレートは、番号を刻印した Terminal マーキングの垂直方向にあります。白色 フラット取り付け
仕様●種類:銘板●併用可能製品:電源コネクタ●シリーズ:8WA●コード番号:203-8706アズワン品番65-7730-68
マーカーラベル 8WA 銘板 for use with 電源コネクタ 1袋 100個入 SIEMENSマーカーラベル 8WA 銘板 for use with 電源コネクタ 1袋 100個入SIEMENS
4,598税込5,058
1袋(100個)
7日以内出荷
41-50 の Siemens SENTRON 銘板には、番号が記された Terminal マーキング付きの垂直方向があります。白色 前面取り付け
仕様●種類:銘板●併用可能製品:電源コネクタ●シリーズ:8WA●コード番号:203-8804アズワン品番65-7741-50
マーカーラベル 8WA 銘板 for use with 電源コネクタ 1袋 100個入 SIEMENSマーカーラベル 8WA 銘板 for use with 電源コネクタ 1袋 100個入SIEMENS
4,598税込5,058
1袋(100個)
7日以内出荷
21 → 30 の Siemens SENTRON 刻印ラベルプレートは、番号を刻印した水平方向 Terminal マーキングを備えています。白色 前面取り付け
仕様●種類:銘板●併用可能製品:電源コネクタ●シリーズ:8WA●コード番号:203-8769アズワン品番65-7748-37
マーカーラベル 8WA 銘板 for use with 電源コネクタ 1袋 100個入 SIEMENSマーカーラベル 8WA 銘板 for use with 電源コネクタ 1袋 100個入SIEMENS
4,398税込4,838
1袋(100個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON 刻印ラベルプレート( 1-10 )は、番号を刻印した Terminal マーキングの垂直方向を備えています。白色 フラット取り付け
仕様●種類:銘板●併用可能製品:電源コネクタ●シリーズ:8WA●コード番号:203-8768アズワン品番65-7727-87
電源コネクタ 産業用コネクタ 6FXシリーズ ネジ ソケット SIEMENS電源コネクタ 産業用コネクタ 6FXシリーズ ネジ ソケットSIEMENS
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Siemens 6FX シリーズは、15 極接続の S-1FL6 LI 接続するための信号コネクタです。Dsub HD メスはんだ付けねじインターロックシステムを備えています。金属製エンクロージャとニッケルめっきの内容物 5 ユニットを装備しています
仕様●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:15P●実装タイプ:ネジ●シリーズ:6FX●フェイズインバータ:なし●コード番号:211-0197アズワン品番65-7533-71
モニタリングリレー SPDT 45mm SIEMENSモニタリングリレー SPDT 45mmSIEMENS
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
Siemens 負荷監視ベースの電流範囲は 50 A、制御電圧は 24 V ac @ 40 ℃ です。クリップオン式の取り付けタイプです。汚染度 3 保護クラスIP20
仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPDT●動作温度 Min:-25℃●コード番号:203-2078アズワン品番65-8086-28
Starterkit fur Sicherheitsschaltgerat 3S SIEMENSStarterkit fur Sicherheitsschaltgerat 3SSIEMENS
119,800税込131,780
1セット
7日以内出荷
仕様●入数:1キット●電源電圧:24V●チャンネルの数:2●機能:緊急停止●範囲:SIRIUS●コード番号:238-3178アズワン品番65-8093-04
Timer Relay NC SIEMENSTimer Relay NCSIEMENS
77,980税込85,778
1個
7日以内出荷
Siemens 5TT シリーズは、ネットワークカプラ T55 です 透明キャップ付きを用意しています単相の不足電流検出が可能
仕様●接点構成:NC●取り付けタイプ:シャ-シ取付●ターミナルタイプ:ねじ●コード番号:216-3342アズワン品番65-8055-43
マーカーラベル 8WA 銘板 for use with 電源コネクタ 1袋 100個入 SIEMENSマーカーラベル 8WA 銘板 for use with 電源コネクタ 1袋 100個入SIEMENS
4,598税込5,058
1袋(100個)
7日以内出荷
41-50 の Siemens SENTRON 銘板には、番号が記された Terminal マーキング付きの垂直方向があります。白色 前面取り付け
仕様●種類:銘板●併用可能製品:電源コネクタ●シリーズ:8WA●コード番号:203-8701アズワン品番65-7725-82
マーカーラベル 8WA 銘板 for use with 電源コネクタ 1袋 100個入 SIEMENSマーカーラベル 8WA 銘板 for use with 電源コネクタ 1袋 100個入SIEMENS
4,598税込5,058
1袋(100個)
7日以内出荷
11-20 の Siemens SENTRON 刻印ラベルプレートは、番号を刻印した Terminal マーキングの垂直方向にあります。白色 前面取り付け
仕様●種類:銘板●併用可能製品:電源コネクタ●シリーズ:8WA●コード番号:203-8742アズワン品番65-7723-45
タイマー リレー 230 V ac SIEMENSタイマー リレー 230 V acSIEMENS
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
時間遅延スイッチT55、230 V ac / 10 A / 1 W、透明キャップ付き
仕様●電源電圧:230V ac●最大電流:10A●ターミナルタイプ:ねじ●コード番号:177-1029アズワン品番65-8060-53
セーフティリレー 24 V dc チャンネル数1 安全接点4 SIEMENSセーフティリレー 24 V dc チャンネル数1 安全接点4SIEMENS
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
3SK1 Advancedセーフティリレーは、ISO60204-1準拠の緊急オフ / 緊急停止装置、及びシャットダウンの制御やSTOP Category 1が必要なVDE0113-1 / DIN EN60204-1準拠の安全回路で使用できます。 外部回路によっては、IEC62061基準のSILCL 3、IEC61508基準のSIL 3、ISO13849-1基準のPL e (Cat4)を達成することも可能です。3SK1 Advanced時間遅延式基本ユニットには、NO回路又はP電位への出力スイッチングとして、2つの時間遅延イネーブル回路及び2つの瞬時イネーブル回路があります。SIRIUS 3SK1 Advancedセーフティリレー - 設定可能Advancedシリーズのセーフティリレーは、基本デバイスと入出力拡張から構成されています。 Advancedデバイスは、3ZY12デバイスコネクタを使用して接続できます。 システムを構成する際は必ず、入力拡張を基本ユニットの左側に、出力拡張(3SK121)を右側に取り付けてください。 制御電源が110~240 V ac/dcの場合、3SK1230電源(システムの左端に取り付ける必要があります)からAdvancedシリーズに必要な24 V dc電圧を供給できます。 Advancedリレーシリーズの特徴は、柔軟にパラメータ化できるシングルデバイス、入力側・出力側両方に3ZY12デバイスコネクタを使用した拡張性、回路 / 出力を遅延してイネーブルする基本ユニットであることです。 3SK1 Advanced基本ユニットの前面には、機能設定用の4極スイッチと、ステータス及び機能表示用のLEDが4つあります。 セット / リセットボタンを使用して、機能設定をロードし、デバイスの再起動(リセット)を実行できます。 立ち上げ時には、デバイスはセルフテストを実行し、内部電子回路及びファームウェアが正常に動作しているかどうかがチェックされます。 回路の内部部品はすべて、動作中の障害を定期的に監視されます。 半導体出力は最長2 ms(動的)でダークテストを実行し、正常な動作を検証します。 セーフティリレーは、3ZYデバイスコネクタと入出力拡張モジュールを使用して拡張できます。機能設定用4極DIPスイッチ(パラメータ化) セット / リセットボタン ステータス及び機能表示用のLED x 4 センサ入力 x 2(チャンネル1及び2) 入力 x 1(カスケード回路) 入力 x 1 (スタートプッシュボタン回路) 外部ジャンパによるNOコンタクト /NCコンタクト評価 接続インターフェイス 取り外し可能な端子。用途緊急オフ / 緊急停止監視 電気機械式ポジションスイッチ、ソリッドステートポジションスイッチ、又はソレノイドスイッチによる保護扉の監視 ライトアレイ / ライトバリア、レーザースキャナなどの非接触式保護機器の監視3SK1121 Advanced基本ユニット時間遅延(リレー出力)瞬時イネーブル回路 x 2 (安全性関連回路、NOコンタクト) 時間遅延イネーブル回路 x 2 (安全性関連回路、NOコンタクト) 遅延時間設定用ポテンショメータ 時間機能: オフディレー動作3SK1122 Advanced基本ユニット時間遅延(ソリッドステート出力)瞬時ソリッドステート出力 x 2 遅延ソリッドステート出力 x 2 遅延時間設定用ポテンショメータ 時間機能: オフディレー動作
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:1●安全接点:4●リセット方法:自動、監視付き●範囲:SIRIUS●ターミナルタイプ:ケージクランプ●シリーズ:3SK1●構成可能:あり●幅:22.5mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:784-5813アズワン品番65-8083-21
モニタリングリレー SPDT 45mm SIEMENSモニタリングリレー SPDT 45mmSIEMENS
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
Siemens 3RR2242-1FA30 は、電流及びオーバーシュート位相障害に対する接触器 3RT2.2 相電源 24 V ac/dc 1 切り替えコンタクトモニタリングに取り付けることができます。フォルトバッファオンディレー 0 → 99 の有無にかかわらず、ケーブルブレーク s ノイズパルス抑制: 0
仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPDT●電源相数:3●動作温度 Min:-25℃●コード番号:213-1223アズワン品番65-8056-61
モニタリングリレー DPDT SIEMENSモニタリングリレー DPDTSIEMENS
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:DPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:1, 3●コード番号:236-8438アズワン品番65-8054-30
モニタリングリレー DPDT 36mm SIEMENSモニタリングリレー DPDT 36mmSIEMENS
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
Siemens 非ラッチングリレーは N タイプの 1CO (切り替え)コンタクト電圧監視デバイスで、透明キャップが付いています。253 V ac の公称 Coil 電圧及び 2 W の電力損失を備えています。この非ラッチングリレーは、押ボタン用途に適していますねじ止め
仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:DPDT●電源相数:3●シリーズ:5TT3●コード番号:203-2275アズワン品番65-8087-25
セーフティリレー 24 V チャンネル数1 安全接点0 SIEMENSセーフティリレー 24 V チャンネル数1 安全接点0SIEMENS
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
Siemens 3SK1 シリーズ 24 V dc セーフティリレー入力拡張製品です。2 チャンネル又は 2 チャンネル 1 チャンネルセンサを追加する Advanced Input Expansion 機能を備えています。汚染度 3 保護クラスIP20 保管時の周囲温度: -40 → +80 ℃
セーフティリレー 24 V dc チャンネル数4 SIEMENSセーフティリレー 24 V dc チャンネル数4SIEMENS
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius 3SK2 セーフティリレーベーシックSiemens の Sirius 3SK2 ベースユニットシリーズの安全リレーは、複数の安全機能を伴う要求の厳しい安全用途に適しています。3SK2 基本ユニットは、複数の独立した安全機能を備え、要求の厳しい安全用途に対応できる
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:4●範囲:SIRIUS●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:3SK2●幅:124.5mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:183-7200アズワン品番65-8084-78
モニタリングリレー DPDT SIEMENSモニタリングリレー DPDTSIEMENS
339,800税込373,780
1個
7日以内出荷
仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:DPDT●電源相数:1●シリーズ:5SV8111●コード番号:231-8401アズワン品番65-8065-93
SIRIUS Sicherheitsschaltgerat Grundgerat SIEMENSSIRIUS Sicherheitsschaltgerat GrundgeratSIEMENS
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:3●機能:セーフティリレー●範囲:SIRIUS●コード番号:236-8552アズワン品番65-8053-01
セーフティリレー 24 V チャンネル数1 安全接点3 SIEMENSセーフティリレー 24 V チャンネル数1 安全接点3SIEMENS
84,980税込93,478
1個
7日以内出荷
Siemens 3SK1 シリーズ 24 V dc セーフティリレー基本ユニットです。Advanced シリーズ 3 の電子イネーブル回路と 1 つの電子信号回路を備えています。汚染度 3 保護クラスIP20 保管時の周囲温度: -40 → +80 ℃
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1●安全接点:3●機能:セーフティリレー●コード番号:202-1666アズワン品番65-8089-22
モニタリングリレー DPNC 22.5mm SIEMENSモニタリングリレー DPNC 22.5mmSIEMENS
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
Siemens 3UG5 シリーズは、PROFINET 用の DC 負荷監視リレーです。電流、電圧、電力、エネルギー消費カウンタ、及びエネルギー回復カウンタの上限 / 下限違反の監視に使用されます。コンタクト付きスイッチング素子の熱電流は最大 1 A です リレー出力の最大電気的耐久性(スイッチングサイクル)は 100 です
仕様●監視アプリケーション:DC 負荷●接点構成:DPNC●電源相数:3●取り付けタイプ:DINレール●電流範囲:-8 → +8A●コード番号:197-3311アズワン品番65-8078-43
モニタリングリレー SPDT SIEMENSモニタリングリレー SPDTSIEMENS
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
仕様●監視アプリケーション:位相●接点構成:SPDT●コード番号:231-3103アズワン品番65-8065-83
Timing relay multifunction 1 changeover SIEMENSTiming relay multifunction 1 changeoverSIEMENS
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Siemens タイミングリレーは、多機能の 1 つの切り替えコンタクト、2 つの機能( B、K )、時間範囲 7 ( 0.05 秒→ 100 時間)、24 V ac/dc @ 50 / 60 Hz AC、LED 付きはねじ止め Terminal です。多機能タイムリレー ねじ式 / バネ式端子
仕様●電源電圧:24V ac●コンタクト数:1●タイマ機能の数:Interval●タイマ機能の数:2●ターミナルタイプ:ねじ●コード番号:203-8679アズワン品番65-8085-98
セーフティリレー 24 V チャンネル数1 安全接点2 SIEMENSセーフティリレー 24 V チャンネル数1 安全接点2SIEMENS
70,980税込78,078
1個
7日以内出荷
Siemens 3SK1 シリーズ 24 V dc セーフティリレー基本ユニットです。2 つの標準シリーズの電子イネーブル回路と 1 つの電子信号回路を備えています。汚染度 3 保護クラスIP20 保管時の周囲温度: -40 → +80 ℃
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1●安全接点:2●機能:セーフティリレー●コード番号:202-1667アズワン品番65-8089-76
モニタリングリレー SPDT 45mm SIEMENSモニタリングリレー SPDT 45mmSIEMENS
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
Siemens 3RR2142-1AA30 は、電流及びアンダーシュート位相障害に対するオーバーシュート監視機能を備えたコンタクタ 3RT2.2 相電源 24 AC/DC 1 切り替えコンタクト監視に取り付けることができます。フォルトバッファオンディレー 0 → 60 の有無にかかわらず、ケーブルブレー
仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPDT●電源相数:2●動作温度 Min:-25℃●コード番号:213-1220アズワン品番65-8057-18
セーフティリレー SIEMENSセーフティリレーSIEMENS
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
SIRIUS、3SK2 用診断ディスプレイ、及び診断データを表示するモジュラセーフティシステム 3RK3 。
仕様●範囲:SIRIUS●ターミナルタイプ:ねじ●幅:41.9mm●長さ:96mm●コード番号:183-7202アズワン品番65-8064-58
マーカーラベル 8WA 銘板 for use with 電源コネクタ 1袋 100個入 SIEMENSマーカーラベル 8WA 銘板 for use with 電源コネクタ 1袋 100個入SIEMENS
4,598税込5,058
1袋(100個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON 刻印ラベルプレート( 1-10 )は、番号を刻印した Terminal マーキングの垂直方向を備えています。白色 前面取り付け
仕様●種類:銘板●併用可能製品:電源コネクタ●シリーズ:8WA●コード番号:203-8731アズワン品番65-7741-31
マーカーラベル 8WA 銘板 for use with 電源コネクタ 1袋 3740個入 SIEMENSマーカーラベル 8WA 銘板 for use with 電源コネクタ 1袋 3740個入SIEMENS
74,980税込82,478
1袋(3740個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON 刻印ラベルプレートは、マークを印刷しない Terminal マーキングの水平方向と垂直方向を備えています。白色 接着マウント
仕様●種類:銘板●併用可能製品:電源コネクタ●シリーズ:8WA●コード番号:203-8696アズワン品番65-7748-39
マーカーラベル 8WA 銘板 for use with 電源コネクタ 1袋 100個入 SIEMENSマーカーラベル 8WA 銘板 for use with 電源コネクタ 1袋 100個入SIEMENS
4,598税込5,058
1袋(100個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON 刻印ラベルプレート( 1-10 )は、番号を刻印した Terminal マーキングの垂直方向を備えています。白色 前面取り付け
仕様●種類:銘板●併用可能製品:電源コネクタ●シリーズ:8WA●コード番号:203-8823アズワン品番65-7725-45
マーカーラベル 8WA 銘板 for use with 電源コネクタ 1袋 3740個入 SIEMENSマーカーラベル 8WA 銘板 for use with 電源コネクタ 1袋 3740個入SIEMENS
74,980税込82,478
1袋(3740個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON 刻印ラベルプレートは、マークを印刷しない Terminal マーキングの水平方向と垂直方向を備えています。黄色 接着マウント
仕様●種類:銘板●併用可能製品:電源コネクタ●シリーズ:8WA●コード番号:203-8715アズワン品番65-7724-29
マーカーラベル 8WA 銘板 for use with 電源コネクタ 1袋 100個入 SIEMENSマーカーラベル 8WA 銘板 for use with 電源コネクタ 1袋 100個入SIEMENS
3,398税込3,738
1袋(100個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON 刻印ラベルプレートは、マークを印刷しない Terminal マーキングの水平方向と垂直方向を備えています。白色 前面取り付け
仕様●種類:銘板●併用可能製品:電源コネクタ●シリーズ:8WA●コード番号:203-8819アズワン品番65-7750-40
電源コネクタ 産業用コネクタ 6GKシリーズ ケーブルマウント ソケット 黒 SIEMENS電源コネクタ 産業用コネクタ 6GKシリーズ ケーブルマウント ソケット 黒SIEMENS
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
Siemens 6GK シリーズは M12 電源コネクタソケットです。 SCALANCE W-700/X208PRO 接続用の IE Power M12 ケーブルコネクタ PRO 接続ソケットが付属しています。 4 極、設置説明書、3 ユニットが付属しています保護クラス等級は IP67 / IP67 です 水に対する耐薬品性があります
仕様●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:4P●定格電圧:24 V●実装タイプ:ケーブルマウント●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:6GK●フェイズインバータ:なし●コード番号:211-0205アズワン品番65-7533-53
電源コネクタ 産業用コネクタ SIEMENS電源コネクタ 産業用コネクタSIEMENS
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
Siemens SINAMICS S120 電源コネクタは、フレームサイズ 3 → 30 A のモータモジュールに使用します。プッシュイン端子
仕様●定格電流:30A●コード番号:203-3362アズワン品番65-7732-19