絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • RS PRO(92)
  • omron(オムロン)(85)
  • SUSUMU(53)
  • 渡辺電機工業(39)
  • 進工業(26)
  • 富士電機(25)
  • 日本ケミコン(22)
  • 岩田製作所(17)
  • onsemi(17)
  • WURTH ELEKTRONIK(15)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • 東洋技研(14)
  • AMPHENOL(14)
  • ハーティング(13)
  • SIEMENS(12)
  • TDK(11)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(11)
  • 三菱電機(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(6)
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • ul1007 awg16
  • 電線 awg16
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity ピンコンタクト, Type III+ シリーズ, 圧着端子 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ピンコンタクト, Type III+ シリーズ, 圧着端子TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷
仕様ジェンダー = オスコンタクトサイズ = 16ケーブルサイズ = 24 → 20 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = Type III+併用 = CPCコネクタ、Gシリーズコネクタ、Mシリーズコネクタ長さ = 27.48mmコンタクトめっき = ニッケルの上に錫コンタクト材質 = 真鍮最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +90℃シリーズ番号 = 166103シリーズ1コンタクト. 様々なTE Connectivityコネクタ用のシリーズ1コンタクト. 1.5 - 2.5 mmコンタクトには、圧着工具(品番< 459-6252') 459-6252 とダイセット(品番< 452-6679') 452-6679 を使用 その他のダイセットには、工具(品番< 849-114') 849-114 とダイセット(品番< 372-440') 372-440 を使用 最適な抜き取り工具については、品番< 162-5723') 162-5723/を参照RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー 24V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー 24VTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity ピンコンタクト, Type III+ シリーズ, 圧着端子 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ピンコンタクト, Type III+ シリーズ, 圧着端子TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷
仕様ジェンダー = オスコンタクトサイズ = 16ケーブルサイズ = 18 → 16 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = Type III+併用 = CPCコネクタ、Gシリーズコネクタ、Mシリーズコネクタコンタクトタイプ = パワー長さ = 27.1mmコンタクトめっき = ニッケルの上に錫コンタクト材質 = 真鍮最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +90℃シリーズ番号 = 166099IP65性能を確保するためには、適切な組み立て手順に従う必要があります。. シリーズ1信号コンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ピンコンタクト, Type III+ シリーズ, 圧着端子 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ピンコンタクト, Type III+ シリーズ, 圧着端子TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
929税込1,022
1袋(10個)
当日出荷
仕様ジェンダー = オスコンタクトサイズ = 16ケーブルサイズ = 18 → 16 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = Type III+併用 = CPCコネクタ、Gシリーズコネクタ、Mシリーズコネクタ定格電流 = 13A長さ = 20.24mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮IP65性能を確保するためには、適切な組み立て手順に従う必要があります。. シリーズ1信号コンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 端子 アンプシール オス 圧着 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 端子 アンプシール オス 圧着TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,298税込2,528
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様オス・メス:オス併用可能製品:AMPSEAL 16コネクタハウジングシリーズ:AMPSEAL 16最小ワイヤサイズmm2:0.75mm2端子方法:圧着コンタクトめっき:金最大ワイヤサイズAWG:14AWGTE Connectivity AMPSEAL 16ソケットコンタクト及びピンコンタクト. AMPSEAL 16自動車用コネクタシステム用の1.58 mmピン及びソケットコンタクトです。 このAMPSEAL 16ピン及びレセプタクル圧着コンタクトは、ランスなし設計で、高性能合金ベースメタルで構成されています。これにより、端子とビームの強度を高め、耐応力緩和特性を向上できます。また、T-riseが低い(20 %)ので、通電能力を高めることができます。 このAMPSEAL 16ピン及びソケット圧着コンタクトは、最大35 Gの振動性能を備えています。
TE Connectivity 圧着ピン端子 PLASTI-GRIPシリーズ 錫めっき 14AWG 2.5mm2 16AWG 1mm2 342166-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着ピン端子 PLASTI-GRIPシリーズ 錫めっき 14AWG 2.5mm2 16AWG 1mm2 342166-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
11,980税込13,178
1袋(100個)
5日以内出荷
全長(mm)20.57シリーズPLASTI-GRIP適合電線(mm2)【最小】1絶縁体PVC絶縁種別絶縁ピン径(Φmm)1.8適合電線サイズ【最小】16AWG【最大】14AWGRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(コンタクト)
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス アンプシールシリーズ 776299-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス アンプシールシリーズ 776299-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
6,998税込7,698
1袋(50個)
5日以内出荷
オス/メス = メス併用可能製品 = AMPSEAL 16コネクタハウジングシリーズ = AMPSEAL 16適合電線サイズmm2 Min = 0.75mm2適合電線サイズmm2 Max = 2mm2適合電線サイズAWG Min = 18AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWG動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃TE Connectivity AMPSEAL 16ソケットコンタクト及びピンコンタクト. AMPSEAL 16自動車用コネクタシステム用の1.58 mmピン及びソケットコンタクトです。 このAMPSEAL 16ピン及びレセプタクル圧着コンタクトは、ランスなし設計で、高性能合金ベースメタルで構成されています。これにより、端子とビームの強度を高め、耐応力緩和特性を向上できます。また、T-riseが低い(20 %)ので、通電能力を高めることができます。 このAMPSEAL 16ピン及びソケット圧着コンタクトは、最大35 Gの振動性能を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス アンプシールシリーズ 圧着 776491-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス アンプシールシリーズ 圧着 776491-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
8,698税込9,568
1袋(50個)
5日以内出荷
オス/メス = メス併用可能製品 = AMPSEAL 16コネクタハウジングシリーズ = AMPSEAL 16適合電線サイズmm2 Min = 0.75mm2結線方法 = 圧着mm2適合電線サイズAWG Min = 18AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWGTE Connectivity AMPSEAL 16ソケットコンタクト及びピンコンタクト. AMPSEAL 16自動車用コネクタシステム用の1.58 mmピン及びソケットコンタクトです。 このAMPSEAL 16ピン及びレセプタクル圧着コンタクトは、ランスなし設計で、高性能合金ベースメタルで構成されています。これにより、端子とビームの強度を高め、耐応力緩和特性を向上できます。また、T-riseが低い(20 %)ので、通電能力を高めることができます。 このAMPSEAL 16ピン及びソケット圧着コンタクトは、最大35 Gの振動性能を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 圧着ダイセット BNC, MCX, SMB, SMC RG174 、 RG178 、 RG188 、 RG196 、 RG316 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着ダイセット BNC, MCX, SMB, SMC RG174 、 RG178 、 RG188 、 RG196 、 RG316TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
圧着端子BNC, MCX, SMB, SMC同軸タイプRG174 、 RG178 、 RG188 、 RG196 、 RG316
ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 圧着端子1-66099-5 1袋 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 圧着端子1-66099-5 1袋 1000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
78,980税込86,878
1袋(1000個)
7日以内出荷
シリーズ 1 コンタクトTE Connectivity コネクタ用のシリーズ 1 コンタクトです。1・5 - 2・5mm2 のコンタクトには、; 圧着工具(品番459-6252) 圧着工具(品番459-6252) とダイセット ; (品番452-6679)を使用 (品番452-6679)を使用 他のダイセットには、工具 ; (品番
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18→ 16 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Type III+●併用可能製品:CPCコネクタ、Gシリーズコネクタ、Mシリーズコネクタ●定格電流:13A●長さ:20.24mm●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:真鍮●コード番号:190-4058アズワン品番65-7771-90
ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 圧着端子66361-4 1箱 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 圧着端子66361-4 1箱 1000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
149,800税込164,780
1箱(1000個)
7日以内出荷
品番 782-9851 は、4000 個パックのリールです。TE Connectivity 非絶縁信号コンタクト - Multimate シリーズ II / III +Multimate シリーズ II / III+ 非絶縁信号コンタクトは、長方形の M シリーズとCPC コネクタに使用します。
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18→ 14 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Type III+●併用可能製品:CPCコネクタ、Gシリーズコネクタ、Mシリーズコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:27.48mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:真鍮●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ番号:66361●コード番号:190-3818アズワン品番65-7660-77
TE Connectivity 丸型コネクタ, 接触コンタクト:オス, 12極M12 プラグ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 丸型コネクタ, 接触コンタクト:オス, 12極M12 プラグTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様極数 = 12プラグ/ソケット = プラグコネクタサイズ = M12結線方法 = はんだシェルサイズ = 18定格電流 = 1.5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 30.0 V接合型 = キー付きハウジング材質 = ナイロンポール形式 = 12PRoHS指令(10物質対応)対応
ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 圧着端子66591-1 1袋 50個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 圧着端子66591-1 1袋 50個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,898税込4,288
1袋(50個)
7日以内出荷
TE Connectivity 非絶縁信号コンタクト - Multimate VI シリーズMultimate VI シリーズの非絶縁信号圧着コンタクトは、ステンレススチール製スプリングとスズめっき真鍮ボディを備えています。 Multimate VI シリーズ(コンタクトサイズ 16 )は、次のコネクタに使用することができます。 G シリーズ Mシリーズディープメイティング(M-DM) CPC Metrimate Econoseal
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:22 → 18 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Type VI●併用可能製品:Gシリーズコネクタ●定格電流:13A●長さ:27.82mm●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:真鍮●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ番号:66591-1●コード番号:782-9892アズワン品番65-7533-62
ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 圧着端子66099-4 1箱 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 圧着端子66099-4 1箱 1000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
169,800税込186,780
1箱(1000個)
7日以内出荷
TE Connectivity ピンコンタクトTE Connectivity タイプ III+ シリーズ 1 ピンオスコンタクトコネクタは、コンタクトサイズが 16、ワイヤサイズは 18 16 AWG です。このコンタクトは真鍮製で、ニッケルめっき上に金めっきされています。CPCコネクタ、Gシリーズコネクタ、Mシリーズコネクタに対応しています。特長定格電流:13 A 圧着終端 パネル取り付け
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18 →16 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Type III+●コンタクトタイプ:パワー●長さ:27.1mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:真鍮●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ番号:66099●コード番号:135-4464アズワン品番65-7666-39
Y形圧着端子 スタッドサイズ M2.5 青 16AWG to 14AWG 1袋 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Y形圧着端子 スタッドサイズ M2.5 青 16AWG to 14AWG 1袋 1000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
97,980税込107,778
1袋(1000個)
7日以内出荷
TE Connectivity PLASTI-GRIPスペードワイヤ圧着端子PLASTI-GRIPクローズドバレルスペードタングワイヤ端子は高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルスペードタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。 このPLASTI-GRIPスペード圧着端子は、スペード、スプリングスペード、フランジスペードなど、さまざまなスタイルの製品が用意されています。赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2
仕様●シリーズ:PLASTI-GRIP●絶縁:絶縁●幅:5mm●適合電線サイズmm2 Min:1.25mm2●適合電線サイズmm2 Max:2mm2●適合電線サイズAWG Min:16AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●スタッドサイズ:M2.5●色:青●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅●厚さ:0.79mm●コード番号:190-3882アズワン品番65-7746-70
傾きセンサ 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))傾きセンサ 1袋 5個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,098税込2,308
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●ホールセンサ●コード番号:200-6115アズワン品番65-7298-55
ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 圧着端子66361-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 圧着端子66361-4TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
309税込340
1個
7日以内出荷
品番 782-9851 は、4000 個パックのリールです。TE Connectivity 非絶縁信号コンタクト - Multimate シリーズ II / III +Multimate シリーズ II / III+ 非絶縁信号コンタクトは、長方形の M シリーズとCPC コネクタに使用します。
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18 → 14 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Type III+●併用可能製品:CPCコネクタ、Gシリーズコネクタ、Mシリーズコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:27.48mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:真鍮●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ番号:66361●コード番号:669-3207アズワン品番65-7787-32
Y形圧着端子 スタッドサイズ 4.17mm 青 16AWG to 14AWG 1袋 10000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Y形圧着端子 スタッドサイズ 4.17mm 青 16AWG to 14AWG 1袋 10000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
489,800税込538,780
1袋(10000個)
7日以内出荷
TE Connectivity PLASTI-GRIPスペードワイヤ圧着端子PLASTI-GRIPクローズドバレルスペードタングワイヤ端子は高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルスペードタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。 このPLASTI-GRIPスペード圧着端子は、スペード、スプリングスペード、フランジスペードなど、さまざまなスタイルの製品が用意されています。赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2
仕様●絶縁:絶縁●幅:6.4mm●適合電線サイズmm2 Min:1mm2●適合電線サイズmm2 Max:2.6mm2●適合電線サイズAWG Min:16AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●スタッドサイズ:4.17mm●色:青●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅●コード番号:190-3766アズワン品番65-7767-37
ピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子66261-4 1袋 100個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ピン・ソケットコンタクト オス 圧着端子66261-4 1袋 100個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
139,800税込153,780
1袋(100個)
7日以内出荷
シリーズ XII コンタクトTE Connectivity Multimate シリーズ XII 圧着端子です。
仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:16→ 12 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Type XII●併用可能製品:Gシリーズ及びCPC / Mシリーズのコネクタ●定格電流:35A●長さ:31.62mm●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:190-3974アズワン品番65-7652-46
TE Connectivity ソケットコンタクト, 圧着端子 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ソケットコンタクト, 圧着端子TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
8,798税込9,678
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メスコンタクトサイズ = 16ケーブルサイズ = 18 → 14 AWG端子方法 = 圧着併用 = CPCコネクタ、Gシリーズコネクタ、Mシリーズコネクタ定格電流 = 13Aコンタクトめっき = リン酸銅コンタクト材質 = 真鍮品番782-9851は、4000ピースのリールです。. TE Connectivityの非絶縁信号コンタクト - MultimateシリーズII及びIII+. 角型MシリーズとCPCコネクタで使用するためのMultimateシリーズII及びIII+非絶縁信号コンタクトです。RoHS指令(10物質対応)対応
DAHT PG 16-14 ASSY TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))DAHT PG 16-14 ASSYTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタコンタクト 20 オス 圧着 金 ニッケル 錫めっき 0.56→ mm 2、24→ 20 AWG 166053 1セット 12500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-subコネクタコンタクト 20 オス 圧着 金 ニッケル 錫めっき 0.56→ mm 2、24→ 20 AWG 166053 1セット 12500個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
479,800税込527,780
1セット(12500個)
7日以内出荷
AMPLIMITE D-SubコネクタHD-20シリーズ20 DF COSIスナップイン圧着コンタクトHD-20シリーズのケーブル取り付けD-Subコネクタに使用するAMPLIMITE 20 DF COSIスナップイン圧着コンタクトです。 20 DF COSIスナップイン圧着ピンコンタクトは0.76 μmの金めっき付き黄銅製、20 DF COSIスナップイン圧着ソケットコンタクトは0.76 μmの金めっき付きりん青銅製です。
仕様●入数:1リール(12500個入り)●オス/メス:オス●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:金, ニッケル, 錫●適合電線サイズ:0.56→ mm 2 、24→ 20 AWG●コンタクトタイプ:ピン●適合電線サイズAWG Min:24AWG●端子サイズ:20●定格電流:2A●結線方法:圧着●シリーズ番号:166053 年●コード番号:189-5766アズワン品番65-7778-35
D-subコネクタコンタクト 20 メス 圧着 金 錫めっき 0.08→ mm 2、28→ 24 AWG 1658538 1セット 10000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-subコネクタコンタクト 20 メス 圧着 金 錫めっき 0.08→ mm 2、28→ 24 AWG 1658538 1セット 10000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
239,800税込263,780
1セット(10000個)
7日以内出荷
TE Connectivity HDP-20 端子TE Connectivity HDP-20 シリーズコネクタコンタクトは、AMPLIMITE D-Sub コネクタシステム用に設計されています。このサイズ 20 の DF コンタクト製品には、ピンとソケットの両方のオプションを用意しています。 コンタクトサイズ: 20DF ピン径: 0.04 ( 1.02 ) 品質の高い金メッキ互換性のあるツール: 圧着工具 - ; 446-816 446-816 挿入 / 抜き取り工具 ; 446-822 446-822
仕様●入数:1リール(10000個入り)●オス/メス:メス●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金, 錫●最大接触抵抗:15mΩ●適合電線サイズmm2 Min:0.08mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.2mm2●適合電線サイズAWG Min:28AWG●適合電線サイズAWG Max:24AWG●定格電流:1.2A●結線方法:圧着●シリーズ番号:1658538●コード番号:189-5848アズワン品番65-7778-98
平型端子 22AWG 16AWG 絶縁 レセプタクル 赤 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))平型端子 22AWG 16AWG 絶縁 レセプタクル 赤TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
569税込626
1袋(5個)
7日以内出荷
全長20.88mm直径(Φmm)3.56タイプ【スプライス】レセプタクルシリーズPIDG絶縁体ナイロン材質(コンタクト)真鍮適合電線サイズ0.3 → 1.5 mm2RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(コンタクト)
TE Connectivity D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20シリーズ 20 オス 圧着 金, ニッケル, 錫めっき 24 → 20 AWG 166053 年 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20シリーズ 20 オス 圧着 金, ニッケル, 錫めっき 24 → 20 AWG 166053 年TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
349,800税込384,780
1セット(12500個)
7日以内出荷
タイプ【コンタクト】ピンシリーズAMPLIMITE HDP-20定格電流(A)2適合電線(mm2)【最小】0.2【最大】0.56端子20適合電線サイズ24 → 20 AWG結線方法圧着オス・メスオス
g10特集
おすすめ人気ランキング