Vishay サーミスタ NTC, 10kΩVISHAY翌々日出荷
シリーズ = NTCS0603E3.....T温度係数のタイプ = NTC熱係数 = -3.98%/℃熱時定数 = 8s抵抗@ 25℃ = 10kΩ許容差 = ±1%パッケージ/ケース = 0603 (1608M)最大定格電力 = 125mW長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mmNTCS0603E3...Tシリーズガラス保護NTCサーミスタ. NiSn端子 全体をガラスコートで保護 ウェーブ又はリフローはんだ付けに最適 用途: 自動車、産業、通信、消費者用途の温度検出、保護及び補正
Vishay サーミスタ NTC, 10kΩVISHAY欠品中
シリーズ = NTCLE413温度係数のタイプ = NTC熱係数 = -3.75%/K抵抗@ 25℃ = 10kΩ許容差 = ±1%最大定格電力 = 100mW奥行き = 3mm高さ = 10mm動作温度 Min = -40℃
Vishay サーミスタ NTC, 1kΩVISHAY5日以内出荷
シリーズ = NTCLE100E3温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 15s抵抗@ 25℃ = 1kΩ許容差 = ±5%最大定格電力 = 500mW長さ = 3.3mm奥行き = 3mm高さ = 9mm動作温度 Min = -40℃Vishay NTCLE100E3シリーズラジアルサーミスタ. サーミスタは負の温度係数を使用します。この部品は NTC チップで構成され、 2 本のスズめっき銅ワイヤの間にはんだ付けされています。ベースにグレーコーティングが施され、カラーバンドコードが施されています。コーティングには絶縁特性が指定されていません。. 特長:. 広い温度範囲での精度 長期にわたる高い安定性 優れた価格性能比 RoHS対応 UL 認定、ファイル番号 E148885 取り付け:ラジアル. 用途:. 温度測定、補正、センシング 民生用途や産業用途で制御できます
Vishay サーミスタ NTC, 10kΩVISHAY7日以内出荷
シリーズ = NTCLE100E3温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 15s抵抗@ 25℃ = 10kΩ許容差 = ±5%最大定格電力 = 500mW長さ = 3.3mm奥行き = 3mm高さ = 9mm寸法 = 3.3 x 3 x 9mmVishay NTCLE100E3シリーズラジアルサーミスタ. サーミスタは負の温度係数を使用します。この部品は NTC チップで構成され、 2 本のスズめっき銅ワイヤの間にはんだ付けされています。ベースにグレーコーティングが施され、カラーバンドコードが施されています。コーティングには絶縁特性が指定されていません。. 特長:. 広い温度範囲での精度 長期にわたる高い安定性 優れた価格性能比 RoHS対応 UL 認定、ファイル番号 E148885 取り付け:ラジアル. 用途:. 温度測定、補正、センシング 民生用途や産業用途で制御できます
Vishay サーミスタ NTC, 5kΩVISHAY7日以内出荷
シリーズ = NTCLE305温度係数のタイプ = NTC熱係数 = -4.39%/K抵抗@ 25℃ = 5kΩ許容差 = ±2.19%最大定格電力 = 50mW長さ = 1.6mm奥行き = 1.6mm高さ = 41mm動作温度 Min = -40℃NTCサーミスタ、2ポイントマイクロチップセンサ絶縁リード特長 柔軟な絶縁リードで特殊な取り付けや組み立てに対応 小型で反応が非常に高速 広い温度範囲で高精度 用途 自動車や産業用途での温度測定 / 検出 / 調整
Vishay サーミスタ NTC, 10kΩVISHAY7日以内出荷
シリーズ = NTCALUG02A温度係数のタイプ = NTC熱係数 = -4.39%/K熱時定数 = 5s抵抗@ 25℃ = 10kΩ許容差 = ±1%奥行き = 8.5mm高さ = 16.8mm動作温度 Min = -55℃
Vishay サーミスタ NTC, 3.3kΩVISHAY7日以内出荷
シリーズ = NTCLE100E3温度係数のタイプ = NTC熱係数 = -4.38%/K熱時定数 = 15s抵抗@ 25℃ = 3.3kΩ許容差 = ±5%最大定格電力 = 500mW長さ = 3.3mm奥行き = 3mm高さ = 9mm動作温度 Min = -40℃NTCサーミスタ、ラジアルリード付き、標準精度特長 広い温度範囲で高精度 長期にわたる高い安定性 優れた価格/性能比 用途 民生用途や産業用途での温度測定 / 補償 / 検出 / 調整
Vishay サーミスタ NTC, 10kΩVISHAY7日以内出荷
シリーズ = NTCS0603E3.....T温度係数のタイプ = NTC熱係数 = -3.98%/℃熱時定数 = 8s抵抗@ 25℃ = 10kΩ許容差 = ±5%パッケージ/ケース = 0603 (1608M)最大定格電力 = 125mW長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mm動作温度 Min = -40℃NTCS0603E3...Tシリーズガラス保護NTCサーミスタ. NiSn端子 全体をガラスコートで保護 ウェーブ又はリフローはんだ付けに最適 用途: 自動車、産業、通信、消費者用途の温度検出、保護及び補正
Vishay サーミスタ NTC, 2kΩVISHAY7日以内出荷
シリーズ = NTCS0603E3.....T温度係数のタイプ = NTC熱係数 = -3.81%/℃熱時定数 = 8s抵抗@ 25℃ = 2kΩ許容差 = ±5%パッケージ/ケース = 0603 (1608M)最大定格電力 = 125mW長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mm動作温度 Min = -40℃NTCS0603E3...Tシリーズガラス保護NTCサーミスタ. NiSn端子 全体をガラスコートで保護 ウェーブ又はリフローはんだ付けに最適 用途: 自動車、産業、通信、消費者用途の温度検出、保護及び補正
Vishay サーミスタ NTC, 4.7kΩVISHAY7日以内出荷
シリーズ = NTCS0603E3.....T温度係数のタイプ = NTC熱係数 = -4.28%/℃熱時定数 = 8s抵抗@ 25℃ = 4.7kΩ許容差 = ±1%パッケージ/ケース = 0603 (1608M)最大定格電力 = 125mW長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mmNTCS0603E3...Tシリーズガラス保護NTCサーミスタ. NiSn端子 全体をガラスコートで保護 ウェーブ又はリフローはんだ付けに最適 用途: 自動車、産業、通信、消費者用途の温度検出、保護及び補正
Vishay サーミスタ NTC, 100kΩVISHAY7日以内出荷
シリーズ = NTCS0603E3.....T温度係数のタイプ = NTC熱係数 = -4.52%/℃熱時定数 = 8s抵抗@ 25℃ = 100kΩ許容差 = ±5%パッケージ/ケース = 0603 (1608M)最大定格電力 = 125mW長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mmNTCS0603E3...Tシリーズガラス保護NTCサーミスタ. NiSn端子 全体をガラスコートで保護 ウェーブ又はリフローはんだ付けに最適 用途: 自動車、産業、通信、消費者用途の温度検出、保護及び補正
サーミスタ Vishay NTC, 1kΩVISHAY欠品中
仕様温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 15s抵抗@ 25℃ = 1kΩ許容差 = ±5%アプリケーション = 検出及び制御、産業用及び家庭用電化製品における温度補償、温度測定最大定格電力 = 500mW長さ = 3.3mm奥行き = 3mm高さ = 9mm寸法 = 3.3 x 3 x 9mm最大動作温度 = +125℃Vishay NTCLE100E3シリーズラジアルサーミスタ. Vishay NTCLE100E3シリーズラジアルサーミスタは、幅広い温度レンジで優れた精度を発揮するだけでなく、長期にわたって安定した性能を保持します。 NTCLE100E3シリーズの用途には、温度測定、温度検出、温度制御のほか、産業用電子機器や家庭用電化製品における温度補償などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay サーミスタ NTC, 10kΩVISHAY7日以内出荷
シリーズ = NTCALUG02A温度係数のタイプ = NTC熱係数 = -4.39%/K熱時定数 = 5s抵抗@ 25℃ = 10kΩ許容差 = ±2%奥行き = 8.5mm高さ = 16.8mm動作温度 Min = -55℃
Vishay サーミスタ NTC, 100kΩVISHAY7日以内出荷
シリーズ = NTCLG100E2温度係数のタイプ = NTC熱係数 = -4.38%/K熱時定数 = 6s抵抗@ 25℃ = 100kΩ許容差 = ±5%最大定格電力 = 100mW奥行き = 1.8mm高さ = 3.75mm寸法 = 1.8 x 3.75mmNTCサーミスタ、ガラス封止高温センサ特長 小径: 最小1.8 mm 短い応答時間: 最短0.9秒 広い使用温度範囲: -40 → +200 ℃ 用途 家庭用機器 産業用プロセス制御 未定義
Vishay サーミスタ NTC, 10kΩVISHAY¥149,800税込¥164,780
1箱(1000個)
7日以内出荷
シリーズ = NTCLE305温度係数のタイプ = NTC熱係数 = -4.39%/K抵抗@ 25℃ = 10kΩ許容差 = ±2.19%最大定格電力 = 50mW長さ = 1.6mm奥行き = 1.6mm高さ = 41mm動作温度 Min = -40℃
Vishay サーミスタ NTC, 4.7kΩVISHAY7日以内出荷
シリーズ = NTCLE100E3温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 15s抵抗@ 25℃ = 4.7kΩ許容差 = ±5%最大定格電力 = 500mW長さ = 3.3mm奥行き = 3mm高さ = 9mm動作温度 Min = -40℃Vishay NTCLE100E3シリーズラジアルサーミスタ. サーミスタは負の温度係数を使用します。この部品は NTC チップで構成され、 2 本のスズめっき銅ワイヤの間にはんだ付けされています。ベースにグレーコーティングが施され、カラーバンドコードが施されています。コーティングには絶縁特性が指定されていません。. 特長:. 広い温度範囲での精度 長期にわたる高い安定性 優れた価格性能比 RoHS対応 UL 認定、ファイル番号 E148885 取り付け:ラジアル. 用途:. 温度測定、補正、センシング 民生用途や産業用途で制御できます
Vishay サーミスタ NTC, 100kΩVISHAY¥119,800税込¥131,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
シリーズ = NTCS0805E3T温度係数のタイプ = NTC熱係数 = -2%/K熱時定数 = 10s抵抗@ 25℃ = 100kΩ許容差 = ±5%パッケージ/ケース = 0805 (2012M)最大定格電力 = 210mW長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.8mm動作温度 Min = -40℃
Vishay サーミスタ NTC, 33kΩVISHAY7日以内出荷
シリーズ = NTCLE100E3温度係数のタイプ = NTC熱係数 = -3.75%/K熱時定数 = 15s抵抗@ 25℃ = 33kΩ許容差 = ±5%最大定格電力 = 500mW長さ = 3.3mm奥行き = 3mm高さ = 9mm動作温度 Min = -40℃
Vishay サーミスタ NTC, 15kΩVISHAY7日以内出荷
シリーズ = NTCLE100E3温度係数のタイプ = NTC熱係数 = -4.1%/K熱時定数 = 15s抵抗@ 25℃ = 15kΩ許容差 = ±5%最大定格電力 = 500mW長さ = 3.3mm奥行き = 3mm高さ = 9mm動作温度 Min = -40℃
Vishay サーミスタ NTC, 10kΩVISHAY7日以内出荷
シリーズ = NTCASCWE3温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 7.5s抵抗@ 25℃ = 10kΩ許容差 = ±5%最大定格電力 = 500mW長さ = 8mm奥行き = 8mm高さ = 8mm動作温度 Min = -25℃NTCサーミスタ、ねじ込み式センサ特長 ねじで取り付けが簡単 頑丈な構造 用途 温度測定 / 検出 / 調整 特に、良好な電気絶縁性及びシャーシとの優れた熱的接触を必要とする表面温度検出の用途に最適 未定義
Vishay サーミスタ NTC, 47kΩVISHAY7日以内出荷
温度係数のタイプ = NTC熱係数 = -4.57%/℃熱時定数 = 15s抵抗@ 25℃ = 47kΩ許容差 = ±5%最大定格電力 = 500mW長さ = 3.3mm奥行き = 3mm動作温度 Min = -40℃Vishay NTCLE100E3シリーズラジアルサーミスタ. サーミスタは負の温度係数を使用します。この部品は NTC チップで構成され、 2 本のスズめっき銅ワイヤの間にはんだ付けされています。ベースにグレーコーティングが施され、カラーバンドコードが施されています。コーティングには絶縁特性が指定されていません。. 特長:. 広い温度範囲での精度 長期にわたる高い安定性 優れた価格性能比 RoHS対応 UL 認定、ファイル番号 E148885 取り付け:ラジアル. 用途:. 温度測定、補正、センシング 民生用途や産業用途で制御できます
Vishay サーミスタ NTC, 15kΩVISHAY7日以内出荷
シリーズ = NTCS0805E3T温度係数のタイプ = NTC熱係数 = -2%/K熱時定数 = 10s抵抗@ 25℃ = 15kΩ許容差 = ±5%パッケージ/ケース = 0805 (2012M)最大定格電力 = 210mW長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.8mm寸法 = 2 x 1.25 x 0.8mmSMD 0805、ガラス保護NTCサーミスタ特長 TCR範囲: -6 %/K @ -40 ℃ → -2 %/K @ 150 ℃ 許容差: 最小1 % (R25)、1 % (B25/85) ウェーブ又はリフローはんだ付けに最適 用途 自動車、産業、通信、民生の各用途での温度検出 / 保護 / 補償例: バッテリ充電器 電力供給業者
Vishay サーミスタ NTC, 10kΩVISHAY7日以内出荷
シリーズ = NTCLE213E3温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 5s抵抗@ 25℃ = 10kΩ許容差 = ±1%最大定格電力 = 100mW長さ = 2.5mm奥行き = 2.5mm高さ = 5.5mm寸法 = 2.5 x 2.5 x 5.5mm
Vishay サーミスタVISHAY7日以内出荷
シリーズ = NTCLE300E3...SB熱係数 = 4.37%/K許容差 = ±2.18%最大定格電力 = 100mW長さ = 38mm奥行き = 2.4mm動作温度 Min = -40℃NTCサーミスタ、ロングリードセンサ、NTCLE..E3..SBシリーズ. NTCサーミスタ、ロングリードセンサ 精度: 0.5 ℃ (0 → 50 ℃) 小径 長期にわたる高い安定性 リードが長く柔軟なため、特殊な取り付けや組み立ての要件に最適. NTCLE..E3..SBシリーズの用途: 温度測定、温度検出、温度制御のほか、産業用電子機器や家庭用電化製品における温度補償など
Vishay サーミスタVISHAY5日以内出荷
シリーズ = NTCLE203E3熱係数 = -4.39%/K最大定格電力 = 100mW長さ = 3.6mm奥行き = 3mm高さ = 8mm動作温度 Min = -40℃NTCサーミスタ、ラジアルリード付き、高精度ライン、NTCLE203E3. NTCLE203E3サーミスタ(ラジアルリード付) 幅広い温度で高精度 長期にわたって安定した性能を維持 優れた価格/性能比 0.4 mm Niリードによる低熱導電率
Vishay サーミスタVISHAY当日出荷
シリーズ = NTCAIMME3許容差 = ±3%最大定格電力 = 100mW長さ = 23mm奥行き = 6.8mm寸法 = 6.8 x 23mmVishay NTCAIMME3シリーズラジアルサーミスタ. Vishay NTCAIMME3シリーズ小型浸漬センサは、応答時間が高速 先端部分の寸法が小さく、薄型絶縁ワイヤが使用されているため、温度勾配が減少 水や液体との恒久的接触用センサ. NTCAIMME3シリーズの用途: 温度測定、温度検出、温度制御のほか、産業用電子機器や家庭用電化製品における温度補償など
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
フィルター大和電業税込¥10,338¥9,398
安全プラグ大和電業税込¥9,018¥8,198
小型ILP大和電業税込¥10,998¥9,998
安全プラグ大和電業税込¥6,708¥6,098
安全プラグ大和電業税込¥23,078¥20,980
安全プラグ大和電業税込¥2,748~¥2,498~
部品住友電気工業(Optigate(R))税込¥27,478~¥24,980~
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥274,780¥249,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥79,178¥71,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥40,678~¥36,980~