絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • MICROCHIP(193)
  • omron(オムロン)(68)
  • CONTEC(コンテック)(68)
  • 警子ちゃん(22)
  • RS PRO(20)
  • IDEC(和泉電気)(17)
  • ダイヤトレンド(17)
  • シュナイダーエレクトリック(17)
  • 三菱電機(16)
  • STMicro(15)
  • ミネベアミツミ(15)
  • Advantech(アドバンテック)(13)
  • オムロンヘルスケア(12)
  • AMPHENOL(11)
  • SIEMENS(11)
  • ビット・トレード・ワン(11)
  • FTDI Chip(11)
  • Seeed Studio(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(10)
  • 1,500-10,000円(8)
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「USB DC」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wurth Elektronik クランプフィルタ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik クランプフィルタWURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik コモンモードノイズフィルタ WE-SL2 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik コモンモードノイズフィルタ WE-SL2WURTH ELEKTRONIK
389税込428
1個
5日以内出荷
Wurth WE-SL2シリーズSMDコモンモードチョーク. ダブル電流補償リングコアチョーク 4極SMDハウジング 最大定格電流1.6A 最大インピーダンス9kΩ. 用途. CAN、USB、ISDNなどのバスシステム用チョーク 信号及びデータラインのフィルタリング 電源 測定信号ライン
仕様インダクタンス = 2 x 51 μHシリーズ = WE-SL2試験周波数 = 1 KHzDC抵抗 = 2 x 0.16Ω電流 Max = 1 A寸法 = 9.2 x 6 x 5mm動作温度範囲 = -40 → → +125 ° C実装タイプ = 表面実装定格電圧 = 80V終端スタイル = 表面実装高さ = 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
チップフェライトビーズWE-CBFシリーズ WURTH ELEKTRONIKチップフェライトビーズWE-CBFシリーズWURTH ELEKTRONIK
179税込197
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik LANイーサネットトランス WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik LANイーサネットトランスWURTH ELEKTRONIK
869税込956
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik, フェライトキット WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik, フェライトキットWURTH ELEKTRONIK
19,980税込21,978
1セット(1020個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ WE-CBF WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 積層表面実装インダクタ WE-CBFWURTH ELEKTRONIK
1,098税込1,208
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
Wurth Elektronik チップフェライトビーズ, 3.2 x 1.6 x 1.1mm WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik チップフェライトビーズ, 3.2 x 1.6 x 1.1mmWURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様パッケージタイプ = 1206 (3216M)インピーダンス @ 100 MHz = 1000Ω定格電流 = 1Aタイプ = フェライトビーズ寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.1mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.1mm材料 = フェライトHigh-Speed積層フェライトSMD - WE-CBFシリーズ. 優れた耐EMIプロパティと低いDC抵抗 最小サイズ0402、最大抵抗1000 Ωの場合でもノイズソースのごく近くに配置 信頼性の高いNi-Sn電極 データラインのフィルタリングと電圧デカップリングに最適 高定格電流: 最大6 A リフローはんだ付け用に推奨. 用途:. High Speed: USB 2.0、IEEE 1394、LVDS ワイドバンド: 制御信号、RS232、RS422、DC/DCコンバータ等 高電流: 電流供給、DC/DCコンバータ等RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik コモンモードチョークコイル WE-SL2 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik コモンモードチョークコイル WE-SL2WURTH ELEKTRONIK
1,798税込1,978
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
コンデンサ 470μF 2V dc 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKコンデンサ 470μF 2V dc 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
低ESR製品シリーズ高いリプル電流性能低プロファイル取り付け方式:HチップSMT静電容量範囲:100μF~560μF静電容量許容差:±20%電圧範囲(UR):2~6.3V(DC)動作温度:-55℃~+105℃耐久性:2000時間+105℃時寸法(長さx幅x高さ)(mm):7.3x4.3x1.9推奨はんだ付け:リフローはんだ付け用途ノイズ抑制DC/DCコンバータ用入出力コンデンサ例:USB充電器、スマートメーター、パワーバンク、サーバ、SSD
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:470μF●電圧:2V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:4.5mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHLE●リップル電流:8.5Aアズワン品番65-7138-97
Wurth Elektronik コモンモードチョークコイル WE-SL2 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik コモンモードチョークコイル WE-SL2WURTH ELEKTRONIK
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 2 x 250 μHシリーズ = WE-SL2DC抵抗 = 2 x 0.13Ω電流 Max = 1.2 A寸法 = 9.2 x 6 x 5mm動作温度範囲 = -40 → +125 ℃高さ = 5mmWurth WE-SL2シリーズSMDコモンモードチョーク. ダブル電流補償リングコアチョーク 4極SMDハウジング 最大定格電流1.6A 最大インピーダンス9kΩ. 用途. CAN、USB、ISDNなどのバスシステム用チョーク 信号及びデータラインのフィルタリング 電源 測定信号ラインRoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 180μF 4V dc 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKコンデンサ 180μF 4V dc 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
低ESR製品シリーズ高いリプル電流性能低プロファイル取り付け方式:HチップSMT静電容量範囲:100μF~560μF静電容量許容差:±20%電圧範囲(UR):2~6.3V(DC)動作温度:-55℃~+105℃耐久性:2000時間+105℃時寸法(長さx幅x高さ)(mm):7.3x4.3x1.9推奨はんだ付け:リフローはんだ付け用途ノイズ抑制DC/DCコンバータ用入出力コンデンサ例:USB充電器、スマートメーター、パワーバンク、サーバ、SSD
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:180μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:9mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHLE●リップル電流:6.3Aアズワン品番65-7127-77
Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ, 3A, 4.5 x 3.2 x 1.5mm WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 積層表面実装インダクタ, 3A, 4.5 x 3.2 x 1.5mmWURTH ELEKTRONIK
1,998税込2,198
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = WE-CBF最大直流電流 = 3Aパッケージ/ケース = 1812 (4532M)最大直流抵抗 = 50mΩコア材料 = フェライト寸法 = 4.5 x 3.2 x 1.5mm奥行き = 3.2mm高さ = 1.5mm長さ = 4.5mm最大動作温度 = +125℃シールド = ありHigh-Speed積層フェライトSMD - WE-CBFシリーズ. 優れた耐EMIプロパティと低いDC抵抗 最小サイズ0402、最大抵抗1000 Ωの場合でもノイズソースのごく近くに配置 信頼性の高いNi-Sn電極 データラインのフィルタリングと電圧デカップリングに最適 高定格電流: 最大6 A リフローはんだ付け用に推奨. 用途:. High Speed: USB 2.0、IEEE 1394、LVDS ワイドバンド: 制御信号、RS232、RS422、DC/DCコンバータ等 高電流: 電流供給、DC/DCコンバータ等RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik クランプフィルタ 内径:13mm 4W620 RF用途 74271622S WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik クランプフィルタ 内径:13mm 4W620 RF用途 74271622SWURTH ELEKTRONIK
19,980税込21,978
1箱(20個)
7日以内出荷
プラスチックケース入り分割フェライト(0.8 mmのエアギャップ、スナップインロック付). STAR-GAPスナップ式フェライトスリーブはケーブルの事前固定及び保護機能を備え、迅速で簡単なアセンブリを可能にします。 高DC電流用途での材質の低磁気飽和により、インピーダンスの低減が小さくなります。 このフェライトスリーブはRF用途に最適で、CAT5及びLANネットワークなどの高速データ回線に適しています。 また、100 MHzから最大2.5 GHzのEMI問題にも適しています。USB 2.0障害を減らすことができます。 セーフティキー(74271)は別売りです。 キーを注文するには ; 815-0021 815-0021 を参照してください。. 2巻線で最良のインピーダンス / 性能を実現 STAR GAPスナップ式フェライトは特許取得済みの「既定エアギャップ」を装備 最大100 MHzのデータ信号は影響なし このスナップ式フェライトはSMPS及び高速回線の干渉を最小限に抑制 UL94-V0プラスチックケース
仕様タイプ = STAR-GAP用途 = RF用途材料 = 4W620キー = ありΩ開閉式 = あり外形寸法 = 31.5 x 35 x 28.3mm開口部直径 = 13mmインピーダンス @ 500 MHz = 400Ω外側の奥行き = 35mm外側の高さ = 28.3mm外側の幅 = 31.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik コモンモードフィルタ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik コモンモードフィルタWURTH ELEKTRONIK
719税込791
1袋(5個)ほか
7日以内出荷