絞り込み
ブランド
  • C & K COMPONENTS
  • モノタロウ(68)
  • RS PRO(14,366)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,829)
  • Panasonic(パナソニック)(7,459)
  • AMPHENOL(5,770)
  • VISHAY(5,224)
  • フエニックス・コンタクト(4,267)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,045)
  • 日本モレックス(molex)(3,675)
  • SIEMENS(3,377)
  • omron(オムロン)(3,370)
  • 河村電器産業(3,039)
  • YAGEO(2,839)
  • シュナイダーエレクトリック(2,782)
  • KEMET(2,553)
  • BOURNS(2,120)
  • MICROCHIP(2,087)
  • onsemi(2,074)
  • SAMTEC(2,061)
  • IDEC(和泉電気)(2,013)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(79)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C & K  トグルスイッチ六角ナット C & K COMPONENTSC & K トグルスイッチ六角ナットC & K COMPONENTS
58税込64
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ六角取り付けナット
HDT0001 C & K COMPONENTSHDT0001C & K COMPONENTS(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
C & K タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 Jベンド モーメンタリ C & K COMPONENTSC & K タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 Jベンド モーメンタリC & K COMPONENTS
539税込593特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
C & K タクタイルスイッチ SPST-NO 表面実装 C & K COMPONENTSC & K タクタイルスイッチ SPST-NO 表面実装C & K COMPONENTS
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
アクチュエータの種類ボタンターミナル形状表面実装
C & K ロータリスイッチ  パネルマウント C & K COMPONENTSC & K ロータリスイッチ パネルマウントC & K COMPONENTS
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
C & K 押しボタンスイッチ用キャップ 黒 C & K COMPONENTSC & K 押しボタンスイッチ用キャップ 黒C & K COMPONENTS
519税込571
1袋(5個)
当日出荷
アクセサリタイプキャップキャップ色RoHS指令(10物質対応)対応
ロッカースイッチ C&K C & K COMPONENTSロッカースイッチ C&KC & K COMPONENTS
749税込824
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
PCM12SMTR C & K COMPONENTSPCM12SMTRC & K COMPONENTS
189税込208
1個
翌々日出荷
C & K 押しボタンスイッチ モーメンタリ PCB 単極双投(SPDT) IP40 C & K COMPONENTSC & K 押しボタンスイッチ モーメンタリ PCB 単極双投(SPDT) IP40C & K COMPONENTS
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
定格電流(mA)【コンタクト】400@20Vスイッチ動作モーメンタリ動作温度(℃)+75RoHS指令(10物質対応)対応装着方式PCBアクセサリタイプキャップ、フレーム、ワッシャ、取り付けナット。. 80シリーズプッシュボタンスイッチ及びアクセサリ. このモメンタリスナップアクションプッシュボタンスイッチはすべて、オン用モメンタリ接点を備えています。 接点構成、キャップ、フレームワッシャ、ナットを選択できます。 代表的用途: 計装 PC周辺機器 通信機器. モメンタリプッシュボタンスイッチ はんだタグ プランジャO 3.1 mm しっかりとした操作感 マルチポジションに対応 幅広い終端オプション エポキシ端子シールで下部洗浄に対応コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
C & K 押しボタンスイッチ モーメンタリ PCB 単極双投(SPDT) C & K COMPONENTSC & K 押しボタンスイッチ モーメンタリ PCB 単極双投(SPDT)C & K COMPONENTS
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
スイッチ動作モーメンタリ装着方式PCB
C & K 押しボタンスイッチ ラッチ スルーホール 2極オン / オフスイッチ C & K COMPONENTSC & K 押しボタンスイッチ ラッチ スルーホール 2極オン / オフスイッチC & K COMPONENTS
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
アクチュエータの種類キャップ定格電圧(V)100dc、 250ac定格電流(A)【コンタクト】4@250Vcスイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式スルーホールコンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチアクチュエータ色
C & K モメンタリ動作スイッチ C & K COMPONENTSC & K モメンタリ動作スイッチC & K COMPONENTS
249税込274
1個
7日以内出荷
仕様モメンタリスイッチ. すべてのスイッチはSPST N/Oコンタクト構成です. 通信、テスト/測定機器、キーパッドなどに最適 絶縁抵抗 >:10 :sup>:5 :/sup>:Ω スイッチング最大電力: 6VA デジタル用途向けに設計 取り付けピッチ12.7mm タクタイルフィードバック ストラップ端子(X、Yコーディング)操作力(N)1.3定格電流(mA)【コンタクト】100@32VRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+85コンタクトのコンフィギュレーションSPST'-NOアクチュエータ色
C & K マイクロスイッチ レベル SPDT C & K COMPONENTSC & K マイクロスイッチ レベル SPDTC & K COMPONENTS
829税込912
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様サブミニチュアスナップ式スイッチ(ZMAシリーズ). 小型でコンパクトなハウジングに収められたZMAシリーズのサブミニチュアスイッチは、確実で信頼性の高いスナップ式メカニズムをお届けします。 一般的な用途には、基板検出スイッチ、通信デバイス、テスト機器、セキュリティシステム、家庭用電化製品が含まれます。. 機械的寿命 300000回 @ 0.1 Aアクチュエータの種類レベル定格電流(A)【コンタクト】3材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85コンタクトのコンフィギュレーションSPDT
C & K タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 モーメンタリ C & K COMPONENTSC & K タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 モーメンタリC & K COMPONENTS
819税込901
1袋(10個)
7日以内出荷
スイッチ動作モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)
C & K タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 Pc Pin モーメンタリ C & K COMPONENTSC & K タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 Pc Pin モーメンタリC & K COMPONENTS
779税込857
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様C :amp:amp:K PTS645シリーズタクタイルスイッチ. C :amp:amp: K Switchesのストレート / 垂直端子SMT及びTHTタクタイルスイッチです。PTS645シリーズスイッチは標準的な上面操作フラッシュボタンと各種アクチュエータ長を取り揃えており、スペースに制約のある用途に最適です。色分けで作動動力を容易に識別できます。PTS645シリーズのIP40品は、SPST-NO接点構成のモメンタリ式です。. 特長と利点. IP40 6×6 mmのフットプリント 各種アクチュエータ長 操作動力の識別用にアクチュエータを色分け 端子ピンはストレート又は垂直. 用途. 産業用 民生機器 計装 コンピュータアクチュエータの種類ボタン保護等級IP40定格電流(mA)【コンタクト】50スイッチ動作モーメンタリ装着方式表面実装ターミナル形状PCピンコンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)アクチュエータ長さ(mm)3.5 (Dia.)
C & K タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール Pc Pin モーメンタリ C & K COMPONENTSC & K タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール Pc Pin モーメンタリC & K COMPONENTS
549税込604
1袋(20個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
C & K タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール C & K COMPONENTSC & K タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホールC & K COMPONENTS
910税込1,001
1個
7日以内出荷
長さ(mm)55.6幅(mm)38.5寸法(mm)55.6×38.5定格電流(A)【コンタクト】1RoHS指令(10物質対応)対応装着方式スルーホールコンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)
C & K タクタイルスイッチ SPST-NO 表面実装 表面実装 Off-(On) C & K COMPONENTSC & K タクタイルスイッチ SPST-NO 表面実装 表面実装 Off-(On)C & K COMPONENTS
689税込758
1袋(10個)
7日以内出荷
ターミナル形状表面実装スイッチ動作Off-(On)アクチュエータの種類ボタン装着方式表面実装定格電圧(V)32dcRoHS指令(10物質対応)対応
C & K タクタイルスイッチ SPST-NO PCピン C & K COMPONENTSC & K タクタイルスイッチ SPST-NO PCピンC & K COMPONENTS
109税込120
1個
7日以内出荷
アクチュエータの種類側面、上保護等級IP60ターミナル形状PC Terminal
C & K タクタイルスイッチ SPDT-NO / NC スルーホール C & K COMPONENTSC & K タクタイルスイッチ SPDT-NO / NC スルーホールC & K COMPONENTS
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様【イルミネーション】あり照光式タクトスイッチ(KV5シリーズ). サーバー、ストレージ、自動車、ネットワーク、インフラストラクチャ、医療用。人間工学デザインのK5Vは、ロングトラベル、シャープなタクト感覚、及び可聴クリックという特徴を備えています。. 金めっきドーム型コンタクトSPDT 高輝度LED 基板上の設置スペースを削減 電流最小 / 最大 0.1 mA 100 mA コンタクトバウンス: :5 ms 絶縁抵抗: >:1 GΩ初期、>:10 MΩ温湿度試験後 電圧最小 / 最大: 20 mVdc 32 VDC寸法(mm)9.45×8×12.40アクチュエータの種類ボタン操作力(N)4定格電流(mA)【コンタクト】100@32Vdc材質(コンタクト)ニッケルめっき上に金RoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状スルーホールコンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO / NCアクチュエータ長さ(mm)4アクチュエータ色透明
C & K タクタイルスイッチ C & K COMPONENTSC & K タクタイルスイッチC & K COMPONENTS
749税込824
1個ほか
7日以内出荷
スイッチ動作モーメンタリ
C & K スライドスイッチ 単極双投(SPDT) C & K COMPONENTSC & K スライドスイッチ 単極双投(SPDT)C & K COMPONENTS
779税込857
1個
翌々日出荷
アクチュエータの種類スライドスイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
C & K スライドスイッチ 双極双投(DPDT) C & K COMPONENTSC & K スライドスイッチ 双極双投(DPDT)C & K COMPONENTS(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
7日以内出荷
アクチュエータの種類スライドスイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)
C & K スライドスイッチ C & K COMPONENTSC & K スライドスイッチC & K COMPONENTS
669税込736
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
C & K 押しボタンスイッチ 5 A モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) 12.3 (Dia.) x 11mm C & K COMPONENTSC & K 押しボタンスイッチ 5 A モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) 12.3 (Dia.) x 11mmC & K COMPONENTS
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
定格電圧(V)32dcスイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)12.3コンタクト定格電流(A)5コンタクト定格電圧(V)32/DCパネルのカットアウトサイズ(mm)12.3(Dia.)×11パネルのカットアウト高さ(mm)11
C & K 押しボタンスイッチ 5 A モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ C & K COMPONENTSC & K 押しボタンスイッチ 5 A モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチC & K COMPONENTS
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
スイッチ動作モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ装着方式パネルマウントパネルのカットアウトサイズ(mm)12.3(Dia.)×11パネルのカットアウト高さ(mm)11カットアウト直径(Φmm)12.3コンタクト定格電流(A)5コンタクト定格電圧(V)32/DC定格電圧(V)32dc
C & K 押しボタンスイッチ 5 A @ 32 V dc モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) C & K COMPONENTSC & K 押しボタンスイッチ 5 A @ 32 V dc モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT)C & K COMPONENTS
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様【イルミネーション】なし定格電圧(V)32dcスイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)12.3アクチュエータ色コンタクト定格電流(A)5@32Vdcコンタクト定格電圧(V)32/DCパネルのカットアウトサイズ(mm)12.3×11.65パネルのカットアウト高さ(mm)11.65
C & K 押しボタンスイッチ 400 mA @ 20 V モーメンタリ パネルマウント 双極双投(DPDT) C & K COMPONENTSC & K 押しボタンスイッチ 400 mA @ 20 V モーメンタリ パネルマウント 双極双投(DPDT)C & K COMPONENTS
1個
取扱停止中
スイッチ動作モーメンタリ動作温度(℃)-30RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーションDPDTコンタクト定格電流(mA)400@20V
C & K 押しボタンスイッチ 200 mA @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 青 C & K COMPONENTSC & K 押しボタンスイッチ 200 mA @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 青C & K COMPONENTS
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
定格電圧(V)24dcLED色スイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチカットアウト直径(Φmm)13.7アクチュエータ色コンタクト定格電流(mA)200@24Vdcコンタクト定格電圧(V)24/DCパネルのカットアウトサイズ(mm)13.7(Dia.)×13パネルのカットアウト高さ(mm)13
C & K 押しボタンスイッチ 100 mA モーメンタリ スルーホール 双極双投(DPDT) C & K COMPONENTSC & K 押しボタンスイッチ 100 mA モーメンタリ スルーホール 双極双投(DPDT)C & K COMPONENTS
7,798税込8,578
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様【イルミネーション】なし定格電圧(V)32dcスイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式スルーホールコンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)アクチュエータ色コンタクト定格電流(mA)100コンタクト定格電圧(V)DC32
C & K 押しボタンスイッチ 100 mA モーメンタリ スルーホール 2極オン / オフスイッチ C & K COMPONENTSC & K 押しボタンスイッチ 100 mA モーメンタリ スルーホール 2極オン / オフスイッチC & K COMPONENTS
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様【イルミネーション】なし定格電圧(V)32dcスイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式スルーホールコンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチアクチュエータ色コンタクト定格電流(mA)100コンタクト定格電圧(V)DC32
C & K 押しボタンスイッチ 100 mA モーメンタリ PCB 緑 1極オン / オフスイッチ IP40 C & K COMPONENTSC & K 押しボタンスイッチ 100 mA モーメンタリ PCB 緑 1極オン / オフスイッチ IP40C & K COMPONENTS
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様【イルミネーション】あり定格電圧(V)30dcLED色スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式PCBコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチアクチュエータ色ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(mA)100コンタクト定格電圧(V)DC30
C & K 押しボタンスイッチ 100 mA モーメンタリ PCB 1極オン / オフスイッチ IP40 C & K COMPONENTSC & K 押しボタンスイッチ 100 mA モーメンタリ PCB 1極オン / オフスイッチ IP40C & K COMPONENTS
1,398税込1,538
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
スイッチ動作モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ装着方式PCBコンタクト定格電流(mA)100コンタクト定格電圧(V)DC30アクチュエータ色
C & K 押しボタンスイッチ 1 A @ 28 V dc モーメンタリ パネルマウント 赤 単極双投(SPDT) C & K COMPONENTSC & K 押しボタンスイッチ 1 A @ 28 V dc モーメンタリ パネルマウント 赤 単極双投(SPDT)C & K COMPONENTS
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様【イルミネーション】ありLED色材質(コンタクト)ニッケルめっきコインシルバーに金スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーションSPDTアクチュエータ色コンタクト定格電流(A)1@120Vac、1@28Vdc
C & K 押しボタンスイッチ 1 A @ 28 V dc On-(On) パネルマウント DPDT C & K COMPONENTSC & K 押しボタンスイッチ 1 A @ 28 V dc On-(On) パネルマウント DPDTC & K COMPONENTS
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
スイッチ動作On-(On)RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーションDPDTターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)1@120Vac、1@28Vdc
C & K トグルスイッチ (オン)-オフーオン 単極双投(SPDT) パネルマウント 7.5 A @ 28 V dc C & K COMPONENTSC & K トグルスイッチ (オン)-オフーオン 単極双投(SPDT) パネルマウント 7.5 A @ 28 V dcC & K COMPONENTS
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(オン)-オフ-オン動作温度(℃)-30RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)アクチュエータ長さ(mm)10.16ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)7.5@28Vdc
C & K トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極双投(SPDT) パネルマウント 7.5 A @ 28 V dc ハンダ端子 C & K COMPONENTSC & K トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極双投(SPDT) パネルマウント 7.5 A @ 28 V dc ハンダ端子C & K COMPONENTS
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(On)-Off-(On)RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-30→+85コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)アクチュエータ長さ(mm)10.16ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)7.5@28Vdc
C & K ディップスイッチ 凸型、スライド SPST C & K COMPONENTSC & K ディップスイッチ 凸型、スライド SPSTC & K COMPONENTS
819税込901
1袋(2個)ほか
7日以内出荷