同軸変換アダプタ ジャック - ジャックHUBER & SUHNER当日出荷
Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 0.3 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 0.3 GHz 挿抜回数: 500 重量: 0.0184 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
仕様●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:0.3GHz●コード番号:205-9094アズワン品番65-7577-62
同軸変換アダプタ N型 - SMA プラグ - ジャックHUBER & SUHNER当日出荷
Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●アダプタタイプA:N●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●コード番号:211-8946アズワン品番65-7516-64
同軸変換アダプタ - Nジャック プラグ - ジャックHUBER & SUHNER当日出荷
Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 18 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 18 GHz VSWR : DC-18 GH
仕様●アダプタタイプB:Nジャック●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●コード番号:205-9156アズワン品番65-7580-64
同軸変換アダプタ BNC - N型 プラグ - ジャックHUBER & SUHNER当日出荷
Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月
仕様●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:N●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:211-8922アズワン品番65-7539-92RoHS指令(10物質対応)対応
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 プラグ - N型 - プラグHUBER & SUHNER翌々日出荷
仕様接合部はIEC 61169-16_MIL-STD-348A/304_CECC 22210に適合 精密接合部はIEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合. Huber+Suhner 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ. 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ製品です。ストレート / エルボー / ティー / バルクヘッド取り付けオプションのNプラグ対Nプラグ、Nジャック対Nジャック、Nプラグ対Nジャックなどの様々な構成が揃っています。 品番 ; 716-4811 716-4811 は、ジャック対ジャック構成のNシリーズTアダプタです。 これらの50 Ω NシリーズRF同軸アダプタには、計測器用途用のN精密対N精密アダプタが含まれます(品番 ; 716-4849 716-4849 、 ; 716-4855 716-4855 、 ; 716-4877 716-4877 、 ; 716-4892 716-4892 )。 これらのNシリーズの精密アダプタは、IEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合する接合部規格を備えています。タイプ(A)N型、(B)N型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)オスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金
Huber+Suhner 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック, 31_BNC-50-0-1/133_NEHUBER & SUHNER5日以内出荷
接合部はIEC 61169-8_MIL-STD-348A/301_CECC 22120に適合 接合部はIEC 60169-8_MIL-STD-348A/301_CECC 22120に適合(品番 ; 716-4748 716-4748 ). Huber+Suhner BNC RF同軸アダプタ. 50 / 75 Ω BNC RF同軸アダプタは、ストレート / エルボー / T / バルクヘッド取り付けオプションのBNCプラグ対BNCプラグ、BNCジャック対BNCジャック、BNCプラグ対BNCジャックなど、様々な構成を取り揃えています。品番 ; 716-4776 716-4776 は、 ジャック - ジャック - プラグ構成のBNC Tアダプタです。品番 ; 716-4827 716-4827 は、プラグ - ジャック - ジャック構成の非対称BNC Tアダプタです。 このBNCシリーズRF同軸アダプタは、絶縁取り付け用のBNCジャック - BNCジャックアダプタを含めています(品番 ; 716-4836 716-4836 )。
仕様アダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金長さ = 33.8mm表面処理:本体 = 白銅コンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
Huber+Suhner 同軸変換アダプタ 7/16 - N型 プラグ - ジャック, 33_716-N-50-1/---_UEHUBER & SUHNER5日以内出荷
Huber+Suhner アダプタ Betweenシリーズ
仕様アダプタタイプ = 7 / 16プラグ to NソケットアダプタタイプA = 41106アダプタタイプB = Nオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート極性 = ノーマルGHz表面処理:コンタクト = 金, 銀, ホワイトブロンズ長さ = 41.5mmコンタクト材質 = 真鍮, 銅ニッケル合金Huber+Suhner アダプタ BetweenシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
Huber+Suhner 同軸変換アダプタ N型 - N型 ジャック - ジャック, 37_N-50-0-1/133_NEHUBER & SUHNER5日以内出荷
接合部はIEC 61169-16_MIL-STD-348A/304_CECC 22210に適合 精密接合部はIEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合. Huber+Suhner 50Ω Nシリーズ RF同軸アダプタ. 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ製品です。ストレート / エルボー / ティー / バルクヘッド取り付けオプションのNプラグ対Nプラグ、Nジャック対Nジャック、Nプラグ対Nジャックなどの様々な構成を取り揃えています。品番 ; 716-4811 716-4811 は、ジャック対ジャック構成のNシリーズTアダプタです。これらの50 Ω NシリーズRF同軸アダプタには、計測器用途用のN型精密対N型精密アダプタが含まれます(品番 ; 716-4849 716-4849 、 ; 716-4855 716-4855 、 ; 716-4877 716-4877 、 ; 716-4892 716-4892 )。これらのNシリーズの精密アダプタは、IEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合する接合部規格を備えています。
仕様アダプタタイプA = NアダプタタイプB = Nオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 11GHz表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金長さ = 38mm表面処理:本体 = 白銅コンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
Huber+Suhner 同軸変換アダプタ 4.3-10 - 7/16 プラグ - プラグ, 32_4310-716-50-X1/133_WEHUBER & SUHNER5日以内出荷
Huber+ Suhner 4.3-10 7/16 Betweenシリーズアダプタ. Huber Suhnerの50 4.3/10 7/16 Betweenシリーズアダプタです。このRF同軸アダプタは、黄銅製のボディとカップリングナット、及びPTFE絶縁体を備えています。このシリーズの同軸アダプタには、オス-オス構成とオス-メス構成があります。. 特長と利点. 低パッシブ相互変調(PIM) 動作温度範囲: -55 90 ℃. 用途. 計測器
仕様アダプタタイプ = 4.3-10プラグ-7/16プラグアダプタタイプA = 4.3-10アダプタタイプB = 41106オス/メス A = オスオス/メス B = オスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 6GHz表面処理:コンタクト = ホワイトブロンズの上に金長さ = 44.55mm表面処理:本体 = Sucoplateコンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウントHUBER & SUHNER5日以内出荷
Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。インターフェイス周波数は 0.3 GHz、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 0.3 GHz センターコンタクトが圧着されました 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.0186 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_SHV-50-3-1/133_NE●コード番号:205-8885アズワン品番65-7701-47
Huber+Suhner 同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - プラグ, 32_SMA-50-0-1/111_NEHUBER & SUHNER5日以内出荷
IEC60169-15_MIL-STD-348A/310_CECC 22110 のインターフェイス規格に適合 IEC60169-15_MIL-STD-348A/405_CECC 22110 に準拠した精密インターフェイス ; ( 品番716-4940) ( 品番716-4940). Huber+Suhner 50 Ω SMA RF 同軸アダプタ. ストレート / エルボー / バルクヘッド取り付けオプションのSMA プラグ - SMA プラグ、SMAジャック - SMAジャック、SMAプラグ - SMAジャックなど、様々な構成が用意された50Ω SMAシリーズのRF同軸アダプタ製品です。この50Ω SMAシリーズのRF同軸アダプタには、最大26.5 GHzの周波数範囲と、 ; IEC 60169-15_MIL-STD-348A/405_CECC 22110の嵌合インターフェース規格 IEC 60169-15_MIL-STD-348A/405_CECC 22110の嵌合インターフェース規格 を備えた、計測器用途向けSMA精密プラグ対SMA精密ジャックアダプタ (品番:716-4940 )が含まれています。品番 ; 716-4930 716-4930 は、SMA 26.5 GHzジャック - SMA 26.5 GHzジャックバルクヘッドアダプタです。また、最大26.5 GHzの周波数範囲と、SMA-26.5 GHz - SUHNER-SMA-26.5 GHzインターフェース規格を備えています。 IP68保護等級の入力保護を備えた、密閉式のSMAジャック - SMAジャックアダプタも用意しています。 ; (品番: (品番: 716-4798)。
仕様アダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAオス/メス A = オスオス/メス B = オスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート極性 = ノーマルGHz表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金長さ = 23.7mm表面処理:本体 = ニッケルめっき上に金めっきコンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
同軸変換アダプタ - BNCジャック ジャック - ジャックHUBER & SUHNER6日以内出荷
Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 75 Ω です。インピーダンス周波数は 3 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 75 O インターフェイスの最大周波数 3 GHz 周波数範囲: DC → 1 GHz 1 → 2 GHz 2 ~ 3 GHz 反射損失:35 dB:24 dB:23 DB 挿抜回数: 500 重量: 0.0161 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
仕様●アダプタタイプ:BNCジャック対BNCジャック●アダプタタイプB:BNCジャック●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:75Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:3GHz●コード番号:205-8850アズワン品番65-7577-65
同軸変換アダプタ N型 - SMA プラグ - プラグHUBER & SUHNER7日以内出荷
Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●アダプタタイプA:N●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:オス●オス/メス B:オス●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●コード番号:211-8927アズワン品番65-7539-64
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ライトアングル BNC プラグ - BNC - ジャックHUBER & SUHNER7日以内出荷
仕様接合部はIEC 61169-8_MIL-STD-348A/301_CECC 22120に適合 接合部はIEC 60169-8_MIL-STD-348A/301_CECC 22120に適合(品番 ; 716-4748 716-4748 ). Huber+Suhner BNC RF同軸アダプタ. 50 Ω 及び75 ΩのBNC RF同軸アダプタ製品群です。ストレート / エルボー / ティー / バルクヘッド取り付けオプションのBNCプラグ対BNCプラグ、BNCジャック対BNCジャック、BNCプラグ対BNCジャックなどの様々な構成が揃っています。 品番 ; 716-4776 716-4776 は、ジャック-ジャック-プラグ構成のBNC Tアダプタです。品番 ; 716-4827 716-4827 は、プラグ-ジャック-ジャック構成のBNC Tアダプタです。 これらのBNCシリーズRF同軸アダプタには、絶縁取り付け用のBNCジャック対BNCジャックアダプタが含まれます(品番 ; 716-4836 716-4836 )。長さ(mm)26タイプ(A)BNC、(B)BNC材質(コンタクト)ベリリウム銅, 真鍮動作周波数(GHz)0→4RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きライトアングルコンタクトめっきニッケルの上に金ボディめっき白銅
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ T型分岐 BNC プラグ - BNC -ジャック -ジャックHUBER & SUHNER7日以内出荷
タイプ(A)BNC、(B)BNCオス・メス(A)オス、(B)メスインピーダンス(Ω)50ボディ向きチーズ仕様接合部はIEC 61169-8_MIL-STD-348A/301_CECC 22120に適合 接合部はIEC 60169-8_MIL-STD-348A/301_CECC 22120に適合(品番 ; 716-4748 716-4748 ). Huber+Suhner BNC RF同軸アダプタ. 50 Ω 及び75 ΩのBNC RF同軸アダプタ製品群です。ストレート / エルボー / ティー / バルクヘッド取り付けオプションのBNCプラグ対BNCプラグ、BNCジャック対BNCジャック、BNCプラグ対BNCジャックなどの様々な構成が揃っています。 品番 ; 716-4776 716-4776 は、ジャック-ジャック-プラグ構成のBNC Tアダプタです。品番 ; 716-4827 716-4827 は、プラグ-ジャック-ジャック構成のBNC Tアダプタです。 これらのBNCシリーズRF同軸アダプタには、絶縁取り付け用のBNCジャック対BNCジャックアダプタが含まれます(品番 ; 716-4836 716-4836 )。RoHS指令(10物質対応)対応
同軸変換アダプタ SMA - SMA ジャック - ジャックHUBER & SUHNER7日以内出荷
Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●接続方向:チーズ●動作周波数:18GHz●コード番号:211-8932アズワン品番65-7535-99
同軸変換アダプタ - TNCプラグ プラグ - ジャックHUBER & SUHNER7日以内出荷
Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 11 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 11 GHz VSWR : DC-11 GH
仕様●アダプタタイプ:Nプラグ to TNCプラグ●アダプタタイプB:TNCプラグ●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:11GHz●コード番号:205-9157アズワン品番65-7575-88
同軸変換アダプタ BNC - N型 ジャック - ジャックHUBER & SUHNER7日以内出荷
Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月
仕様●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:N●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:0 → 4GHz●コード番号:211-8920アズワン品番65-7533-51
同軸変換アダプタ BNCプラグ プラグ - プラグHUBER & SUHNER7日以内出荷
Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 4 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 4 GHz VSWR : DC-4 GHz =1.03 + 0.03 f ( GHz ) 挿抜回数: 500 重量: 0.0132 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
仕様●アダプタタイプ:BNCプラグ-SMAプラグ●アダプタタイプA:BNCプラグ●オス/メス A:オス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:205-9065アズワン品番65-7581-21
同軸変換アダプタ BNCプラグ プラグ - プラグHUBER & SUHNER7日以内出荷
Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 4 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 4 GHz VSWR : DC-4 GHz:1.06 + 0.04 f ( GHz ) 機械データ 挿抜回数: 500 重量: 0.0191 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
仕様●アダプタタイプ:BNC-BNC●アダプタタイプA:BNCプラグ●オス/メス A:オス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:205-8958アズワン品番65-7574-86
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ライトアングル N型 プラグ - N型 - ジャックHUBER & SUHNER7日以内出荷
仕様接合部はIEC 61169-16_MIL-STD-348A/304_CECC 22210に適合 精密接合部はIEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合. Huber+Suhner 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ. 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ製品です。ストレート / エルボー / ティー / バルクヘッド取り付けオプションのNプラグ対Nプラグ、Nジャック対Nジャック、Nプラグ対Nジャックなどの様々な構成が揃っています。 品番 ; 716-4811 716-4811 は、ジャック対ジャック構成のNシリーズTアダプタです。 これらの50 Ω NシリーズRF同軸アダプタには、計測器用途用のN精密対N精密アダプタが含まれます(品番 ; 716-4849 716-4849 、 ; 716-4855 716-4855 、 ; 716-4877 716-4877 、 ; 716-4892 716-4892 )。 これらのNシリーズの精密アダプタは、IEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合する接合部規格を備えています。長さ(mm)36.8タイプ(A)N型、(B)N型材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→8RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きライトアングルコンタクトめっきニッケルの上に金ボディめっき白銅
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ライトアングル 7/16 プラグ 7/16 - ジャックHUBER & SUHNER欠品中
仕様接合部はIEC 61169-4_CECC 22190_DIN 47223_VG 95250に適合 精密接合部はシリーズ7/16精密 - SUHNER-716に適合. Huber+Suhner 50 Ω 7/16 RF同軸アダプタ. 7/16ジャック対7/16ジャック構成(品番 ; 716-4782 716-4782 )及び7/16プラグ対7/16ジャックエルボー構成(品番 ; 716-4817 716-4817 )の50 Ω 7/16 RF同軸アダプタです。 品番 ; 716-4858 716-4858 は、計測器用途向けの7/16精密プラグ対7/16精密プラグ構成の精密アダプタです。長さ(mm)54タイプ(A)41106、(B)41106材質(コンタクト)真鍮, 青銅動作周波数(GHz)0→7.5RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きライトアングルコンタクトめっき銀ボディめっき白銅
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
フィルター大和電業税込¥10,338¥9,398
安全プラグ大和電業税込¥9,018¥8,198
小型ILP大和電業税込¥10,998¥9,998
安全プラグ大和電業税込¥6,708¥6,098
安全プラグ大和電業税込¥23,078¥20,980
安全プラグ大和電業税込¥2,748~¥2,498~
部品住友電気工業(Optigate(R))税込¥27,478~¥24,980~
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥274,780¥249,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥79,178¥71,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥40,678~¥36,980~