LEM 変流器 入力電流:1200A 1200:1 基板, HTFS 800-P/SP2LEM5日以内出荷
HTFSSeries.PCBmountingHallEffectcurrenttransducersdesignedaroundaproprietaryASIC.AC,DC,andmixedcurrentmeasurementUnipolar5VsupplyLowpowerconsumptionExtremelylowprofileReferencein/outRatiometricoutput(Vcc/2)ThePversionhasafixingvia4holesTheP/SP2versionhasafixingvia4solderpins
寸法(mm)ボア:22シリーズHTFS全幅(mm)40全高(mm)46.3センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)5入力電流(A)1200動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)17巻数比50.00069444
LEM 変流器 入力電流:300A 300:1 基板実装, HTFS 200-PLEM5日以内出荷
HTFSSeries.PCBmountingHallEffectcurrenttransducersdesignedaroundaproprietaryASIC.AC,DC,andmixedcurrentmeasurementUnipolar5VsupplyLowpowerconsumptionExtremelylowprofileReferencein/outRatiometricoutput(Vcc/2)ThePversionhasafixingvia4holesTheP/SP2versionhasafixingvia4solderpins
寸法(mm)ボア:22シリーズHTFS全幅(mm)40全高(mm)46センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)5入力電流(A)300動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)17巻数比12.50069444
LEM 変流器 入力電流:600A 600:1 基板, HTFS 400-P/SP2LEM6日以内出荷
HTFSSeries.PCBmountingHallEffectcurrenttransducersdesignedaroundaproprietaryASIC.AC,DC,andmixedcurrentmeasurementUnipolar5VsupplyLowpowerconsumptionExtremelylowprofileReferencein/outRatiometricoutput(Vcc/2)ThePversionhasafixingvia4holesTheP/SP2versionhasafixingvia4solderpins
寸法(mm)ボア:22シリーズHTFS全幅(mm)40全高(mm)46.3センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)5入力電流(A)600動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)17巻数比25.00069444
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
インバータ富士電機税込¥40,678~¥36,980~