絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(53)
  • IDEC(和泉電気)(50)
  • マルヤス電業(37)
  • omron(オムロン)(34)
  • JST(日本圧着端子製造)(18)
  • シュナイダーエレクトリック(15)
  • Qlight(15)
  • CAREL(10)
  • 日本モレックス(molex)(7)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
  • ニチコン(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 三菱電機(3)
  • カナレ電気(3)
  • OSRAM(3)
  • AMPHENOL(3)
  • INFINEON(3)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(3)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形 富士電機Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形富士電機(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から23日以内出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能接点の追加・交換が容易標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
種類照光式ボタン形状長角(平形)取付穴径(Φmm)16ボタン部寸法(mm)18×24耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)保存温度(℃)-40~70電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7A)短絡保護装置Fuse 1A条件付短絡電流1000A耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH165-2 プッシュロック形 富士電機Φ16 照光押しボタンスイッチ AH165-2 プッシュロック形富士電機
2,998税込3,298
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類照光式動作方式プッシュロック/ターンリセット照光色取付穴径(Φmm)16端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65F仕様防油形ボタン部寸法(mm)Φ32品名照光押しボタンスイッチ
Φ25コマンドスイッチ AH25 プッシュロック形照光押しボタンスイッチ 富士電機Φ25コマンドスイッチ AH25 プッシュロック形照光押しボタンスイッチ富士電機
3,998税込4,398
1個
23日以内出荷
品名照光押釦スイッチ種類照光式保護構造IP65Fボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)25.5照光色
丸コマンドスイッチ 富士電機丸コマンドスイッチ富士電機
1,898税込2,088
1個
31日以内出荷
小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化・3種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意・接点の追加・交換が容易・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得・CEマークを表示
タイプΦ16系丸形薄形 照光押しボタンスイッチ寸法【パネル内奥行】標準形径(Φ)【ボタン/フレーム】22フレーム丸形薄形(取付穴Φ18.2)端子構造ハンダ兼タブ操作部形状平形パネル取付方式【締付リング】後締め
丸コマンドスイッチ 富士電機丸コマンドスイッチ富士電機
1,898税込2,088
1個
31日以内出荷
・小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化・3種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意・接点の追加・交換が容易・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得・CEマークを表示
仕様【パネル内奥行】標準形タイプΦ16系角形薄形 照光押しボタンスイッチ端子構造ハンダ兼タブパネル取付方式【締付リング】後締め
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 丸突形 富士電機Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 丸突形富士電機(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から41日以内出荷
金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能接点の追加・交換が容易標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
種類照光式端子形状はんだ端子/タブ端子取付穴径(Φmm)16