絞り込み
ブランド
- トライト
- モノタロウ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,340)
- RS PRO(3,968)
- omron(オムロン)(3,325)
- IDEC(和泉電気)(2,107)
- Panasonic(パナソニック)(1,904)
- VISHAY(1,630)
- HAKKO(白光)(1,123)
- AMPHENOL(1,016)
- シュナイダーエレクトリック(999)
- フエニックス・コンタクト(944)
- 富士電機(885)
- 日本モレックス(molex)(880)
- 三菱電機(867)
- 河村電器産業(858)
- エスコ(852)
- ハーティング(848)
- BOURNS(662)
- ワゴジャパン(622)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(622)
- ブランドをもっと見る

PWMコンバーター4 Ver.3
トライト¥15,980税込¥17,5781台当日出荷PWMライトコントローラー信号にあわせて灯具を調光する信号変換器です。 調光範囲が広く、安定した調光カーブを描き、より自然でスムーズな調光を実現します。用途調光可能な灯具と併せての使用にトラスコ品番244-1987長さ(mm)110幅(mm)90高さ(mm)25材質(本体)SECC質量(g)180奥行(mm)25電圧(V)DC12~24
LEDモジュール Viewmo24 DC24V
トライト¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷点灯には必ず別売りのDC24V用スイッチング電源が必要です。用途間接照明、棚下照明、ライン照明に電圧(V)DC24ピッチP(mm)(電球)33電線色白
LED調光仕様シームレス
トライト¥12,980税込¥14,2781本当日出荷調光可能なシームレス照明です。セット内容直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×1、皿タッピングビス×1幅(mm)29高さ(mm)38電圧(V)AC90~242入力電圧(V)AC100~200(50/60Hz)色温度(K)2700
LEDテープライト Viewdi Plus
トライト¥29,980税込¥32,9781本当日出荷点灯には必ず別売りのDC24V用スイッチング電源が必要です。 DC24Vテープライトです。質量(g)52電圧(V)DC24消費電力(W)36球数300球
DC24V用スイッチング電源
トライト¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から翌々日出荷DC24V用スイッチング電源です。 DC24V用電源です。適合DC24V用入力電圧(V)AC90~110使用場所屋内
LEDテープライト Viewdi
トライト¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷点灯には必ず別売りのDC12V用スイッチング電源が必要です。用途間接照明、棚下照明として幅(mm)13.6質量(g)48電圧(V)DC12ピッチP(mm)(電球)16.6
LEDモジュール Viewmo12用アルミレール
トライト¥1,898税込¥2,0881本当日出荷Viewmo用アルミレールです。 Viewmoの設置の際必要です。トラスコ品番195-4657長さ(mm)966幅(mm)20質量(g)180長さ(m)1
LEDモジュール Viewmo12
トライト¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷点灯には必ず別売りのDC12V用スイッチング電源が必要です。用途間接照明、棚下照明、ライン照明に電圧(V)DC12電線色白