非可逆式電磁接触器 MS-T三菱電機翌々日出荷から67日以内出荷
種類電磁接触器接点構成(主接点)3a動作方式非可逆式RoHS指令(10物質対応)対応
電磁接触器 機械ラッチ式直流操作形 SLD-Tシリーズ三菱電機5日以内出荷
種類電磁接触器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)18/(380~440V)18/(500~550V)17、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)32/(380~440V)32補助接点2a2b長さ(mm)81幅(mm)63厚さ(mm)136.5フレームT21コイル定格電圧(V)DC100質量(kg)0.55
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力/トランジスタ出力,センサコネクタ(e-CON))三菱電機5日以内出荷
質量(kg)0.3電源【ユニット】電圧:DC24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)、電流:120mA以下(DC24V、全点ON時)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×194×68接続方式【外部配線】通信部:RJ-45コネクタ、ユニット電源部:電源・FG用ワンタッチコネクタ(別売)、入出力部:センサコネクタ(e-CON)(別売)出力点数32点保護等級IP2X応答時間【出力】OFF→ON:0.5ms以下、ON→OFF:1.5ms以下(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括とアース間:DC500V 絶縁抵抗計にて10以上保護機能【過熱】1点単位で動作、【過負荷】過電流検出、過負荷保護時制限電流:1A以上/1点、1点単位で動作ケーブル【通信】1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上、(二重シールド付・STP)ストレートケーブル定格負荷電圧(V)DC12~24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC10.2~28.8V)保存温度範囲(℃)-25~75突入電流(A)【最大】過負荷保護機能による電流制限あり設置場所制御盤内標高(m)0~2000汚染度(使用環境)2以下耐衝撃(m/s2)147、XYZ3方向各3回(JIS B 3502、 IEC 61131-2 に適合)雰囲気腐食性ガスがないことコモン仕様32点 1コモン(センサコネクタ(e-CON)形3線式)耐振動【断続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回【連続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9m/s2(JIS B 3502、 IEC 61131-2 に適合)周囲温度(℃)0~55最大負荷電流(A)0.5/1点、6/1コモン供給電源【出力部外部】電圧:DC12~24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲DC10.2~28.8V)、電流:20mA以下(TYP. DC24V、1コモン当たり)外部負荷電流は含まず出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)電圧降下(V)【ON時最大】DC0.3以下(TYP.) 0.5A、DC0.6以下(MAX.) 0.5AサージキラーツェナーダイオードオーバーボルテージカテゴリⅡ以下使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと保存湿度(%RH)5~95、結露なきこと絶縁耐圧(V/1分間)DC外部端子一括とアース間:AC500局種別リモートデバイス局漏洩電流(mA)【OFF】0.1以下装置クラスClass Iサイクリック伝送RX/RY点数:32点+16点×増設ユニット台数、RWr/RWw点数:20点増設ユニット装着可否装着可(最大1ユニット)
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力/トランジスタ出力,センサコネクタ(e-CON))三菱電機5日以内出荷
仕様【ON電圧/ON電流】17V以上/3mA以上、【OFF電圧/OFF電流】8V以下/1.7mA以下、【増設ユニット装着可否】装着可(最大1ユニット)、【局種別】リモートデバイス局、【サイクリック伝送】RX/RY点数:32点+16点×増設ユニット台数、RWr/RWw点数:20点、【オーバボルテージカテゴリ】Ⅱ以下、【汚染度】2以下、【装置クラス】Class Iケーブル【通信】1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上、(二重シールド付・STP)ストレートケーブルコモン仕様32点 1コモン(センサコネクタ(e-CON)形3線式)使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと質量(kg)0.3周囲温度(℃)0~55寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×194×68接続方式【外部配線】通信部:RJ-45コネクタ、ユニット電源部:電源・FG用ワンタッチコネクタ(別売)、入出力部:センサコネクタ(e-CON)(別売)設置場所制御盤内絶縁耐圧(V/1分間)DC外部端子一括とアース間:AC500絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括とアース間:DC500V 絶縁抵抗計にて10以上耐衝撃(m/s2)147、XYZ3方向各3回(JIS B 3502、 IEC 61131-2 に適合)耐振動【断続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回【連続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9m/s2(JIS B 3502、 IEC 61131-2 に適合)定格入力電流(mA)4.0 TYP.(DC24V)入力形式DC入力(プラスコモンタイプ)入力抵抗(kΩ)5.7標高(m)0~2000雰囲気腐食性ガスがないこと保護等級IP2X保存温度範囲(℃)-25~75保存湿度(%RH)5~95、結露なきこと
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
残留電荷放電棒HASEGAWA税込¥64,878¥58,980
昇圧トランスHakken(コンセック)税込¥1,427,800¥1,298,000
一つ穴アルミ端子PANDUIT(パンドウイット)税込¥164,780~¥149,800~