制御機器 (1,274) はんだ関連・静電気対策用品 (9) カテゴリ: 制御機器/はんだ・静電気対策用品ブランド: RS PROすべて解除
RS Pro 磁気ブザー, 12V dc, 95dB RS PRO 当日出荷
仕様 サウンドレベル = 95dBドライブタイプ = 内部取り付けタイプ = ベース取り付け、パネル取り付け寸法 = 26.4 x 17.6mm供給電流 = 23mA直径 = 26.4mm高さ = 17.6mm最大動作温度 = +60℃最大供給電圧 = 12V dc最小動作温度 = -20℃最小供給電圧 = 7V dcRS Pro電子機械式ブザー(6 → 12 V dc). RS Pro電子機械式ブザーは、フライングリード付きで、パネル又はフランジ取り付けとなっています。駆動回路を内蔵しており、シングルトーンを発生します。RoHS対応。 RoHS指令(10物質対応) 対応
インジケータライト RS Pro RS PRO (1件のレビュー) 当日出荷
仕様 合成ゴムシーリンググランド付きの2部構造ポリカーボネートレンズは個別に購入可能です。. 丸型照光式プッシュボタンスイッチ. 過酷な環境に対応できる密閉型のフロントパネルスイッチが必要な分野での使用向けに設計 コンタクトブロックが装着された状態で提供。最大2個のブロックを追加でき、スイッチ1つあたり合計最大3個のブロックを使用可能 コンタクト定格 4 A @ 24 V dc、5 A @ 250 V ac パネル取り付けでは、ヘッドはIP65の保護等級 寸法 パネル背後の奥行きは44 mm、最大パネル厚さ7 mm、パネル切抜き22 mm スイッチング容量5 A @ 250 V ac 長さ(mm) 30 直径(Φmm) 5.4 定格電圧(V) 24 発光色 クリア 寿命 6000h 定格電流(mA) 50 光束(Lm) 3.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 LED 電球サイズ T5.5 電球ベース 電話スライド
RS Pro キャビネットキー RS PRO 欠品中
仕様 キープロファイルの数 = 4キータイプ = クロスレンチボディ材質 = アルミニウムRSユニバーサルキャビネットクロスレンチキー. ガス、電気、及び水道機器収納棚や、エアコン、停止バルブ、配電盤などの技術機器のロッキング機構の操作用に設計された高品質ダイキャストアルミ製クロスレンチキーです。. 頑丈なダイキャスト製 両端ドライバビット、PH1プラス及び1 x 7 mm マイナス アダプタを取り付けるこどでポケットドライバに
RS PRO デジタル計数率計及び積算カウンタ RS PRO 当日出荷 から 7日以内出荷
仕様 ディスプレイのタイプ:LCD 、 カットアウト高さ:22mm 、 カットアウト幅:44.8mm 、 表示桁数:7 、 文字の高さ寸法:6.5 mm 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+55℃ 、 承認:RoHS対応 、 RS Proレートインジケータ / 積算カウンタ. 7桁(6.5 mm) LCDディスプレイ フロントパネルに2個のキー パネル取り付け 広い入力信号検出範囲 0.01 Hz → 20 kHz 広い積算カウンタ範囲 1 → 9999999 広いレート範囲 1 → 999999 レートインジケータのプリスケール機能 レートインジケータ / 積算カウントのアラーム機能 パスワード対応 信号オーバーレンジ表示 IP40 (前面)、IP20 (ターミナル)、IP30 (ハウジング)保護
RS PRO マルチタイマ Delay Off (Initiated) RS PRO 当日出荷
仕様 電源電圧:12 → 230 V ac/dc取り付けタイプ:DINレール接点構成:SPDTターミナルタイプ:ねじ幅:17.5mmUL認定. LESW - オフディレータイマ. 17.5 mm DINレールハウジングに収められたスイッチ始動型ディレーオフ (開放時に遅延) の多電圧タイマ、LESWです。. スイッチ始動型ディレーオフタイミング機能 7つの時間レンジを選択可能 選択した時間レンジの徴調整 多電圧入力 無電圧コンタクト又はソリッドステートからの外部トリガ入力に対応 トリガ入力の負荷が接続されたままタイマ動作が可能 SPDTリレー出力 x 1 電源及びタイミングのステータスを表す緑色のLED表示 リレーステータスを表す赤色LED表示 幅: 17.5 mm DINレール取り付け RoHS指令(10物質対応) 対応
サーミスタ RS Pro NTC, 10kΩ RS PRO 当日出荷
仕様 温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 7s抵抗@ 25℃ = 10kΩ許容差 = ±10%アプリケーション = 測定パッケージ/ケース = DO-35長さ = 4.2mm寸法 = 2 (Dia.) x 4.2mm最小動作温度 = -40℃RS Proアキシャルリード. 費用対効果の高い信頼性が求められる用途での温度測定及び制御用に設計されたDO-35パッケージNTCサーミスタ 一般的な用途は、屋内電気器具、自動車システム、データ処理装置、冷暖房空調制御など 密閉構造により、高温での動作の利点と、チップデバイスに関連する狭い許容差を持つガラスビードの高い信頼性の利点を融合 ガラスカプセル封入で、高電圧絶縁の利点を増強 抵抗許容差は±10 % (25 ℃)、動作温度範囲は-55 → +250 ℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
インジケータライト RS Pro RS PRO 当日出荷
仕様 合成ゴムシーリンググランド付きの2部構造ポリカーボネートレンズは個別に購入可能です。. 丸型照光式プッシュボタンスイッチ. 過酷な環境に対応できる密閉型のフロントパネルスイッチが必要な分野での使用向けに設計 コンタクトブロックが装着された状態で提供。最大2個のブロックを追加でき、スイッチ1つあたり合計最大3個のブロックを使用可能 コンタクト定格 4 A @ 24 V dc、5 A @ 250 V ac パネル取り付けでは、ヘッドはIP65の保護等級 寸法 パネル背後の奥行きは44 mm、最大パネル厚さ7 mm、パネル切抜き22 mm スイッチング容量5 A @ 250 V ac 長さ(mm) 30 直径(Φmm) 5.4 定格電圧(V) 12 発光色 クリア 寿命 5000h 定格電流(mA) 100 光束(Lm) 4 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球サイズ T5.5 電球ベース 電話スライド
RS Pro LED表示灯, 赤/緑 6mm, 24 V dc RS PRO 当日出荷
仕様 固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12/24 Vdc. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズとクロムベゼルを備えています。 ボディには、便利なはんだ端子が付いており、簡単に取り付けられます。 これらのRS ProのLEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点 . 3 mmカラー拡散エポキシレンズ 7 mm埋込型又は突出型を用意 各種の明るいサテン又は黒クロム黄銅ベゼルを用意 2.0 × 0.5 mmブレード終端 接続タブは極性で色分け 金+ve、銀-ve 2色インジケータは極性反転により色が変化 長さ(mm) 34.4 定格電圧(V) 24dc 端子の種類 ハンダタブ 取付穴(mm) 6 発光色 赤、緑 定格電流(mA) 20 光度(mcd) 15(緑)、20(赤) RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 LED 実装タイプ パネル取付 ベゼルスタイル 埋込型 ベゼル色 クロム 電球サイズ(mm) 3
パンチセット RS Pro 3/32 → 9/32インチ RS PRO 当日出荷
仕様 パンチサイズ = 3/32 → 9/32インチセット内容 = Punches (x7); Die Keyハンドパンチキット. 最大14ゲージ(1.5 mm)の薄いシートスチール、アルミ、黄銅のパンチ穴に対応 最大1トンの応力に耐える工具を開発 3/32 → 9/32インチの7個の穴あけ、1/32インチ刻み ダイキーと保管ケースが付属 のど厚: 1 3/4インチ
RS PRO ギヤヘッド RS PRO (1件のレビュー) 当日出荷
仕様 ギア比:1 1●ギアボックスのタイプ:L形●軸径:5mm●全長:57.3mm●全体の幅:30mm●全体的な深さ:57.3mm●最大スピード:500rpm●ベベルギアボックス - 1 1比. この装置には、スチール製ベベルギアとシャフトがボールレースと焼結青銅ベアリングに挿入されています。シャフト1本あたりボールレースと焼結青銅ベアリングが1つずつあります。 ボールレースはスラストレースとしても機能し、ベベルギアの軸にかかる負荷から保護。 成形ハウジングは30 %ガラス繊維強化ナイロン製で、4つの取り付け穴が開けられています。 出力シャフトは平キー付きのO5 mm。 本体のヒール部からシャフト端までの長さは約57.5 mm。. 長期の潤滑作用 堅牢なサービス向けに設計 重量 42 g バックラッシュ 約1 ° ギア BS970 part 3、1991、230MO7準拠の軟鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
ドライバービットセット RS Pro 8 ピース マイナス ドライバビット RS PRO (3件のレビュー) 当日出荷
仕様 ヘッドタイプ = マイナスタイプ = ドライバビットサイズ = 3、4、4.5、5、5.5、6、7、8 x 25 mm mm個数 = 8材質 = 合金鋼RS Proドライバビット8個セット. 1/4インチの六角ドライブ、長さ25 mmのドライバビットセットは、保管クリップに収納されています。各セットには、8個のビットが含まれています。. 高品質合金鋼製 電動工具との併用に最適
RS Pro キャビネットキー 亜鉛仕上げ RS PRO (2件のレビュー) 欠品中
仕様 キープロファイルの数 = 5キータイプ = Switch Key; Panel Key; Multi-Purposeボディ材質 = 亜鉛合金仕上げ = 亜鉛六角から1/4インチ角へのドライブアダプタ、7 mmマイナスブレード及びNo.2 Pozidrivドライバビット。. RS Pro多目的キャビネットキー. RS Pro多目的キャビネットキーです。4ポジションのアーム工具で、5種類のドライブ機能を提供します。この万能クロスキーは優れた仕上がりの合金製で、耐久性に優れています。角形、三角形、丸形のキーホールは、多数の特殊ラジエータや電気制御キャビネットに適しています。コンパクトサイズで持ち運びや保管が簡単なため、保守用途に不可欠な工具です。. 特長と利点. 6.5 mm及び8.1 mm角形ソケット 6.4 mm (1/4インチ) AF六角ソケット 9.8 mm三角ソケット 9 mmウィングキードライブ 六角-1/4インチ角形ドライブアダプタ 7 mmマイナスブレード Pozidrivドライブドライバビット. 仕上げオプション. クロム - RS品番: ; 439-3019 439-3019 つや消し - RS品番: ; 439-3025 439-3025. 用途情報. RS Pro多目的キャビネットキーは、保守 / 点検用途向けに設計されています。
RS Pro コンビネーションスパナセット 10ピース RS PRO 当日出荷
仕様 セットタイプ = コンビネーションスパナセットセットのサイズ = 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11 mm個数 = 10材質 = 炭素鋼仕上げ = クロムThe RS Proコンビネーションスパナ10本セット. RS Proコンビネーションスパナ10本セットは、プロ又は愛好家に最適なキットです。品質を念頭に置き、研磨仕上げのカーボンスチールで製造されています。高品質な作りのため、安全で耐用期間も長くなります。スパナセットは仕切り付きビニール製保管用ロールに収納するため、ひとまとめで保護され、使用していないときは乾燥状態が保たれます。. 特長 / 利点 高品質のカーボンスチール製 汎用、ダブルエンドスパナセット 仕切り付きビニール製保管用ロールで販売
RS Pro キャビネットキー クロム仕上げ RS PRO 当日出荷
仕様 キータイプ = Switch Key; Panel Key; Multi-Purposeボディ材質 = 亜鉛ダイキャスト仕上げ = クロム六角から1/4インチ角へのドライブアダプタ、7 mmマイナスブレード及びNo.2 Pozidrivドライバビット。. RS Pro多目的キャビネットキー. RS Pro多目的キャビネットキーです。4ポジションのアーム工具で、5種類のドライブ機能を提供します。この万能クロスキーは優れた仕上がりの合金製で、耐久性に優れています。角形、三角形、丸形のキーホールは、多数の特殊ラジエータや電気制御キャビネットに適しています。コンパクトサイズで持ち運びや保管が簡単なため、保守用途に不可欠な工具です。. 特長と利点. 6.5 mm及び8.1 mm角形ソケット 6.4 mm (1/4インチ) AF六角ソケット 9.8 mm三角ソケット 9 mmウィングキードライブ 六角-1/4インチ角形ドライブアダプタ 7 mmマイナスブレード Pozidrivドライブドライバビット. 仕上げオプション. クロム - RS品番: ; 439-3019 439-3019 つや消し - RS品番: ; 439-3025 439-3025. 用途情報. RS Pro多目的キャビネットキーは、保守 / 点検用途向けに設計されています。
RS Pro シース熱電対 XQ-1136-RS Kタイプ, -100℃ に +1100℃, 1m RS PRO 当日出荷
仕様 熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1mプローブ径 = 1mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = 裸線テール基準適合 = ANSIKタイプ産業用 無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). ANSI無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). 310ステンレススチール又はInconel(R)合金600シース 柔軟性の高いシースは、多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形できます。 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 (R)C M8 x 1.0 mmのファインピッチねじ込みポットシール(200 (R)C) 100 mmのテール、PFA 2本ツイスト7/0.2 mm、ANSI MC96.1に準拠した識別カラー付き RoHS指令(10物質対応) 対応
RS Pro シース熱電対 温度センサ Kタイプ, -100℃ に +1100℃, 1.5m RS PRO 当日出荷
仕様 熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1.5mプローブ径 = 1.5mmプローブ材質 = インコネル600、ステンレススチール最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = 裸線テール基準適合 = IECタイプK産業用ミネラル絶縁プローブ. ステンレススチール外装バージョン。 MgO絶縁 0.15 → 2 mプローブ ステンレススチールはひじょうにフレキシブル 7 / 0.2 PTFEケーブル100 mm M8 x 1.0ねじ 接地可能1 / 8 BSP 長さ100 mmのフライングリードと背面に8 mmのISOねじ付きのポッド. 使用温度範囲 : - プローブ: 0 → +1100 ℃ - ポットシール: 0 → +180 ℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
RS Pro シース熱電対 XQ-1144-RS Kタイプ, -100℃ に +1100℃, 1m RS PRO 当日出荷
仕様 熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1mプローブ径 = 3mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = 裸線テール基準適合 = ANSIKタイプ産業用 無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). ANSI無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). 310ステンレススチール又はInconel(R)合金600シース 柔軟性の高いシースは、多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形できます。 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 (R)C M8 x 1.0 mmのファインピッチねじ込みポットシール(200 (R)C) 100 mmのテール、PFA 2本ツイスト7/0.2 mm、ANSI MC96.1に準拠した識別カラー付き RoHS指令(10物質対応) 対応
RS Pro LED表示灯, 緑 6mm, 2 V dc RS PRO 翌々日出荷
仕様 固定ナット、スプリングワッシャ. 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、6 mm取り付け. 3 mmカラー拡散エポキシレンズ 7.0 mm光沢サテンクロム黄銅ベゼル 埋込型又は突出型ベゼル 取り付け穴サイズ 6.1 mm はんだ端子接続 長さ(mm) 29 定格電圧(V) 2dc 端子の種類 リードピン 取付穴(mm) 6 発光色 緑 定格電流(mA) 20 光度(mcd) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 LED 実装タイプ パネル取付 ベゼルスタイル 突出型 ベゼル色 クロム 電球サイズ(mm) 3
RS Pro 丁番 バット スチール 穴サイズ:#7 RS PRO 7日以内出荷
仕様 材質 = スチールヒンジタイプ = バット長さ = 75mm幅 = 49mm厚さ = 1.4mm固定方法 = ネジピン形状 = 固定仕上げ = 亜鉛めっき固定穴サイズ = #71838軽量スチール製バットヒンジ. ほとんどのドア及び窓に最適 クランク型ナックル、固定ピン
RS Pro 熱電対 温度センサ Tタイプ ミニチュアプラグ, -75℃ に +250℃ RS PRO 翌々日出荷
仕様 熱電対タイプ = Tプローブ材質 = 銅最低検出温度 = -75℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = ANSIANSI PFA先端溶接熱電対. 高速応答のANSIタイプKの露出先端溶接熱電対です。 これらの高耐久熱電対は、1メートル又は2メートルの長さで提供されており、1/0.2や1/0.3のソリッド、又は7/0.2 mmより線導線サイズがあります。 テスト及び開発用途に最適 RoHS指令(10物質対応) 対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ ミニチュアプラグ, -100℃ に +1100℃, 150mm RS PRO 翌々日出荷
仕様 熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 1mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = IECタイプK、無機物絶縁プローブ. 150及び250 mmのバージョンがあり、高圧力 / 高真空 / 高振動の産業用途に最適です。. 特長と利点. チップジャンクション、シースから絶縁 ステンレススチール(310) 使用温度範囲: プローブ0 → + 1100 ℃、プラグ220 ℃ (最大) 曲げ可能で、届きにくい場所への取り付けに最適. ステンレススチール310又はインコネル600シースタイプの、曲げ可能なプローブです。 インコネルは優れた耐酸性 標準プラグ付きのタイプについては、 RS ; 787-7793 787-7793 を参照 温度範囲: プローブ0 → +1100 ℃ ポットシール: 0 → +180 ℃ 100メートルの7/0.2 mm PTFE絶縁ケーブル RoHS指令(10物質対応) 対応
RS Pro LED表示灯, 黄 6mm, 2 V dc RS PRO 翌々日出荷
仕様 固定ナット、スプリングワッシャ. 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、6 mm取り付け. 3 mmカラー拡散エポキシレンズ 7.0 mm光沢サテンクロム黄銅ベゼル 埋込型又は突出型ベゼル 取り付け穴サイズ 6.1 mm はんだ端子接続 長さ(mm) 29 定格電圧(V) 2dc 端子の種類 リードピン 取付穴(mm) 6 発光色 黄 定格電流(mA) 20 光度(mcd) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 LED 実装タイプ パネル取付 ベゼルスタイル 突出型 ベゼル色 クロム 電球サイズ(mm) 3
RS PRO 工具キット 73ピース VDE/1000V認証なし RS PRO 翌々日出荷
セットタイプ = 機械仕様個数 = 73ストレージタイプ = ケースRS PROソケット及び工具72点セット. RS Proが提供する高品質の3/8インチソケット / 手動工具72点セットは、ブロー成形のキャリー / 収納ケースで提供されており、包括的で完全な工具キットになっています。これらの工具は高品質の素材でできています。ケースは持ち運びやすく、汎用性と耐久性に優れており、各収納部にはスロットが切り抜かれています。このキットには、ドライバー、ソケット、スパナ、プライヤー、その他工具など、必須の役立つ工具が含まれています。これらの工具は、丈夫な高品位クロムバナジウムスチール製で長年の使用に耐えられるように製造されています。整理した状態を保てるように、各工具専用の収納場所があります。 RS PROは、あらゆる要件に応じて、手頃な価格で高品質の完全な工具セットを取り揃えています。特長と利点:. 3/8インチソケットコンポーネント クロムバナジウムスチール構造 サンドブラスト仕上げ ソケットのサイズの刻印により、速やかに識別可能 工具の収納 . 丈夫で扱いやすいブロー成形の工具ボックスで提供 手が届かない場所にあるねじを取るための伸縮式磁気ロッド ラチェットセット用のフレキシブルアタッチメント - 扱いにくいボルトに最適 フルセットの六角レンチ 握りやすいハンドル. 製品用途の情報 この工具キットは、機械工が修理やメンテナンスに使用するように特別に設計されていますが、家庭でのDIYに適した便利な工具も付属しています。ドライバ. マイナス 5.5 x 100、6.5 x 150、6.5 x 38 mm プラス PH1 x 100、PH2 x 150、PH2 x 38 mm. 製品の内容は. キットの内容 ドライバ マイナス: 5.5 x 100、6.5 x 150、6.5 x 38 mm プラス: PH1 x 100、PH2 x 150、PH2 x 38 mm ラチェット及びソケット 3/8インチクイックリリースラチェット スパークプラグソケット: 16 mm 3/8インチエクステンション: 75 mm 3/8インチユニバーサルジョイント: 3/8インチソケット 6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 mm スパナ コンビネーション: 8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 mm 200 mm調整可能レンチ プライヤ 160 mmロングノーズ 180 mmコンビネーション 250 mmウォーターポンプ ビット及びドライバ ビットドライバ ビット21点セット プラスビット x 4: PH0、PH1、PH2、PH3 Pozidrivビット x 4: PZ0、PZ1、PZ2、PZ3 Torxビット x 5: T10、T15、T20、T25、T30 マイナスビット x 5: 3、4、5、6、7 mm 六角ビット x 3: 3、4、5 mm 予備の追加 300 gハンマー ユーティリティナイフ 磁気ピックアップ 5 m巻尺 六角レンチセット: 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm この製品を選択する理由 この73点工具キットは、形状やサイズがすべて異なる数多くの不可欠な工具を収納できる便利なコンテナとなっています。頑丈な材質でできており、ガレージや作業場に簡単に持ち運べるため、ほとんどの環境で幅広く使用することができます。さまざまな工具が含まれており、ほとんどの作業に対応できます。
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
インバータ 富士電機 税込 ¥ 40,678 ~ ¥ 36,980 ~