絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • 日本モレックス(molex)(6)
  • HUBER & SUHNER(1)
  • 京セラ(16)
  • Linx(14)
  • KEMET(9)
  • VISHAY(9)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
  • RF SOLUTIONS(4)
  • MICROCHIP(3)
  • NDK(3)
  • Arduino(3)
  • Siretta(3)
  • BrightSign(3)
  • CONTEC(コンテック)(2)
  • ビット・トレード・ワン(2)
  • Mobilemark(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • スイッチサイエンス(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • wifi
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMA 同軸コネクタ RS Pro, ジャック, ストレート, コンタクト:金めっき RS PROSMA 同軸コネクタ RS Pro, ジャック, ストレート, コンタクト:金めっきRS PRO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレートケーブルタイプ = 同軸端子方法 = はんだバルクヘッド = Yインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 18GHzボディめっき = 金接合型 = ネジサイズ = サブミニチュアコンタクトめっき = 金SMAストレートジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、50 ΩストレートSMAコネクタシリーズです。 このSMAジャックは、金めっきのベリリウム銅コンタクトと、金めっき黄銅、金めっきステンレススチール、又はニッケルめっき黄銅のいずれかのボディを備えています。 この高品質のSMAコネクタ製品は、DC~18 GHzに対応した設計で、主にWiFiアンテナシステムに使用されます。 このコネクタには、さまざまな取り付け方式とボディ形状が揃っています。 品番< 921-0203') 921-0203/: ストレートジャック 品番< 921-0212') 921-0212/: 角型フランジジャック 品番< 921-0215') 921-0215/: バルクヘッドジャック 品番< 921-0219') 921-0219/: 2穴パネルジャックRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンバータケーブル コネクタA:USB A /B:DB-9 RS PRORS PRO コンバータケーブル コネクタA:USB A /B:DB-9RS PRO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
RS Pro USB- シリアルアダプタは、 DB 9 極オス接続に ABS シェルを備えており、ケーブルフレックスは PVC から USB A オスコネクタになっています。一般的な Prolific PL2303HX D チップセットを使用しており、 PC に最初に接続したときに Windows がインストールされます。4 つのシリアルポートを同時にサポートします 一般的なすべての RS-232 シリアルポートをサポートします 自動 USB プロトコル処理 リモートウェイクアップ及び電源管理をサポート
仕様バスタイプ = RS232コネクタ A = USB Aコネクタ B = DB-9コネクタ B ジェンダー = オスUSB標準 = USB 1.1RoHS指令(10物質対応)対応
SMA 同軸コネクタ RS Pro, ジャック, ストレート, コンタクト:金めっき RS PROSMA 同軸コネクタ RS Pro, ジャック, ストレート, コンタクト:金めっきRS PRO
3,298税込3,628
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレートケーブルタイプ = 同軸端子方法 = はんだバルクヘッド = Yインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 18GHzボディめっき = 金接合型 = ネジサイズ = サブミニチュア定格電圧 = 500 VSMAストレートジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、50 ΩストレートSMAコネクタシリーズです。 このSMAジャックは、金めっきのベリリウム銅コンタクトと、金めっき黄銅、金めっきステンレススチール、又はニッケルめっき黄銅のいずれかのボディを備えています。 この高品質のSMAコネクタ製品は、DC~18 GHzに対応した設計で、主にWiFiアンテナシステムに使用されます。 このコネクタには、さまざまな取り付け方式とボディ形状が揃っています。 品番< 921-0203') 921-0203/: ストレートジャック 品番< 921-0212') 921-0212/: 角型フランジジャック 品番< 921-0215') 921-0215/: バルクヘッドジャック 品番< 921-0219') 921-0219/: 2穴パネルジャックRoHS指令(10物質対応)対応
SMA 同軸コネクタ RS Pro, ジャック, ストレート, コンタクト:金めっき RS PROSMA 同軸コネクタ RS Pro, ジャック, ストレート, コンタクト:金めっきRS PRO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = PCBマウントボディ向き = ストレートケーブルタイプ = 同軸端子方法 = はんだバルクヘッド = Yインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 18GHzボディめっき = 金接合型 = ネジサイズ = サブミニチュアコンタクトめっき = 金SMAストレートジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、50 ΩストレートSMAコネクタシリーズです。 このSMAジャックは、金めっきのベリリウム銅コンタクトと、金めっき黄銅、金めっきステンレススチール、又はニッケルめっき黄銅のいずれかのボディを備えています。 この高品質のSMAコネクタ製品は、DC~18 GHzに対応した設計で、主にWiFiアンテナシステムに使用されます。 このコネクタには、さまざまな取り付け方式とボディ形状が揃っています。 品番< 921-0203') 921-0203/: ストレートジャック 品番< 921-0212') 921-0212/: 角型フランジジャック 品番< 921-0215') 921-0215/: バルクヘッドジャック 品番< 921-0219') 921-0219/: 2穴パネルジャックRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RFIDアンテナ 基板 ホイップ オス 5dBi RS PRORS PRO RFIDアンテナ 基板 ホイップ オス 5dBiRS PRO
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
RS Pro ANT-DK シリーズは、電磁波を送受信する用途に最適なソリューションの RF アンテナです。このシリーズは、組み込み又は外部として、 WiFi / WLAN / LTE アンテナによってヘッドライニングされています。このアンテナは汎用性を考慮して設計されており、さまざまな長さの製品が用意されています。また、垂直及び水平の両方の取り付け方向に対応しています。水平及び垂直の取り付け向き 鉛フリー、 RoHS 適合 高速ワイヤレス通信を有効にします。
仕様アンテナフォームファクタ = ホイップアンテナ物理形状 = ホイップアンテナ実装タイプ = 基板ゲイン = 5dBiコネクタジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RFIDアンテナ 基板 2dBi RS PRORS PRO RFIDアンテナ 基板 2dBiRS PRO
829税込912
1個
7日以内出荷
RS Pro ANT-DK シリーズは、電磁波を送受信する用途に最適なソリューションの RF アンテナです。このシリーズは、組み込み又は外部として、 WiFi / WLAN / LTE アンテナによってヘッドライニングされています。このアンテナは汎用性を考慮して設計されており、さまざまな長さの製品が用意されています。また、垂直及び水平の両方の取り付け方向に対応しています。水平及び垂直の取り付け向き 鉛フリー、 RoHS 適合 高速ワイヤレス通信を有効にします。
仕様周波数範囲 = 2.4 → 5.8 GHzアンテナ実装タイプ = 基板ゲイン = 2dBiRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RFIDアンテナ ホイップ オス RS PRORS PRO RFIDアンテナ ホイップ オスRS PRO
999税込1,099
1個
7日以内出荷
RS Pro ANT-DK シリーズは、電磁波を送受信する用途に最適なソリューションの RF アンテナです。このシリーズは、組み込み又は外部として、 WiFi / WLAN / LTE アンテナによってヘッドライニングされています。このアンテナは汎用性を考慮して設計されており、さまざまな長さの製品が用意されています。また、垂直及び水平の両方の取り付け方向に対応しています。水平及び垂直の取り付け向き 鉛フリー、 RoHS 適合 高速ワイヤレス通信を有効にします。
仕様アンテナフォームファクタ = ホイップ周波数範囲 = 2.4 → 5.8 GHzコネクタ タイプ = SMAコネクタジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RFIDアンテナ ホイップ オス 2dBi RS PRORS PRO RFIDアンテナ ホイップ オス 2dBiRS PRO
479税込527
1個
7日以内出荷
RS Pro ANT-DK シリーズは、電磁波を送受信する用途に最適なソリューションの RF アンテナです。このシリーズは、組み込み又は外部として、 WiFi / WLAN / LTE アンテナによってヘッドライニングされています。このアンテナは汎用性を考慮して設計されており、さまざまな長さの製品が用意されています。また、垂直及び水平の両方の取り付け方向に対応しています。水平及び垂直の取り付け向き 鉛フリー、 RoHS 適合 高速ワイヤレス通信を有効にします。
仕様アンテナフォームファクタ = ホイップアンテナ物理形状 = ホイップコネクタ タイプ = RP SMAゲイン = 2dBiコネクタジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
SMA 同軸コネクタ RS Pro, ジャック, ストレート, コンタクト:金めっき RS PROSMA 同軸コネクタ RS Pro, ジャック, ストレート, コンタクト:金めっきRS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG-141A/U、RG-58/U、RG-58A/U端子方法 = 圧着バルクヘッド = Yインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 12.4GHzボディめっき = 金接合型 = ネジサイズ = サブミニチュア定格電圧 = 500 V acSMAストレートジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、50 ΩストレートSMAコネクタシリーズです。 このSMAジャックは、金めっきのベリリウム銅コンタクトと、金めっき黄銅、金めっきステンレススチール、又はニッケルめっき黄銅のいずれかのボディを備えています。 この高品質のSMAコネクタ製品は、DC~18 GHzに対応した設計で、主にWiFiアンテナシステムに使用されます。 このコネクタには、さまざまな取り付け方式とボディ形状が揃っています。 品番< 921-0203') 921-0203/: ストレートジャック 品番< 921-0212') 921-0212/: 角型フランジジャック 品番< 921-0215') 921-0215/: バルクヘッドジャック 品番< 921-0219') 921-0219/: 2穴パネルジャックRoHS指令(10物質対応)対応