絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • モノタロウ(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,324)
  • RS PRO(3,956)
  • omron(オムロン)(3,315)
  • IDEC(和泉電気)(2,108)
  • Panasonic(パナソニック)(1,902)
  • VISHAY(1,628)
  • HAKKO(白光)(1,132)
  • AMPHENOL(1,019)
  • シュナイダーエレクトリック(999)
  • フエニックス・コンタクト(945)
  • 富士電機(885)
  • 日本モレックス(molex)(878)
  • 三菱電機(863)
  • 河村電器産業(858)
  • エスコ(847)
  • ハーティング(842)
  • BOURNS(659)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(624)
  • ワゴジャパン(622)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 静電気除去マット/60cm x 120cm/取外し可能アースコード付き/ANSI/ESD S 4.1準拠/サーモプラスチック静電作業マット/卓上除電シート StarTech.com

    静電気除去マット/60cm x 120cm/取外し可能アースコード付き/ANSI/ESD S 4.1準拠/サーモプラスチック静電作業マット/卓上除電シート

    StarTech.com
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    電子機器の保護:静電気による電子回路および電子機器への損傷を防ぐESDマット(60cm x 120cmの大型サイズ)。2mのアース線付き。規格試験を通過:ANSI/ESD S4.1表面レジスタンス規格に準拠。各1mmの2層PVC構造、トータル厚さ2mm。デスクやテーブルに吸着しやすいテクスチャー加工の底面層(ブラック)。使いやすく収納が簡単:丸めて収納できるため場所を取らず、携帯用の作業マットとしても便利。取り外しが簡単なクリップ式のアースコード付き。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途コンピューター修理・組立て、製造、サーバールーム、実験ラボ、その他ESD保護が必要となる環境で使用付属品2mアース線、クイックスタートガイド材質上部層-帯電防止PVC、下部層-PVCフォーム厚さ(mm)2色ベージュ質量(g)700寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×600保証期間2年RoHS指令(10物質対応)対応
  • 60cm x 70cm 作業場用静電気防止シート/帯電防止マット ベージュ StarTech.com

    60cm x 70cm 作業場用静電気防止シート/帯電防止マット ベージュ

    StarTech.com
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    精密機器を静電気による損傷から保護 IBMおよび米軍の静電気管基準を満たすトップレベルの技術仕様 効果の低い伝導性システムは採用せず、最高品質の静電気放散資材を使用 CPU / VDTやキーボードの下にぴったり収まるサイズ 3mのアースコードを同梱 外形寸法24インチ(60cm)×27.5インチ(70cm)
    色ベージュ質量(g)457幅(cm)70長さ(cm)60保存温度(℃)-6~ 65高さ(cm)0.2
  • USBアイソレーター/最大6kV絶縁/USB 2.0・1.1対応/5V 250mA出力/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ガルバニック絶縁アダプター StarTech.com

    USBアイソレーター/最大6kV絶縁/USB 2.0・1.1対応/5V 250mA出力/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ガルバニック絶縁アダプター

    StarTech.com
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    USBアイソレーター:最大6,000Vの電圧スパイクやグラウンドループからUSB機器と周辺機器を保護するUSBガルバニックアイソレーター。USB 2.0(12Mbps)デバイスおよび5V/250mAに対応し、コンパクトなインライン構造でプラグ&プレイ接続が可能。DINレール取り付けにも対応。TAA準拠。重要機器の保護:オートメーション設備、試験施設、製造現場などにおいて、ホストコンピューターや接続機器を電圧変動、電気ノイズ、干渉から保護するUSB絶縁アダプター。制御システムや測定装置など、停止が許されない機器に対応。耐久性構造:UL規格に準拠するPC-ABS筐体を採用し、耐摩耗性・耐熱性・難燃性を強化するUSB電位差絶縁器。IP40等級の防塵性能と、-30~75度の広い動作温度範囲に対応。過酷な環境下でも安定した動作を維持。仕様:6000V DC絶縁(最大1分間)/5V 250mAまたは5V 500mA(オプション電源)/91cm USB-B - USB-A変換ケーブル付属/USB 1.1(1.5Mbps)&2.0(12Mbps)対応/Type Mバレルプラグ仕様/CE/LVD(2014/35/EU)及びIEC/EN 62368-1準拠。 ABS&PC 94V-0筐体。ITプロフェッショナルの選択:ITプロフェッショナル向けに設計・製造されたUSBノイズ対策絶縁器。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、または電話にて承っております。
    仕様●合計最大電圧:5V●コネクタA:USB 2.0 Type-A●コネクタB:USB 2.0 Type-B●電力供給ポート:DCプラグ(タイプM、外径5.5mm、内径2.1mm)●インターフェースと転送速度:USB 1.1 (1.5 Mbps)、USB 2.0 (12 Mbps)●絶縁:6KV●最大データ転送速度:12 Mbps●電力供給方法:バスパワー●出力電圧:6 VAC●プラグタイプ:M●動作温度:-30℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:0~95%RH (結露無きこと)●色:ブラック●製品質量:72 g●製品高さ:24 mm●製品幅:89 mm●製品長さ:55 mm●付属品:USB-B - USB-A変換ケーブル (91cm)、粘着テープ、 DINレール取り付け金具セットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電気除去マット/30cm x 46cm/取外し可能アースコード付き/ANSI/ESD S 4.1準拠/サーモプラスチック静電作業マット/卓上除電シート StarTech.com

    静電気除去マット/30cm x 46cm/取外し可能アースコード付き/ANSI/ESD S 4.1準拠/サーモプラスチック静電作業マット/卓上除電シート

    StarTech.com
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    電子機器の保護:静電気による電子回路および電子機器への損傷を防ぐESDマット(30cm x 46cm)。2mのアース線付き。規格試験を通過:ANSI/ESD S4.1表面レジスタンス規格に準拠。各1mmの2層PVC構造、トータル厚さ2mm。デスクやテーブルに吸着しやすいテクスチャー加工の底面層(ブラック)。使いやすく収納が簡単:丸めて収納できるため場所を取らず、携帯用の作業マットとしても便利。取り外しが簡単なクリップ式のアースコード付き。用途:導電性デバイスの静電気を防ぐ除電マット。コンピューター修理・組立て、製造、サーバールーム、実験ラボ、その他ESD保護が必要となる環境で使用。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    セット内容1-静電気除去マット、1-2mアースコード、1-クイックスタートガイド材質上部層 - 帯電防止PVC、下部層- PVCフォーム厚さ(mm)2色ベージュ高さ(mm)2寸法(幅W×長さL)(mm)300×460保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC電源アダプター 12V/1.5A出力 3タイプのプラグ形状に対応 StarTech.com

    AC電源アダプター 12V/1.5A出力 3タイプのプラグ形状に対応

    StarTech.com
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    0
    消費電力(W)18出力電圧(V)12(DC)入力電圧(V)100 - 240(AC)出力電流(A)1.5入力電流(A)0.8
  • 静電気防止リストストラップ/帯電防止/1.5m 着脱式アースコード付属/ESD対応 調整可能 ブレスレット/静電気対策 リストバンド StarTech.com

    静電気防止リストストラップ/帯電防止/1.5m 着脱式アースコード付属/ESD対応 調整可能 ブレスレット/静電気対策 リストバンド

    StarTech.com
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    静電気による損傷を防止:使用者の静電気を安全に放電するESDリストストラップ。1MΩの抵抗体が電流を制限し、感電リスクを低減。電子部品の瞬間的および長期的な損傷を防止。ワニ口クリップまたはバナナプラグによる確実な接地。快適なフィット感:調整可能な静電気防止用面ファスナーストラップを採用したアースリストバンド。最大17.8cmの手首サイズに対応し、1サイズで複数ユーザーに対応。チームや作業場でひとつのサイズを標準化が容易。360度回転により作業中も自由な動きに対応。優れた使いやすさ:脱着式コードにより、作業台間の移動やエリア間の移動を容易にする設計。伸ばすと最大1.5mのコイルケーブルにより、広い作業範囲で自由な動作が可能な帯電防止リストバンド。作業環境対応の耐久性: ESD対応エリアでの繰り返し使用に適した設計の静電気対策リストバンド。組立ラインや修理ベンチ、電子機器サービス現場など、日常使用に耐える構造。安定した接地性能と長寿命を両立した設計。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:メーカーのESD安全製品は、電子機器のサービスおよび組立作業フローにおいて一貫した信頼性の高い接地性能を提供。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
    付属品関連資料材質鉄、ナイロン、ポリウレタン長さ(mm)650幅(mm)55色ブラック / 【アクセント】イエロー高さ(mm)25質量(g)25コネクタ1x バナナプラグ (4mm)、1x ワニ口クリップ、1x スナップコネクタ (10mm)抵抗値1 MΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電気防止フットヒールストラップ/帯電防止/1MΩ抵抗器内蔵/ESD対応 静電気管理区域用 アースバンド/足首用接地ポイント StarTech.com

    静電気防止フットヒールストラップ/帯電防止/1MΩ抵抗器内蔵/ESD対応 静電気管理区域用 アースバンド/足首用接地ポイント

    StarTech.com
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    静電気による損傷を防止:静電気を安全に放電する靴に装着するタイプのESDヒールストラップ。1MΩの抵抗体が電流を制限し、感電リスクを低減。電子部品の瞬間的および長期的な損傷を防止。接地を確実にするため、ESD対応フロア環境が必要。調整可能なフィット感:面ファスナーストラップで靴にしっかり固定できる静電気除去アースバンド。ヒール幅8.5cm未満の靴に対応し、一般的な作業靴やスニーカーでも安定した装着感を実現。静電気管理エリアでの柔軟な使用:長さ50cmの導電リボンが皮膚との接触を維持し、安定した接地を確保する帯電防止ストラップ。ESD対応フロア上でも動きを妨げず、自由な姿勢・移動が可能。作業環境に対応した耐久性:強化ステッチ構造とフィット感の高い形状設計を採用し、動作中もしっかり固定できる静電気対策アースバンド。静電気管理エリアでの摩耗にも強い設計。長期間使用可能。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:メーカーのESD安全製品は、電子機器のサービスおよび組立作業フローにおいて一貫した信頼性の高い接地性能を提供。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
    付属品製品関連資料長さ(mm)575幅(mm)110色ブラック高さ(mm)80質量(g)32抵抗値1MΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電気防止リストストラップ/帯電防止/接地用ワイヤー/ワニ口クリップ付き/コード実効長1.8m StarTech.com

    静電気防止リストストラップ/帯電防止/接地用ワイヤー/ワニ口クリップ付き/コード実効長1.8m

    StarTech.com
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    静電気による損傷から精密機器を保護。優れた技術仕様で、IBMおよび米国軍の静電気管理基準を超えた性能。静電気放散を確実にする最高品質の静電素材使用。伸縮性のあるリストバンド。1.8m アースコード付属。サービスアプリケーションに理想的
    幅(mm)15色ブルー高さ(mm)15質量(g)40長さ(m)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • Startech USB ケーブルアセンブリ コネクタA:USB 2.0 /B:RS422 StarTech.com

    Startech USB ケーブルアセンブリ コネクタA:USB 2.0 /B:RS422

    StarTech.com
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    仕様StarTech Professional RS422 / 485 USBシリアルケーブルアダプタ. COMポート保持機能搭載のStarTech ICUSB422 2 mプロフェッショナルRS422 / 485 USBシリアルケーブルアダプタを使用すると、RS422又はRS485シリアルデバイスをUSB対応コンピュータに接続できます。 このアダプタは、9ピン(DB9)オスシリアルコネクタと、必要なソフトウェアを最小限にし、ポート設定を簡単に行うためのディップスイッチコントロールを備えています。. USB-ストレートスルーRS422 / 485シリアルアダプタ サポートされるボーレート 300 Bd → 921.6 Kbps デバイスが何台接続されていても名前を変更可能 COMポート番号の保持 RS422又はRS485の設定可能ポートのサポート ユニークなATTAハードウェアによるRS-485 ATTA (Auto Transceiver Turn Around)のサポート USB 1.1との後方互換性 ケーブル一体型のアダプタで外部ケーブルが不要 2つのインターフェイスモード: 4線RS422 (TxD+/-、RxD+/-)及び2線RS485 (DATA+、DATA-) RS485のコリジョン検知のための伝送エコー. このシリアルアダプタは、USB駆動なので、かさばる外部電源アダプタは不要です。 COMポート番号保持により、割り当てられたポート設定が保存され、アダプタの脱着時にホストコンピュータでの設定はほとんど不要です。. 用途:. シリアルRS422 / 485デバイスをノートPC又はタブレットPCのUSBポートに接続するのに最適 セキュリティデバイス制御(キーパネル、カメラ、カードリーダー) POSシステムの適応と拡張 テスト及び監視機器との通信RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB 2.0、【ジェンダー】MaleコネクタBRS422ジェンダー【コネクタB】Male
  • キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応 StarTech.com

    キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応

    StarTech.com
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷
    Cat8ケーブルの終端処理用:6個入りの工具不要Cat8 RJ45 STPキーストーンジャック。シールド付き25G/40Gネットワークケーブルのドロップ線を迅速に終端処理。重要なLANインフラストラクチャ全体における高速パッチパネルや壁面プレートに対応。ラックマウントパネル対応レイアウト:ケーブルを曲げずにジャックに接続できる180度レイアウトを採用した工具不要のCat8キーストーンジャック。パッチパネルや壁面プレートで、ケーブルの取り回しが簡単で、背面スペースに余裕がある設置に好適。シンプルな配線接続:パンチダウン工具不要で、RJ45配線をT568AまたはT568B構成で終端可能。配線方式はジャック本体に印字され、すぐに確認可能。工具不要設計で、迅速な設置と再構成に対応。ネットワーク互換性の標準化:Cat8 STPで実現する25Gbps/40Gbpsイーサネットと最大100W PoE(IEEE 802.3bt Type 4)への対応。金メッキ接点による導通性の向上と、ANSI/TIA-568-C.2規格への準拠。混在ケーブル環境下でのCat6/6aとの下位互換性も確保。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:メーカーのネットワークジャック、コネクター、カプラーは、ビルやオフィスなどで、規格に沿って整理・設計されたケーブル配線環境(構造化配線環境)での動作確認済み。一貫したフィット感と仕上げによる信頼性を追求した設計。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
    仕様●コネクタめっき:ゴールド●配線規格:TIA/EIA-T568A、TIA/EIA-T568B●対応規格:IEEE 802.3 10/100/1000BASE-T、IEEE 802.3bz 2.5GBase-T、IEEE 802.3bz 5GBASE-T、IEEE 802.3ae 10GBASE-T、IEEE 802.3ba 40GBASE-T、IEEE 802.3bq 25GBASE-T、IEEE 802.3bt Type 4 (4PPoE)●動作温度:-10℃~60℃●保存温度:-40℃~70℃●湿度:85%●材質:ポリカーボネート、ニッケルメッキ亜鉛●色:シルバー●製品長さ:29 mm●製品幅:16 mm●製品高さ:19 mm●製品重量:7 g●付属品:ワイヤーキャップ(6個)、ダストカバー(6個)、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
  • RJ45キーストーンジャック/CAT6A対応/10個セット/STPシールド/工具不要/LAN配線用 RJ45モジュラージャック StarTech.com

    RJ45キーストーンジャック/CAT6A対応/10個セット/STPシールド/工具不要/LAN配線用 RJ45モジュラージャック

    StarTech.com
    ¥9,980税込¥10,978
    1個
    翌々日出荷
    シールド付きLAN配線の終端処理に対応:Cat6a対応シールド付きツールレスRJ45 STPキーストーンジャック10個セット。重要なLANインフラにおけるシールドネットワークケーブルの終端処理を工具不要で行えるタイプ。パッチパネルや壁面プレートへ接続するシールド配線の終端処理に対応。T568A/T568B配線規格に対応: パンチダウン工具を使わずにRJ45配線をT568AまたはT568B配線で終端可能。ジャック本体に配線図を印字しており、T568AおよびT568B配線をすばやく確認可能。工具不要のツールレス設計により、設置や配線変更がスムーズ。10GbpsネットワークとPoE給電に対応: Cat6a STPケーブル経由で10Gbps Ethernetおよび最大100WのPoE(IEEE 802.3bt Type 4)に対応。金めっき接点(コンタクト)を採用し、ANSI/TIA-568-C.2規格に準拠。Cat5eケーブルとの混在環境にも対応。ITプロフェッショナル向け設計:構内配線環境での運用を考慮したネットワークジャック、コネクター、カプラー製品。検証環境での評価を実施し、一貫した品質基準に基づいて製造。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネットワークキャビネット/28インチ 壁掛け型/構造化配線対応/取付金具・モジュール付属/メディアエンクロージャー・ケーブル収納ボックス StarTech.com

    ネットワークキャビネット/28インチ 壁掛け型/構造化配線対応/取付金具・モジュール付属/メディアエンクロージャー・ケーブル収納ボックス

    StarTech.com
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    ネットワーク機器を集中管理・保護:ルーター、スイッチ、モデム、光メディアコンバーターなどのネットワーク機器を一か所にまとめて収納できる壁掛け式メディアエンクロージャー。配線を整理しながら、機器を安全に固定し、アクセスしやすい中央集約型の設置スペースを実現するスマート収納ソリューション。Wi-Fi信号を妨げない難燃性オールプラスチック設計:無線通信(RF)およびWi-Fi信号を遮断しない樹脂素材を採用。ワイヤレスアクセスポイントや無線機器の設置に好適。通気スリット付きドアが内部機器の熱を逃がし、パッシブ冷却を実現するマルチメディア壁掛けボックス。柔軟な設置:壁面設置および埋め込み設置の両方に対応。高さ調整が可能な棚板を工具不要で簡単に取り付け可能。設置に必要なすべての金具が付属。16インチ間隔の標準スタッドに適合し、キーホール式マウントにより1人でも設置が容易な配線収納壁掛けキャビネット。ケーブル管理:ネットワーク機器用キャビネットの上部に5か所、下部に3か所のケーブルを通せる開口部を装備。付属の面ファスナーストラップと樹脂フックにより、ケーブルや機器をすっきりと整理できる壁掛けネットワーク機器収納ボック。幅広い用途に対応:データネットワーク機器、電話システム、映像延長装置、オーディオ機器、防犯機器など、新規導入から既存環境のリプレースまで幅広く対応。耐荷重10kg。モジュラー構造の棚板設計により、用途に応じた柔軟な機器構成が可能なウォールマウント式ネットワーク機器収納ボックス
    用途ルーター、モデム、スイッチなどのネットワーク機器を一括管理し、安全に保護。建物内の映像機器やセキュリティシステムをまとめて設置・管理するための安全で整理された収納スペースを提供仕様●フロントドアの特徴:通気穴付き●ケーブル管理機構:あり●付属工具:あり●ファン:なし●取付場所:壁面●耐荷重(静止時):10 kg●対応規格:UL 60950-1●高さ調節:あり●盗難防止機構:なし●色:ホワイト●製品長さ:844 mm●製品質量:3.6 kg●製品高さ:126 mm●製品幅:468 mm●材質:プラスチック●パッケージ内容:1x 壁掛け式メディア収納ケース、1x 枠付きドア、8x ゴム製グロメット、1x ドアラッチ、6x #8×25.4 ねじ、2x #6-20×7/8 ねじ、8x T3.5×15 ねじ、2x 装置台ブラケット、8x ナイロンリベット(オス)、8x ナイロンリベット(メス)、6x プラスチック製フック、1×91cm 面ファスナーストラップ、1x クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
  • DisplayPort To VGA Adapter - Active - 10 StarTech.com

    DisplayPort To VGA Adapter - Active - 10

    StarTech.com
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    7日以内出荷
  • DisplayPort to HDMI Video Adapter Conver StarTech.com

    DisplayPort to HDMI Video Adapter Conver

    StarTech.com
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
  • 10 ft 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M StarTech.com

    10 ft 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M

    StarTech.com
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様フォーンプラグ ・ ジャックRoHS指令(10物質対応)対応
  • KVMスイッチ Startech StarTech.com

    KVMスイッチ Startech

    StarTech.com
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    7日以内出荷
  • ハードドライブアダプタ Startech StarTech.com

    ハードドライブアダプタ Startech

    StarTech.com
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    7日以内出荷
  • Startech USB → RS232 コンバータ StarTech.com

    Startech USB → RS232 コンバータ

    StarTech.com
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
  • スペア用AC電源アダプター 12V/5A出力 StarTech.com

    スペア用AC電源アダプター 12V/5A出力

    StarTech.com
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    12V5A以下の電力、M型バレルコネクタを使用する電気機器を幅広くサポート スペア電源アダプタを常備し、電源アダプタ故障時のダウンタイムを回避
    用途故障・紛失した電源アダプタの交換。重要なデバイス用にスペア電源を常備。海外出張時、単一の電源アダプタで電源プラグが異なる地域に対応出力電圧(V)12(DC)入力電圧(V)100 - 240(AC)出力電流(A)5入力電流(A)2
  • スペア用AC電源アダプター 5V/3A出力 StarTech.com

    スペア用AC電源アダプター 5V/3A出力

    StarTech.com
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    翌々日出荷
    5V3A以下の電力、N型バレルコネクタを使用する電気機器を幅広くサポート スペアの電源アダプタを常備し、故障時のダウンタイムを回避
    用途故障・紛失したDC電源を交換。重要なデバイス用にスペア電源を常備出力電圧(V)12(DC)入力電圧(V)100 - 240(AC)出力電流(A)3入力電流(A)0.75