絞り込み
ブランド
- Monitran
- モノタロウ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,340)
- RS PRO(3,968)
- omron(オムロン)(3,325)
- IDEC(和泉電気)(2,107)
- Panasonic(パナソニック)(1,904)
- VISHAY(1,630)
- HAKKO(白光)(1,123)
- AMPHENOL(1,016)
- シュナイダーエレクトリック(999)
- フエニックス・コンタクト(944)
- 富士電機(885)
- 日本モレックス(molex)(880)
- 三菱電機(867)
- 河村電器産業(858)
- エスコ(852)
- ハーティング(848)
- BOURNS(662)
- ワゴジャパン(622)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(622)
- ブランドをもっと見る

取り付けアダプタ Monitran
Monitran¥2,898~税込¥3,188~1個7日以内出荷仕様MTN1185Iシリーズ4 → 20 mA ATEX認定取得加速度計. ATEX Group I及びII認定 ISデータコレクタ、石油、鉱物などで使用 PLCインターフェイス用4 → 20 mA出力 出力はRMS速度(mm/s)に比例 速度レンジ0 → 10 mm/s (533-2368)タイプと0 → 25 mm/s (533-2374)タイプを用意 周波数 2 Hz → 1 KHz ダイナミックレンジ: 50 g(ピーク) 5 m外装PTFEケーブル IP 67ステンレススチールボディケース 接着剤又はM8スタッドで取り付け 寸法 (DxL): 27 x 43 mm