絞り込み
ブランド
  • プラネックスコミュニケーションズ
  • モノタロウ(5)
  • AMPHENOL(1,016)
  • BOURNS(658)
  • HAKKO(白光)(1,132)
  • IDEC(和泉電気)(2,108)
  • omron(オムロン)(3,315)
  • Panasonic(パナソニック)(1,901)
  • RS PRO(3,953)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,322)
  • VISHAY(1,630)
  • エスコ(843)
  • シュナイダーエレクトリック(998)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(619)
  • ハーティング(844)
  • フエニックス・コンタクト(945)
  • ワゴジャパン(622)
  • 三菱電機(863)
  • 富士電機(885)
  • 日本モレックス(molex)(878)
  • 河村電器産業(858)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5ポート 1000BASE-T 産業用アンマネージドスイッチ プラネックスコミュニケーションズ

    5ポート 1000BASE-T 産業用アンマネージドスイッチ

    プラネックスコミュニケーションズ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    5日以内出荷
    1000BASE-Tに対応した産業用アンマネージドスイッチです。5ポートモデルと8ポートモデルをラインアップし、用途や設置環境に合わせてお選びいただけます。-40~75℃の広温度環境での動作に対応し、DC二重電源入力や6kVサージ保護、ファンレス設計を採用。DINレール・ウォールマウントに対応したIP50準拠の筐体を備え、工場や制御盤などの厳しい環境でも安定したネットワークを構築できます。
    用途制御盤や省スペース設備に仕様【DINレールマウント】対応、【ウォールマウント】対応、【サージ保護】RJ-45ポート 6KV、【スループット(64Bytes)】10BASE-T:各ポート 14881 パケット/秒、100BASE-TX:各ポート 148810 パケット/秒、1000BASE-T:各ポート 1488096 パケット/秒、【パケットバッファ】128kbytes、【電源入力】2系統セット内容本体、ウォールマウント用金具、ウォールマウント用ネジセット、印刷物一式質量(g)約181電源(V)DC 9~60ポート数5消費電力(W)約2.2(DC9V入力時)適合規格IEEE 802.3:10BASE-T、IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet保護等級IP50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27×85×60(突起部を含まず)保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:5~95%(結露なきこと)保証期間3年間動作温湿度範囲温度:-40~75℃、湿度:5~95%(結露なきこと)適合ケーブルUTP/STP LANケーブル、10BASE-T:カテゴリ3以上、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上LEDP1(緑)×1、P2(緑)×1、Alert(赤)×1、RJ-45ポート Link/Act(緑)×5取得規格VCCI Class Aファン冷却ファン:ファンレス伝送速度(Mbps)10(全二重)、100(全二重)、1000(全二重)※オートネゴシエーション、Auto MDI/MDI-X対応MACアドレス登録数2000個(全ポート合計)ジャンボフレーム最大9216Bytesスイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45ポート×5MTBF平均故障間隔(h)25℃:2796160、75℃:131313
  • 産業用パワーサプライ 240W/52V プラネックスコミュニケーションズ

    産業用パワーサプライ 240W/52V

    プラネックスコミュニケーションズ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
    最大240W出力に対応した産業用DC電源です。AC100~240V入力に対応し、DC48~56Vを安定して供給します。過電圧・過電流・過電力・出力ショート・温度保護などの各種保護機能を搭載し、産業用ネットワーク機器へ安定した電力を供給します。DINレールマウント対応のファンレス設計により、工場や制御盤などの厳しい環境でも安心してご利用いただけます。
    仕様【DINレールマウント】対応、【絶縁強度】入力-出力間:3KVac/1-mA(1分間)、入力-アース間:1.5KVac/10mA(1分間)、出力-アース間:500Vdc/10mA(1分間)、【電源入力】AC 100~240V、50/60Hz、【電源入力端子】アース、N、Lその他DC OK LED(緑)、出力電圧調整ボリュームセット内容本体、印刷物一式質量(g)約838出力電圧(V)DC 48~56外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63×124×114(突起部を含まず)絶縁抵抗(MΩ)入力-出力間:100、入力-アース間:100、出力-アース間:100保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:10~95%(結露なきこと)保証期間3年間動作温湿度範囲温度:-25~70℃、湿度:20~90%(結露なきこと)保護機能過電力、過電圧、過電流、出力ショート、温度取得規格VCCI Class A最大出力電力(W)240ファン冷却ファン:ファンレスRoHS指令(10物質対応)対応電源出力端子DC + / -(2ペア)、DC OK出力MTBF平均故障間隔(h)25℃:522900
  • 8ポート 1000BASE-T 産業用アンマネージドスイッチ プラネックスコミュニケーションズ

    8ポート 1000BASE-T 産業用アンマネージドスイッチ

    プラネックスコミュニケーションズ
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    5日以内出荷
    1000BASE-Tに対応した産業用アンマネージドスイッチです。5ポートモデルと8ポートモデルをラインアップし、用途や設置環境に合わせてお選びいただけます。-40~75℃の広温度環境での動作に対応し、DC二重電源入力や6kVサージ保護、ファンレス設計を採用。DINレール・ウォールマウントに対応したIP50準拠の筐体を備え、工場や制御盤などの厳しい環境でも安定したネットワークを構築できます。
    用途接続機器が多い設備や監視システムに仕様【DINレールマウント】対応、【ウォールマウント】対応、【サージ保護】RJ-45ポート 6KV、【スループット(64Bytes)】10BASE-T:各ポート 14881 パケット/秒、100BASE-TX:各ポート 148810 パケット/秒、1000BASE-T:各ポート 1488096 パケット/秒、【パケットバッファ】192kbytes、【電源入力】2系統セット内容本体、ウォールマウント用金具、ウォールマウント用ネジセット、印刷物一式質量(g)約279電源(V)DC 9~60ポート数8消費電力(W)約3.9(DC9V入力時)適合規格IEEE 802.3:10BASE-T、IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet保護等級IP50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約39×85×80(突起部を含まず)保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:5~95%(結露なきこと)保証期間3年間動作温湿度範囲温度:-40~75℃、湿度:5~95%(結露なきこと)適合ケーブルUTP/STP LANケーブル、10BASE-T:カテゴリ3以上、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上LEDP1(緑)×1、P2(緑)×1、Alert(赤)×1、RJ-45ポート、Link/Act(緑)×8取得規格VCCI Class Aファン冷却ファン:ファンレス伝送速度(Mbps)10(全二重)、100(全二重)、1000(全二重)※オートネゴシエーション、Auto MDI/MDI-X対応MACアドレス登録数4000個(全ポート合計)ジャンボフレーム最大9216Bytesスイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45ポート×8MTBF平均故障間隔(h)25℃:2370096、75℃:109040
  • 8ポート 1000BASE-T 産業用アンマネージドPoEスイッチ プラネックスコミュニケーションズ

    8ポート 1000BASE-T 産業用アンマネージドPoEスイッチ

    プラネックスコミュニケーションズ
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    5日以内出荷
    1000BASE-Tに対応した産業用PoEアンマネージドスイッチです。5ポートモデルと8ポートモデルをラインアップし、用途や設置環境に合わせてお選びいただけます。IEEE 802.3af/at(PoE/PoE+)に対応し、LANケーブル1本でPoE対応機器へのデータ通信と電力供給を実現。-40~75℃の広温度環境での動作やDC二重電源入力、6kVサージ保護、ファンレス設計を採用し、工場や制御盤などの厳しい環境でも安定したネットワークを構築できます。
    用途多数のPoE機器を接続する設備や監視システムに仕様【DINレールマウント】対応、【ウォールマウント】対応、【PoE】IEEE802.3af:Power over Ethernet(PoE)、IEEE802.3at:Power over Ethernet(PoE+)、給電容量:30W/ポート、(全ポート合計:240W)、【PoEポート数】8ポート、【サージ保護】RJ-45ポート 6KV、【スループット(64Bytes)】10BASE-T:各ポート 14881 パケット/秒、100BASE-TX:各ポート 148810 パケット/秒、1000BASE-T:各ポート 1488096 パケット/秒、【パケットバッファ】192kbytes、【最大給電容量】240W、【電源入力】2系統セット内容本体、ウォールマウント用金具、ウォールマウント用ネジセット、印刷物一式質量(g)約472電源(V)DC 48~57ポート数8消費電力(W)約4.7(DC48V入力時)適合規格IEEE 802.3:10BASE-T、IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet保護等級IP50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約39×127×101(突起部を含まず)保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:10~95%(結露なきこと)保証期間3年間動作温湿度範囲温度:-40~75℃、湿度:10~95%(結露なきこと)適合ケーブルUTP/STP LANケーブル、10BASE-T:カテゴリ3以上、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上LEDP1(緑)×1、P2(緑)×1、Alert(赤)×1、RJ-45ポート Link/Act (緑)×8、PoE(緑)×8取得規格VCCI Class Aファン冷却ファン:ファンレス伝送速度(Mbps)10(全二重)、100(全二重)、1000(全二重)※オートネゴシエーション、Auto MDI/MDI-X対応MACアドレス登録数4000個(全ポート合計)ジャンボフレーム最大9216Bytesスイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45ポート×8(全ポート:PoE/PoE+対応)MTBF平均故障間隔(h)25℃:2285651、75℃:103320
  • 5ポート 1000BASE-T 産業用アンマネージドPoEスイッチ プラネックスコミュニケーションズ

    5ポート 1000BASE-T 産業用アンマネージドPoEスイッチ

    プラネックスコミュニケーションズ
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    5日以内出荷
    1000BASE-Tに対応した産業用PoEアンマネージドスイッチです。5ポートモデルと8ポートモデルをラインアップし、用途や設置環境に合わせてお選びいただけます。IEEE 802.3af/at(PoE/PoE+)に対応し、LANケーブル1本でPoE対応機器へのデータ通信と電力供給を実現。-40~75℃の広温度環境での動作やDC二重電源入力、6kVサージ保護、ファンレス設計を採用し、工場や制御盤などの厳しい環境でも安定したネットワークを構築できます。
    用途PoE機器を接続する省スペース設備に仕様【DINレールマウント】対応、【PoE】IEEE802.3af:Power over Ethernet(PoE)、IEEE802.3at:Power over Ethernet(PoE+)、給電容量:30W/ポート、(全ポート合計:120W)、【PoEポート数】4ポート、【ウォールマウント】対応、【サージ保護】RJ-45ポート 6KV、【スループット(64Bytes)】10BASE-T:各ポート 14881 パケット/秒、100BASE-TX:各ポート 148810 パケット/秒、1000BASE-T:各ポート 1488096 パケット/秒、【パケットバッファ】128kbytes、【最大給電容量】120W、【電源入力】2系統セット内容本体、ウォールマウント用金具、ウォールマウント用ネジセット、印刷物一式質量(g)約283電源(V)DC 48~57ポート数5消費電力(W)約3.0(DC48V入力時)適合規格IEEE 802.3:10BASE-T、IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet保護等級IP50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28×99×90(突起部を含まず)保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:10~95%(結露なきこと)保証期間3年間動作温湿度範囲温度:-40~75℃、湿度:10~95%(結露なきこと)適合ケーブルUTP/STP LANケーブル、10BASE-T:カテゴリ3以上、100BASE-TX:カテゴリ5以上、1000BASE-T:カテゴリ5e以上LEDP1(緑)×1、P2(緑)×1、Alert(赤)×1、RJ-45ポート Link/Act (緑)×5、PoE(緑)×4取得規格VCCI Class Aファン冷却ファン:ファンレス伝送速度(Mbps)10(全二重)、100(全二重)、1000(全二重)※オートネゴシエーション、Auto MDI/MDI-X対応MACアドレス登録数2000個(全ポート合計)ジャンボフレーム最大9216Bytesスイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45ポート×5(ポート1~4:PoE/PoE+対応)MTBF平均故障間隔(h)25℃:1923817、75℃:101638
  • FXXG-0008IM-HC 8ポート 10GBASE-T アンマネージドスイッチ 高冷却モデル プラネックスコミュニケーションズ

    FXXG-0008IM-HC 8ポート 10GBASE-T アンマネージドスイッチ 高冷却モデル

    プラネックスコミュニケーションズ
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    5日以内出荷
    「FXXG-0008IM-HC」は、全ポート10GBASE-T対応の8ポートアンマネージドスイッチです。放熱性能を高めた高冷却設計により、高温環境下でも安定した動作を維持します。さらにサージ・ESD保護設計を採用し、産業用途や長時間稼働環境でも信頼性の高いネットワークを実現します。設定不要のシンプル構成で、LANケーブルを接続するだけで高速・安定した通信が可能です。
    付属品本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、印刷物一式質量(kg)1.54消費電力(W)最大 35電源100~240V AC (50/60Hz)適合規格IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5G/5GBASE-T、IEEE 802.3an:10GBASE-T、IEEE802.3x:Flow Control、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×44×187動作環境【温度】0~55℃【湿度】10~90%(結露なきこと)保証期間3年間適合ケーブル【ネットワーク】100BASE-TX:UTP/STP カテゴリ5以上、1000BASE-T:UTP/STP カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:UTP/STP カテゴリ5e以上、5GBASE-T:UTP/STP カテゴリ6以上、10GBASE-T:UTP/STP カテゴリ6A以上(カテゴリ6は最大55m)LEDSYS(緑)×1、PWR(緑)×1、Link/Act 10G/5G(オレンジ/緑)×8、Link/Act 2.5G/1G/100M(オレンジ/緑)×8保管環境【温度】-40~70℃【湿度】5~90%(結露なきこと)ファン【冷却】静音ファン×3スイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度100Mbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)、5Gbps(全二重)、10Gbps(全二重)ポートRJ-45ポート×8MTBF(時間)【25℃】835,047【40℃】556,698【50℃】417,523
  • SF10G-LRLCS-10 Planex SFP+モジュール 10GBASE-LR LCコネクタ シングルモード DDM(10Km) プラネックスコミュニケーションズ

    SF10G-LRLCS-10 Planex SFP+モジュール 10GBASE-LR LCコネクタ シングルモード DDM(10Km)

    プラネックスコミュニケーションズ
    ¥7,098税込¥7,808
    1個
    5日以内出荷
    適合規格10GBASE-LRコネクタ形状2芯LC波長(nm)光:1310保証期間5年保証RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離最大10km伝送速度(Gbps)10ケーブル種類シングルモード 光ファイバー
  • SF10G-AOC-01 Planex SFP+モジュール 10G AOCケーブル 1m プラネックスコミュニケーションズ

    SF10G-AOC-01 Planex SFP+モジュール 10G AOCケーブル 1m

    プラネックスコミュニケーションズ
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    5日以内出荷
    適合規格IEEE 802.3aeコネクタ形状-波長(nm)光:850保証期間5年保証RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)10ケーブル種類OM3 マルチモード 光ファイバー
  • SF10G-T Planex SFP+モジュール 10GBASE-T RJ-45(30m) プラネックスコミュニケーションズ

    SF10G-T Planex SFP+モジュール 10GBASE-T RJ-45(30m)

    プラネックスコミュニケーションズ
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    適合規格1000BASE-T2.5GBASE-T5GBASE-T10GBASE-Tコネクタ形状RJ45保証期間5年保証RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100以下伝送速度(Gbps)1/2.5/5/10ケーブル種類カッパー
  • SF10G-SRLCM Planex SFP+モジュール 10GBASE-SR LCコネクタ マルチモード DDM(300m) プラネックスコミュニケーションズ

    SF10G-SRLCM Planex SFP+モジュール 10GBASE-SR LCコネクタ マルチモード DDM(300m)

    プラネックスコミュニケーションズ
    ¥8,098税込¥8,908
    1個
    5日以内出荷
    適合規格10GBASE-SRコネクタ形状2芯LC波長(nm)光:850保証期間5年保証RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)最大300伝送速度(Gbps)10ケーブル種類マルチモード 光ファイバー