絞り込み
ブランド
  • Advantech(アドバンテック)
  • モノタロウ(5)
  • 共立電子産業(7)
  • XP POWER(148)
  • omron(オムロン)(199)
  • コーセル(21)
  • SPARKFUN(2)
  • VISHAY(439)
  • TRACO POWER(345)
  • RS PRO(299)
  • SIEMENS(238)
  • 日本モレックス(molex)(224)
  • シュナイダーエレクトリック(144)
  • onsemi(129)
  • マルヤス電業(108)
  • SICK(107)
  • Panasonic(パナソニック)(102)
  • 三菱電機(94)
  • KEMET(87)
  • STMicro(85)
  • ABB(82)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッチパネルモニター組込型(抵抗膜方式) Advantech(アドバンテック)タッチパネルモニター組込型(抵抗膜方式)Advantech(アドバンテック)
99,980税込109,978
1台ほか
8日以内出荷から43日以内出荷
【モジュールタイプ】産業装置や設備監視システム操作表示など組み込み用途に最適なタッチパネルモニター。 ・アンチグレアスクリーンと強化ガラス ・直接HDMI、DP、およびVGA入力インターフェース ・取り付け:パネルとVESA(75×75mm)マウント ・インターフェース:HDMI、DP、VGA入力 ・IP-66グレードのフロントパネル(アルミニウム合金フロントベゼル) ----------------------------------------------------------------------------------------------- ・12インチXGA/17インチSXGA TFT LED液晶、バックライト寿命:50000時間 ・15インチXGA/19インチSXGA TFT LED液晶、バックライト寿命:70000時間 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ・認証:BSMI/CCC/CE/FCC/UL/CB ・付属部品: 電源ケーブルと電源アダプター ※FPM-2XX-R9AE:AC100~240V入力、DC+12V@3A出力を備えた外部36W電源アダプター ※FPM-2XX-R9AE:24VDC入力(電源アダプター:100-240V 60W 24V 2.5A)
対応OSWindows XP/Vista/7/8/10/XPeおよびLinux出力HDMI、DP、VGAインターフェースUSB設置方法スタンド、壁、パネル、VESA(75×75mm)動作温度範囲(℃)0~50
非管理型・産業用イーサネットスイッチ:EKI-5700シリーズ Advantech(アドバンテック)非管理型・産業用イーサネットスイッチ:EKI-5700シリーズAdvantech(アドバンテック)
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷
・8ポート ギガビットProViewスイッチ ・Modbus/TCPでネットワーク管理情報を提供 ・SNMP対応でNMS (Networking management system)での管理可能 ・ポートベースのQoS ・-40 ~ 75℃の動作温度 ・DC12 ~ 48 V (DC 8.4 ~ 52.8 V) の広い入力電圧 ・屋外用途に対応するEMS level 3 の保護 ・IEEE 802.3az 省電力イーサネット (EEE) ・ジャンボフレーム対応 ・冗長化入力電源DC12 ~ 48 V ・ループ検知機能
仕様【冗長化】電源入力DC12~48Vとフェイル接点搭載種別【マネージド/アンマネージド】マネージド長さ(mm)120幅(mm)43厚さ(mm)84ポート数8ポート機能【ネットワーク管理】Modbus/TCPおよびSNMP搭載通信方式【ネットワーク】QoS固定ポートによる優先データ伝送 / ジャンボフレーム(最大 9、216 Bytes)対応取付け方法DINレール/Wall動作周囲温度(℃)-40~75入力電源DC外部電源保護屋外環境にも対応できるEMSレベル3インターフェイスイーサネットネットワークタイプIEEE 802.3az 省エネイーサネット(EEE)対応各種認証CUL/TUV/CCC伝送速度1000BASE入力範囲広範囲(DC8.4~52.8V)動作温度範囲(℃)-40~75