絞り込み
ブランド
  • APC(シュナイダーエレクトリック)
  • SIEMENS(16)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
  • 富士電機(4)
  • goot(太洋電機産業)(4)
  • 東洋技研(4)
  • azbil(旧:山武)(3)
  • YAGEO(2)
  • AUTONICS(オートニクス)(2)
  • 河村電器産業(1)
  • 廣杉計器(1)
  • SAMTEC(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
  • フジコン(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(1)
価格
  • 100,000円以上(10)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
APC(エーピーシー)  無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 ラックマウント型 3年保証 SMT3000RMJ2U3W APC(シュナイダーエレクトリック)APC(エーピーシー) 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 ラックマウント型 3年保証 SMT3000RMJ2U3WAPC(シュナイダーエレクトリック)
499,800税込549,780
1台
7日以内出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 APC Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V 3年保証(SMT3000RMJ2U3W)は、出力容量(2400VA/2400W)のラックマウント型UPSの保証期間を3年間に延長したモデルです。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・ラックマウント型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上) ・長寿命バッテリー
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V SMT3000RMJ2U APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V SMT3000RMJ2UAPC(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
439,800税込483,780
1台
翌日出荷
APC Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V(SMT3000RMJ2U)は、出力容量(2400VA/2400W)のラックマウント型UPSです。
仕様●取付モード:ラックマウント不可●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:2U質量(kg)44取付(優先)下方種類無停電電源装置(UPS)取付方式ラックマウント式規格VCCI Class A定格電力(W)2400ケーブル長(m)2.4幅(cm)43.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×432×671定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)55保存温度(℃)-15~45出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池プラグNEMA L5-30P同梱部品ドキュメンテーションCD、日本語版インストールマニュアル、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル充電時間4h保証期間2 年間 (日本のみ)ケーブル1本高さ(cm)8.6入力周波数(Hz)50/60±3(自動検知)充電時間(時間)4容量(VA)3000定格電力(VA)2400最大出力電力(W)2700定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40効率1適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA L5-30P関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)通信ポートスマートスロットアラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)24正味質量(kg)44相対湿度(%RH)0~95コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソールUSB対応深さ(cm)67.1出力コンセント6×NEMA 5-15R/2×NEMA 5-20R
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SMT(ラックマウント型)3000VA/2700W 2年保証 SMT3000RMJ2U APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SMT(ラックマウント型)3000VA/2700W 2年保証 SMT3000RMJ2UAPC(シュナイダーエレクトリック)
499,800税込549,780
1式
翌々日出荷
3000VAの高出力でIT・ネットワーク機器を確実に守る、正弦波出力・LCD搭載・SmartSlot対応の高信頼ラインインタラクティブ型UPSです(3000VA/2700W) 2年保証Smart-UPSシリーズは販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。エントリーレベルから拡張性の高いランタイムまで対応するインテリジェントで効率的な電力保護。サーバー、POS、ルーター、スイッチ、ハブおよびその他のネットワーク機器にとって理想的なUPS【特長】・100V稼働・小型・省スペース・ラックマウント型モデル・ラインインタラクティブ方式・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載・電力費用を削減するグリーンモード・効率97%以上を実現・各種アクセサリーによる機能拡張が可能・長期保守つきモデルをラインナップ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能・長寿命バッテリ
用途【用途】サーバー・ストレージ機器の電源保護ネットワーク機器・通信機器の安定運用データセンター/サーバールーム業務システムのBCP・可用性対策【主な仕様】型番:SMT3000RMJ2U定格容量:3000VA / 2700W入力電圧:AC100V(50/60Hz)出力電圧:AC100V運転方式:ラインインタラクティブ出力波形:正弦波出力コンセント:NEMA 5-15R ×6NEMA 5-20R ×2ラックサイズ:2U外形寸法:幅432 × 高さ86 × 奥行671 mm質量:約44kgバッテリー:鉛蓄電池(ホットスワップ対応)保証:2年間【同梱品】ラックマウントレールキット電源ケーブルシリアル通信ケーブルインストールガイド
Smart-UPS 3000 LCD 100V オンサイト5年保証 SMT3000JOS5 APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 3000 LCD 100V オンサイト5年保証 SMT3000JOS5APC(シュナイダーエレクトリック)
899,800税込989,780
1台
翌日出荷
APC Smart-UPS 3000 LCD 100V オンサイト5年保証(SMT3000JOS5)は、出力容量(2400VA/2400W)のタワー型UPSに5年間オンサイトサービスを提供するモデルです。
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V 7年保証 SMT3000RMJ2U7W APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V 7年保証 SMT3000RMJ2U7WAPC(シュナイダーエレクトリック)
769,800税込846,780
1個
7日以内出荷
3000VA / 2700W の高出力UPS:サーバー、ストレージ、ネットワーク機器に対応ラインインタラクティブ方式+正弦波出力:商用電源品質を安定化し、機器への負荷を低減自動電圧調整(AVR)機能搭載:バッテリーを使用せず電圧補正し、バッテリー寿命を延長ラックマウント型 2U:19インチラック対応(レールキット同梱)多機能LCDディスプレイ:電源状態、負荷、バッテリー状態を視認可能ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能7年オンサイト保守付き:障害発生時に技術者が現地対応【特長】Smart-UPSシリーズは販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。エントリーレベルから拡張性の高いランタイムまで対応するインテリジェントで効率的な電力保護。サーバー、POS、ルーター、スイッチ、ハブおよびその他のネットワーク機器にとって理想的なUPS・100V稼働・小型・省スペース・ラックマウント型モデル・ラインインタラクティブ方式・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載・電力費用を削減するグリーンモード・効率97%以上を実現・各種アクセサリーによる機能拡張が可能・長期保守つきモデルをラインナップ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能・長寿命バッテリ
用途【用途】サーバー・ストレージ機器の電源保護ネットワーク機器・通信機器の安定運用データセンター/サーバールーム業務システムのBCP・可用性対策【主な仕様】型番:SMT3000RMJ2U7W定格容量:3000VA / 2700W入力電圧:AC100V(50/60Hz)出力電圧:AC100V運転方式:ラインインタラクティブ出力波形:正弦波出力コンセント:NEMA 5-15R ×6NEMA 5-20R ×2ラックサイズ:2U外形寸法:幅432 × 高さ86 × 奥行671 mm質量:約44kgバッテリー:鉛蓄電池(ホットスワップ対応)保証:7年間【同梱品】ラックマウントレールキット電源ケーブルシリアル通信ケーブルインストールガイド
Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100Vオンサイト3年保証 SMT3000RMJ2UOS3 APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100Vオンサイト3年保証 SMT3000RMJ2UOS3APC(シュナイダーエレクトリック)
939,800税込1,033,780
1台
7日以内出荷
APC Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V オンサイト3年保証(SMT3000RMJ2UOS3)は、出力容量(2400VA/2400W)のラックマウント型UPSに3年間オンサイトサービスを提供するモデルです。
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V オンサイト7年保証 SMT3000RMJ2UOS7 APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V オンサイト7年保証 SMT3000RMJ2UOS7APC(シュナイダーエレクトリック)
1,398,000税込1,537,800
1個
7日以内出荷
APC Smart-UPS SMT3000RMJ2UOS7 は、サーバーやネットワーク機器向けに設計された高信頼・高機能のラックマウント型無停電電源装置です。ラインインタラクティブ方式と正弦波出力により、停電・電圧変動・瞬低などの電源トラブルから重要機器を保護します。本モデルは 7年間オンサイト保守サービス付きのため、長期運用を前提とした業務用途に最適です。【特長】・100V稼働・小型・省スペース・ラックマウント型モデル・ラインインタラクティブ方式・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載・電力費用を削減するグリーンモード・効率97%以上を実現・各種アクセサリーによる機能拡張が可能・長期保守つきモデルをラインナップ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能・長寿命バッテリ
用途【用途】サーバー・ストレージ機器の電源保護ネットワーク機器・通信機器の安定運用データセンター/サーバールーム業務システムのBCP・可用性対策【主な仕様】型番:SMT3000RMJ2UOS7定格容量:3000VA / 2700W入力電圧:AC100V(50/60Hz)出力電圧:AC100V運転方式:ラインインタラクティブ出力波形:正弦波出力コンセント:NEMA 5-15R ×6NEMA 5-20R ×2ラックサイズ:2U外形寸法:幅432 × 高さ86 × 奥行671 mm質量:約44kgバッテリー:鉛蓄電池(ホットスワップ対応)保証:7年間オンサイト保守【同梱品】ラックマウントレールキット電源ケーブルシリアル通信ケーブルインストールガイド
Smart-UPS 3000 LCD 100V 3年保証 SMT3000J3W APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 3000 LCD 100V 3年保証 SMT3000J3WAPC(シュナイダーエレクトリック)
349,800税込384,780
1台
7日以内出荷
APC Smart-UPS 3000 LCD 100V 3年保証(SMT3000J3W)は、出力容量(2400VA/2400W)のタワー型UPSの保証期間を3年間に延長したモデルです。
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
Smart-UPS 3000 LCD 100V 5年保証 SMT3000J5W APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 3000 LCD 100V 5年保証 SMT3000J5WAPC(シュナイダーエレクトリック)
469,800税込516,780
1台
7日以内出荷
APC Smart-UPS 3000 LCD 100V 5年保証(SMT3000J5W)は、出力容量(2400VA/2400W)のタワー型UPSの保証期間を5年間に延長したモデルです。
仕様●取付モード:ラックマウント不可●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:0U種類無停電電源装置(UPS)定格電力(W)2400ケーブル長(m)1.8幅(cm)19.7定格入力電圧(V)100保存温度(℃)-15~45バッテリー鉛蓄電池プラグNEMA L5-30P同梱部品ドキュメンテーションCD、日本語版インストールマニュアル、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル充電時間4hケーブル1本高さ(cm)43.5容量(VA)3000定格電力(VA)2400最大出力電力(W)2700定格出力電圧(V)100入力電圧許容範囲(V)70~127調整可能/75~119動作温度(℃)0~40効率1関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)通信ポートスマートスロットアラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)24正味質量(kg)56相対湿度(%RH)0~95コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソールUSB対応深さ(cm)54.4出力コンセント8×NEMA 5-15R/2×NEMA 5-20R
Smart-UPS 3000 LCD 100V オンサイト3年保証 SMT3000JOS3 APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 3000 LCD 100V オンサイト3年保証 SMT3000JOS3APC(シュナイダーエレクトリック)
679,800税込747,780
1台
7日以内出荷
APC Smart-UPS 3000 LCD 100V オンサイト3年保証(SMT3000JOS3)は、出力容量(2400VA/2400W)のタワー型UPSに3年間オンサイトサービスを提供するモデルです。
ezt300特集
おすすめ人気ランキング