ポケットボックスOKW7日以内出荷から10日以内出荷
ポケットサイズの携帯型電子機器用プラスチックケースです。丈夫な構造と最小限のスペースに、技術的成果を盛り込んだケースです。シールゴム付の機種は高度な防塵・防水性能をもたらし、厳しい環境での使用が可能です。平坦な操作面は、インターフェイス用として多様な機械加工に適しています。下カバーの材質が赤外線透過性のPMMAも選べます。GV-58P□-BM、GV-65P□-BMにおいてはケース前面を鏡面仕上げとし、赤外線透過効率を高めています。上カバーの操作面は凹み付きで、メンブレンシートの貼り付けに適しています。内部には、基板・部品の取り付けに使えるボスを備えています。電池ボックスは外部から電池交換ができます。(GV-46以外)計測・制御システム、リモコンケースに最適で超音波・赤外線などのパルス発振器、ワイヤレス通信、モバイルデータ記録に幅広く使用できます。
ハンドヘルドボックスOKW7日以内出荷
携帯型の電子機器用プラスチックケースです。携帯に便利なハンディサイズの計測器を作るのに多くの実績を持つ、比較的低コストのケースです。人間工学を考慮し、使い勝手が良いとの評価を得ております。バッテリボックスの蓋は嵌め込み式で、素早く電池交換できます。(電池金具等は付属していません。)ディスプレイ表示窓付きです。ディスプレイを凹型の窓内で保護します。GRS-100-□Mはチルトレッグが付いており、卓上で使用できます。下カバー前端が上部に突出しており、プラグ・ケーブルなどの装着が容易です。デジタル・アナログ装置を収納する携帯型機器、導通・電圧テスタや密度計・温度計など、幅広い計測・制御用として使用できます。
スマートボックス ライトグレイOKW7日以内出荷
丸みを帯びたスマートな外観の防水・防塵プラスチックケースです。上カバーに組込済のシーリングパッキンにより、保護等級IP65/66の防水・防塵性能を発揮します。UV耐性を備えたUL94V-0適合ASA+PC-FRの樹脂素材を使用しています。左右のヒンジ付トリムがビスを見えないよう覆い隠します。上カバーの脱落を防止する為の、リテンションセットが付属しています。PCBおよびDINレール用の内部固定ピラーを備えています。使用用途は、空調・制御機器、IoT / IIoT、スマートファクトリー、インダストリー4.0、ゲートウェイ等です。
ハンドヘルドボックス W80×H36.5×D145mm 0.087kgOKW7日以内出荷から10日以内出荷
携帯型の電子機器用プラスチックケースです。携帯に便利なハンディサイズの計測器を作るのに多くの実績を持つ、比較的低コストのケースです。人間工学を考慮した設計で、使い勝手が良いとの評価を得ております。電池ボックスの蓋は嵌め込み式で、素早く電池交換できます。(電池金具等は付属していません。)ディスプレイ表示窓付きです。ディスプレイを凹型の窓内で保護します。下カバー前端が上部に突出しており、プラグ・ケーブルなどの装着が容易です。デジタル・アナログ装置を収納する携帯型機器、導通・電圧テスタや密度計・温度計など、幅広い計測・制御用として使用できます。
ロブストボックス ライトグレイOKW7日以内出荷から33日以内出荷
様々な用途に適した、丈夫な二重構造の防水・防塵ボックスです。サイズバリエーションが豊富です。ポリカーボネート製は、高温や過酷な環境に高い強度を誇ります。組み込み済のシーリングパッキンにより、保護等級IP66の高い防水・防塵性能を発揮します。組立ビスはシーリングパッキンの外に位置するので、防水性を損ないません。また耐腐食性に優れたビスは、下カバーのタッピング穴にそのままねじ込みます。カバー凸型、カバー凹型共に組立ビスを挿入するタッピングが施してあります。カバー凸凹型を反転して使用しても、外観上変わらないリバーシブル構造です。カバーストリップは、標準付属品ライトグレイ(穴なし・穴付き)の他に、オプションの5色を用意しています。内面にアルミを蒸着した場合のEMC遮蔽効果は、次ページのグラフを参照ください。使用用途は、暖房・換気・機械制御・建設機械などの電機制御に、押しボタンスイッチ・コントローラー・センサーなどの電子分野に、利用できます。
ネットボックス ライトグレイOKW33日以内出荷
空間に調和するコントロールユニットです。洗練された外観が、様々なアプリケーションのコントロールユニットとして近代建造物の空間に違和感なく調和する、電子機器用プラスチックケースです。コンセントプラグ/コネクターの接合部や組立用ビスはトリムで隠され、ケースとケーブルのみのシンプルな外観が美観を高めます。下カバーに壁掛け穴なしと有りの2種類のタイプをご用意しています。下カバーには小型ディスプレイやコネクターの組込みスペースが豊富に確保されています。なめらかな弧を描いた上カバーは、LEDシグナル等の情報提供ユニットに融和するデザインです。使用用途は、管理ターミナル・アクセスコントロール盤、パソコンの周辺機器、計測・操作機器、監視・記録機器、医療機器用ケースなどです。
スマートボックスOKW47日以内出荷
丸みを帯びたスマートな外観の防水・防塵ボックス
用途空調・制御機器、IoT / IIoT、スマートファクトリー、インダストリー4.0、ゲートウェイ等材質ASA+PC-FR色ライトグレイ高さ(mm)60保護等級IP66適合RoHS指令(10物質対応)対応
ネットボックスOKW47日以内出荷
空間に調和するコントロールユニット
仕様壁掛穴有材質ASA+PC-FR色ライトグレイRoHS指令(10物質対応)対応
筐体 OKW 150 x 200 x 62.8mm ABS樹脂OKW5日以内出荷
仕様●材質:ABS樹脂●奥行き:150 mm●幅:200 mm●高さ:62.8 mm●外形寸法:150 x 200 x 62.8mm●傾斜フロント:あり●色:白●シリーズ:Comtec●人間工学に基づくCOMTEC傾斜フロントエンクロージャ. OKW COMTECエンクロージャは、キーパッドの取り付けに最適な、人間工学に基づく傾斜フロントを備えています。 用途には、データ収集端末、通信デバイス、アクセス制御、セキュリティ、医療、ラボ、健康、及びPOSシステムなどがあります。. モダンで人間工学に基づくキーパッドエンクロージャ 容易なデータ入力を可能にする10°傾斜のフロント部 7つのサイズがあり、便利な製品 デスクトップ型電子機器及び壁面取り付け電子機器に最適 バージョンI - バッテリ収納部ふたなし バージョンII - バッテリ収納部ふたあり バージョンIIのケース用のねじ込みバッテリクレードルは別売 2本のセルフタッピングねじで組み立てが簡単 メンブレンキーパッド又はラベル用の上部の凹型 基板用の内部取り付けピラー コネクタやスイッチを取り付けるためのフラットなリアセクション ABS (UL94HB) 製 IP40保護 オフホワイトRAL9002及びブラックRAL9005をご用意RoHS指令(10物質対応)対応
筐体 OKW 200 x 150 x 71.5mm ABS樹脂OKW5日以内出荷
仕様●材質:ABS樹脂●奥行き:200 mm●幅:150 mm●高さ:71.5 mm●外形寸法:200 x 150 x 71.5mm●傾斜フロント:あり●色:白●シリーズ:Comtec●人間工学に基づくCOMTEC傾斜フロントエンクロージャ. OKW COMTECエンクロージャは、キーパッドの取り付けに最適な、人間工学に基づく傾斜フロントを備えています。 用途には、データ収集端末、通信デバイス、アクセス制御、セキュリティ、医療、ラボ、健康、及びPOSシステムなどがあります。. モダンで人間工学に基づくキーパッドエンクロージャ 容易なデータ入力を可能にする10°傾斜のフロント部 7つのサイズがあり、便利な製品 デスクトップ型電子機器及び壁面取り付け電子機器に最適 バージョンI - バッテリ収納部ふたなし バージョンII - バッテリ収納部ふたあり バージョンIIのケース用のねじ込みバッテリクレードルは別売 2本のセルフタッピングねじで組み立てが簡単 メンブレンキーパッド又はラベル用の上部の凹型 基板用の内部取り付けピラー コネクタやスイッチを取り付けるためのフラットなリアセクション ABS (UL94HB) 製 IP40保護 オフホワイトRAL9002及びブラックRAL9005をご用意RoHS指令(10物質対応)対応
ボディケースOKW6日以内出荷
ウェアラブル端末用として最先端の設計を取り入れた小型プラスチックケース
用途ウェアラブル端末として身につけて持ち運ぶ機器、携帯型のデータ記録及び転送機器、追跡・監視装置、緊急通報システム、バイオフィードバックセンサー等材質ASA・TPVRoHS指令(10物質対応)対応
スマートパネルOKW6日以内出荷から47日以内出荷
最新のコントロールユニット用のエレガントな壁掛対応プラスチックケース
用途インテリジェントビル、スマートホーム、IoT / IIoT、オフィス、無線通信、計測、制御、医療、検査、ヘルスケア、セキュリティ技術等材質ASA+PC-FR色トラフィックホワイト高さ(mm)21.3RoHS指令(10物質対応)対応
クリップセットOKW6日以内出荷
ボディケースOAシリーズでさまざまな携帯用途に対応したクリップセット
その他適合製品シリーズ名(適合機種外形寸法 mm):OAA OAB材質ASA色トラフィックホワイト質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応
ミニデータボックスOKW47日以内出荷から48日以内出荷
屋内外のさまざまな用途に適したコンパクトサイズのプラスチックケース
用途IoT/IIoT、センサーシステム、スマートロジスティクス、周辺機器・インターフェース機器、オートメーション、環境技術、計測制御技術、セキュリティと監視技術、情報通信技術(ICT)等材質ASA+PC-FRRoHS指令(10物質対応)対応
スマートターミナルOKW6日以内出荷
洗練されたデザインと機能性を持つ堅牢なアルミケース
用途パソコンの周辺機器およびインターフェース機器、計測・操作機器、監視・記録機器、バイオメトリクス、医療機器用ケース等材質本体:アルミ、 カバー:ASA/PC/FR幅(mm)170色本体:アルマイト カバー:ダークグレイ高さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
シーリングキットOKW6日以内出荷
プラスチックケースVGAVGBシリーズ専用のシーリングキット
材質ゴム色グレイ質量(g)5保護等級IP54RoHS指令(10物質対応)対応
ダテックコンパクトOKW6日以内出荷から47日以内出荷
UV耐性、高い防塵・防滴性能で、屋外でも使用可能な小型の携帯型ケース
用途屋外用機器、データ記録端末、測定器、操作機器、医療機器、環境工学機器等材質ASA+PC-FRRoHS指令(10物質対応)対応
後面カバーOKW6日以内出荷
ネットボックスVWAシリーズの、ケース後面の底部分を目隠しするカバー
材質ASA+PC-FR色ダークグレイRoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーコンパートメントOKW6日以内出荷から47日以内出荷
シナジーAGSシリーズ専用の電池ボックスです。
材質ASA+PC+FR色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
エボテックOKW6日以内出荷から47日以内出荷
エボテックODAシリーズの堅牢な構造と丸みをおびた柔らかな現代的デザインの卓上型/壁掛型電子機器用プラスチックケース
用途計測器、コントローラー、医療機器、環境測定等材質ASA+PC-FR色オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
シーリングキットOKW6日以内出荷
スタイルケースOCM/OCLシリーズ専用のシーリングキット。篏合部に取り付けると保護等級IP65に適合
材質TPV 50A色ホワイト質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応
スリムケースOKW6日以内出荷から47日以内出荷
スリム化された設計と外観を備えた、携帯型プラスチックケース
用途計測制御、無線通信、IoT / IIoT、医療および検査、ヘルスケア、オフィス、安全工学、環境技術等材質ASA+PC-FR幅(mm)74奥行(mm)148RoHS指令(10物質対応)対応
イージーテックOKW6日以内出荷
丸パイプ等へ取付可能なフランジ付のIIoTを見据えた設計の電子機器用プラスチックケース
用途IoT/IIoT、センサーシステム、環境技術、測定および制御工学、制御技術、医療および検査技術、セキュリティと監視技術、情報技術等材質ASA+PC-FR色オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
シェルタイプケース オフホワイトOKW6日以内出荷から7日以内出荷
シンプルで基本的なシェルタイプの電子機器用プラスチックケースです。凹凸かみ合わせ式の構造が、丈夫でタイトな勘合部を実現しました。内部には、垂直に基板を実装するための溝があります。基板取付用のボスは上下カバーに設けられています。オプションのシーリングキットを使用することにより、保護等級IP65に適合します。同形機種に、電池ボックス付きのGMシリーズがあります。計測・制御・医療・研究用の、周辺機器としてインタフェース、スイッチボックス、モデムに幅広く使用できます。
シーリングOKW6日以内出荷
プラスチックケースOFAシリーズ専用で篏合部に取り付けると保護等級IP65に適合
適合OFA-10□□F-WM材質ゴム色グレイ質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応
エルゴケースOKW6日以内出荷から47日以内出荷
腕・胸・腰などに快適に身につけるためのウェアラブル電子機器用ケース
用途IoT/IIoT、モバイルデータの記録と送信、医療・研究・計測・健康・ウェルネス機器、デジタル制御クローズドループシステム等RoHS指令(10物質対応)対応
キャリーテックOKW6日以内出荷から47日以内出荷
手提げハンドル付の電子機器用プラスチックケース
用途医療機器、入力用端末、モニタリング機器、測定器等RoHS指令(10物質対応)対応
シーリングOKW6日以内出荷
プラスチックケースOES/OEMシリーズ専用で篏合部に取り付けると保護等級IP55に適合
その他適合製品シリーズ名(適合機種外形寸法 mm):OES OEM材質ゴム色グレイ質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応
エボテックOKW6日以内出荷
エボテックODBシリーズの堅牢な構造と丸みをおびた柔らかな現代的デザインの卓上型/壁掛型電子機器用プラスチックケース
用途計測器、コントローラー、医療機器、環境測定等その他凹部:有材質ASA+PC-FR形状傾斜型色オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
スタイルケースOKW6日以内出荷から7日以内出荷
美しい光沢をはなち、エレガントな曲線が滑らかに手に収まる、洗練された電子機器用プラスチックケース
用途ハンドヘルド型コントロールユニット、リモコンケース等RoHS指令(10物質対応)対応
デスクスタンドOKW6日以内出荷
プラスチックケースOES/OEMシリーズ専用の卓上用スタンド
その他適合製品シリーズ名(適合機種外形寸法 mm):OES OEM材質ASA+PC-FR色オフホワイト質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
壁掛キットOKW6日以内出荷
プラスチックケースOES/OEMシリーズ専用の壁掛け用キット
その他適合製品シリーズ名(適合機種外形寸法 mm):OES OEM材質ASA+PC-FR色オフホワイト質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
壁掛キットOKW6日以内出荷
壁掛け型として使用する場合のキット
その他適合製品シリーズ名(適合機種外形寸法 mm):AGA材質アルミ色アルマイト質量(g)44RoHS指令(10物質対応)対応
壁掛キットOKW6日以内出荷
エボテックODA/ODBシリーズを壁掛け型として使用する場合のキット
その他適合製品シリーズ名(適合機種外形寸法 mm):ODA-08□□F-WM以外のODA/ODBシリーズ材質ASA+PC-FR色オフホワイト質量(g)32RoHS指令(10物質対応)対応
シーリングキットOKW6日以内出荷
OHAシリーズ専用のシーリング。篏合部に取り付けると保護等級IP65に適合
その他適合製品シリーズ名(適合機種外形寸法 mm):OHA材質ゴム色ブラック質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
シーリングOKW6日以内出荷
プラスチックケースOFAシリーズ専用で篏合部に取り付けると保護等級IP67に適合
適合OFA-14□□F-WM材質ゴム色グレイ質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応
シーリングOKW6日以内出荷
プラスチックケースOFAシリーズ専用で篏合部に取り付けると保護等級IP66に適合
適合OFA-12□□F-WM材質ゴム色グレイ質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応
スマートコントロールOKW6日以内出荷
コーナーを利用する三角形をしたプラスチックケース
用途防災関連、応用分野、セキュリティおよび監視技術、環境技術、IoT / IIoT、ゲートウェイ、計測制御工学、センサー技術、制御技術、医療および検査技術等材質ASA+PC-FR色オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
シーリングOKW6日以内出荷
プラスチックケースOFAシリーズ専用で篏合部に取り付けると保護等級IP68に適合
適合OFA-17□□F-WM材質ゴム色グレイ質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
フィルター大和電業税込¥10,338¥9,398
安全プラグ大和電業税込¥9,018¥8,198
小型ILP大和電業税込¥10,998¥9,998
安全プラグ大和電業税込¥6,708¥6,098
安全プラグ大和電業税込¥23,078¥20,980
安全プラグ大和電業税込¥2,748~¥2,498~
部品住友電気工業(Optigate(R))税込¥27,478~¥24,980~
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥274,780¥249,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥79,178¥71,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥40,678~¥36,980~