ソケット H3RNシリーズオムロンヘルスケア翌日出荷
EN61812-1UL認定部品、CSA認定ウルトラスリム多機能リレータイマ - H3RN機能 - 143、421、611、612 (これらの機能の説明については、「Timers」セクションの導入ページを参照)。 超スリムな13 mm設計、G2Rリレーソケット用。 寸法: W 46 mm、D 13 mm、H 29 mm。 沿面距離とクリアランス: 1.5 mm、2.5 mm。 動作精度: +/-1 % FS最大 スイッチング電圧
仕様●アクセサリタイプ:ソケット●併用可能製品:H3RNシリーズアズワン品番65-7310-16
近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 パネル取り付け 250Hzオムロンヘルスケア7日以内出荷
近接センサを長距離化するためには感度を上げる必要がありますが、感度を上げると温度変化による検出距離の変化の影響が大きくなります。E2ENEXT近接センサは、オムロンが新たに開発した長距離安定検出技術「サーモディスタンスコントロール」を搭載しています。「サーモディスタンスコントロール」には「PROX2」が採用されていて、従来のアナログICではできなかった「出荷時に外部から温度補正値の書き込み」を行うことで、温度変化による検出距離の変化が最小限に抑えられます。高輝度LEDが搭載されたインジケータは、360°のどの位置からも確認できます。「e-治具」(取り付けスリーブ)を使ってわずか10秒で近接センサを交換可能。耐油性を高めたケーブルの採用により耐油実力値2年を実証
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8●検出範囲:1.5 mm●接続方式:ワイヤリード●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:37.6mm●幅:15mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:パネル取り付け●出力開閉電流:100 mA●材質:ステンレススチール●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7282-32
サーボドライブ 0.6 kWオムロンヘルスケア7日以内出荷
Omron Accurax G5 サーボドライブは、2 kHz の高応答周波数と 20 ビットエンコーダによる高解像度を特長としています。全閉ループ用の外部エンコーダ入力を使用したリアルタイム自動調整機能を備えています。容量: 600 W 定格トルク: 2.86 Nm
仕様●相数:3●電源電圧:400 V●許容入力:0.6 kWアズワン品番65-7276-02
サーボドライブ 0.2 kWオムロンヘルスケア7日以内出荷
仕様●相数:1●電源電圧:200 V ac●許容電流値:12 A●定格電圧:150 V●許容入力:0.2 kWアズワン品番65-7273-81
サーボドライブ 750 Wオムロンヘルスケア7日以内出荷
Omron Accurax G5 サーボドライブは、200 V の入力電圧を備えています。容量は 750 W です。2 kHz の高応答周波数を備えています 20 ビットエンコーダで提供される高解像度です
仕様●相数:1●電源電圧:200 V●許容電流値:6.6 A●定格電圧:200 V●許容入力:750 Wアズワン品番65-7284-25
G5 series high inertia AC servo motor 7オムロンヘルスケア7日以内出荷
Omron G5 シリーズの高慣性 AC サーボモータは、容量が 750 W で、200 V の入力電圧を備えています。このモータの速度は 3000 rpm です。2.4 Nm の定格トルクを備えています。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です
仕様●許容入力:750 W●電源電圧:200 V●相数:1●シリーズ:G5 Seriesアズワン品番65-7333-35
G5 series high inertia AC servo motor 7オムロンヘルスケア7日以内出荷
Omron Accurax G5 サーボモータには、モータ本体に IP67 保護とコネクタが付いています。10 極モータと 20 ビットエンコーダを使用することで、モータのコギングが 40 % 削減されます。特許取得済みの新しいステータ設計の PAC クランプ、40 % の鉄損削減、15 % の小型エンコーダにより、サーボモータは 25 % 軽量化及び 15 % 小型化されています。正確な
仕様●許容入力:750 W●電源電圧:230 V●相数:1●シリーズ:Accurax G5アズワン品番65-7273-48
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
フィルター大和電業税込¥10,338¥9,398
安全プラグ大和電業税込¥9,018¥8,198
小型ILP大和電業税込¥10,998¥9,998
安全プラグ大和電業税込¥6,708¥6,098
安全プラグ大和電業税込¥23,078¥20,980
安全プラグ大和電業税込¥2,748~¥2,498~
部品住友電気工業(Optigate(R))税込¥27,478~¥24,980~
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥274,780¥249,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥79,178¥71,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥40,678~¥36,980~