制御機器 (34) カテゴリ: 制御機器/はんだ・静電気対策用品ブランド: omron(オムロン)すべて解除
ミニパワーリレー MY2 omron(オムロン) (81件のレビュー) 当日出荷 から 62日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。
VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
ミニパワーリレー MY4 omron(オムロン) (70件のレビュー) 当日出荷 から 66日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
バイパワーリレー LY2 omron(オムロン) (70件のレビュー) 当日出荷 から 66日以内出荷
海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。
耐電圧2000Vをクリア。
海外規格LR、VDE認定形も揃えています。
AC4定格、DC2定格。
バイパワーリレー LY4 omron(オムロン) (19件のレビュー) 当日出荷 から 61日以内出荷
海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。耐電圧2,000Vをクリア。海外規格LR、VDE認定形も揃えています。3、4極はAC4定格、DC2定格
ミニパワーリレー MY3 omron(オムロン) (12件のレビュー) 当日出荷 から 31日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。
VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
質量(g) 約35 極数 3 CR回路 無 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定) 接触抵抗(mΩ) 50以下(DC5V 1A電圧降下法による) ピン数(ピン) 11 耐衝撃(耐久) 1000m/s2 接点材質 Ag 最大許容電圧(V) 定格電圧の110% 最大開閉ひん度(回/h)/機械的 18000 最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷 1800 故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時) DC5V 1mA 定格通電電流(A) 5 接触機構 シングル
ミニパワーリレー MY4Z omron(オムロン) (9件のレビュー) 当日出荷 から 66日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
ミニパワーリレー MY2Z omron(オムロン) (3件のレビュー) 当日出荷 から 66日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
小形パワーリレー MK omron(オムロン) (13件のレビュー) 当日出荷 から 67日以内出荷
ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一。取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単機械的500万回以上の高耐久性
パワーリレー MM omron(オムロン) (3件のレビュー) 当日出荷 から 61日以内出荷
取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。豊富な接点構成で、しかも直流負荷開閉用、露出形と用途に応じて選択可能。機械的500万回、電気的(定格負荷時)50万回と高耐久性。ダイオード内蔵形および電力用補助継電器(JEC-174D)準拠品も品揃え
パワーMOS FETリレー G3RZ omron(オムロン) (1件のレビュー) 当日出荷
形G2Rと同一形状のパワーMOS FETリレー。
AC/DC両用、1A負荷開閉可能。
AC240VまたはDC100V、1Aの負荷開閉可能。
出力間開路時漏れ電流10μA以下。
入出力間耐電圧AC2500V。
入力抵抗と過電圧吸収回路内蔵。
AC全波整流負荷・半波整流負荷が開閉可能。
RoHS適合。
質量(g) 約20 負荷電圧(V) AC3~264、DC3~125 出力の適合負荷 1.0A AC5~240V、DC5~100V 絶縁方式 フォト・ボル・カプラ 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -30~+85(ただし、氷結および結露しないこと) 端子構造 プラグイン端子 使用周囲湿度 45~85%RH 定格負荷電圧(V) DC5~100 AC5~240 保存温度範囲(℃) -30~+100(ただし、氷結および結露しないこと) 漏れ電流(mA) 開路時/1×10-2 以下(DC125Vにて)、0.1以下(AC200Vにて) 復帰電圧 DC1V以上 耐衝撃(m/s2 ) 1000 耐振動 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 出力オン抵抗(Ω) 2.4以下 負荷電流(A) 100μA~1A サージオン電流耐量(A) 10(10ms) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) (入出力間)AC2500 50/60Hz 商品タイプ リレー同一形状 ゼロクロス機能 無
Omron 小形汎用リレー omron(オムロン) 当日出荷
仕様 ●コイル終端:溶接ピン●コイル電流(mA):36.9 コイル定格電圧(V) DC24 外形寸法(mm) 28(L)×21.5(W)×53(H) 電圧(V) DC24 消費電力(W) 0.9 定格電流(A) 10 コイル抵抗(Ω) 650 RoHS指令(10物質対応) 対応
小形パワーリレー MK-S omron(オムロン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 76日以内出荷
形MK(スーパーMK)をリニューアル。
内蔵のメカニカルインジケーターにより、接点動作状態を確認可能。
使用材料は全てRoHS指令に適合。
UL、IEC(TUV認定)規格取得。
一般リレー omron(オムロン) 翌々日出荷 から 66日以内出荷
パワーMOS FETリレー G3FM omron(オムロン) 当日出荷 から 翌々日出荷
漏れ電流100μA以下、ブリーダ抵抗不要の微少負荷開閉用のSSR。
形MY(2極タイプ)と同寸法。
1~500mAの微少負荷開閉用のソリッドステート・リレー。
AC・DC共用開閉で、DC開閉は無極性。
AC19.2~264V、DC19.2~125Vと広範囲の開閉が可能。
AC全波整流負荷・半波整流負荷が開閉可能。
動作表示ランプ付。SSRへの入力状態がひと目で確認可能。
形MYを直接開閉(ブリーダ抵抗不要)。
バリスタ内蔵により外来サージの吸収効果が優れています。
用途 微少負荷制御用・バルブ・ソレノイド 質量(g) 約50 負荷電圧(V) AC19.2~264、DC19.2~125 出力の適合負荷 0.5A AC24~240V、DC24~110V 絶縁方式 フォト・ボル・カプラ 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -30~+80(ただし、氷結および結露しないこと) 端子構造 プラグイン端子 定格負荷電圧(V) DC24~110 AC24~240 出力オン電圧降下 3V(RMS)以下 漏れ電流(mA) 0.1以下(AC200Vにて) 復帰電圧 DC1V以上 耐衝撃(m/s2 ) 1000 耐振動 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 負荷電流(A) 1~500mA (40℃にて) サージオン電流耐量(A) 6(10ms) 保管温度(℃) -30~+100(ただし、氷結および結露しないこと) 耐電圧(V/min) AC1500 50/60Hz 商品タイプ リレー同一形状 使用周囲湿度(%RH) 45~85 ゼロクロス機能 無
小型デジタルパネルメータ K3GN omron(オムロン) 当日出荷 から 121日以内出荷
48(W)×24(H)×83(D)mmの小型サイズ。配線部は、配線のしやすさを考えたM3ねじ端子台構造です。緑・赤の2色表示。計測表示部を比較出力動作に応じて変化できます。離れた場所からでも状況把握が一段と容易に確認できます。入力はマルチレンジ。1機種でプロセス信号の表示や回転計、スピードメータとして使用できます。EN/IEC規格に適合。CEマーキングに適合し、UL/CSA規格取得。輸出用の機械や装置にも安心して搭載できます。フロントパネルはNEMA4X(IP66相当)の防塵・防水構造です。出力種別を任意に選択。
ソリッドステート・リレー G3H omron(オムロン) 当日出荷 から 31日以内出荷
形LY(1極、2極タイプ)と同一サイズのソケットタイプ。
動作表示灯により入力の確認が可能。(Nタイプ)
ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ omron(オムロン) 翌々日出荷 から 61日以内出荷
RoHS対応
サージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上(メーカー試験条件による)
三相一体型構造でスリム化を実現
形状はDINレール取りつけタイプとねじ取りつけタイプを用意
DINレール取りつけタイプはDINレール取りつけ構造を標準化(適合DINレール:TR35-15Fe(IEC60715))
UL、CSA、EN規格(TUV認定)を取得
仕様 ●MTTFd(参考値):1000年以上 使用温度範囲(℃) -30~80(結露、氷結しないこと) 規格 [認証規格]UL(ファイルNo.E64562)、CSA(ファイルNo.LR35535)、TUV(ファイルNo.R50124433、EN60947-4-3) 保護構造 IP20 定格入力電圧(V) DC12~24 保存温度(℃) -30~100(結露、氷結しないこと) 絶縁方式 フォト・トライアック・カプラ 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -30~+80(ただし、氷結および結露のないこと) 端子構造 ねじ端子 使用周囲湿度 45~85%RH 保存温度範囲(℃) -30~+100(ただし、氷結および結露しないこと) 動作表示灯 あり(黄) 使用電圧範囲(V) DC9.6~30 復帰時間(ms) 負荷電源の1/2サイクル1以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC2500 50/60Hz 動作電圧(V) DC9.6以下 使用周囲湿度(%RH) 45~85
分散型電源対応系統連系用地絡過電圧継電器 K2ZC-K2GV-N□C omron(オムロン) 翌々日出荷 から 31日以内出荷
規格 JEC 2500 定格電圧(V) 3810(6600電路完全地絡電圧) 耐電圧 1.2/50μs波 正負極性別に各3回 定格周波数(Hz) 50/60(共用) 目的 系統地絡事故(ZPD) 絶縁抵抗(MΩ) 電気回路と外箱間 100MΩ以上、電気回路相互間 100MΩ以上 使用周囲温度(℃) -20~60(ただし、結露・氷結しないこと) 周波数変動範囲(Hz) 定格周波数(50/60Hz)の±5%以内 耐衝撃(耐久) 加速度 300m/s2 3軸6方向 各3回 動作時間 整定範囲:0.1~9.9秒(0.1秒ステップ)誤差:整定値±5%(最小誤差±50ms) 温度の影響 零相電圧:±10% 耐振動(誤動作) 110Hz 前後/左右5mm 上下2.5mm 加振時間30s加速度 前後/左右 10m/s2 上下 5m/s2 216.7Hz 前後/上下/左右 0.4mm 加振時間 600s 加速度 2m/s2 標高(m) 2000以下 接点容量 地絡過電圧出力 自動復帰 閉路容量:DC220V 10A、DC110V15A 1000回、通電時間0.5s 開路容量:DC30W(最大電圧110V、最大電流1A)10000回(L/R25ms)AC80VA(最大電圧220V、最大電流1A)10000回(cosΦ=0.1)地絡過電圧出力 手動復帰 開閉容量:AC125V 0.5A、DC30V 2A系統遮断/復電検出出力 開閉容量:AC125V 0.2A、DC30V 2A自己診断出力 開閉容量:AC125V 0.2A DC30V 2A 耐電圧(V/min) 電気回路と外箱間 2000、電気回路相互間 2000 周波数の影響 零相電圧:±10% 雷インパルス耐電圧 電気回路と外箱間 4500V、制御回路相互間 3000V 制御電源の影響 零相電圧:±5%動作時間:±5%(最小誤差±50ms) 動作値整定範囲 2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-6-7.5-10-12.5-15-20-25-30%-ロック(16タップ) 使用周囲湿度(%RH) 30~80
デジタルパネルメータ LCD 44.8 x 22 mm omron(オムロン) 7日以内出荷
UL、CSAプロセスパネルメータバックライト7 mm高5デジタルLCDディスプレイ(-19999 → 99999) 設定可能アナログ入力: 4 → 20 mA、0 → 20 mA、1 → 5 V d.c.、-5 → +5 V d.c.、-10 → +10 V d.c.。すべて完全に拡張可能であるため、エンジニアリング入力のワイドレンジを示すように設定可能 供給電圧: 24 V d.cセンサ、エンコーダ、及び0.05 → 30 Hzと0.1 → 5000 Hzのパルス入力に最適な非電圧、オープンコレクタ入力 すべての入力は、上限と下限の設定及び必須スケールに自動的に線形化されるものを示す内容の設定によって簡単に増減可能 精度±0.1 %フルスケール NEMA 4 (IP66)等級に保護されたフロントパネル 出力の作動又は作動解除の際に色が変化するプログラム可能なディスプレイ パネル切り抜き: 45 x 22.2 mm 寸法: H24 mm x W48 mm x D83 mm、パネル背後の奥行き: 80 mm ヨーロッパの現在のすべての騒音及び放射規制に適合したCEマーク付き
仕様 ●特性測定:電流、電圧●ディスプレイのタイプ:LCD●高さ:22mm●幅:44.8mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●コード番号:381-0721 アズワン品番 65-7348-35
ターミナルリレー G6B-4 omron(オムロン) (5件のレビュー) 当日出荷 から 66日以内出荷
小型・高感度・高耐圧で5Aパワー開閉の形G6Bミニリレーを4個搭載
リレー本体はプラスチックシール構造
端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易
動作表示LEDつき
コイルサージ吸収用ダイオード内蔵
専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単(高信頼性を除く)
標準形でUL、CSA規格認定品(高信頼性は除く)。形G6B-4BND/47BND/48BNDのDC12/24VはVDE規格認定品
DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用タイプも用意
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
残留電荷放電棒 HASEGAWA 税込 ¥ 64,878 ¥ 58,980 バスケットへ
昇圧トランス Hakken(コンセック) 税込 ¥ 1,427,800 ¥ 1,298,000 バスケットへ
一つ穴アルミ端子 PANDUIT(パンドウイット) 税込 ¥ 164,780 ~ ¥ 149,800 ~