絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(244)
  • SWITCHCRAFT(197)
  • WatchGuard(137)
  • KNITTER-SWITCH(54)
  • LITTELFUSE(44)
  • ITW SWITCHES(38)
  • SPARKFUN(30)
  • RS PRO(28)
  • SIEMENS(26)
  • VISHAY(23)
  • ハネウェル(20)
  • APEM(19)
  • Texas Instruments(18)
  • SCHURTER(18)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(17)
  • SCHMERSAL(16)
  • BULGIN(15)
  • MICROCHIP(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(84)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(6)
  • 1,500-10,000円(9)
  • 10,000-50,000円(26)
  • 50,000-100,000円(29)
  • 100,000円以上(24)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • switch
92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FL SWITCH 1000シリーズ 産業用アンマネ―ジドイーサネットスイッチ(Gigaタイプ有り) フエニックス・コンタクトFL SWITCH 1000シリーズ 産業用アンマネ―ジドイーサネットスイッチ(Gigaタイプ有り)フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
アンマネージドスイッチの困った!をすっきり解決する新シリーズが、 Push-in・フロントアクセスとなるデザインで登場。 小型スリム設計で業界最薄クラスの薄さを実現し、省スペース要求に適応。 オプションのアダプタを使用し、奥行きが浅い制御盤への取付けが可能。
FL SWITCH 1000シリーズ位置決め用アダプタ フエニックス・コンタクトFL SWITCH 1000シリーズ位置決め用アダプタフエニックス・コンタクト
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
小型スリム設計・Push-in前面配線・(Ethernet/IP & PROFINET プロトコル、802.1P優先制御)QoS機能付きアンマネージドスイッチ・別売りアダプタでDINレール取付方向変更可能
用途盤内DINレール取付用ギガビット対応8ポート産業用イーサーネットスイッチ
Eaton Fulleon 電磁接触器 ELRシリーズ フエニックス・コンタクトEaton Fulleon 電磁接触器 ELRシリーズフエニックス・コンタクト
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Single-phase solid-state contactor, input voltage: 24 V DC, output current: 50 A, zero voltage switch
仕様●コンタクトの定格電流:50 A●シリーズ:ELR●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-30℃●コード番号:189-2303アズワン品番65-7352-07
電流制限スイッチ フエニックス・コンタクト電流制限スイッチフエニックス・コンタクト
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
Limit value switch with input for active current and voltage signals and a limit-value relay output (changeover contact)Can be set via DIP switch and potentiometer, galvanic 3-way electrical isolation, screw connection.Configurable limit-value switch Input [Ex ia] for active current signals (0.2..20 mA) or active voltage signals (0.1..10 V) Relay output with PDT Configuration without software via DIP switches and potentiometer Safe 3-way electrical isolation Power supply possible via DIN rail connector Plug-in connection terminal blocks, with either screw or push-in connection technology Housing width of 12.5 mm
仕様●モジュールタイプ:限界値スイッチ●入力信号タイプ:電流,電圧●出力信号タイプ:リレー●電源電圧:24V dc●入力範囲:0.1 → 10 V, 0.18 → 21mA●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-20 → +65℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:189-2316アズワン品番65-8091-42
電流制限スイッチ フエニックス・コンタクト電流制限スイッチフエニックス・コンタクト
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
Limit value switch with Ex i input for active current and voltage signals and a limit-value relay output (changeover contact)Can be set via DIP switch and potentiometer, galvanic 3-way electrical isolation, screw connection.Configurable limit value switch with intrinsically safe input [Ex ia] Input [Ex ia] for active current signals (0.2..20 mA) or active voltage signals (0.1..10 V) Relay output with PDT Configuration without software via DIP switches and potentiometer Safe 3-way electrical isolation Power supply possible via DIN rail connector Plug-in connection terminal blocks, with either screw or push-in connection technology Housing width of 12.5 mm
仕様●モジュールタイプ:限界値スイッチ●入力信号タイプ:電流,電圧●出力信号タイプ:リレー●電源電圧:24V dc●入力範囲:0.1 → 10 V, 0.18 → 21mA●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-20 → +65℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:189-2315アズワン品番65-8092-44
Relay Module RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT フエニックス・コンタクトRelay Module RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICTフエニックス・コンタクト
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact Relay Module, Plug-In Terminal, SPNO - RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT - 1078686Easily adjust voltages or amplify power with this solid-state relay module from Phoenix ContactIt safely couples signals between a controller and field devices and is suitable for switching strong capacitive loads, such as LEDs (light-emitting diodes)The relay is pre-assembled for quick and simple installation, and it includes a base and retaining bracket with an eject function and equipment marking areaA plug-in interference suppression module protects the relay by reducing voltage peaks when switching off inductive loadsIts mechanically coded to prevent you from mismatching it with other componentsUse this relay in any application that has high switch-on peaksIts leading tungsten pre-contact can safely switch on currents of up to 800 AThe unit has an IP20 (ingress protection) rating, so its touch-proof and protected against objects over 12 mm in size. Coil voltage of 24 V DC Input current of 18 mA Input and switching voltage range of 12 V AC/DC to 250 V AC/DC Life of 3 x 10^7 mechanical cycles Switching current of 100 mA SPNO (single pole, normally open) contact configuration Silver alloy contact material DIN rail mounting type Dimensions of 16 (length) x 75 (depth) x 96 mm (height) Operating temperature range of -40℃ to +70℃
仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:250V ac/dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:12 → 250V ac/dc●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:16mm●シリーズ:RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT●高さ:96mm●寸法:16 x 75 x 96mm●接点材質:銀合金●入力電流:18mA●動作温度 Min:-40℃●コード番号:189-2309アズワン品番65-8091-60
Safety switch sensor フエニックス・コンタクトSafety switch sensorフエニックス・コンタクト
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:24V dc●安全接点:2●材質:サーモプラスチック●接続タイプ:M12●アクチュエータタイプ:磁気式●補助接点:1.●シリーズ:PSR-CT-F-SEN-1-8●IP保護等級:IP67●幅:15mm●コード番号:239-5130アズワン品番65-7842-72
Relay Module RIF-1-RPT-LDP-12DC/1IC フエニックス・コンタクトRelay Module RIF-1-RPT-LDP-12DC/1ICフエニックス・コンタクト
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
Pre-assembled relay module with Push-in connection, consisting of: relay base, power contact relay, plug-in display/interference suppression module, retaining bracketContact type: 1 N/O contact, maxswitch-on current up to 130 A peak, 80 A (20 ms), 12 V DC input voltage
仕様●コイル電圧:12V dc●入力電圧 Max:250V ac/dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:12 → 250V ac/dc●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:16mm●奥行き:75mm●高さ:96mm●寸法:16 x 75 x 96mm●接点材質:銀合金●入力電流:34mA●リレースイッチの分類:ソリッドステートリレー●コード番号:189-2312アズワン品番65-8091-47
Header 2W 2.5mm PitchTHR 160V 6A Horiz フエニックス・コンタクトHeader 2W 2.5mm PitchTHR 160V 6A Horizフエニックス・コンタクト
329税込362
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様Phoenix Contact COMBICON PTSM 2.5 mm基板端子台ヘッダ. PTSMシリーズの業務用2.5 mmピッチヘッダは、限られたスペースが問題である場合に、小型で信頼性のある接続を実現します。. 2.5 mmピッチ 基板対基板 スルーホール実装 さまざまなポジションが使用可能 白タイプ電線対基板ピッチ(mm)2.5シリーズCOMBICON PTSM定格電圧(V)160端子種別はんだ定格電流(A)6行数1コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きライトアングル
Header 6W 2.5mm PitchTHR 160V 6A Horiz フエニックス・コンタクトHeader 6W 2.5mm PitchTHR 160V 6A Horizフエニックス・コンタクト
989税込1,088
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様Phoenix Contact COMBICON PTSM 2.5 mm基板端子台ヘッダ. PTSMシリーズの業務用2.5 mmピッチヘッダは、限られたスペースが問題である場合に、小型で信頼性のある接続を実現します。. 2.5 mmピッチ 基板対基板 スルーホール実装 さまざまなポジションが使用可能 白タイプ電線対基板ピッチ(mm)2.5シリーズCOMBICON PTSM定格電圧(V)160端子種別はんだ定格電流(A)6行数1コンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きライトアングル
Header 5W 2.5mm PitchTHR 160V 6A Horiz フエニックス・コンタクトHeader 5W 2.5mm PitchTHR 160V 6A Horizフエニックス・コンタクト
839税込923
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様Phoenix Contact COMBICON PTSM 2.5 mm基板端子台ヘッダ. PTSMシリーズの業務用2.5 mmピッチヘッダは、限られたスペースが問題である場合に、小型で信頼性のある接続を実現します。. 2.5 mmピッチ 基板対基板 スルーホール実装 さまざまなポジションが使用可能 白タイプ電線対基板ピッチ(mm)2.5シリーズCOMBICON PTSM定格電圧(V)160端子種別はんだ定格電流(A)6行数1コンタクト数5RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きライトアングル
Feed through terminal block 7.5mm pitch フエニックス・コンタクトFeed through terminal block 7.5mm pitchフエニックス・コンタクト
3,298税込3,628
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ピッチ = 7.5mm取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだ定格電流 = 41A色 = 緑定格電圧 = 630 Vシリーズ = KDS素材 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
7 way parallel rising clamp 5.08mm pitch フエニックス・コンタクト7 way parallel rising clamp 5.08mm pitchフエニックス・コンタクト
5,298税込5,828
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ピッチ = 5.08mm取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = 埋め込みネジ定格電流 = 12A定格電圧 = 630 Vシリーズ = CLASSIC COMBICON MSTB素材 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
4way H/V screw terminalblock 3.5mm pitch フエニックス・コンタクト4way H/V screw terminalblock 3.5mm pitchフエニックス・コンタクト
949税込1,044
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ピッチ = 3.5mm取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = 埋め込みネジ定格電流 = 10A色 = 緑定格電圧 = 400 Vシリーズ = COMBICON COMPACT PT素材 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
3 way H/V screw terminal block 5mm pitch フエニックス・コンタクト3 way H/V screw terminal block 5mm pitchフエニックス・コンタクト
649税込714
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ピッチ = 5mm取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = 埋め込みネジ定格電流 = 15A色 = 緑定格電圧 = 630 Vシリーズ = COMBICON COMPACT PT素材 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
2 way H/V screw terminal block 5mm pitch フエニックス・コンタクト2 way H/V screw terminal block 5mm pitchフエニックス・コンタクト
429税込472
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ピッチ = 5mm取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだ定格電流 = 15A色 = 緑定格電圧 = 630 Vシリーズ = COMBICON COMPACT PT素材 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
2 way PCB screw terminal 125A 15mm pitch フエニックス・コンタクト2 way PCB screw terminal 125A 15mm pitchフエニックス・コンタクト
8,698税込9,568
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ピッチ = 15mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = プラグ端子方法 = はんだ定格電流 = 125A色 = 緑定格電圧 = 1 kVシリーズ = MKDSP素材 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
マネージドスイッチ フエニックス・コンタクトマネージドスイッチフエニックス・コンタクト
94,980税込104,478
1個
82日以内出荷
浅奥行きタイプ 汎用、RJ45 16ポート (100Mbps)
型番1043416RoHS指令(10物質対応)対応
マネージドスイッチ フエニックス・コンタクトマネージドスイッチフエニックス・コンタクト
33,980税込37,378
1個
82日以内出荷
装置機械用 RJ45 8ポート
型番2702324RoHS指令(10物質対応)対応
アンマネージドスイッチ フエニックス・コンタクトアンマネージドスイッチフエニックス・コンタクト
69,980税込76,978
1個
82日以内出荷
M12 8ポート(1 Gbps)
型番1196228RoHS指令(10物質対応)対応
マネージドスイッチ フエニックス・コンタクトマネージドスイッチフエニックス・コンタクト
29,980税込32,978
1個
82日以内出荷
装置機械用 RJ45 5ポート
型番2702323RoHS指令(10物質対応)対応
マネージドスイッチ フエニックス・コンタクトマネージドスイッチフエニックス・コンタクト
98,980税込108,878
1個
82日以内出荷
汎用 RJ45 16ポート
型番2702904RoHS指令(10物質対応)対応
マネージドスイッチ フエニックス・コンタクトマネージドスイッチフエニックス・コンタクト
139,800税込153,780
1個
82日以内出荷
汎用 RJ45 16ポート (1Gbps)
型番2702909RoHS指令(10物質対応)対応
マネージドスイッチ フエニックス・コンタクトマネージドスイッチフエニックス・コンタクト
129,800税込142,780
1個
82日以内出荷
M12 8ポート(1 Gbps)
型番1106615RoHS指令(10物質対応)対応
マネージドスイッチ フエニックス・コンタクトマネージドスイッチフエニックス・コンタクト
99,980税込109,978
1個
82日以内出荷
M12 8ポート(100 Mbps)
型番1106500RoHS指令(10物質対応)対応
マネージドスイッチ フエニックス・コンタクトマネージドスイッチフエニックス・コンタクト
149,800税込164,780
1個
82日以内出荷
浅奥行きタイプ 汎用、RJ45 16ポート (1Gbps)
型番1043496RoHS指令(10物質対応)対応
マネージドスイッチ フエニックス・コンタクトマネージドスイッチフエニックス・コンタクト
64,980税込71,478
1個
82日以内出荷
浅奥行きタイプ 汎用、RJ45 8ポート (100Mbps)
型番1043412RoHS指令(10物質対応)対応
マネージドスイッチ フエニックス・コンタクトマネージドスイッチフエニックス・コンタクト
56,980税込62,678
1個
82日以内出荷
装置機械用 RJ45 8ポート (1Gbps)
RoHS指令(10物質対応)対応
マネージドスイッチ フエニックス・コンタクトマネージドスイッチフエニックス・コンタクト
79,980税込87,978
1個
82日以内出荷
汎用 RJ45 8ポート (1Gbps)
型番2702652RoHS指令(10物質対応)対応
マネージドスイッチ フエニックス・コンタクトマネージドスイッチフエニックス・コンタクト
57,980税込63,778
1個
82日以内出荷
汎用 RJ45 8ポート
型番2702327RoHS指令(10物質対応)対応
アンマネージドスイッチ フエニックス・コンタクトアンマネージドスイッチフエニックス・コンタクト
49,980税込54,978
1個
82日以内出荷
M12 8ポート(100 Mbps)
型番1196227RoHS指令(10物質対応)対応
マネージドスイッチ フエニックス・コンタクトマネージドスイッチフエニックス・コンタクト
95,980税込105,578
1個
82日以内出荷
浅奥行きタイプ 汎用、RJ45 8ポート (1Gbps)
型番1043484RoHS指令(10物質対応)対応
マネージドスイッチ フエニックス・コンタクトマネージドスイッチフエニックス・コンタクト
59,980税込65,978
1個
82日以内出荷
装置機械用 RJ45 16ポート
型番2702903RoHS指令(10物質対応)対応
マネージドスイッチ フエニックス・コンタクトマネージドスイッチフエニックス・コンタクト
49,980税込54,978
1個
82日以内出荷
汎用 RJ45 5ポート
型番2702326RoHS指令(10物質対応)対応
マネージドスイッチ フエニックス・コンタクトマネージドスイッチフエニックス・コンタクト
69,980税込76,978
1個
82日以内出荷
浅奥行きタイプ PROFINET用、RJ45 8ポート (100Mbps)
型番1089133RoHS指令(10物質対応)対応
アンマネージドスイッチ フエニックス・コンタクトアンマネージドスイッチフエニックス・コンタクト
18,980税込20,878
1個
82日以内出荷
薄型フレキシブル取付タイプ(広温度範囲) RJ45 8ポート 10/100 Mbps
型番1085165RoHS指令(10物質対応)対応
アンマネージドスイッチ フエニックス・コンタクトアンマネージドスイッチフエニックス・コンタクト
52,980税込58,278
1個
82日以内出荷
薄型フレキシブル取付タイプ RJ45 16ポート 10/100/1000 Mbps
型番1085219RoHS指令(10物質対応)対応
マネージドスイッチ フエニックス・コンタクトマネージドスイッチフエニックス・コンタクト
32,980税込36,278
1個
82日以内出荷
スーパーフラットモデル RJ45 8ポート
型番1106707RoHS指令(10物質対応)対応
マネージドスイッチ フエニックス・コンタクトマネージドスイッチフエニックス・コンタクト
89,980税込98,978
1個
82日以内出荷
PROFINET用 RJ45 8ポート (1Gbps)
型番1009220RoHS指令(10物質対応)対応
マネージドスイッチ フエニックス・コンタクトマネージドスイッチフエニックス・コンタクト
99,980税込109,978
1個
82日以内出荷
浅奥行きタイプ PROFINET用、RJ45 16ポート (100Mbps)
型番1089150RoHS指令(10物質対応)対応