制御機器 (127) カテゴリ: 制御機器/はんだ・静電気対策用品ブランド: フエニックス・コンタクトすべて解除
スリーブハウジング B10シリーズ B10 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact スリーブハウジング B10 は、ダブルロックラッチ用に製造されています。PA (ポリアミド)製で、2 つのケーブルアウトレットはストレート及びラテラルアウトレットです。UL94 に準拠した難燃性等級 V0 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:B10●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B10●サイズ:B10●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-6274 アズワン品番 65-7737-22
スリーブハウジング B10シリーズ ねじサイズM25 B10 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact スリーブハウジング B10 は、ダブルロックラッチ用に製造されています。アルミダイキャスト製です。色:グレーアルミ耐塩水 ケーブルアウトレット x 1 動作周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:B10●ねじサイズ:M25●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B10●サイズ:B10●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-6337 アズワン品番 65-7755-80
スリーブハウジング B10シリーズ ねじサイズM25 B10 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact スリーブハウジング B10 は、ダブルロックラッチ用に製造されています。アルミダイキャスト製です。色:グレーアルミ耐塩水 ケーブルアウトレット x 1 動作周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:B10●ねじサイズ:M25●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B10●サイズ:B10●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-6339 アズワン品番 65-7760-75
スリーブハウジング B10シリーズ ねじサイズM32 B10 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact スリーブハウジング B10 は、シングルロックラッチ用に製造されています。アルミダイキャスト製です。色:グレーアルミ耐塩水 ケーブルアウトレット x 1 動作周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:B10●ねじサイズ:M32●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B10●サイズ:B10●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-6272 アズワン品番 65-7744-53
スリーブハウジング B10シリーズ ねじサイズM20 B10 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact スリーブハウジング B10 は、ダブルロックラッチ用に製造されています。アルミダイキャスト製です。色:グレーアルミ耐塩水 ケーブルアウトレット x 1 動作周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:B10●ねじサイズ:M20●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B10●サイズ:B10●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-6273 アズワン品番 65-7766-57
スリーブハウジング B10シリーズ ねじサイズM20 B10 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact スリーブハウジング B10 は、シングルロックラッチ用に製造されています。アルミダイキャスト製です。色:グレーアルミ耐塩水 ケーブルアウトレット x 1 動作周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品
仕様 ●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:B10●ねじサイズ:M20●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B10●サイズ:B10●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-6340 アズワン品番 65-7760-86
スリーブハウジング B10シリーズ ねじサイズM25 B10 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact スリーブハウジング B10 は、ダブルロックラッチ用に製造されています。アルミダイキャスト製です。色:グレーアルミ耐塩水 ケーブルアウトレット x 1 動作周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品で
仕様 ●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:B10●ねじサイズ:M25●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B10●サイズ:B10●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-5190 アズワン品番 65-7747-24
スリーブハウジング B10シリーズ ねじサイズM25 B10 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact スリーブハウジング B10 は、ダブルロックラッチ用に製造されています。アルミダイキャスト製です。色:グレーアルミ耐塩水 ケーブルアウトレット x 1 動作周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:B10●ねじサイズ:M25●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B10●サイズ:B10●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-5192 アズワン品番 65-7735-73
スリーブハウジング B10シリーズ ねじサイズPg16 B10 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact スリーブハウジング B10 は、シングルロックラッチ用に製造されています。アルミダイキャスト製です。色:グレーアルミ耐塩水 ケーブルアウトレット x 1 動作周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:B10●ねじサイズ:Pg16●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B10●サイズ:B10●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-5191 アズワン品番 65-7747-26
保護カバー B10シリーズ B10 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact HEAVYCON ADVANCE B10 保護カバーは、パネル取り付け側向けに製造されています。ねじロックと固定コードが付属しています。IP66 等級です 3 mm の固定コードアイレット径が付属しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品で
仕様 ●種類:保護カバー●サイズ:B10●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●シリーズ:B10●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コード番号:201-5293 アズワン品番 65-7739-94
交換部品 B10 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact のシングルロックラッチ付き交換部品です。 B10 ハウジングに使用します。周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ
仕様 ●種類:交換部品●サイズ:B10●コード番号:207-5670 アズワン品番 65-7517-83
保護カバー HC-HPR-B10-BCLWH-E-BKシリーズ B10 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
サイズ B10 の Phoenix Contact 保護カバーは、ねじロック式です。アルミダイキャスト素材と黒色でできています。保護等級: IP66、IP68、IP69 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●種類:保護カバー●サイズ:B10●シリーズ:HC-HPR-B10-BCLWH-E-BK●コード番号:208-1946 アズワン品番 65-7685-47
ハウジング メス HCシリーズ 2極 B10 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact ボックス取り付けベース B10 は、シングルロックラッチに使用します。アルミダイキャスト製で、ベースには塩水に対する耐性があります。ケーブルアウトレットが 2 つあり、保護カバーの材質は PA (ポリアミド)です。NBR製シール 周囲温度: -40 → 125 ℃
仕様 ●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC●極数:2●メーカーサイズコード:B10●サイズ:B10●オス/メス:メス●コード番号:201-3765 アズワン品番 65-7757-40
ハウジング メス HCシリーズ 2極 B10 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact ボックス取り付けベース B10 は、シングルロックラッチに使用します。アルミダイキャスト製で、ベースには塩水に対する耐性があります。ケーブルアウトレットが 2 つあり、保護カバーの材質は PA (ポリアミド)です。NBR製シール 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 導電性シール材 2 x PG16 タイプのねじ接続この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC●極数:2●メーカーサイズコード:B10●サイズ:B10●オス/メス:メス●コード番号:201-5288 アズワン品番 65-7757-60
カップリングハウジング HC-STA-B10-CHWS-1TTM32-ELC-ALシリーズ ねじサイズM32 B10 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact カップリングハウジングは、シングルロックラッチとダイキャストアルミ素材製で、塩水に耐性があります。ケーブルアウトレットが 1 つあります。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です NBR、導電性シール材この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●タイプ:カップリングハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M32●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B10●サイズ:B10●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-4236 アズワン品番 65-7765-14
ハウジング メス HCシリーズ 2極 B10 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact ボックス取り付けベース B10 は、ダブルロックラッチに使用します。アルミダイキャスト製で、ベースには塩水に対する耐性があります。保護カバーの材質は PA (ポリアミド)です。NBR製シール 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 導電性シール材 M25 タイプのねじ接続 x 2 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC●極数:2●メーカーサイズコード:B10●サイズ:B10●オス/メス:メス●コード番号:201-3764 アズワン品番 65-7757-37
保護カバー B10 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact 保護カバーは、PA 素材と白色で構成されています。保護等級: IP20 周囲温度: 0 → 20 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●種類:保護カバー●サイズ:B10●コード番号:207-5742 アズワン品番 65-7614-95
側面ガスケット B10 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
HEAVYCON EVO パネル取り付けベースエレメントタイプ B10 用の Phoenix Contact HC シリーズプロファイルガスケットです。ガスケットの寸法は、93.5 x 53 x 2 mm ( L x W x H )です。材質:NBR 導電性 色:黒この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●種類:側面ガスケット B10●コード番号:207-2015 アズワン品番 65-7518-88
スリーブハウジング HCシリーズ ねじサイズM25 B10 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact スリーブハウジングはねじロック方式で使用し、アルミダイキャスト製です。1 つのケーブルアウトレットで塩水に対する耐性を備えています。色:グレーアルミ横方向のケーブルアウトレット 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M25●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B10●サイズ:B10●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-6182 アズワン品番 65-7755-38
スリーブハウジング HCシリーズ ねじサイズM32 B10 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact HEAVYCON ADVANCE スリーブハウジング B10 は、ステンレススチール製ねじロック( Allen ねじ)を備えています。EMC 特性を備えた導電性シールを備えています。耐塩水性アルミ ストレートケーブルアウトレットこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M32●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B10●サイズ:B10●コード番号:201-5346 アズワン品番 65-7738-12
保護カバー HCシリーズ B10 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
クリップロックタイプの Phoenix Contact 保護カバーです。保護カバーの材質は PA (ポリアミド)です。保持コードアイレットの直径は 4 mm です UL94 に準拠した難燃性等級 V0この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●種類:保護カバー●サイズ:B10●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●シリーズ:HC●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コード番号:201-5270 アズワン品番 65-7757-58
ボックス取り付けベース HCシリーズ ねじサイズ2 x M25 B10 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact ボックス取り付けベース B16 は、シングルロックラッチを備えており、材質は PA で製造されています。横に 2 つのケーブルアウトレットがあります。この製品には、2 個の縮小アダプタが含まれねじ接続用の 2 つの開口部のうちの 1 つは密閉されていますが、ドライバを使用して開くことができます。M40 → M32 の 2 種類のプラスチック削減が可能です 動作周囲温度: -40 → 125 ℃ UL94 に準拠した難燃性等級 V0 保護カバーこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M25●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B10●サイズ:B10●コード番号:201-4238 アズワン品番 65-7765-29
側面ガスケット HC-B10-SP-RBKシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact HC-B10 シリーズは、ベースエレメントタイプ B10 をサポートするプロファイルガスケットを備えています。プロファイルガスケットに使用される材料は NBR です。動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です
仕様 ●種類:側面ガスケット●シリーズ:HC-B10-SP-RBK●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コード番号:217-6335 アズワン品番 65-7709-03
モジュールキャリアフレーム フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact モジュールキャリアフレーム(パネル取り付け用)です。サイズ B10
仕様 ●種類:モジュールキャリアフレーム●併用可能製品:PE 接続●コード番号:220-5811 アズワン品番 65-7714-62
Housing フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact B10 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチで、コンタクトインサート HC-B10、BB18、DD42、M、K8/24 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。M25 ねじ接続 x 2 。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ I
仕様 ●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M25●コード番号:207-2067 アズワン品番 65-7513-67
Housing フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact B10 ボックス取り付けベースは、ダブルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-B10、BB18、DD42、M、K8/24 用の 2 つのケーブルアウトレットも用意しています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。PG16 ねじ接続 x 2 。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の
仕様 ●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x Pg16●コード番号:207-2066 アズワン品番 65-7513-58
Contact insert フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact ソケットインサート電源コネクタは、B10 シリーズに属し、10 + PE のポジション数を備えています。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 汚染度 3 III 過電圧カテゴリ
仕様 ●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:213-0099 アズワン品番 65-7517-28
Housing フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact B10 ボックス取り付けベースは、ダブルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-B10、BB18、DD42、M、K8/24 用の 2 つのケーブルアウトレットも用意しています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。M20 ねじ接続 x 2動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M20●コード番号:207-2064 アズワン品番 65-7515-28
Contact insert フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact ピンインサート電源コネクタは、B10 シリーズに属し、10 + PE のポジション数があります。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 汚染度 3 III 過電圧カテゴリ
仕様 ●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:213-0100 アズワン品番 65-7515-52
Housing フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact B10 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチで、コンタクトインサート HC-B10、BB18、DD42、M、K8/24 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2×M25●コード番号:207-2068 アズワン品番 65-7518-59
クリップロック B6 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact HC-ADVANCE サイズ B6 のクリップロック用保護カバーです。PA 素材とグレーの色で構成されています。保護等級:IP50 周囲温度: -20 → 100 ℃
仕様 ●種類:クリップロック●サイズ:B6●コード番号:224-9814 アズワン品番 65-7630-84
側面ガスケット B16 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact HC シリーズプロファイルガスケットは、ベースエレメントタイプ B16 をサポートする HEAVYCON EVO 用です。ガスケットの寸法は 93.5 x 43.8 x 3800 mm ( L x W x H )です。材質:NBR 導電性 色:黒この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●種類:側面ガスケット B16●コード番号:207-2012 アズワン品番 65-7520-98
側面ガスケット B24 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
HEAVYCON EVO パネル取り付けベースエレメントタイプ B24 用の Phoenix Contact HC シリーズプロファイルガスケットです。ガスケットの寸法は 140.5 x 53 x 2 mm ( L x W x H )です。材質:NBR 導電性 色:黒この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様 ●種類:側面ガスケット B24●コード番号:207-2017 アズワン品番 65-7519-42
クリップロック B16 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
クリップロック用の Phoenix Contact HC-ADVANCE サイズ B16 保護カバーです。PA 素材とグレーの色で構成されています。保護等級:IP50 周囲温度: -20 → 100 ℃
仕様 ●種類:クリップロック●サイズ:B16●コード番号:224-9815 アズワン品番 65-7591-58
Protective Cover B16 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact HEAVYCON ADVANCE サイズ B16 保護カバーは、パネル取り付け側用のねじロックを備えています。PA 素材とグレーの色で構成されています。IP66 保護等級 周囲温度: -20 → 100 ℃
仕様 ●種類:保護カバー●サイズ:B16●コード番号:216-3635 アズワン品番 65-7502-61
Contact insert 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
HEAVYCON ADVANCE 及び B10 タイプの HEAVYCON ハウジング用の Phoenix Contact オスインサート電源コネクタは、10 以上の極数を備えています。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 汚染度 3 III 過電圧カテゴリ
仕様 ●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:224-9783 アズワン品番 65-7610-73
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
フィルター 大和電業 税込 ¥ 10,338 ¥ 9,398 バスケットへ
安全プラグ 大和電業 税込 ¥ 9,018 ¥ 8,198 バスケットへ
小型ILP 大和電業 税込 ¥ 10,998 ¥ 9,998 バスケットへ
安全プラグ 大和電業 税込 ¥ 6,708 ¥ 6,098 バスケットへ
安全プラグ 大和電業 税込 ¥ 23,078 ¥ 20,980 バスケットへ
安全プラグ 大和電業 税込 ¥ 2,748 ~ ¥ 2,498 ~
部品 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 27,478 ~ ¥ 24,980 ~
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 274,780 ¥ 249,800 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 79,178 ¥ 71,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 40,678 ~ ¥ 36,980 ~