絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • omron(オムロン)(6)
  • ROHM(4)
  • CAMDENBOSS(4)
  • ARCOL(OHMITE)(3)
  • FILCO(ダイヤテック/DIATEC)(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • TRUSCO(1)
  • テンパール工業(1)
  • NXP(1)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(33)
  • 10,000-50,000円(11)
  • 50,000-100,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han E HMC ハーティングヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han E HMCハーティング
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
その他特殊コンタクトの仕様:リレーコンタクトサイズ24Bタイプインサート定格電圧(V)400使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.75~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数18(パワー 16、特殊 2)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ネジ端子ジェンダーオス表面処理(コンタクト)銀メッキ
ハーティング 圧着コンタクト メス Han D HMCシリーズ ハーティングハーティング 圧着コンタクト メス Han D HMCシリーズハーティング
5,998税込6,598
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:メス●定格電流:10A●定格電圧:250 V●シリーズ:Han D HMC●併用可能製品:HMCコネクタ●DIN EN175 301-801、DIN EN60 664-1、DIN EN61 984. UR、CSA. Han D HMCコネクタコンタクト. Han D HMCコネクタコンタクトには、オスとメスのタイプがあります。0.14-0.37 mm 2 (AWG 26-22)~2.5 mm 2 (AWG 14)のワイヤゲージに対応します。 Han D HMCコンタクトは、最大250 V / 10 Aの用途に適しています。10,000回以上の挿抜回数性能を誇る高耐久性の金めっきを備え、Han D HMCシリーズのインサートに使用することができます。 Harting Han HMC製品は、医療、テストエンジニアリング、コネクタの挿抜頻度が高い産業用途など、さまざまな用途向けに設計されています。. HMC金めっき 銅合金のベース 挿抜回数: 10,000回 定格: 250 V / 10 A
ハーティング 圧着コンタクト メス Han E HMCシリーズ ハーティングハーティング 圧着コンタクト メス Han E HMCシリーズハーティング
8,498税込9,348
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:メス●定格電流:16A●定格電圧:500 V●シリーズ:Han E HMC●併用可能製品:HMCコネクタ●DIN EN 60 664-1、DIN EN 61 984. UR、CSA. インサートについては ; 874-3519 874-3519 - ; 874-3588 874-3588 及び関連製品を参照してください。. Han E HMCコネクタコンタクト. Han E HMCコネクタコンタクトにはオスとメスのバージョンがあります。0.14-0.37 mm 2 (AWG 26-22) → 4 mm 2 (AWG 12)のワイヤゲージに対応します。 Han E HMCコンタクトは、最大500 V / 16 Aの用途に最適です。10,000回以上の挿抜回数性能を誇る高耐久性の金めっきを備え、Han E及びHan EEE HMCシリーズのインサートに使用できます。 Harting Han HMC製品は、医療、テストエンジニアリング、そしてコネクタの接続 / 切断が頻繁に行われる産業用途に適した設計です。. HMC金めっき 銅合金のベース 10,000回以上の挿抜回数 定格電流: 500 V 16 A
ハーティング 圧着コンタクト オス Han E HMCシリーズ ハーティングハーティング 圧着コンタクト オス Han E HMCシリーズハーティング
7,398税込8,138
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:オス●定格電流:16A●定格電圧:500 V●シリーズ:Han E HMC●併用可能製品:HMCコネクタ●DIN EN 60 664-1、DIN EN 61 984. UR、CSA. インサートについては ; 874-3519 874-3519 - ; 874-3588 874-3588 及び関連製品を参照してください。. Han E HMCコネクタコンタクト. Han E HMCコネクタコンタクトにはオスとメスのバージョンがあります。0.14-0.37 mm 2 (AWG 26-22) → 4 mm 2 (AWG 12)のワイヤゲージに対応します。 Han E HMCコンタクトは、最大500 V / 16 Aの用途に最適です。10,000回以上の挿抜回数性能を誇る高耐久性の金めっきを備え、Han E及びHan EEE HMCシリーズのインサートに使用できます。 Harting Han HMC製品は、医療、テストエンジニアリング、そしてコネクタの接続 / 切断が頻繁に行われる産業用途に適した設計です。. HMC金めっき 銅合金のベース 10,000回以上の挿抜回数 定格電流: 500 V 16 A
ハーティング 圧着コンタクト オス Han D HMCシリーズ ハーティングハーティング 圧着コンタクト オス Han D HMCシリーズハーティング
4,798税込5,278
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:オス●定格電流:10A●定格電圧:250 V●シリーズ:Han D HMC●併用可能製品:HMCコネクタ●DIN EN175 301-801、DIN EN60 664-1、DIN EN61 984. UR、CSA. Han D HMCコネクタコンタクト. Han D HMCコネクタコンタクトには、オスとメスのタイプがあります。0.14-0.37 mm 2 (AWG 26-22)~2.5 mm 2 (AWG 14)のワイヤゲージに対応します。 Han D HMCコンタクトは、最大250 V / 10 Aの用途に適しています。10,000回以上の挿抜回数性能を誇る高耐久性の金めっきを備え、Han D HMCシリーズのインサートに使用することができます。 Harting Han HMC製品は、医療、テストエンジニアリング、コネクタの挿抜頻度が高い産業用途など、さまざまな用途向けに設計されています。. HMC金めっき 銅合金のベース 挿抜回数: 10,000回 定格: 250 V / 10 A
Harting コネクタハウジング Han HMC シリーズ メス 24 B ハーティングHarting コネクタハウジング Han HMC シリーズ メス 24 Bハーティング
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = コネクタハウジングシリーズ = Han HMCメーカーサイズコード = 24 Bオス・メス = メス範囲 = Han B HMC端子方法 = ケーブルIP保護等級 = IP65スレッドサイズ = M32 x 1.5ボディ向き = サイドエントリシリーズ番号 = 1930
Harting 電源コネクタフード Han HMC シリーズ メス 6 B ハーティングHarting 電源コネクタフード Han HMC シリーズ メス 6 Bハーティング
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
シリーズHan HMC端子種別ケーブル範囲Han B HMCIP等級IP65オス・メスメス
Harting 電源コネクタフード Han HMC シリーズ メス 16 B ハーティングHarting 電源コネクタフード Han HMC シリーズ メス 16 Bハーティング
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
タイプコネクタフードシリーズHan HMCオス・メスメス範囲Han B HMC端子種別ケーブルIP等級IP65シリーズ番号1930
ハーティング 圧着コンタクト オス Han E HMCシリーズ 1袋 10個入 ハーティングハーティング 圧着コンタクト オス Han E HMCシリーズ 1袋 10個入ハーティング
9,898税込10,888
1袋(10個)
7日以内出荷
DIN EN 60 664-1、DIN EN 61 984UR、CSAインサートについては ; 874-3519 874-3519 - ; 874-3588 874-3588 及び関連製品を参照してください。Han E HMCコネクタコンタクトHan E HMCコネクタコンタクトにはオスとメスのバージョンがあります。0.14-0.37 mm (AWG 26-22) → 4 mm (AWG 12)のワイヤゲージに対応します。 Han E HMCコンタクトは、最大500 V / 16 Aの用途に最適です。10,000回以上の挿抜回数性能を誇る高耐久性の金めっきを備え、Han E及びHan EEE HMCシリーズのインサートに使用できます。 Harting Han HMC製品は、医療、テストエンジニアリング、そしてコネクタの接続 / 切断が頻繁に行われる産業用途に適した設計です。HMC金めっき 銅合金のベース 10,000回以上の挿抜回数 定格電流: 500 V 16 A
仕様●シリーズ:Han E HMC●種類:圧着コンタクト●併用可能製品:HMCコネクタ●定格電圧:500 V●定格電流:16A●適合電線サイズmm2 Min:2.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:2.5mm2●結線方法:圧着●コード番号:874-3569アズワン品番65-7790-03
Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ メス 10A 250 V 24 B ハーティングHarting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ メス 10A 250 V 24 Bハーティング
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
タイプコネクタインサート取付方式ケーブルマウントシリーズHan DD HMC定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)10範囲Han DD HMC行数6コンタクト数108オス・メスメスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10シリーズ番号0916
Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ メス 10A 250 V 6 B ハーティングHarting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ メス 10A 250 V 6 Bハーティング
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
タイプコネクタインサート取付方式ケーブルマウントシリーズHan DD HMC定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)10範囲Han DD HMC行数6コンタクト数24オス・メスメスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10シリーズ番号0916
Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ オス 10A 250 V 24B ハーティングHarting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ オス 10A 250 V 24Bハーティング
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
タイプコネクタインサート取付方式ケーブルマウントシリーズHan DD HMC定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)10範囲Han DD HMC行数6コンタクト数108オス・メスオスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10シリーズ番号0916
Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ メス 10A 250 V 10 B ハーティングHarting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ メス 10A 250 V 10 Bハーティング
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
タイプコネクタインサート取付方式ケーブルマウントシリーズHan DD HMC定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)10範囲Han DD HMC行数6コンタクト数42オス・メスメスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10シリーズ番号0916
Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ オス 10A 250 V 10 B ハーティングHarting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ オス 10A 250 V 10 Bハーティング
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
タイプコネクタインサート取付方式ケーブルマウントシリーズHan DD HMC定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)10範囲Han DD HMC行数6コンタクト数42オス・メスオスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10シリーズ番号0916
Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ オス 10A 250 V 6 B ハーティングHarting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ オス 10A 250 V 6 Bハーティング
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
タイプコネクタインサート取付方式ケーブルマウントシリーズHan DD HMC定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)10範囲Han DD HMC行数6コンタクト数24オス・メスオスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10シリーズ番号0916
Harting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ メス 10A 250 V 16 B ハーティングHarting 電源コネクタインサート Han DD HMC シリーズ メス 10A 250 V 16 Bハーティング
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
タイプコネクタインサート取付方式ケーブルマウントシリーズHan DD HMC定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)10範囲Han DD HMC行数6コンタクト数72オス・メスメスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10シリーズ番号0916
Harting ヘビーデューティコネクタ Han EEE HMC シリーズ メス 40極 16A 500 V 16 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han EEE HMC シリーズ メス 40極 16A 500 V 16 Bハーティング
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 40タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han EEE HMCメーカーサイズコード = 16 B定格電圧 = 500 Vオス・メス = メス行数 = 8ポール形式 = 40P+E
Harting ヘビーデューティコネクタ Han D HMC シリーズ メス 40極 10A 250 V 16 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han D HMC シリーズ メス 40極 10A 250 V 16 Bハーティング
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 40タイプ = コネクタインサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han D HMCメーカーサイズコード = 16 B定格電圧 = 250 Vオス・メス = メス行数 = 4ポール形式 = 40P+E
Harting ヘビーデューティコネクタ Han D HMC シリーズ メス 64極 10A 250 V 24 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han D HMC シリーズ メス 64極 10A 250 V 24 Bハーティング
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 64タイプ = コネクタインサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han D HMCメーカーサイズコード = 24 B定格電圧 = 250 Vオス・メス = メス行数 = 4ポール形式 = 64P+E
Harting ヘビーデューティコネクタ Han D HMC シリーズ オス 40極 10A 250 V 16 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han D HMC シリーズ オス 40極 10A 250 V 16 Bハーティング
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 40タイプ = コネクタインサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han D HMCメーカーサイズコード = 16 B定格電圧 = 250 Vオス・メス = オス行数 = 4ポール形式 = 40P+E
Harting ヘビーデューティコネクタ Han EEE HMC シリーズ オス 64極 16A 500 V 24 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han EEE HMC シリーズ オス 64極 16A 500 V 24 Bハーティング
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 64タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han EEE HMCメーカーサイズコード = 24 B定格電圧 = 500 Vオス・メス = オス行数 = 8ポール形式 = 64P+E
Harting ヘビーデューティコネクタ Han EEE HMC シリーズ オス 40極 16A 500 V 16 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han EEE HMC シリーズ オス 40極 16A 500 V 16 Bハーティング
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 40タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han EEE HMCメーカーサイズコード = 16 B定格電圧 = 500 Vオス・メス = オス行数 = 8ポール形式 = 40P+E
Harting ヘビーデューティコネクタ Han E HMC シリーズ メス 6極 16A 500 V 6 E ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han E HMC シリーズ メス 6極 16A 500 V 6 Eハーティング
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 6タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han E HMCメーカーサイズコード = 6 E定格電圧 = 500 Vオス・メス = メス行数 = 2ポール形式 = 6P+E
Harting ヘビーデューティコネクタ Han D HMC シリーズ オス 64極 10A 250 V 24 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han D HMC シリーズ オス 64極 10A 250 V 24 Bハーティング
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 64タイプ = コネクタインサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han D HMCメーカーサイズコード = 24 B定格電圧 = 250 Vオス・メス = オス行数 = 4ポール形式 = 64P+E
Harting ヘビーデューティコネクタ Han E HMC シリーズ メス 24極 16A 500 V 24 E ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han E HMC シリーズ メス 24極 16A 500 V 24 Eハーティング
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 24タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han E HMCメーカーサイズコード = 24 E定格電圧 = 500 Vオス・メス = メス行数 = 2ポール形式 = 24P+E
Harting ヘビーデューティコネクタ Han E HMC シリーズ メス 16極 16A 500 V 16 E ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han E HMC シリーズ メス 16極 16A 500 V 16 Eハーティング
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 16タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han E HMCメーカーサイズコード = 16 E定格電圧 = 500 Vオス・メス = メス行数 = 2ポール形式 = 16P+E
Harting ヘビーデューティコネクタ Han E HMC シリーズ メス 10極 16A 500 V 10 E ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han E HMC シリーズ メス 10極 16A 500 V 10 Eハーティング
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 10タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han E HMCメーカーサイズコード = 10 E定格電圧 = 500 Vオス・メス = メス行数 = 2ポール形式 = 10P+E
Harting ヘビーデューティコネクタ Han E HMC シリーズ オス 6極 16A 500 V 6 E ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han E HMC シリーズ オス 6極 16A 500 V 6 Eハーティング
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 6タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han E HMCメーカーサイズコード = 6 E定格電圧 = 500 Vオス・メス = オス行数 = 2ポール形式 = 6P+E
Harting ヘビーデューティコネクタ Han E HMC シリーズ オス 10極 16A 500 V 10 E ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han E HMC シリーズ オス 10極 16A 500 V 10 Eハーティング
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 10タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han E HMCメーカーサイズコード = 10 E定格電圧 = 500 Vオス・メス = オス行数 = 2ポール形式 = 10P+E
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han D HMC シリーズ メス 1極 10A 1袋 100個入 ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタ Han D HMC シリーズ メス 1極 10A 1袋 100個入ハーティング
58,980税込64,878
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Han D HMC●種類:端子●表面処理:コンタクト:金●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:10A●適合電線サイズmm2 Min:0.14mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.37mm2●結線方法:圧着●コード番号:174-1718アズワン品番65-7789-50
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han D HMC シリーズ オス 1極 10A 1袋 100個入 ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタ Han D HMC シリーズ オス 1極 10A 1袋 100個入ハーティング
64,980税込71,478
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Han D HMC●種類:端子●表面処理:コンタクト:金●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:10A●適合電線サイズmm2 Min:0.14mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.37mm2●結線方法:圧着●コード番号:174-1719アズワン品番65-7519-31
ハーティング ヒンジ付きフレーム Han-Modularシリーズ ハーティングハーティング ヒンジ付きフレーム Han-Modularシリーズハーティング
6,298税込6,928特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES ハーティングヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ESハーティング
7,398税込8,138
1袋(10個)
7日以内出荷
形状オスタイプ圧着コンタクト定格電流(A)16適合電線(mm2)2.5材質(コンタクト)銅合金適合電線サイズ14RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(コンタクト)HMC 金メッキストリップ長(mm)7.5
M Coax 50ohm Contact DIN 41626 stra. pcb ハーティングM Coax 50ohm Contact DIN 41626 stra. pcbハーティング
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
Harting 同軸オスコンタクト(メスコネクタ用)です。ストレート 銅合金
仕様●シリーズ:DIN 41612●方向:ストレート●色:金●種類:同軸コンタクト●表面処理:コンタクト:銅合金●コード番号:229-8229アズワン品番65-7630-31
M Coax 75ohm Solder or Crimp Contact DIN ハーティングM Coax 75ohm Solder or Crimp Contact DINハーティング
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
Harting 圧着コンタクト(メスコネクタ用)は、最大動作電流が 0.4 A ですオスコンタクト 銅合金
仕様●シリーズ:DIN 41612●方向:ストレート●色:金●オス/メス:オス●材質:銅合金●コード番号:229-8228アズワン品番65-7629-05
D-SUB コンタクト ソケット 22-20AWG クリンプ ハーティングD-SUB コンタクト ソケット 22-20AWG クリンプハーティング
659税込725
1個
23日以内出荷
仕様適合製品:Harting Han HMC シリーズ D-Sub ハウジング コネクタ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:20AWGアズワン品番65-1638-37
jhm特集
おすすめ人気ランキング