絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • YAGEO(343)
  • RS PRO(197)
  • MURATA(村田製作所)(192)
  • Panasonic(パナソニック)(189)
  • KEMET(166)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(153)
  • omron(オムロン)(130)
  • AMPHENOL(100)
  • フエニックス・コンタクト(86)
  • WURTH ELEKTRONIK(80)
  • 京セラ(69)
  • BINDER(ビンダー)(67)
  • HAMMOND(51)
  • VISHAY(50)
  • STMicro(47)
  • TDK(45)
  • SOURIAU(45)
  • MICROCHIP(41)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(46)
  • 10,000-50,000円(19)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • m16
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ HAN M シリーズ 16B ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタ HAN M シリーズ 16Bハーティング
14,980税込16,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
Harting コネクタハウジング HAN M シリーズ 16 B ハーティングHarting コネクタハウジング HAN M シリーズ 16 Bハーティング
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Harting ヘビーデューティコネクタ HAN M シリーズ 16 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ HAN M シリーズ 16 Bハーティング
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = コネクタフードシリーズ = HAN Mメーカーサイズコード = 16 BIP保護等級 = IP65スレッドサイズ = M32ボディ向き = トップエントリーシリーズ番号 = 1937
ハーティング アキシャルねじ メス Hanシリーズ ねじサイズM3×6 25mm2 16mm2 20.95×48.9mm ハーティングハーティング アキシャルねじ メス Hanシリーズ ねじサイズM3×6 25mm2 16mm2 20.95×48.9mmハーティング
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:アキシャルねじ●オス・メス:メス●電池タイプ:20.95 x 48.9 mm●定格電流:100A●定格電圧:400 V●シリーズ:Han●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●最小ワイヤサイズmm2:16mm2●最大ワイヤサイズmm2:25mm2
ハーティング アキシャルねじ オス Hanシリーズ,1P ねじサイズM3×6,1極 25mm2 16mm2 ハーティングハーティング アキシャルねじ オス Hanシリーズ,1P ねじサイズM3×6,1極 25mm2 16mm2ハーティング
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:アキシャルねじ●オス・メス:オス●電池タイプ:20.95 x 43.8 mm●定格電流:100A●定格電圧:400 V●コンタクト数:1●シリーズ:Han●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●最小ワイヤサイズmm2:16mm2●最大ワイヤサイズmm2:25mm2
Harting ヘビーデューティコネクタ Han B シリーズ 16 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han B シリーズ 16 Bハーティング
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RJ45 モジュラーコネクタ ハーティングRJ45 モジュラーコネクタハーティング
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業用ハブ Harting 16 DIN Rail 100Mbit/s ハーティング産業用ハブ Harting 16 DIN Rail 100Mbit/sハーティング
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
仕様RJ45ポート:16●伝送速度:100Mbit/s●伝送長さ:100m●取り付け:DIN Rail●公称電源電圧:48V dc●寸法:120 x 27.3 x 113.5mm●重量:386g●深さ:27.3mm●高さ:113.5mm●動作温度 Max:+70℃●最大電源電圧:60V dc●動作温度 Min:-40℃●最小電源電圧:9V dc●幅:120mm●シリーズ:Ha-VIS eCon 2000
ハーティング フード Han-Aシリーズ ねじサイズM20 ハーティングハーティング フード Han-Aシリーズ ねじサイズM20ハーティング
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:フード●シリーズ:Han-A●レバー数:1●スレッドサイズ:M20●Han 16A金属製標準フード / ハウジング. Han A金属製標準フード / ハウジング及びカバーには、シングル又はダブルレバーロックシステム機構、ストレート又は角度付き、高レベル又は低レベルの各タイプが用意されています。
Harting ピンコンタクト オス 圧着端子 ハーティングHarting ピンコンタクト オス 圧着端子ハーティング
3,398税込3,738
1袋(10個)
7日以内出荷
Harting ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1.04mm 圧着端子 1袋 25個入 ハーティングHarting ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1.04mm 圧着端子 1袋 25個入ハーティング
3,598税込3,958
1袋(25個)
7日以内出荷
Harting ピンHarting D-Sub 標準シリーズオスピンコンタクトは、コンタクトサイズが 1.0 mm で、ワイヤサイズが 22 → 26 AWG です。このコンタクトはニッケル製で、ニッケルめっきに金めっきが施されています。D-Sub コネクタと併用できます。 注: 関連する圧着工具については、693-1137 を参照してください。ロケータ工具については、747-1670 を参照してください Han R M12 また、センサやアクチュエータをすばやく配線できるすぐに使用できる M12 システムケーブル製品も用意されています。特長と利点圧着終端 長さは 14.2 mm です
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:1.04mm●適合電線サイズ:26 → 22 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:14.2mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:755-3854アズワン品番65-7502-91
ハーティング ハウジング Han Aシリーズ ハーティングハーティング ハウジング Han Aシリーズハーティング
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Housing●範囲:Han 16A●シリーズ:Han A●UL、CSA、SEV、BVS CERCHAR他. Han A直付け型ソケット. Han Aソケット、1つ又は2つの入力、M20
Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ メス 16A 500 V 6 B ハーティングHarting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ メス 16A 500 V 6 Bハーティング
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様Harting Han ES Pressモジュラインサート. Han ES Pressオス及びメスモジュラインサートは、振動に強く、コンタクトは銀めっきで、電流定格は16 Aです。手早く簡単に配線できるケージクランプ端子を備えており、工具は要りません。インサートは0.14 ~ 2.5 mm2のワイヤに対応します。オプションのES Pressプラグインジャンパを使用すると、コネクタ内でコンタクトを手早く簡単にブリッジできます。このジャンパは、モータのスターデルタ接続の実装にも使用できます。Han 16 ES Press及びHan 24 ES Pressモジュラインサートは、Han B、Han M、Han EMC、Han Easy Hood、Han HPRフード及びハウジングと組み合わせて使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ケージクランプ端子で素早く簡単に配線. 耐振動設計. プラグインジャンパを差し込んで、コンタクトのブリッジやモータのスターデルタ接続に対応. 複数の接続が可能. 各種フード及びハウジングと組み合わせて使用可能タイプコネクタインサート取付方式パネルマウントシリーズHan ES Press定格電圧(V)500端子種別ケージクランプ定格電流(A)16範囲Han ES行数2コンタクト数6ポール6Pオス・メスメスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10コンタクトめっき
Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ メス 16A 500 V 24 B ハーティングHarting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ メス 16A 500 V 24 Bハーティング
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
仕様Harting Han ES Pressモジュラインサート. Han ES Pressオス及びメスモジュラインサートは、振動に強く、コンタクトは銀めっきで、電流定格は16 Aです。手早く簡単に配線できるケージクランプ端子を備えており、工具は要りません。インサートは0.14 ~ 2.5 mm2のワイヤに対応します。オプションのES Pressプラグインジャンパを使用すると、コネクタ内でコンタクトを手早く簡単にブリッジできます。このジャンパは、モータのスターデルタ接続の実装にも使用できます。Han 16 ES Press及びHan 24 ES Pressモジュラインサートは、Han B、Han M、Han EMC、Han Easy Hood、Han HPRフード及びハウジングと組み合わせて使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ケージクランプ端子で素早く簡単に配線. 耐振動設計. プラグインジャンパを差し込んで、コンタクトのブリッジやモータのスターデルタ接続に対応. 複数の接続が可能. 各種フード及びハウジングと組み合わせて使用可能タイプコネクタインサートシリーズHan ES Press定格電圧(V)500端子種別ケージクランプ定格電流(A)16範囲Han ESコード(メーカーサイズコード)24B行数2コンタクト数24ポール24Pオス・メスメスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10コンタクトめっき
Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ オス 16A 500 V 24 B ハーティングHarting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ オス 16A 500 V 24 Bハーティング
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
仕様Harting Han ES Pressモジュラインサート. Han ES Pressオス及びメスモジュラインサートは、振動に強く、コンタクトは銀めっきで、電流定格は16 Aです。手早く簡単に配線できるケージクランプ端子を備えており、工具は要りません。インサートは0.14 ~ 2.5 mm2のワイヤに対応します。オプションのES Pressプラグインジャンパを使用すると、コネクタ内でコンタクトを手早く簡単にブリッジできます。このジャンパは、モータのスターデルタ接続の実装にも使用できます。Han 16 ES Press及びHan 24 ES Pressモジュラインサートは、Han B、Han M、Han EMC、Han Easy Hood、Han HPRフード及びハウジングと組み合わせて使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ケージクランプ端子で素早く簡単に配線. 耐振動設計. プラグインジャンパを差し込んで、コンタクトのブリッジやモータのスターデルタ接続に対応. 複数の接続が可能. 各種フード及びハウジングと組み合わせて使用可能タイプコネクタインサート取付方式パネルマウントシリーズHan ES Press定格電圧(V)500端子種別ケージクランプ定格電流(A)16範囲Han ES行数2コンタクト数24ポール24Pオス・メスオスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10コンタクトめっき
DIN41612コネクタ メス Harting 24+7極 3列 5.08 mm 10.16 mm ピッチ ハーティングDIN41612コネクタ メス Harting 24+7極 3列 5.08 mm 10.16 mm ピッチハーティング
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 24 + 7オス・メス = メス行数 = 3ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだローディング列 = d/b/zタイプ = MH 24+7ピッチ = 5.08 mm, 10.16 mmコンタクトめっき = ニッケルに金めっき(電源)、ニッケルにパラジウムニッケル / 金めっき(信号)定格電流 = 15 (Power) A, 6 (Signal) Aコンタクト材質 = 銅合金最大接触抵抗 = 15 (Signal) mΩ, 8 (Power) mΩハウジング材質 = サーモプラスチック
Harting 電源コネクタフード Han-Eco シリーズ 10A 10 A ハーティングHarting 電源コネクタフード Han-Eco シリーズ 10A 10 Aハーティング
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
仕様Han Ecoコネクタフード. HartingのこのHan Ecoフードは、ケーブルグランドとシングルロックレバーを備えています。産業用途でHan-Ecoコネクタとともに使用するガラス繊維強化ポリアミド製のフードです。. 特長と利点. IP65保護等級 動作温度: -40 ℃ → +125 ℃. このシリーズの内容:. 品番 ; 125-6615 125-6615 : サイズ10Aサイドエントリフード、M25グランド付き 品番 ; 125-6858 125-6858 : サイズ10Aトップエントリフード、M20グランド付き 品番 ; 125-6859 125-6859 : サイズ10Aトップエントリフード、M25グランド付き 品番 ; 125-6871 125-6871 : サイズ16Aサイドエントリフード、M20グランド付き 品番 ; 125-6872 125-6872 : サイズ16Aサイドエントリフード、M25グランド付き 品番 ; 125-6873 125-6873 : サイズ16Aトップエントリフード、M20グランド付き 品番 ; 125-6874 125-6874 : サイズ16Aトップエントリフード、M25グランド付きタイプコネクタフードシリーズHan-Eco定格電流(A)10範囲Han
Harting 電源コネクタフード Han-Eco シリーズ 16A 16 A ハーティングHarting 電源コネクタフード Han-Eco シリーズ 16A 16 Aハーティング
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
仕様Han Ecoコネクタフード. HartingのこのHan Ecoフードは、ケーブルグランドとシングルロックレバーを備えています。産業用途でHan-Ecoコネクタとともに使用するガラス繊維強化ポリアミド製のフードです。. 特長と利点. IP65保護等級 動作温度: -40 ℃ → +125 ℃. このシリーズの内容:. 品番 ; 125-6615 125-6615 : サイズ10Aサイドエントリフード、M25グランド付き 品番 ; 125-6858 125-6858 : サイズ10Aトップエントリフード、M20グランド付き 品番 ; 125-6859 125-6859 : サイズ10Aトップエントリフード、M25グランド付き 品番 ; 125-6871 125-6871 : サイズ16Aサイドエントリフード、M20グランド付き 品番 ; 125-6872 125-6872 : サイズ16Aサイドエントリフード、M25グランド付き 品番 ; 125-6873 125-6873 : サイズ16Aトップエントリフード、M20グランド付き 品番 ; 125-6874 125-6874 : サイズ16Aトップエントリフード、M25グランド付きタイプコネクタフードシリーズHan-Eco定格電流(A)16範囲Han
ハーティング ケーブルグランド金属 HAN Compactシリーズ ハーティングハーティング ケーブルグランド金属 HAN Compactシリーズハーティング
2,198税込2,418
1個ほか
7日以内出荷
ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 16 B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 16 Bハーティング
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
Han-Eco Bハウジング及びフード
仕様●タイプ:フード●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M32●メーカーサイズコード:16B●IP保護等級:IP66●サイズ:16B●コード番号:183-7070アズワン品番65-7483-65
ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 16 B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 16 Bハーティング
8,698税込9,568
1個
欠品中
Han-Eco Bハウジング及びフード
仕様●タイプ:フード●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M32●メーカーサイズコード:16B●IP保護等級:IP66●サイズ:16B●コード番号:183-7067アズワン品番65-7483-42
ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 16 B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 16 Bハーティング
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
Han-Eco Bハウジング及びフード
ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 16 B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 16 Bハーティング
8,098税込8,908
1個
7日以内出荷
Han-Eco Bハウジング及びフード
仕様●タイプ:フード●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M25●メーカーサイズコード:16B●IP保護等級:IP66●サイズ:16B●コード番号:183-7063アズワン品番65-7483-68
ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 16 B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 16 Bハーティング
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
Han-Eco Bハウジング及びフード
仕様●タイプ:フード●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M32●メーカーサイズコード:16B●IP保護等級:IP66●サイズ:16B●コード番号:183-7064アズワン品番65-7554-86
ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 16 B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 16 Bハーティング
8,098税込8,908
1個
7日以内出荷
Han-Eco Bハウジング及びフード
仕様●タイプ:フード●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M25●メーカーサイズコード:16B●IP保護等級:IP66●接続方向:トップエントリー●コード番号:183-7059アズワン品番65-7566-64
ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 16 B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 16 Bハーティング
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
Han-Eco Bハウジング及びフード
ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 16 B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 16 Bハーティング
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
Han-Eco Bハウジング及びフード
Harting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ メス 16A 500 V ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ メス 16A 500 Vハーティング
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 16タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Eメーカーサイズコード = 16 A定格電圧 = 500 Vジェンダー = メス行数 = 2スレッドサイズ = M3 x 10ポール形式 = 16P+E
Harting コネクタハウジング Han B シリーズ 16 B ハーティングHarting コネクタハウジング Han B シリーズ 16 Bハーティング
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 16 B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 16 Bハーティング
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Han-Eco Bハウジング及びフード
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M25●実装タイプ:表面実装●メーカーサイズコード:16B●IP保護等級:IP66●サイズ:16B●コード番号:183-7058アズワン品番65-7482-94
ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 16 B ハーティングヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 16 Bハーティング
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Han-Eco Bハウジング及びフード
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M32●実装タイプ:表面実装●メーカーサイズコード:16B●IP保護等級:IP66●サイズ:16B●コード番号:183-7072アズワン品番65-7482-78
Harting ヘビーデューティコネクタ HAN HV E シリーズ 16 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ HAN HV E シリーズ 16 Bハーティング
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = コネクタフードシリーズ = Han Hv Eメーカーサイズコード = 16 BIP保護等級 = IP65スレッドサイズ = M25シリーズ番号 = 1934
Harting ソケットコンタクト メス 圧着端子 ハーティングHarting ソケットコンタクト メス 圧着端子ハーティング
2,698税込2,968
1袋(10個)
7日以内出荷
Harting ピンコンタクト サイズ:1.5mm オス 圧着端子 ハーティングHarting ピンコンタクト サイズ:1.5mm オス 圧着端子ハーティング
3,598税込3,958
1袋(10個)
7日以内出荷