絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(127)
  • MICROCHIP(100)
  • 東洋技研(96)
  • AMPHENOL(57)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(56)
  • サトーパーツ(43)
  • ABB(43)
  • VISHAY(40)
  • 渡辺電機工業(40)
  • 三菱電機(38)
  • 日東工業(33)
  • IDEC(和泉電気)(32)
  • 東芝(29)
  • 富士電機(26)
  • フエニックス・コンタクト(26)
  • omron(オムロン)(24)
  • SIEMENS(23)
  • ダイヤトレンド(22)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(21)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(14)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Harting HARTING PushPull シリーズ 電源コネクタ プラグ 3P ケーブルマウント 16A ハーティングHarting HARTING PushPull シリーズ 電源コネクタ プラグ 3P ケーブルマウント 16Aハーティング
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様ポール形式 = 3Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 250 Vオス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電流 = 16A端子方法 = 圧着コンタクト材質 = 銅合金ハウジング材質 = サーモプラスチックケーブル径 = 10mmコンタクトめっき = ニッケルの上に金動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃シリーズ番号 = 09461
Harting HARTING PushPull シリーズ 電源コネクタ ソケット 3P ケーブルマウント 16A ハーティングHarting HARTING PushPull シリーズ 電源コネクタ ソケット 3P ケーブルマウント 16Aハーティング
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様ポール形式 = 3Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 250 Vオス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電流 = 16A端子方法 = 圧着コンタクト材質 = 銅合金ハウジング材質 = サーモプラスチックケーブル径 = 10mmコンタクトめっき = ニッケルの上に金動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃シリーズ番号 = 09462
ハーティング アキシャルねじ オス Hanシリーズ,1P ねじサイズM3×6,1極 25mm2 16mm2 ハーティングハーティング アキシャルねじ オス Hanシリーズ,1P ねじサイズM3×6,1極 25mm2 16mm2ハーティング
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:アキシャルねじ●オス・メス:オス●電池タイプ:20.95 x 43.8 mm●定格電流:100A●定格電圧:400 V●コンタクト数:1●シリーズ:Han●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●最小ワイヤサイズmm2:16mm2●最大ワイヤサイズmm2:25mm2
RJ45 モジュラーコネクタ ハーティングRJ45 モジュラーコネクタハーティング
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
電源コネクタインサート Han A シリーズ オス 3極 10A 600 V ハーティング電源コネクタインサート Han A シリーズ オス 3極 10A 600 Vハーティング
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。UL、CSA、SEV「サイズ」32Aハウジング(代表品番 ; 363-7964 363-7964 )には、2つの16P + Eインサートが収容されます。Han ARインサートHartingコンタクトインサートには幅広い用途があります。任意の極数、電圧、定格電流に合わせてインサートを選びます。薄型構造 極数: 3-16 (ねじ接続)
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:10A●シリーズ:Han A●オス/メス:オス●ポール形式:3P+E●定格電圧:600 V●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:スクリュー●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:181-0858アズワン品番65-7583-27
Harting ヘビーデューティコネクタ Han E HMC シリーズ メス 16極 16A 500 V 16 E ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han E HMC シリーズ メス 16極 16A 500 V 16 Eハーティング
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 16タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han E HMCメーカーサイズコード = 16 E定格電圧 = 500 Vオス・メス = メス行数 = 2ポール形式 = 16P+E
Harting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ メス 16A 500 V ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ メス 16A 500 Vハーティング
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 16タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Eメーカーサイズコード = 16 A定格電圧 = 500 Vジェンダー = メス行数 = 2スレッドサイズ = M3 x 10ポール形式 = 16P+E
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han ES シリーズ メス 16極 16A 600 V 32B ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタ Han ES シリーズ メス 16極 16A 600 V 32Bハーティング
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 16タイプ = インサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han ES取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 600 Vオス・メス = メス端子方法 = ケージクランプ行数 = 2ボディ向き = ストレートポール形式 = 16Pコンタクト材質 = 銅合金
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han ES シリーズ オス 16極 16A 600 V 32B ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタ Han ES シリーズ オス 16極 16A 600 V 32Bハーティング
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 16タイプ = インサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han ES取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 600 Vオス・メス = オス端子方法 = ケージクランプ行数 = 2ボディ向き = ストレートポール形式 = 16Pコンタクト材質 = 銅合金
Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ オス 16A 500 V 16 B ハーティングHarting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ オス 16A 500 V 16 Bハーティング
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
仕様Harting Han ES Pressモジュラインサート. Han ES Pressオス及びメスモジュラインサートは、振動に強く、コンタクトは銀めっきで、電流定格は16 Aです。手早く簡単に配線できるケージクランプ端子を備えており、工具は要りません。インサートは0.14 ~ 2.5 mm2のワイヤに対応します。オプションのES Pressプラグインジャンパを使用すると、コネクタ内でコンタクトを手早く簡単にブリッジできます。このジャンパは、モータのスターデルタ接続の実装にも使用できます。Han 16 ES Press及びHan 24 ES Pressモジュラインサートは、Han B、Han M、Han EMC、Han Easy Hood、Han HPRフード及びハウジングと組み合わせて使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ケージクランプ端子で素早く簡単に配線. 耐振動設計. プラグインジャンパを差し込んで、コンタクトのブリッジやモータのスターデルタ接続に対応. 複数の接続が可能. 各種フード及びハウジングと組み合わせて使用可能タイプコネクタインサート取付方式パネルマウントシリーズHan ES Press定格電圧(V)500端子種別ケージクランプ定格電流(A)16範囲Han ES行数2コンタクト数16ポール16Pオス・メスオスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10コンタクトめっき
ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ オス 3極 16A 400 V 1A 09100033205 ハーティングヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ オス 3極 16A 400 V 1A 09100033205ハーティング
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
インサート、圧着終端、オス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 16 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 3、導体断面積: 0.14 → 4mm 2、シングルロックレバー
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:16A●シリーズ:Han 1A●オス/メス:オス●ポール形式:3P+E●範囲:Han●定格電圧:400 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1480アズワン品番65-7775-32
ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ オス 3極 16A 400 V 1A 09100033200 ハーティングヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ オス 3極 16A 400 V 1A 09100033200ハーティング
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
インサート、圧着終端、オス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 16 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 3、導体断面積: 0.14 → 4mm 2、スナップイン式ラッチ
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:16A●シリーズ:Han 1A●オス/メス:オス●ポール形式:3P+E●範囲:Han●定格電圧:400 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1471アズワン品番65-7748-41
ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ メス 3極 16A 400 V 1A 09100033305 ハーティングヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ メス 3極 16A 400 V 1A 09100033305ハーティング
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
インサート、圧着終端、メス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 16 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 3、導体断面積: 0.14 → 4mm 2、シングルロックレバー
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:16A●シリーズ:Han 1A●オス/メス:メス●ポール形式:3P+E●範囲:Han●定格電圧:400 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1481アズワン品番65-7775-81
ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ メス 3極 16A 400 V 1A 09100033300 ハーティングヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ メス 3極 16A 400 V 1A 09100033300ハーティング
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
インサート、圧着終端、オス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 16 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 3、導体断面積: 0.14 → 4mm 2、スナップイン式ラッチ
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:16A●シリーズ:Han 1A●オス/メス:メス●ポール形式:3P+E●範囲:Han●定格電圧:400 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1472アズワン品番65-7587-36
Harting ヘビーデューティコネクタ Han EEE HMC シリーズ メス 40極 16A 500 V 16 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han EEE HMC シリーズ メス 40極 16A 500 V 16 Bハーティング
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 40タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han EEE HMCメーカーサイズコード = 16 B定格電圧 = 500 Vオス・メス = メス行数 = 8ポール形式 = 40P+E
Harting ヘビーデューティコネクタ Han D HMC シリーズ メス 40極 10A 250 V 16 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han D HMC シリーズ メス 40極 10A 250 V 16 Bハーティング
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 40タイプ = コネクタインサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han D HMCメーカーサイズコード = 16 B定格電圧 = 250 Vオス・メス = メス行数 = 4ポール形式 = 40P+E
Harting ヘビーデューティコネクタ Han D HMC シリーズ オス 40極 10A 250 V 16 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han D HMC シリーズ オス 40極 10A 250 V 16 Bハーティング
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 40タイプ = コネクタインサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han D HMCメーカーサイズコード = 16 B定格電圧 = 250 Vオス・メス = オス行数 = 4ポール形式 = 40P+E
Harting ヘビーデューティコネクタ Han EEE HMC シリーズ オス 40極 16A 500 V 16 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han EEE HMC シリーズ オス 40極 16A 500 V 16 Bハーティング
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 40タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han EEE HMCメーカーサイズコード = 16 B定格電圧 = 500 Vオス・メス = オス行数 = 8ポール形式 = 40P+E
RJコネクタ Harting ハーティングRJコネクタ Hartingハーティング
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
Harting ヘビーデューティコネクタ Han-Com シリーズ メス 18極 40A 690 V 16 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han-Com シリーズ メス 18極 40A 690 V 16 Bハーティング
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 18タイプ = コネクタインサート定格電流 = 40Aシリーズ = Han-Comメーカーサイズコード = 16 B定格電圧 = 690 Vオス・メス = メスIP保護等級 = IP65行数 = 3ポール形式 = 18P+E
Harting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ オス 16A 500 V ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ オス 16A 500 Vハーティング
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 6タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Eメーカーサイズコード = 16 A定格電圧 = 500 Vジェンダー = オス行数 = 2スレッドサイズ = M3 x 10ポール形式 = 6P+E
vp16 継手特集
おすすめ人気ランキング