絞り込み
ブランド
  • CHINO(チノー)
  • RS PRO(137)
  • omron(オムロン)(45)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(39)
  • azbil(旧:山武)(31)
  • 渡辺電機工業(19)
  • MICROCHIP(18)
  • 神港テクノス(9)
  • Electrotherm(9)
  • 日本電測(8)
  • Correge(8)
  • アズワン(7)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • シマデン(7)
  • testo(テストー)(6)
  • フエニックス・コンタクト(6)
  • 三菱電機(5)
  • JUMO(5)
  • シュナイダーエレクトリック(5)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(23)
  • 50,000-100,000円(11)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • pt1000 温度
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル指示調節計 H96×W96×D147mm DBシリーズ CHINO(チノー)デジタル指示調節計 H96×W96×D147mm DBシリーズCHINO(チノー)
72,980税込80,278
1台
当日出荷から12日以内出荷
ロングセラーモデルであった旧DB1000シリーズの機能を引き継いだ新DB1000シリーズです。 精度0.1%、サンプリング周期0.1秒、96×96mmサイズで温度調節計に求められる一般的な機能をほぼ網羅したオールインワンタイプです。
材質難燃性ポリカーボネートグレー取付パネル埋込質量(g)約450入力種類フルマルチレンジ精度(基準点補償)K、E、J、T、N、PlatinelⅡ・・・±0.5℃または±20μV相当値のいずれか大きいほうその他:±1.0℃または±40μV相当値のいずれか大きいほう定格電源電圧100-240V AC、50/60Hz使用周囲温度(℃)-10~50直流電圧±10mV、±20mV、±50mV、±100mV、±5V、±10Vサンプリング周期約0.1秒精度定格入力スパンの±0.1%±1digit熱電対B、R、S、K、E、J、Tなど設定値(調節)PID8種 P:0~999.9%(0の場合は2位置式動作)、I:0~9999秒(0の時、積分動作なし)、 D:0~9999秒直流電流(mA)20最大消費電力(VA)15サイズ(mm)H96×W96×D147表示素子第1表示部:LED、第2表示部:LCD(バックライト付)108×24ドット抵抗体(測温)Pt100、JPt100など使用湿度範囲(%RH)10~90警報出力点数(点)4
測温抵抗体温度センサ CHINO(チノー)測温抵抗体温度センサCHINO(チノー)
19,980税込21,978
1セット
14日以内出荷から27日以内出荷
測温抵抗体
測定範囲(℃)-50~300仕様汎用形、測温抵抗体用接続導線、軟質ビニール 1.2m温度測定範囲(℃)-50~300接続ケーブル3線式接続導線許容差JISクラスA素子Pt100
速感形測温抵抗体温度センサ CHINO(チノー)速感形測温抵抗体温度センサCHINO(チノー)
24,980税込27,478
1セット
14日以内出荷から27日以内出荷
速感形測温抵抗体
測定範囲(℃)-50~300素子Pt100Ωシース部寸法(Φmm×mm)Φ1.6×300
表面温度測定用測温抵抗体・R060 CHINO(チノー)表面温度測定用測温抵抗体・R060CHINO(チノー)
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷から26日以内出荷
リード線(m)2素子Pt100
シース測温抵抗体(ヘッドレス形) CHINO(チノー)シース測温抵抗体(ヘッドレス形)CHINO(チノー)
19,980税込21,978
1本
21日以内出荷
材質保護管:SUS316形状保護管:ストレート形形式NRHS1-0
速感形測温抵抗体温度センサ CHINO(チノー)速感形測温抵抗体温度センサCHINO(チノー)
21,980税込24,178
1セット
14日以内出荷から27日以内出荷
速感測温抵抗体
測定範囲(℃)-50~300仕様汎用形、測温抵抗体用接続導線、軟質ビニール 1.2m温度測定範囲(℃)-50~300接続ケーブル3線式接続導線許容差JISクラスA素子Pt100シース部寸法(Φmm×mm)1.6×150
微細管形測温抵抗体・R003 CHINO(チノー)微細管形測温抵抗体・R003CHINO(チノー)
21,980税込24,178
1本
26日以内出荷
材質保護管:SUS316形式R003-3接続接続導線:WY34 3m付素子Pt100
保護管付測温抵抗体 CHINO(チノー)保護管付測温抵抗体CHINO(チノー)
10,980税込12,078
1本
21日以内出荷
材質保護管:SUS304形状保護管:ストレート形
気体温度測定用測温抵抗体 CHINO(チノー)気体温度測定用測温抵抗体CHINO(チノー)
13,980税込15,378
1本
21日以内出荷から26日以内出荷
配管用コントローラ(本体 CHINO(チノー)配管用コントローラ(本体CHINO(チノー)
18,980税込20,878
1台
15日以内出荷
配管用温度コントローラLH100/LH110は、スリムな本体にSSRを内蔵した調節計です。
出力トライアック出力(ゼロクロス)入力点数1点機能AUTO/MANUAL、RUN/READY、内蔵リレーON/OFF入力信号熱電対・・・K、J/測温抵抗体・・・Pt100、無電圧接点またはオープンコレクタ測定レンジ0~800℃(共通)精度定格測定レンジの±0.2% FS±1digit制御周期約0.1秒負荷電流(A)許容:7温度補償精度基準点:±2周期パルス:0.5~180秒、入力取込:約0.1秒
配管用コントローラ(本体・防湿処理 CHINO(チノー)配管用コントローラ(本体・防湿処理CHINO(チノー)
22,980税込25,278
1台
15日以内出荷
配管用温度コントローラLH100/LH110は、スリムな本体にSSRを内蔵した調節計です。
出力トライアック出力(ゼロクロス)入力点数1点機能AUTO/MANUAL、RUN/READY、内蔵リレーON/OFF入力信号熱電対・・・K、J/測温抵抗体・・・Pt100、無電圧接点またはオープンコレクタ測定レンジ0~800℃(共通)精度定格測定レンジの±0.2% FS±1digit制御周期約0.1秒負荷電流(A)許容:7温度補償精度基準点:±2周期パルス:0.5~180秒、入力取込:約0.1秒
マグネットセンサ・R400・ER401 CHINO(チノー)マグネットセンサ・R400・ER401CHINO(チノー)
71,980税込79,178
1本
21日以内出荷から36日以内出荷
長さ(m)導線:2m付(WY34)測定範囲(℃)0~60
汎用形測温抵抗体・RN CHINO(チノー)汎用形測温抵抗体・RNCHINO(チノー)
24,980税込27,478
1セット
24日以内出荷
保護管SUS304 Φ4.8
気体温度測定用センサ CHINO(チノー)気体温度測定用センサCHINO(チノー)
28,980税込31,878
1セット
32日以内出荷
素子Pt100クラスA
配管表面温度測定用センサ・R420 CHINO(チノー)配管表面温度測定用センサ・R420CHINO(チノー)
95,980税込105,578
1セット
24日以内出荷
形式R420-32F測定範囲(℃)0~60素子Pt100
気体温度測定用測温抵抗体 CHINO(チノー)気体温度測定用測温抵抗体CHINO(チノー)
25,980税込28,578
1セット
24日以内出荷から32日以内出荷
マグネットセンサ・R400・ER401 CHINO(チノー)マグネットセンサ・R400・ER401CHINO(チノー)
84,980税込93,478
1セット
24日以内出荷から32日以内出荷
長さ(m)導線:2付(WY34)測定範囲(℃)0~60
シース測温抵抗体(ヘッドレス形) CHINO(チノー)シース測温抵抗体(ヘッドレス形)CHINO(チノー)
31,980税込35,178
1セット
24日以内出荷
材質保護管:SUS316形状保護管:ストレート形形式NRHS1-0
汎用形測温抵抗体・RN CHINO(チノー)汎用形測温抵抗体・RNCHINO(チノー)
12,980税込14,278
1本
21日以内出荷
保護管SUS304 Φ4.8
気体温度測定用センサ CHINO(チノー)気体温度測定用センサCHINO(チノー)
16,980税込18,678
1本
26日以内出荷
素子Pt100クラスA
保護管付測温抵抗体 CHINO(チノー)保護管付測温抵抗体CHINO(チノー)
22,980税込25,278
1セット
24日以内出荷
材質保護管:SUS304形状保護管:ストレート形
ヘッドレス形測温抵抗体・R005 CHINO(チノー)ヘッドレス形測温抵抗体・R005CHINO(チノー)
11,980税込13,178
1本
21日以内出荷
微細管形測温抵抗体・R003 CHINO(チノー)微細管形測温抵抗体・R003CHINO(チノー)
33,980税込37,378
1セット
32日以内出荷
材質保護管:SUS316形式R003-3接続接続導線:WY34 3m付素子Pt100
表面温度測定用測温抵抗体・R060 CHINO(チノー)表面温度測定用測温抵抗体・R060CHINO(チノー)
25,980税込28,578
1セット
32日以内出荷
リード線(m)2素子Pt100
配管表面温度測定用センサ・R420 CHINO(チノー)配管表面温度測定用センサ・R420CHINO(チノー)
82,980税込91,278
1本
21日以内出荷
付属品導線:2m付(WY34)形式R420-32F測定範囲(℃)0~60素子Pt100
ヘッドレス形測温抵抗体・R005 CHINO(チノー)ヘッドレス形測温抵抗体・R005CHINO(チノー)
23,980税込26,378
1セット
24日以内出荷
シース測温抵抗体(端子箱形) CHINO(チノー)シース測温抵抗体(端子箱形)CHINO(チノー)
19,980税込21,978
1本
21日以内出荷
材質保護管:SUS316形状保護管:ストレート形形式NRZS1-0
シース測温抵抗体(端子箱形) CHINO(チノー)シース測温抵抗体(端子箱形)CHINO(チノー)
32,980税込36,278
1セット
24日以内出荷
材質保護管:SUS316形状保護管:ストレート形形式NRZS1-0