絞り込み
ブランド
  • OSRAM
  • モノタロウ(68)
  • RS PRO(14,357)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,817)
  • Panasonic(パナソニック)(7,459)
  • AMPHENOL(5,764)
  • VISHAY(5,215)
  • フエニックス・コンタクト(4,269)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,044)
  • 日本モレックス(molex)(3,673)
  • SIEMENS(3,377)
  • omron(オムロン)(3,369)
  • 河村電器産業(3,039)
  • YAGEO(2,839)
  • シュナイダーエレクトリック(2,783)
  • KEMET(2,552)
  • BOURNS(2,120)
  • MICROCHIP(2,082)
  • onsemi(2,072)
  • SAMTEC(2,061)
  • IDEC(和泉電気)(2,013)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
171件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 3014 1袋 100個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 白 表面実装 3014 1袋 100個入OSRAM
1,698税込1,868
1袋(100個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors 製の TOPLED E3014 シリーズは、コンパクトな形式で広角照射が可能で、スクリーンバックライト用の最小 LED の 1 つです。色温度は 8000 K です均質な照明用途向けに、軽めのガイドへの注入に最適です。サファイア上にチップ技術 InGaN 腐食耐性クラス 1B 動作温度範囲: -40 → 85 ℃
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3014●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:KW DCLMS2アズワン品番65-7241-72
フォトダイオード 赤外線 20 ° Si スルーホール実装 5mm package OSRAMフォトダイオード 赤外線 20 ° Si スルーホール実装 5mm packageOSRAM
179税込197
1個
7日以内出荷
PINフォトダイオード-T-13/4(5mm)パッケージSRAMOptoSemiconductorsのPINフォトダイオードファミリは、標準のT-13/4(5mm)スルーホールパッケージに収められています。1x1mm2の放射検出面積があります。T-13/4パッケージのフォトダイオードは、短いスイッチング時間を実現します。高速フォトインタラプタ、産業電子機器、制御及び駆動回路などに最適です。
仕様●検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:900nm●パッケージタイプ:T-1 3/4●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:800nm●最大検出波長:1100nm●長さ:5.9mm●幅:5.9mm●高さ:9mm●ピークフォト感度:0.59A/W●極性:順方向アズワン品番65-7246-56
Osram 7511 自動車用白熱ランプ OSRAMOsram 7511 自動車用白熱ランプOSRAM
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Osram 5627 自動車用白熱ランプ OSRAMOsram 5627 自動車用白熱ランプOSRAM
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PINフォトダイオード 63 ° Si 表面実装 1袋 10個入 OSRAMPINフォトダイオード 63 ° Si 表面実装 1袋 10個入OSRAM
2,598税込2,858
1袋(10個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors IR カットシリコン PIN フォトダイオードには、透明エポキシパッケージが付属しています。外形寸法は小さくなっています。リフローはんだ付けに最適 ESD 1.5 kV
仕様●ピーク感度波長:635nm●実装タイプ:表面実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●半値幅感度角度:63 °●コード番号:201-9554アズワン品番65-7258-90
LGA OSRAMLGAOSRAM
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様●パッケージタイプ:LGA●コード番号:200-9480アズワン品番65-7244-59
950 Typ. nm 赤外線発光ダイオード 1.6 x 1.6 x 0.75mm 1.15 標準 W 1袋 5個入 OSRAM950 Typ. nm 赤外線発光ダイオード 1.6 x 1.6 x 0.75mm 1.15 標準 W 1袋 5個入OSRAM
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●ピーク波長:950 (Typ.)nm●放射束:1.15 (標準)W●放射強度:280mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:65°●LED数:1●ピン数:2●寸法:1.6 x 1.6 x 0.75mm●レンズ形状:正方形●シリーズ:OSLONR P1616●LED材質:シリコン樹脂●最大供給電圧:4V●コード番号:196-1110アズワン品番65-7257-72
860nm 赤外線発光ダイオード 3 mm 砲弾型 T-1 3 x 5.2mm 70mW 1袋 2000個入 OSRAM860nm 赤外線発光ダイオード 3 mm 砲弾型 T-1 3 x 5.2mm 70mW 1袋 2000個入OSRAM
139,800税込153,780
1袋(2000個)
7日以内出荷
Osramスルーホール3 mm (T-1)赤外線エミッタOsram Opto Semiconductorsの赤外線(IR)エミッタ製品は、標準の3 mm (T-1)スルーホールプラスチックパッケージに収められています。 このうちの一部の赤外線LEDは、シリコン光検出器とスペクトルが一致しています。
仕様●ピーク波長:860nm●パッケージタイプ:3 mm (T-1)●放射束:70mW●放射強度:200mW/sr●実装タイプ:スルーホール実装●指向半値角:±13°●LED数:1●ピン数:2●寸法:3 x 5.2mm●レンズ形状:砲弾型●コード番号:912-8536アズワン品番65-7248-54
レーザダイオード 赤外線 QFN OSRAMレーザダイオード 赤外線 QFNOSRAM
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
The OSRAM Opto Semiconductors featuring 940 nm Multi-Mode VCSEL Power ArrayDesigned for Sensor Field of InterestANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 2) Very small SMT package VCSEL power array High optical power IR Laser with photodiode
レーザダイオード 3ピン 赤外線 TO-56 OSRAMレーザダイオード 3ピン 赤外線 TO-56OSRAM
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
仕様●ピーク波長:905nm●レーザータイプ:ダイオード●光出力パワー:65000mW●ピン数:3●実装タイプ:スルーホール実装●レーザー色:赤外線●パッケージタイプ:TO-56●コード番号:234-7955アズワン品番65-7256-66
レーザダイオード 1ピン 赤外線 OSRAMレーザダイオード 1ピン 赤外線OSRAM
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors レーザーダイオードは、1 → 100 ns の短絡レーザーパルスに適しています。出力電力は 120 W です。動作温度範囲は -40 → 105 ℃ ですこの製品は、3D 検出、CCTV 監視、産業オートメーション(機械制御、光バリア、Vision Controls )で使用します。レーザー Wavelength 905 nm (波長 905 nm ) 1 チャンネルパルスレーザーモジュールです SMT デバイス
仕様●ピーク波長:905nm●光出力パワー:120000mW●ピン数:1●実装タイプ:表面実装●レーザー色:赤外線●コード番号:202-0462アズワン品番65-7258-96
ハイパワーLED 白 表面実装 SMD 1セット 4500個入 OSRAMハイパワーLED 白 表面実装 SMD 1セット 4500個入OSRAM
179,800税込197,780
1セット(4500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4500個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:241-0391アズワン品番65-7233-38
Opto Semiconductors ハイパワーLED ハイパーレッド 表面実装 SMTセラミック 1袋 5個入 OSRAMOpto Semiconductors ハイパワーLED ハイパーレッド 表面実装 SMTセラミック 1袋 5個入OSRAM
2,798税込3,078
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●LED色:ハイパーレッド●パッケージタイプ:SMTセラミック●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:1.8 → 2.2 V●シリーズ:OSLON Square●コード番号:234-1895アズワン品番65-7229-69
Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 PLCC-4 1セット 2000個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 緑 表面実装 PLCC-4 1セット 2000個入OSRAM
279,800税込307,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:緑●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:Power TOPLED●コード番号:223-8187アズワン品番65-7248-03
Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 1セット 4000個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 緑 表面実装 1セット 4000個入OSRAM
129,800税込142,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors の角形パッケージは、アウトラインがわずか 2 mm で、極めて優れた性能と小さなフットプリントを兼ね備えています。集中型チップにより、光学システムに簡単に統合できます。さまざまなメインカラーとホワイトポイントを用意しているので、さまざまな用途に柔軟に対応できます。パッケージ:白色 SMT パッケージ、無色透明シリコン樹脂 チップテクノロジー: UX:3 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色: dom:528 nm (トゥルーグリーン) ESD : 2 kV (ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 2 )に準拠
仕様●入数:1リール(4000個入り)●LED色:緑●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:SYNIOS S2222●コード番号:203-4995アズワン品番65-7257-95
Opto Semiconductors LED 緑 赤 表面実装 PLCC-6 1セット 4000個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 緑 赤 表面実装 PLCC-6 1セット 4000個入OSRAM
239,800税込263,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors LED は、フルカラー RG 用途向けに特別に設計されています。6 リード技術により、各チップを独立して駆動することで、色刺激の加法的な混合が可能になります。建築又はガーデン照明、エリアライト、ムード照明、ビル管理、電子機器で使用されます。 産業オートメーション、ゲーム、アミューズメント、ギャンブル、および vms 。リフローはんだ付けに対応しています 最大 500 V の ESD 耐性があります
仕様●入数:1リール(4000個入り)●LED色:緑,赤●パッケージタイプ:PLCC 6●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2.05 V 、2.65 V●シリーズ:DISPLIX P3333●コード番号:224-9955アズワン品番65-7248-89
Opto Semiconductors LED 表面実装 2835 1袋 25個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 表面実装 2835 1袋 25個入OSRAM
2,698税込2,968
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:8●順方向電圧:1.7 V●コード番号:210-4165アズワン品番65-7240-91
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 SMD 1セット 1500個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 白 表面実装 SMD 1セット 1500個入OSRAM
109,800税込120,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
最新の Duris R S 8 世代 LED は、優れた有効性性能と DLC プレミアムライフタイムの組み合わせです。この 5050 リードフレームパッケージは、屋外業務用照明、高ベイ、街灯、エリアライト、投光照明向けの高効率でコンパクトな照明設計に最適なソリューションです。パッケージ: 白色SMTパッケージ、着色拡散シリコン樹脂 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色温度: 2700 → 5000 K CRI: 80 (最小) ESD: 2 kV 光束:標準 184 lm @ 3000 K 発光効率:標準 184 lm/W @ 3000 K 用途 ハイベイ産業用 道路、トンネル、屋外
仕様●入数:1リール(1500個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:23.2 V●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:170→ → 240 lm●レンズ形状:正方形●シリーズ:Duris S8●コード番号:187-1571アズワン品番65-7247-65
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 3014 1袋 100個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 白 表面実装 3014 1袋 100個入OSRAM
1,698税込1,868
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3014●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:KW DCLMS2●コード番号:212-1195アズワン品番65-7241-67
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 3014 1セット 3000個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 白 表面実装 3014 1セット 3000個入OSRAM
31,980税込35,178
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:3014●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:KW DCLMS2●コード番号:212-1191アズワン品番65-7240-69
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 5個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 5個入OSRAM
789税込868
1袋(5個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors QFN 5050 LED タイプで、DLC プレミアム永久評価の優れた有効性能により、5050 シリーズの幅広いラインアップを実現しています。この OSCONIQ S 5050 リードフレームパッケージは、優れた腐食保護機能を備えた他のレベルの堅牢性の安定性を提供し、屋外の業務用照明の適合性をさらに高めています。パッケージは、白色 SMT パッケージと着色拡散樹脂です 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色温度: 3000 → 6500 K
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:22.1 V●シリーズ:GW Q9LR31.PM●コード番号:215-1036アズワン品番65-7236-07
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入OSRAM
3,798税込4,178
1袋(50個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors LED は、車載用途での高品質の白色用途向けに特別に設計され、4000 K の色温度と 45 → 71 lm の光束を実現しています。InGaN on Sapphire チップ技術 耐腐食性クラス: 3B AEC-Q200 認定済みです
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.1 V●シリーズ:KW DSLP31.CC●コード番号:211-6780アズワン品番65-7242-85
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入OSRAM
3,398税込3,738
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.1 V●シリーズ:KW DSLP31.CC●コード番号:211-6755アズワン品番65-7241-17
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入OSRAM
3,998税込4,398
1袋(50個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors LED は、車載用途での高品質の白色用途向けに特別に設計されており、色温度は 3500 → 71 lm となっています。InGaN on Sapphire チップ技術 耐腐食性クラス: 3B AEC-Q200 認定済みです
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.1 V●シリーズ:KW DSLP31.CC●コード番号:211-6783アズワン品番65-7242-18
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入OSRAM
2,098税込2,308
1袋(50個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors LED は、周囲光に対して優れた光質を発揮するだけでなく、高 CRI の専用蛍光体を使用して優れた演色性を発揮します。色温度は 2700 K です。EPI_Sapphire チップ・テクノロジー 腐食耐性クラス: 2B AEC-Q200 認定済みです 非常に小さな色と輝度の入れ物です シングル及びマルチライトポイント用途に対応( Matrix )
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 → 3.6 V●シリーズ:KW DELSS2.CC●コード番号:211-6752アズワン品番65-7241-20
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入OSRAM
2,498税込2,748
1袋(50個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors OSCONIQ R E 2835 シリーズのシアン色強化 LED は、メラトニンの生産を抑制する特殊なスペクトルを備えています。 これは、サーラディアン照明設計における照明設計者の勝利を可能にするために開発された製品です。 この LED により、効率性、耐用期間、手頃な価格で 3030 プラットフォームに移行することができます。白色 SMT パッケージ、着色拡散樹脂 120 ° の標準放射(ランベルトエミッタ) 色温度は 3000 K です ESD 保護: 2 kVANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 2 )に準拠 光束範囲は 125.0 lm → 155.0 lm です 発光効率:標準 157 lm/W
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:6.4 V●シリーズ:OSCONIQ E 2835●コード番号:225-0681アズワン品番65-7249-34
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 10個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 10個入OSRAM
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:GW PLLRA1.CM●コード番号:215-0993アズワン品番65-7239-18
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1セット 4500個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 白 表面実装 1セット 4500個入OSRAM
479,800税込527,780
1セット(4500個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors OSCONIQ R C 2424 は、モノクロ色を必要とする屋内及び屋外照明用途向けの最先端この新タイプによって新しい用途が生まれるとともに、既存のOSRAM Opto SemiconductorsのLEDカラーポートフォリオにも完全に適合します。標準 放射は 120 ° (ランベルトエミッタ) 色温度: 2700 → 6500 K CRI : 90 (最小)、92 (標準) ESD : 8 kV (ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 3B )に準拠
仕様●入数:1リール(4500個入り)●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:GW PLLRA1.EM●コード番号:215-1001アズワン品番65-7235-72
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1セット 4500個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 白 表面実装 1セット 4500個入OSRAM
439,800税込483,780
1セット(4500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4500個入り)●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:GW PLLRA1.PM●コード番号:215-1029アズワン品番65-7239-74
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1セット 2000個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 白 表面実装 1セット 2000個入OSRAM
30,980税込34,078
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:TOPLED E1608●コード番号:203-4975アズワン品番65-7258-19
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 0402 1袋 25個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 白 表面実装 0402 1袋 25個入OSRAM
999税込1,099
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:0402●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:CHIP LED 0402●コード番号:224-9967アズワン品番65-7249-24
Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 SMD 1セット 3000個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 赤 表面実装 SMD 1セット 3000個入OSRAM
109,800税込120,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:赤●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.25 V●光度:710 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:1910 mlm です●主波長:633 nm●シリーズ:PointLED●コード番号:187-6137アズワン品番65-7228-85
Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 1袋 10個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 赤 表面実装 1袋 10個入OSRAM
2,298税込2,528
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●LED色:赤●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.15 V●シリーズ:OSLON Signal●コード番号:221-1586アズワン品番65-7257-29
Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 1セット 4000個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 赤 表面実装 1セット 4000個入OSRAM
159,800税込175,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors の角形パッケージは、アウトラインがわずか 2 mm で、極めて優れた性能と小さなフットプリントを兼ね備えています。集中型チップにより、光学システムに簡単に統合できます。さまざまなメインカラーとホワイトポイントを用意しているので、さまざまな用途に柔軟に対応できます。パッケージ:白色 SMT パッケージ、無色透明シリコン樹脂 チップ技術: 薄膜 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色: dom:616 nm (レッド) ESD : 2 kV (ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 2 )に準拠
仕様●入数:1リール(4000個入り)●LED色:赤●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.2 V●シリーズ:SYNIOS S2222●コード番号:203-5000アズワン品番65-7258-24
Opto Semiconductors LED 青 表面実装 1袋 10個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 青 表面実装 1袋 10個入OSRAM
2,098税込2,308
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●LED色:青●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 V●シリーズ:OSLON Signal●コード番号:221-1579アズワン品番65-7257-02
Opto Semiconductors LED 青 表面実装 1セット 600個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 青 表面実装 1セット 600個入OSRAM
75,980税込83,578
1セット(600個)
7日以内出荷
Osram Opto Semiconductor の LED は ART 装置です。色が豊富で、信号伝達、光療法などのさまざまな用途に腐食耐性(クラス 3B ) シリコンレンズ付き SMD パッケージに収容されています
仕様●入数:1リール(600個入り)●LED色:青●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 V●シリーズ:OSLON Signal●コード番号:221-1578アズワン品番65-7257-12
Opto Semiconductors LED 青 表面実装 1セット 4000個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 青 表面実装 1セット 4000個入OSRAM
95,980税込105,578
1セット(4000個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors の角形パッケージは、アウトラインがわずか 2 mm で、極めて優れた性能と小さなフットプリントを兼ね備えています。集中型チップにより、光学システムに簡単に統合できます。さまざまなメインカラーとホワイトポイントを用意しているので、さまざまな用途に柔軟に対応できます。パッケージ:白色 SMT パッケージ、無色透明シリコン樹脂 チップテクノロジー: InGaN on Sapphire 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色: dom:450 nm (ブルー) ESD : 2 kV (ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 2 )に準拠
仕様●入数:1リール(4000個入り)●LED色:青●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.15 V●シリーズ:SYNIOS S2222●コード番号:203-4993アズワン品番65-7258-58
Opto Semiconductors LED 黄 表面実装 1袋 50個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 黄 表面実装 1袋 50個入OSRAM
3,398税込3,738
1袋(50個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors の角形パッケージは、アウトラインがわずか 2 mm で、極めて優れた性能と小さなフットプリントを兼ね備えています。集中型チップにより、光学システムに簡単に統合できます。さまざまなメインカラーとホワイトポイントを用意しているので、さまざまな用途に柔軟に対応できます。パッケージ:白色 SMT パッケージ、無色透明シリコン樹脂 チップ技術: 薄膜 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色: dom:590 nm (イエロー) ESD : 2 kV (ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 2 )に準拠
仕様●LED色:黄●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.25 V●シリーズ:SYNIOS S2222●コード番号:203-4999アズワン品番65-7258-39
LED ウルトラホワイト 表面実装 SMD 1袋 2個入 OSRAMLED ウルトラホワイト 表面実装 SMD 1袋 2個入OSRAM
939税込1,033
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●LED色:ウルトラホワイト●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●コード番号:235-2834アズワン品番65-7229-53