制御機器 (17) カテゴリ: 制御機器/はんだ・静電気対策用品ブランド: 日東工業すべて解除
OPK-A キー付耐候プラボックス(屋根付) 日東工業 (26件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
耐候性の良いAAS樹脂を採用。
日差しによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。
材質 AAS樹脂 色 Nホワイトグレー 規格 CA200、CA-G04 板厚(mm) 【扉、ボデー】2.2~3.5 ハンドル シリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属) 保護等級 IP44 塗装色 Nホワイトグレー色(N8.5) 設置場所 屋外 色(マンセル値) N8.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 扉形式 片扉
キー付耐候プラボックス 透明扉 屋根付 日東工業 (1件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
扉が透明のため内部機器の監視に適しています。
N200番キーによる施錠が可能です。
耐候性の良いAAS樹脂を採用。紫外線による変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。
取手部とキー部が一体の新ロック構造により、機器収納スペースが広くとれます。
保護等級はIP44です。
全機種ポール取付用の取付バンド孔が付いています。
全機種底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。
仕様 屋根付、シュリンク(ビニール)梱包品 材質 【ボデー、屋根】AAS樹脂、【扉】アクリル樹脂 色 【ボデー、屋根】Nホワイトグレー、【透明扉】ライトスモーク 規格 IP44 板厚(mm) 【扉、ボデー】2.2~3.5 ハンドル シリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属) 保護等級 IP44 設置場所 屋外 色(マンセル値) 【ボデー、屋根】N8.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 扉形式 片扉 ボックス板厚(mm) 扉・ボデー2.2~3.5
協約形取付台 日東工業 当日出荷
付属品 1コ入 材質 溶融亜鉛めっき鋼板 寸法L(mm) 300 板厚(mm) 0.8
キー付耐候プラボックス OPK-P 日東工業 3日以内出荷 から 29日以内出荷
防塵、防水性能が向上したキー付耐候プラボックス。
用途 パッキン付ですので防塵、防水性能(IP55)が優れています 材質 AAS樹脂 保護等級 IP55 RoHS指令(10物質対応) 対応 扉形式 片扉
ファン用端子台取付金具 日東工業 ¥ 16,980税込 ¥ 18,678
1セット(10個)
4日以内出荷
ファンと共締めのため端子台取付けの穴加工が不要です。
□92mmファンと□120mmファンに適用します。
材質 鋼板 寸法E(mm) Φ5 表面処理 三価クロメートめっき 板厚(mm) 1.6
RDK-AHA フリーアクセスフロア用基台 日東工業 翌々日出荷 から 5日以内出荷
ウィスカ対策に対応
許容荷重(静荷重)1350kgです。
耐震荷重(1000gal)1200kgです。
レベル調整機能付です。
材質 鉄t3.2 塗装色 ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
TK-X 協約型端子台 日東工業 5日以内出荷
協約型端子台
付属品 端子カバー2個、封印プレート2ケ、なべ小ねじM4×50 2ケ、丸木ねじ 4×55 2ケ、IECレールホルダ 1ケ、レールホルダバネ 1ケ カバー ポリアミド 質量(kg) 0.41 規格 NECA C 2811 JIS C 8201-7-1 定格絶縁電圧(V) 600 接続可能電線(mm2 ) 60(CB型) 定格通電電流(A) 125 適合圧着端子 CB60-8(mm) 関連資料 (0.04MB) 材質(基台) ポリアミド 極数(P) 3
転倒防止板 日東工業 翌々日出荷
材質 鉄t4.5 塗装色 ブラック 外形寸法W(mm) 200 RoHS指令(10物質対応) 対応
換気扇付丸形ルーバー 日東工業 4日以内出荷
屋外キャビネットで使用可能な高IPファン付樹脂製ルーバー!
屋外キャビネットの強制換気が可能です。
盤用換気扇・防湿タイプを使用しています。
フィルタは水洗いで再利用が可能です。
材質 PBT+PC樹脂 仕様 フィルタ付(ポリエステル製、除塵率80%) 付属品 取扱説明書 タイプ フィルタ付(ポリエステル製) 使用温度範囲(℃) -10~60 規格 IP55(カテゴリー2) 使用温度(℃) -10~60 深さ(mm) 47 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 11/9 寸法B(mm) 47 最大風量(m3 /min) 0.21/0.25 寸法A(Φmm) 120 入力端子 リード線(1m) 騒音レベル(dB(A)) 約41/46 設置場所 屋内・屋外兼用 最大静圧(Pa) 44/60 使用環境湿度(%) 95以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 除塵率(%) 80 使用湿度(%RH) 95以下
電磁シールド換気扇付ルーバー 日東工業 4日以内出荷
強制換気とシールド効果に優れた換気扇付ルーバーです。
フィルターの交換は工具が不要です。
リサイクル性を考え分離・分解が容易です。
仕様 屋内用 付属品 プラグコード、(リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書 材質 カバー:AES樹脂製、シールドプレート:ステンレス、ボデー:PBT+PC樹脂 規格 IP3X 使用温度(℃) -10~+60 定格周波数(Hz) 50/60 RoHS指令(10物質対応) 対応
換気扇付丸形防水ルーバー 日東工業 4日以内出荷
屋外キャビネットの強制換気が可能です。
盤用換気扇・防湿タイプを使用しています。
フィルターは水洗いで再利用が可能です。
仕様 屋内・屋外兼用 付属品 取扱説明書 材質 本体:PBT+PC樹脂製 規格 IP55 使用温度(℃) -10~+60 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 11/9 寸法B(mm) 47 最大風量(m3 /min) 0.21/0.25 寸法A(Φmm) 120 入力端子 リード線(1m) 騒音レベル(dB(A)) 約41/46 設置場所 屋内・屋外兼用 最大静圧(Pa) 44/60 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用湿度(%RH) 95以下
PHE-S 盤用熱交換器(Sタイプ) 日東工業 4日以内出荷
タイプ 樹脂羽根ファンタイプ 使用温度(℃) -10~60 定格周波数(Hz) 50/60 保護等級 IP5X 設置場所 屋内用 ファン (使用数)2 RoHS指令(10物質対応) 対応
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
フィルター 大和電業 税込 ¥ 10,338 ¥ 9,398 バスケットへ
安全プラグ 大和電業 税込 ¥ 9,018 ¥ 8,198 バスケットへ
小型ILP 大和電業 税込 ¥ 10,998 ¥ 9,998 バスケットへ
安全プラグ 大和電業 税込 ¥ 6,708 ¥ 6,098 バスケットへ
安全プラグ 大和電業 税込 ¥ 23,078 ¥ 20,980 バスケットへ
安全プラグ 大和電業 税込 ¥ 2,748 ~ ¥ 2,498 ~
部品 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 27,478 ~ ¥ 24,980 ~
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 274,780 ¥ 249,800 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 79,178 ¥ 71,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 40,678 ~ ¥ 36,980 ~