絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(62)
  • Panasonic(パナソニック)(18,687)
  • 三菱電機(10,128)
  • 未来工業(2,160)
  • ネグロス電工(2,032)
  • ODELIC(オーデリック)(1,872)
  • エスコ(1,462)
  • イチネンTASCO(1,407)
  • 岩崎電気(1,390)
  • 東芝ライテック(1,385)
  • コイズミ照明(1,354)
  • オーム電機(1,061)
  • ENDO(遠藤照明)(987)
  • DAIKO(大光電機)(954)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(882)
  • 三桂製作所(874)
  • カナフジ電工(714)
  • CEJN(セイン)(582)
  • ELPA(514)
  • 日動工業(512)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(240)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
251件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO ケーブルトレイ & バスケット RS PRO

    RS PRO ケーブルトレイ & バスケット

    RS PRO
    57,980税込63,778
    1袋(8個)
    7日以内出荷
    RS Pro ステンレススチール製ケーブルトレイですケーブルとワイヤを敷設する場合は、ケーブルトレイを考慮する必要があります。RS Pro では、高品質の 304 グレード又は 316 グレードのステンレススチール製で、各種サイズが用意されたワイヤケーブルトレイを取り揃えています。メーカーのケーブルトレイは、ケーブルやワイヤを壁に設置したり、天井から吊り下げる場合に最適なソリューションです。この設置はきちんと整っており、メンテナンスが簡単です。建築規制に従ってコーディングすることもできます。これらのケーブルトレイを選択する理由ワイヤケーブルトレイは、優れたケーブル及びワイヤ管理ソリューションになります。一般に、オフィス、工場、産業用コンセントの建設時に使用されます。DIN4102-12 準拠の E90 等級で、 CEI61537 に準拠して製造されます。特長と利点304 または 316 ステンレススチール製バスケット 屋内、屋外での腐食性、高湿度、無菌環境に優れた耐性を備えています 取り付け時の怪我を避けるため TOP エッジを切り刻む E90 分類( DIN4102-12 準拠) UL認定RS Pro ステンレススチールケーブルトレイのバリアント - 304 ステンレススチール100 mm x 30 mm 、 RS 品番 (: 221-6323) : 221-6323 150 mm x 30 mm 、 RS 品番 (: 221-6325) : 221-6325 50 mm x 54 mm 、 RS 品番 (: 221-6326) : 221-6326RS Pro ステンレススチールケーブルトレイのバリアント - 316 ステンレススチール100 mm x 30 mm 、 RS 品番 (: 221-6324) : 221-6324 50 mm x 54 mm 、 RS 品番 (: 221-6327) : 221-6327用途オフィス 工場 ケーブル管理
    仕様トレイ / バスケットタイプ = ワイヤトレイ長さ = 3m幅 = 60 mm深さ = 60 mm wing材質 = 304 ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO コンジットフィッテイング 固定 フィッティング 銀 真鍮 RS PRO

    RS PRO コンジットフィッテイング 固定 フィッティング 銀 真鍮

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro コンジットグランド、液密 RS Pro コンジットグランド製品をご紹介します。コンジットに密閉エントリをエントリし、汚れ、埃、水の侵入を防止するのに最適です。ニッケルめっき黄銅製グランドは、極端な高温及び低温、 UV 曝露、腐食性液体との接触など、苛酷な環境での使用に適しています。 特長と利点: この RS Pro コンジットグランド製品は、さまざまな環境で電線用導管を確実に密閉するエントリを提供します 埃、塵、及び水の侵入から保護し、コンジットの内部の内容を保護します ニッケルめっき黄銅製のため、このグランドは過酷な環境や用途に適しており、最高の保護性能と性能を発揮します さまざまなねじサイズとタイプが用意され、ユーザーのニーズに適しています 用途: コンジットグランドは、ケーブルの管理と保護に使用されるコンジットの密閉エントリ保護手段になります。次の用途に使用する場合は、電線用導管とともに使用します。 ケーブルの組み立て、管理、整理 床下配線 ワイヤリングルームとハーネス 光ファイバケーブルの密閉 緩んだケーブルの迅速な保護 コントロールパネルで配線を取り回します 自動車、機械、キャビネットの配線 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様呼び寸法 = 16mm継手タイプ = 固定 フィッティングねじの呼び = M20材質 = 真鍮色 = 銀保護等級 = IP67仕上げ = ニッケルめっき
  • RS PRO ケーブルグランド, 径:PG9, 材質:真鍮 RS PRO

    RS PRO ケーブルグランド, 径:PG9, 材質:真鍮

    RS PRO
    479税込527
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro IP68 PG タイプケーブルグランドです 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、非外装ケーブルで使用する IP68 ニッケルめっき黄銅ケーブルグランド製品です。六角型グランドは、優れたケーブル保持力と最適なストレインリリーフを提供し、安全な終端が維持されます。RS Pro PG タイプケーブルグランドは、ニッケルめっき黄銅製で PA ナイロン製の固定材を使用しており、耐摩耗性が高く伸張強度が高い一方で、オイル、燃料、水、シリコングリース、油圧オイルに対する優れた耐性を発揮します。RS Pro シリーズの六角グランドは、 PG9 最大 PG29 スレッド及びさまざまなケーブル径を選択できるため、電気エンジニアが多数の用途に使用できる信頼性の高いソリューションとなります。 特長と利点 IP68 侵入保護。水、圧力、粉塵から保護します UL94 V2 規格に適合しています ニッケルめっき黄銅製で、 PA ナイロン製の固定具が付属しています 動作温度範囲: -40 → +100 ° C 非外装ケーブルに使用します PG7 → PG29 メートルねじを用意 (詳細についてはデータシートを参照してください)。 ニーズに合わせて、さまざまなケーブルクランプサイズが用意されています (詳細についてはデータシートを参照してください)。 用途 ケーブルグランドは、多くの業界で電気機器やエンクロージャへのケーブルエントリを終端処理したりシーリングしたりするために使用されています。ケーブルを正しく取り付けて固定し、確実に接続するための重要なアクセサリです。ケーブルグランドは、主に次のような場所で使用されています。 ロボット 可動機械部品 電気設備 照明 風力及び太陽光 新しいエネルギー車 環境 この RS Pro 六角圧縮グランドは、 IP68 侵入保護等級に準拠しています。長期間にわたって防塵及び防水性を必要とする場所で使用するように設計されています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様ねじの呼びPG9、最大ケーブル径8mm、最小ケーブル径4mm、材質真鍮、色メタリック、シリーズRS Pro、保護等級IP68、ロックナット付属なし、動作温度 Min-40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブル引込パネル RS PRO

    RS PRO ケーブル引込パネル

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    タイプ = ケーブル入力パネル。寸法 = 483 mm x 9 mm x 1 Uインチ。併用可能製品 = 1 Uラックユニット。材質 = スチール。高さU = 1U。。UL、GOST-R認定。壁面取り付け型サーバーキャビネット. RS Proがお届けする、このサーバーキャビネットは、小規模のネットワークや中規模のネットワークに最適です。壁面に取り付けるように設計されており、最大70 kgの静荷重に対応できます。これらのネットワークキャビネットには、業務用のケーブル管理ソリューションが提供されており、サーバーラックを簡単に設置することができます。 これらのデータキャビネットには、ガラス製のドアと円筒形のロックが標準で装備されているので、ネットワークを運用するハードウェアを保護できます。サーバーラックキャビネットのサイドパネルは、内側から開くことができ、ユニットのセキュリティが強化されます。 RS Proラックキャビネットは、厚さ1.2 mmのスチールで構成され、RAL7035のグレー色で静電出力塗装仕上げが施されています。すべてのモデルには、1組のヘビーデューティ、19インチの取り付けレールが付属しています。使用可能なオプション:. ; 8020267 8020267 - 2Uサーバーラック引き出し、500 mm x 483 mm ; 8020273 8020273 . 2Uカンチレバーシェルフ、250 mm x 483 mm ; 8020276 8020276 - 3Uサーバーラック引き出し、500 mm x 483 mm ; 8020279 8020279 . 1Uカンチレバーシェルフ、150 mm x 483 mm ; 8020282 8020282 . 2Uカンチレバーシェルフ、400 mm x 483 mm ; 8020295 8020295 - 42Uラックユニット用の調整可能な垂直ケーブルオーガナイザ ; 8020298 8020298 - 1Uラックユニット用のスチールケーブルエントリパネル ; 8020302 8020302 - 壁面取り付けエンクロージャ用ファンモジュール x 1 ; 8020305 8020305 - 47Uラックニット用の調整可能な垂直ケーブルオーガナイザ ; 8020311 8020311 - 壁面取り付けエンクロージャ用ファンモジュール x 2 ; 8020314 8020314 - 19インチV内蔵フロントパネル、1U ; 8020318 8020318 - 19インチブランキングパネル、2U ; 8020320 8020320 - 6Uサーバーキャビネット366 x 600 x 560 mm、シングル壁面取り付けキャビネット ; 8020324 8020324 - 9Uサーバーキャビネット488 x 600 x 400 mm、シングル壁面取り付けキャビネット ; 8020327 8020327 - 6Uサーバーキャビネット366 x 600 x 400 mm、シングル壁面取り付けキャビネット ; 8020330 8020330 - 12Uサーバーキャビネット621 x 600 x 560 mm、シングル壁面取り付けキャビネット ; 8020333 8020333 - 9Uサーバーキャビネット488 x 600 x 560 mm、シングル壁面取り付けキャビネット ; 8020336 8020336 - 12Uサーバーキャビネット645 x 600 x 450 mm、シングル壁面取り付けキャビネット . 代表的用途. サーバーラック引き出しは、ラックマウント引き出し又はラックマウント型ストレージとも呼ばれ、サーバーラックユニットに取り付けて、装置を保管するのに最適です。このラック引き出しは、ラック又はシェルフの下に設置でき、マニュアル、ソフトウェア、テスト装置、キーボードなどのアイテムに最適です。これにより、サーバールームやデータセンター環境で重要になる、スペースの節約や、区域の整理整頓に役立ちます。RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブル引込パネル RS PRO

    RS PRO ケーブル引込パネル

    RS PRO
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    タイプ = ケーブル入力パネル。寸法 = 483 mm x 10 mm x 2 Uインチ。併用可能製品 = 2 Uラックユニット。材質 = スチール。高さU = 2U。。RS Pro 19インチケーブル引込パネル. RS Pro のお買い得な 1U 19 インチケーブルエントリパネル製品です。これらの 1.2 mm スチール製の高品質ケーブルエントリパネルは、ケーブル管理に効果的なソリューションです エントリパネル ; 8020285 8020285 及び ; 8020289 は 8020289 は 、ブラシ前面開口部を備え、ユニットへの埃やごみの移動を最小限に抑えながら、ケーブル管理を支援し、ユニットの設置又は保守を行う際に、ある程度の柔軟性を維持しながら移動を最小限に抑えています。 ; 8020291 で提供 8020291 で提供 されるエントリパネルを使用すると、ケーブルを簡単に移動でき、ユニットを設置又は保守する際にケーブルを管理することができます。特長と利点:. . 標準取り付け穴 グレー粉体塗装仕上げ 1U ( ; 8020285 8020285 )及び 2U ( ; 8020289 8020289 、 ; 8020291 8020291 )のラックサイズを用意しています。 . 用途. ラックシステムは、業務のニーズに合わせてカスタム機器セットアップを構築する機能的かつ標準化された方法です。ラックユニットは、コンピュータサーバー、通信機器、オーディオ / ビデオ制作、ネットワークハードウェアで一般的に使用されています。RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブル引込パネル RS PRO

    RS PRO ケーブル引込パネル

    RS PRO
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    タイプ = ケーブル入力パネル。寸法 = 483 mm x 10 mm x 1 Uインチ。併用可能製品 = 1 Uラックユニット。材質 = スチール。高さU = 1U。。RS Pro 19インチケーブル引込パネル. RS Pro のお買い得な 1U 19 インチケーブルエントリパネル製品です。これらの 1.2 mm スチール製の高品質ケーブルエントリパネルは、ケーブル管理に効果的なソリューションです エントリパネル ; 8020285 8020285 及び ; 8020289 は 8020289 は 、ブラシ前面開口部を備え、ユニットへの埃やごみの移動を最小限に抑えながら、ケーブル管理を支援し、ユニットの設置又は保守を行う際に、ある程度の柔軟性を維持しながら移動を最小限に抑えています。 ; 8020291 で提供 8020291 で提供 されるエントリパネルを使用すると、ケーブルを簡単に移動でき、ユニットを設置又は保守する際にケーブルを管理することができます。特長と利点:. . 標準取り付け穴 グレー粉体塗装仕上げ 1U ( ; 8020285 8020285 )及び 2U ( ; 8020289 8020289 、 ; 8020291 8020291 )のラックサイズを用意しています。 . 用途. ラックシステムは、業務のニーズに合わせてカスタム機器セットアップを構築する機能的かつ標準化された方法です。ラックユニットは、コンピュータサーバー、通信機器、オーディオ / ビデオ制作、ネットワークハードウェアで一般的に使用されています。RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブル引込パネル RS PRO

    RS PRO ケーブル引込パネル

    RS PRO
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    タイプ = ケーブルエントリーシール。寸法 = 337 x 78 x 10mm。併用可能製品 = 19インチラック。材質 = PP。。RS PROケーブルエントリブラシプレート. RS PROのケーブルエントリブラシプレートは、19インチラック設置の整理に最適なソリューションです。このプレートは「レターボックススタイル」デザイン、頑丈なポリプロピレン構造、黒色ナイロンブラシインサートにより、ケーブル管理ニーズに対応します。280 mm x 49 mmのカットアウト寸法により、すばやく簡単に取り付けることができ、すばやくケーブルを配線できます。RS PROケーブルエントリブラシプレートを使用して、ITシステムのプロフェッショナルレベルのケーブル管理を実現します。特長. ポリプロピレン 黒色ナイロンブラシインサート 空気冷却効率 ケーブル及びパッチコードの配線 カットアウト寸法: 280 x 49 mm - 取り付けに必要 19インチラックとの併用に最適 . 用途. 壁面 / フロアデータキャビネット データ入力ポイント
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブル引込パネル RS PRO

    RS PRO ケーブル引込パネル

    RS PRO
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
    タイプ = ケーブルエントリーシール。寸法 = 337 x 78 x 10mm。併用可能製品 = 19インチラック。材質 = PP。。19 インチ用の RS Pro PP ケーブルエントリシールです ラック家庭やオフィスのネットワーク構成の一部としてサーバーラックがある場合は、ケーブルを整理して簡単にアクセスできるように、ほこりの侵入を防止するための製品が必要になります。このブラシ付きケーブルエントリパネルは、 3 種類すべてをカバーし、 RS Pro ケーブル管理製品に属します。 この郵便箱型ケーブルシールは、白いフェイスに黒いナイロンブラシが付いていて、サーバーラックにほこりやごみが侵入するのを防ぎます。このファシアは、耐衝撃性ポリプロピレンプラスチック( PP )製のため、堅牢で電気絶縁に役立ちます。 エントリパネルは、危険物質( RoHS )の使用を制限する指令に完全に準拠しているため、環境に対する安全性が確保されます。このケーブルエントリシールは、家庭又はオフィスネットワークの 19 インチサーバーラックで使用するように設計されています。特長と利点.ケーブルエントリパネル . 19 インチのサーバラックでの使用に適しています .高耐衝撃性ポリプロピレンプラスチック( PP ) .寸法は 337 mm x 78 mm x 10 です mm .設置に必要な切抜き寸法は 280 x 49 です mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルグランド, 径:M25, 材質:ナイロン 66 難燃性, 自消性 RS PRO

    RS PRO ケーブルグランド, 径:M25, 材質:ナイロン 66 難燃性, 自消性

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ねじの呼び = M25。最大ケーブル径 = 18mm。最小ケーブル径 = 13mm。材質 = ナイロン 66。色 = 黒。保護等級 = IP68。ロックナット付属 = あり。耐火性 = 難燃性, 自消性。動作温度 Min = -40℃。個数 = 5。代表規格 = UL 94 V-2。。RS PRO IP68ドーム型トップケーブルグランド. RS PROのメートルねじ止めケーブルグランドシリーズは、ストレインリリーフとケーブル保護に優れています。ケーブルグランドを使用すると、ケーブルを事前にドリル加工した穴に取り付けることができます。建設工事や電気工事で一般的に使用されるケーブルグランドは、シンプルで扱いは簡単です。各グランドはIP68等級で、ケーブル保護レベルは屋外及びその他の過酷な環境に対する非常に優れた耐性を備えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . メートルねじ留め . 埃の侵入を完全に防止 . 優れた防水性能 . 黒と白のタイプを用意 . 高品質ナイロン66製. ケーブルグランドとは何ですか.. ケーブルグランドは、標準のケーブルエントリデバイスです。ケーブルを通す箇所を密閉し、完全に保護するための便利なアクセサリです。すでに設けられたねじ穴又はソケットにねじ込んで使用します。その後、壁又はエンクロージャをシーリングしているワイヤを、入念にサイズ調整された穴に通します。このケーブルグランドはIP68等級で、屋内又は屋外の環境での使用に最適です。ケーブルグランドはどのような目的に使用されますか.. ケーブルグランドから利点が得られる用途、又はケーブルグランドが必要な用途はさまざまです。密閉又は密封が必要な領域にケーブルとワイヤを通す必要がある電気技術者によって使用されます。特定の設計に従う必要がある用途に合わせて、白と黒のタイプがあります。たとえば、ケーブルグランドには次のような用途があります。繊細な内部構造の機械 . 通信 . 流量計 . 水中発電機
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルグランド, 径:M32, 材質:ナイロン 66 難燃性, 自消性 RS PRO

    RS PRO ケーブルグランド, 径:M32, 材質:ナイロン 66 難燃性, 自消性

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ねじの呼び = M32。最大ケーブル径 = 25mm。最小ケーブル径 = 18mm。材質 = ナイロン 66。色 = 黒。保護等級 = IP68。ロックナット付属 = あり。耐火性 = 難燃性, 自消性。動作温度 Max = 85℃。個数 = 5。代表規格 = UL 94 V-2。。RS PRO IP68ドーム型トップケーブルグランド. RS PROのメートルねじ止めケーブルグランドシリーズは、ストレインリリーフとケーブル保護に優れています。ケーブルグランドを使用すると、ケーブルを事前にドリル加工した穴に取り付けることができます。建設工事や電気工事で一般的に使用されるケーブルグランドは、シンプルで扱いは簡単です。各グランドはIP68等級で、ケーブル保護レベルは屋外及びその他の過酷な環境に対する非常に優れた耐性を備えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . メートルねじ留め . 埃の侵入を完全に防止 . 優れた防水性能 . 黒と白のタイプを用意 . 高品質ナイロン66製. ケーブルグランドとは何ですか.. ケーブルグランドは、標準のケーブルエントリデバイスです。ケーブルを通す箇所を密閉し、完全に保護するための便利なアクセサリです。すでに設けられたねじ穴又はソケットにねじ込んで使用します。その後、壁又はエンクロージャをシーリングしているワイヤを、入念にサイズ調整された穴に通します。このケーブルグランドはIP68等級で、屋内又は屋外の環境での使用に最適です。ケーブルグランドはどのような目的に使用されますか.. ケーブルグランドから利点が得られる用途、又はケーブルグランドが必要な用途はさまざまです。密閉又は密封が必要な領域にケーブルとワイヤを通す必要がある電気技術者によって使用されます。特定の設計に従う必要がある用途に合わせて、白と黒のタイプがあります。たとえば、ケーブルグランドには次のような用途があります。繊細な内部構造の機械 . 通信 . 流量計 . 水中発電機
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ハロゲン 電球 RS PRO

    RS PRO ハロゲン 電球

    RS PRO
    619税込681
    1個
    7日以内出荷
    電球形状 = ミニキャンドル。口金 = P13.5s。電球仕上げ = クリア。定格電圧 = 6 V。寿命 = 25h。長さ = 31 mm。直径 = 9.3mm。全光束 = 85 lm。。RS PRO P13.5sハロゲン電球
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルグランド, 径:M20, 材質:真鍮 RS PRO

    RS PRO ケーブルグランド, 径:M20, 材質:真鍮

    RS PRO
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様ねじの呼び = M20最大ケーブル径 = 21mm最小ケーブル径 = 12.5mm材質 = 真鍮色 = 銀保護等級 = IP68
  • RS PRO フレキシブルコンジット ナイロン 6 5m RS PRO

    RS PRO フレキシブルコンジット ナイロン 6 5m

    RS PRO
    6,498税込7,148
    1袋(5m)
    7日以内出荷
    仕様呼び径 = 40mm材質 = ナイロン 6コンジットタイプ = フレキシブル外径 = 42.4mm色 = 黒長さ = 5m動作温度 Max = 85℃動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO フレキシブルコンジット ナイロン 6 50m RS PRO

    RS PRO フレキシブルコンジット ナイロン 6 50m

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1リール(50m)
    7日以内出荷
    仕様呼び径 = 10mm材質 = ナイロン 6コンジットタイプ = フレキシブル外径 = 13mm色 = 黒長さ = 50m動作温度 Max = 85℃動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルグランドプラグ,ブランキング,材質:ナイロン 66,径:M50 RS PRO

    RS PRO ケーブルグランドプラグ,ブランキング,材質:ナイロン 66,径:M50

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    RS Pro ねじブランキングプラグ. この RS Pro ブランキングプラグは、製造時のアクセス穴として配線アウトレットを覆うのに最適で、一般に壁やパネルの穴を塞ぐのに使用されます。さまざまな産業で広く使用されています。 これらの RS Pro ねじ付きタイププラグはナイロン 66 製で、極めて硬質プラスチックで、高い機械的強度を備え、熱及び特定の化学薬品に対する高い耐性を備えています。Durable な特性により、これらのプラグはエンジニアリングでの使用に最適です。 RS Pro では、さまざまな直径サイズのプラスチック製プラグと、さまざまな直径サイズの穴を用意しています。これらのプラグは軽量で、要件に応じてブラック又はグレーを用意しています。特長と利点. .プラグは黒とグレーのプラスチックで用意されています . Durable ナイロン 66 素材 .優れた耐摩耗性 . 良好な電気絶縁特性 .各種サイズの mm 穴径のプラグを用意 .さまざまなプラグねじサイズを mm 単位で用意 . UL94V-2 規格に適合. 用途. このメートルねじ山付きプラスチック製ブランキングプラグは、次のようなさまざまな用途で使用できます。. 自動車 .国内 . 産業用 . 商用. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様ねじの呼び = M50穴径 = 50 → 50.4mm材質 = ナイロン 66プラグタイプ = ブランキング直径 = 55.5mmネジ/非ネジ = ネジ色 = 黒代表規格 = UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルグランドプラグ,ブランキング,材質:ナイロン 66,径:M16 RS PRO

    RS PRO ケーブルグランドプラグ,ブランキング,材質:ナイロン 66,径:M16

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    RS Pro ねじブランキングプラグ. この RS Pro ブランキングプラグは、製造時のアクセス穴として配線アウトレットを覆うのに最適で、一般に壁やパネルの穴を塞ぐのに使用されます。さまざまな産業で広く使用されています。 これらの RS Pro ねじ付きタイププラグはナイロン 66 製で、極めて硬質プラスチックで、高い機械的強度を備え、熱及び特定の化学薬品に対する高い耐性を備えています。Durable な特性により、これらのプラグはエンジニアリングでの使用に最適です。 RS Pro では、さまざまな直径サイズのプラスチック製プラグと、さまざまな直径サイズの穴を用意しています。これらのプラグは軽量で、要件に応じてブラック又はグレーを用意しています。特長と利点. .プラグは黒とグレーのプラスチックで用意されています . Durable ナイロン 66 素材 .優れた耐摩耗性 . 良好な電気絶縁特性 .各種サイズの mm 穴径のプラグを用意 .さまざまなプラグねじサイズを mm 単位で用意 . UL94V-2 規格に適合. 用途. このメートルねじ山付きプラスチック製ブランキングプラグは、次のようなさまざまな用途で使用できます。. 自動車 .国内 . 産業用 . 商用. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様ねじの呼び = M16穴径 = 16 → 16.3mm材質 = ナイロン 66プラグタイプ = ブランキング直径 = 20mmネジ/非ネジ = ネジ色 = 黒代表規格 = UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルグランドプラグ,キャップ,材質:ナイロン 66,径:M12 RS PRO

    RS PRO ケーブルグランドプラグ,キャップ,材質:ナイロン 66,径:M12

    RS PRO
    7,598税込8,358
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    RS Pro ねじブランキングプラグ. この RS Pro ブランキングプラグは、製造時のアクセス穴として配線アウトレットを覆うのに最適で、一般に壁やパネルの穴を塞ぐのに使用されます。さまざまな産業で広く使用されています。 これらの RS Pro ねじ付きタイププラグはナイロン 66 製で、極めて硬質プラスチックで、高い機械的強度を備え、熱及び特定の化学薬品に対する高い耐性を備えています。Durable な特性により、これらのプラグはエンジニアリングでの使用に最適です。 RS Pro では、さまざまな直径サイズのプラスチック製プラグと、さまざまな直径サイズの穴を用意しています。これらのプラグは軽量で、要件に応じてブラック又はグレーを用意しています。特長と利点. .プラグは黒とグレーのプラスチックで用意されています . Durable ナイロン 66 素材 .優れた耐摩耗性 . 良好な電気絶縁特性 .各種サイズの mm 穴径のプラグを用意 .さまざまなプラグねじサイズを mm 単位で用意 . UL94V-2 規格に適合. 用途. このメートルねじ山付きプラスチック製ブランキングプラグは、次のようなさまざまな用途で使用できます。. 自動車 .国内 . 産業用 . 商用. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様ねじの呼び = M12穴径 = 12 → 12.3mm材質 = ナイロン 66プラグタイプ = キャップ直径 = 15mmネジ/非ネジ = ネジ色 = 黒代表規格 = UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルグランドプラグ,キャップ,材質:ナイロン 66 RS PRO

    RS PRO ケーブルグランドプラグ,キャップ,材質:ナイロン 66

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    RS Pro 黒色ナイロン製ブランキングプラグです. これらの RS Pro ブランキングプラグは、ホールプラグとも呼ばれ、生産時のアクセス穴として配線コンセントを覆うのに最適で、一般に壁やパネルの不要な穴を塞ぐのに使用されます。さまざまな産業で広く使用されています。 これらの RS Pro ねじなしタイププラグはナイロン 66 製で、非常に硬質なプラスチックで、高い機械的強度を備え、熱及び特定の化学薬品に対する高い耐性を備えています。Durable な特性により、これらのプラグはエンジニアリングでの使用に最適です。 RS Pro では、さまざまな直径サイズ( mm )と異なる直径サイズの穴( mm )を備えた、高品質のプラスチックプラグ製品を用意しています。このプラグは軽量で、黒色です。特長と利点. .プラグは黒色プラスチック製 . Durable ナイロン 66 素材 .優れた耐摩耗性 . 良好な電気絶縁特性 .各種サイズの mm 穴径のプラグを用意 . UL94V-2 規格に適合. 用途. このねじなしプラスチック製ブランキングプラグは、次のようなさまざまな用途で使用できます。. 自動車 .国内 . 産業用 . 商用. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様穴径 = 7.9mm材質 = ナイロン 66プラグタイプ = キャップ直径 = 10.3mmネジ/非ネジ = 非ネジ色 = 黒代表規格 = UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルグランドプラグ,ブランキング,材質:ナイロン 66 RS PRO

    RS PRO ケーブルグランドプラグ,ブランキング,材質:ナイロン 66

    RS PRO
    4,698税込5,168
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS Pro 黒色ナイロン製ブランキングプラグです. これらの RS Pro ブランキングプラグは、ホールプラグとも呼ばれ、生産時のアクセス穴として配線コンセントを覆うのに最適で、一般に壁やパネルの不要な穴を塞ぐのに使用されます。さまざまな産業で広く使用されています。 これらの RS Pro ねじなしタイププラグはナイロン 66 製で、非常に硬質なプラスチックで、高い機械的強度を備え、熱及び特定の化学薬品に対する高い耐性を備えています。Durable な特性により、これらのプラグはエンジニアリングでの使用に最適です。 RS Pro では、さまざまな直径サイズ( mm )と異なる直径サイズの穴( mm )を備えた、高品質のプラスチックプラグ製品を用意しています。このプラグは軽量で、黒色です。特長と利点. .プラグは黒色プラスチック製 . Durable ナイロン 66 素材 .優れた耐摩耗性 . 良好な電気絶縁特性 .各種サイズの mm 穴径のプラグを用意 . UL94V-2 規格に適合. 用途. このねじなしプラスチック製ブランキングプラグは、次のようなさまざまな用途で使用できます。. 自動車 .国内 . 産業用 . 商用. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様穴径 = 6mm材質 = ナイロン 66プラグタイプ = ブランキング直径 = 7.8mmネジ/非ネジ = 非ネジ色 = 黒代表規格 = UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルグランドプラグ,ブランキング,材質:ナイロン 66 RS PRO

    RS PRO ケーブルグランドプラグ,ブランキング,材質:ナイロン 66

    RS PRO
    5,098税込5,608
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS Pro 黒色ナイロン製ブランキングプラグです. これらの RS Pro ブランキングプラグは、ホールプラグとも呼ばれ、生産時のアクセス穴として配線コンセントを覆うのに最適で、一般に壁やパネルの不要な穴を塞ぐのに使用されます。さまざまな産業で広く使用されています。 これらの RS Pro ねじなしタイププラグはナイロン 66 製で、非常に硬質なプラスチックで、高い機械的強度を備え、熱及び特定の化学薬品に対する高い耐性を備えています。Durable な特性により、これらのプラグはエンジニアリングでの使用に最適です。 RS Pro では、さまざまな直径サイズ( mm )と異なる直径サイズの穴( mm )を備えた、高品質のプラスチックプラグ製品を用意しています。このプラグは軽量で、黒色です。特長と利点. .プラグは黒色プラスチック製 . Durable ナイロン 66 素材 .優れた耐摩耗性 . 良好な電気絶縁特性 .各種サイズの mm 穴径のプラグを用意 . UL94V-2 規格に適合. 用途. このねじなしプラスチック製ブランキングプラグは、次のようなさまざまな用途で使用できます。. 自動車 .国内 . 産業用 . 商用. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様穴径 = 5mm材質 = ナイロン 66プラグタイプ = ブランキング直径 = 6.3mmネジ/非ネジ = 非ネジ色 = 黒代表規格 = UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルグランドプラグ,ブランキング,材質:ナイロン 66 RS PRO

    RS PRO ケーブルグランドプラグ,ブランキング,材質:ナイロン 66

    RS PRO
    9,698税込10,668
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS Pro 黒色ナイロン製ブランキングプラグです. これらの RS Pro ブランキングプラグは、ホールプラグとも呼ばれ、生産時のアクセス穴として配線コンセントを覆うのに最適で、一般に壁やパネルの不要な穴を塞ぐのに使用されます。さまざまな産業で広く使用されています。 これらの RS Pro ねじなしタイププラグはナイロン 66 製で、非常に硬質なプラスチックで、高い機械的強度を備え、熱及び特定の化学薬品に対する高い耐性を備えています。Durable な特性により、これらのプラグはエンジニアリングでの使用に最適です。 RS Pro では、さまざまな直径サイズ( mm )と異なる直径サイズの穴( mm )を備えた、高品質のプラスチックプラグ製品を用意しています。このプラグは軽量で、黒色です。特長と利点. .プラグは黒色プラスチック製 . Durable ナイロン 66 素材 .優れた耐摩耗性 . 良好な電気絶縁特性 .各種サイズの mm 穴径のプラグを用意 . UL94V-2 規格に適合. 用途. このねじなしプラスチック製ブランキングプラグは、次のようなさまざまな用途で使用できます。. 自動車 .国内 . 産業用 . 商用. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様穴径 = 25.4mm材質 = ナイロン 66プラグタイプ = ブランキング直径 = 29mmネジ/非ネジ = 非ネジ色 = 黒代表規格 = UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルグランドプラグ,ブランキング,材質:ナイロン 66 RS PRO

    RS PRO ケーブルグランドプラグ,ブランキング,材質:ナイロン 66

    RS PRO
    10,980税込12,078
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS Pro 黒色ナイロン製ブランキングプラグです. これらの RS Pro ブランキングプラグは、ホールプラグとも呼ばれ、生産時のアクセス穴として配線コンセントを覆うのに最適で、一般に壁やパネルの不要な穴を塞ぐのに使用されます。さまざまな産業で広く使用されています。 これらの RS Pro ねじなしタイププラグはナイロン 66 製で、非常に硬質なプラスチックで、高い機械的強度を備え、熱及び特定の化学薬品に対する高い耐性を備えています。Durable な特性により、これらのプラグはエンジニアリングでの使用に最適です。 RS Pro では、さまざまな直径サイズ( mm )と異なる直径サイズの穴( mm )を備えた、高品質のプラスチックプラグ製品を用意しています。このプラグは軽量で、黒色です。特長と利点. .プラグは黒色プラスチック製 . Durable ナイロン 66 素材 .優れた耐摩耗性 . 良好な電気絶縁特性 .各種サイズの mm 穴径のプラグを用意 . UL94V-2 規格に適合. 用途. このねじなしプラスチック製ブランキングプラグは、次のようなさまざまな用途で使用できます。. 自動車 .国内 . 産業用 . 商用. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様穴径 = 19.1mm材質 = ナイロン 66プラグタイプ = ブランキング直径 = 22.9mmネジ/非ネジ = 非ネジ色 = 黒代表規格 = UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルグランドプラグ,ブランキング,材質:ナイロン 66 RS PRO

    RS PRO ケーブルグランドプラグ,ブランキング,材質:ナイロン 66

    RS PRO
    6,398税込7,038
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS Pro 黒色ナイロン製ブランキングプラグです. これらの RS Pro ブランキングプラグは、ホールプラグとも呼ばれ、生産時のアクセス穴として配線コンセントを覆うのに最適で、一般に壁やパネルの不要な穴を塞ぐのに使用されます。さまざまな産業で広く使用されています。 これらの RS Pro ねじなしタイププラグはナイロン 66 製で、非常に硬質なプラスチックで、高い機械的強度を備え、熱及び特定の化学薬品に対する高い耐性を備えています。Durable な特性により、これらのプラグはエンジニアリングでの使用に最適です。 RS Pro では、さまざまな直径サイズ( mm )と異なる直径サイズの穴( mm )を備えた、高品質のプラスチックプラグ製品を用意しています。このプラグは軽量で、黒色です。特長と利点. .プラグは黒色プラスチック製 . Durable ナイロン 66 素材 .優れた耐摩耗性 . 良好な電気絶縁特性 .各種サイズの mm 穴径のプラグを用意 . UL94V-2 規格に適合. 用途. このねじなしプラスチック製ブランキングプラグは、次のようなさまざまな用途で使用できます。. 自動車 .国内 . 産業用 . 商用. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様穴径 = 15.9mm材質 = ナイロン 66プラグタイプ = ブランキング直径 = 19.5mmネジ/非ネジ = 非ネジ色 = 黒代表規格 = UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルグランドプラグ,ブランキング,材質:ナイロン 66 RS PRO

    RS PRO ケーブルグランドプラグ,ブランキング,材質:ナイロン 66

    RS PRO
    5,698税込6,268
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS Pro 黒色ナイロン製ブランキングプラグです. これらの RS Pro ブランキングプラグは、ホールプラグとも呼ばれ、生産時のアクセス穴として配線コンセントを覆うのに最適で、一般に壁やパネルの不要な穴を塞ぐのに使用されます。さまざまな産業で広く使用されています。 これらの RS Pro ねじなしタイププラグはナイロン 66 製で、非常に硬質なプラスチックで、高い機械的強度を備え、熱及び特定の化学薬品に対する高い耐性を備えています。Durable な特性により、これらのプラグはエンジニアリングでの使用に最適です。 RS Pro では、さまざまな直径サイズ( mm )と異なる直径サイズの穴( mm )を備えた、高品質のプラスチックプラグ製品を用意しています。このプラグは軽量で、黒色です。特長と利点. .プラグは黒色プラスチック製 . Durable ナイロン 66 素材 .優れた耐摩耗性 . 良好な電気絶縁特性 .各種サイズの mm 穴径のプラグを用意 . UL94V-2 規格に適合. 用途. このねじなしプラスチック製ブランキングプラグは、次のようなさまざまな用途で使用できます。. 自動車 .国内 . 産業用 . 商用. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様穴径 = 12.7mm材質 = ナイロン 66プラグタイプ = ブランキング直径 = 14.5mmネジ/非ネジ = 非ネジ色 = 黒代表規格 = UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルグランドプラグ,キャップ,材質:ナイロン 66 RS PRO

    RS PRO ケーブルグランドプラグ,キャップ,材質:ナイロン 66

    RS PRO
    3,500税込3,850
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    RS Pro 黒色ナイロン製ブランキングプラグです. これらの RS Pro ブランキングプラグは、ホールプラグとも呼ばれ、生産時のアクセス穴として配線コンセントを覆うのに最適で、一般に壁やパネルの不要な穴を塞ぐのに使用されます。さまざまな産業で広く使用されています。 これらの RS Pro ねじなしタイププラグはナイロン 66 製で、非常に硬質なプラスチックで、高い機械的強度を備え、熱及び特定の化学薬品に対する高い耐性を備えています。Durable な特性により、これらのプラグはエンジニアリングでの使用に最適です。 RS Pro では、さまざまな直径サイズ( mm )と異なる直径サイズの穴( mm )を備えた、高品質のプラスチックプラグ製品を用意しています。このプラグは軽量で、黒色です。特長と利点. .プラグは黒色プラスチック製 . Durable ナイロン 66 素材 .優れた耐摩耗性 . 良好な電気絶縁特性 .各種サイズの mm 穴径のプラグを用意 . UL94V-2 規格に適合. 用途. このねじなしプラスチック製ブランキングプラグは、次のようなさまざまな用途で使用できます。. 自動車 .国内 . 産業用 . 商用. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様穴径 = 12.7mm材質 = ナイロン 66プラグタイプ = キャップ直径 = 16.5mmネジ/非ネジ = 非ネジ色 = 黒代表規格 = UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルグランドプラグ,ブランキング,材質:ナイロン 66 RS PRO

    RS PRO ケーブルグランドプラグ,ブランキング,材質:ナイロン 66

    RS PRO
    5,398税込5,938
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS Pro 黒色ナイロン製ブランキングプラグです. これらの RS Pro ブランキングプラグは、ホールプラグとも呼ばれ、生産時のアクセス穴として配線コンセントを覆うのに最適で、一般に壁やパネルの不要な穴を塞ぐのに使用されます。さまざまな産業で広く使用されています。 これらの RS Pro ねじなしタイププラグはナイロン 66 製で、非常に硬質なプラスチックで、高い機械的強度を備え、熱及び特定の化学薬品に対する高い耐性を備えています。Durable な特性により、これらのプラグはエンジニアリングでの使用に最適です。 RS Pro では、さまざまな直径サイズ( mm )と異なる直径サイズの穴( mm )を備えた、高品質のプラスチックプラグ製品を用意しています。このプラグは軽量で、黒色です。特長と利点. .プラグは黒色プラスチック製 . Durable ナイロン 66 素材 .優れた耐摩耗性 . 良好な電気絶縁特性 .各種サイズの mm 穴径のプラグを用意 . UL94V-2 規格に適合. 用途. このねじなしプラスチック製ブランキングプラグは、次のようなさまざまな用途で使用できます。. 自動車 .国内 . 産業用 . 商用. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様穴径 = 9.5mm材質 = ナイロン 66プラグタイプ = ブランキング直径 = 13mmネジ/非ネジ = 非ネジ色 = 黒代表規格 = UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルグランド, 径:PG9, 材質:ナイロン 66 難燃性, 自消性 RS PRO

    RS PRO ケーブルグランド, 径:PG9, 材質:ナイロン 66 難燃性, 自消性

    RS PRO
    7,598税込8,358
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    RS Proナイロン66ケーブルグランド - IP68. RS Proのナイロン66ケーブルグランドシリーズは、優れたストレインリリーフとケーブル保護が得られます。ケーブルグランドを使用すると、ケーブルを事前にドリル加工した穴に取り付けることができます。建設工事や電気工事で一般的に使用されるケーブルグランドは、シンプルで扱いは簡単です。各グランドはIP68等級で、ケーブル保護レベルは屋外及びその他の過酷な環境に対する非常に優れた耐性を備えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . 各種のねじサイズが利用可能 . 埃の侵入を完全に防止 . 優れた防水性能 . ロックナット付属 . 高品質ナイロン66製 . UL規格. このグランドではどのような保護機能が得られますか。IP68等級のこのグランドでは、ほぼすべての環境で有効な保護レベルが得られます。防水シールと高耐久性により、どの用途でもほこりや水などに起因する問題を回避できます。ケーブルをさまざまな影響から安全に保護します。ケーブルグランドとは何ですか.. ケーブルグランドは、標準のケーブルエントリデバイスです。ケーブルを通す箇所を密閉し、完全に保護するための便利なアクセサリです。すでにねじ穴が付けられているねじ穴又はソケットにねじ込むことで機能します。その後、壁又はエンクロージャをシーリングしているワイヤを、入念にサイズ調整された穴に通します。このケーブルグランドはIP68等級で、屋内又は屋外の環境での使用に最適です。ケーブルグランドはどのような用途に使用されますか。ケーブルグランドから利点が得られる用途、又はケーブルグランドが必要な用途はさまざまです。密閉又は密封が必要な領域にケーブルとワイヤを通す必要がある電気技術者によって使用されます。特定の設計に従う必要がある用途に合わせて、白と黒のタイプがあります。ケーブルグランドは、次の用途で利用できます。繊細な内部構造の機械 . 通信 . 流量計 . 水中発電機
    仕様ねじの呼び = PG9最大ケーブル径 = 8mm最小ケーブル径 = 4mm材質 = ナイロン 66色 = グレー保護等級 = IP68ロックナット付属 = あり耐火性 = 難燃性, 自消性動作温度 Min = -40℃個数 = 25代表規格 = UL 94 V-2RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルグランド, 径:PG9, 材質:ナイロン 66 難燃性, 自消性 RS PRO

    RS PRO ケーブルグランド, 径:PG9, 材質:ナイロン 66 難燃性, 自消性

    RS PRO
    6,998税込7,698
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様ねじの呼び = PG9最大ケーブル径 = 8mm最小ケーブル径 = 4mm材質 = ナイロン 66色 = グレー保護等級 = IP68ロックナット付属 = あり耐火性 = 難燃性, 自消性動作温度 Min = -40℃個数 = 25代表規格 = UL 94 V-2使用温度範囲 = -40 ° C → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルグランド, 径:PG9, 材質:ナイロン 66 難燃性, 自消性 RS PRO

    RS PRO ケーブルグランド, 径:PG9, 材質:ナイロン 66 難燃性, 自消性

    RS PRO
    6,698税込7,368
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    RS Proナイロン66ケーブルグランド - IP68. RS Proのナイロン66ケーブルグランドシリーズは、優れたストレインリリーフとケーブル保護が得られます。ケーブルグランドを使用すると、ケーブルを事前にドリル加工した穴に取り付けることができます。建設工事や電気工事で一般的に使用されるケーブルグランドは、シンプルで扱いは簡単です。各グランドはIP68等級で、ケーブル保護レベルは屋外及びその他の過酷な環境に対する非常に優れた耐性を備えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . 各種のねじサイズが利用可能 . 埃の侵入を完全に防止 . 優れた防水性能 . ロックナット付属 . 高品質ナイロン66製 . UL規格. このグランドではどのような保護機能が得られますか。IP68等級のこのグランドでは、ほぼすべての環境で有効な保護レベルが得られます。防水シールと高耐久性により、どの用途でもほこりや水などに起因する問題を回避できます。ケーブルをさまざまな影響から安全に保護します。ケーブルグランドとは何ですか.. ケーブルグランドは、標準のケーブルエントリデバイスです。ケーブルを通す箇所を密閉し、完全に保護するための便利なアクセサリです。すでにねじ穴が付けられているねじ穴又はソケットにねじ込むことで機能します。その後、壁又はエンクロージャをシーリングしているワイヤを、入念にサイズ調整された穴に通します。このケーブルグランドはIP68等級で、屋内又は屋外の環境での使用に最適です。ケーブルグランドはどのような用途に使用されますか。ケーブルグランドから利点が得られる用途、又はケーブルグランドが必要な用途はさまざまです。密閉又は密封が必要な領域にケーブルとワイヤを通す必要がある電気技術者によって使用されます。特定の設計に従う必要がある用途に合わせて、白と黒のタイプがあります。ケーブルグランドは、次の用途で利用できます。繊細な内部構造の機械 . 通信 . 流量計 . 水中発電機
    仕様ねじの呼び = PG9最大ケーブル径 = 8mm最小ケーブル径 = 4mm材質 = ナイロン 66色 = 黒保護等級 = IP68ロックナット付属 = あり耐火性 = 難燃性, 自消性動作温度 Min = -40℃個数 = 25代表規格 = UL 94 V-2RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルグランド, 径:PG7, 材質:ナイロン 66 難燃性, 自消性 RS PRO

    RS PRO ケーブルグランド, 径:PG7, 材質:ナイロン 66 難燃性, 自消性

    RS PRO
    6,498税込7,148
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    RS Proナイロン66ケーブルグランド - IP68. RS Proのナイロン66ケーブルグランドシリーズは、優れたストレインリリーフとケーブル保護が得られます。ケーブルグランドを使用すると、ケーブルを事前にドリル加工した穴に取り付けることができます。建設工事や電気工事で一般的に使用されるケーブルグランドは、シンプルで扱いは簡単です。各グランドはIP68等級で、ケーブル保護レベルは屋外及びその他の過酷な環境に対する非常に優れた耐性を備えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . 各種のねじサイズが利用可能 . 埃の侵入を完全に防止 . 優れた防水性能 . ロックナット付属 . 高品質ナイロン66製 . UL規格. このグランドではどのような保護機能が得られますか。IP68等級のこのグランドでは、ほぼすべての環境で有効な保護レベルが得られます。防水シールと高耐久性により、どの用途でもほこりや水などに起因する問題を回避できます。ケーブルをさまざまな影響から安全に保護します。ケーブルグランドとは何ですか.. ケーブルグランドは、標準のケーブルエントリデバイスです。ケーブルを通す箇所を密閉し、完全に保護するための便利なアクセサリです。すでにねじ穴が付けられているねじ穴又はソケットにねじ込むことで機能します。その後、壁又はエンクロージャをシーリングしているワイヤを、入念にサイズ調整された穴に通します。このケーブルグランドはIP68等級で、屋内又は屋外の環境での使用に最適です。ケーブルグランドはどのような用途に使用されますか。ケーブルグランドから利点が得られる用途、又はケーブルグランドが必要な用途はさまざまです。密閉又は密封が必要な領域にケーブルとワイヤを通す必要がある電気技術者によって使用されます。特定の設計に従う必要がある用途に合わせて、白と黒のタイプがあります。ケーブルグランドは、次の用途で利用できます。繊細な内部構造の機械 . 通信 . 流量計 . 水中発電機
    仕様ねじの呼び = PG7最大ケーブル径 = 6.5mm最小ケーブル径 = 3.5mm材質 = ナイロン 66色 = グレー保護等級 = IP68ロックナット付属 = あり耐火性 = 難燃性, 自消性動作温度 Min = -40℃個数 = 25代表規格 = UL 94 V-2RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルグランド, 径:PG7, 材質:ナイロン 66 難燃性, 自消性 RS PRO

    RS PRO ケーブルグランド, 径:PG7, 材質:ナイロン 66 難燃性, 自消性

    RS PRO
    6,498税込7,148
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    RS Proナイロン66ケーブルグランド - IP68. RS Proのナイロン66ケーブルグランドシリーズは、優れたストレインリリーフとケーブル保護が得られます。ケーブルグランドを使用すると、ケーブルを事前にドリル加工した穴に取り付けることができます。建設工事や電気工事で一般的に使用されるケーブルグランドは、シンプルで扱いは簡単です。各グランドはIP68等級で、ケーブル保護レベルは屋外及びその他の過酷な環境に対する非常に優れた耐性を備えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . 各種のねじサイズが利用可能 . 埃の侵入を完全に防止 . 優れた防水性能 . ロックナット付属 . 高品質ナイロン66製 . UL規格. このグランドではどのような保護機能が得られますか。IP68等級のこのグランドでは、ほぼすべての環境で有効な保護レベルが得られます。防水シールと高耐久性により、どの用途でもほこりや水などに起因する問題を回避できます。ケーブルをさまざまな影響から安全に保護します。ケーブルグランドとは何ですか.. ケーブルグランドは、標準のケーブルエントリデバイスです。ケーブルを通す箇所を密閉し、完全に保護するための便利なアクセサリです。すでにねじ穴が付けられているねじ穴又はソケットにねじ込むことで機能します。その後、壁又はエンクロージャをシーリングしているワイヤを、入念にサイズ調整された穴に通します。このケーブルグランドはIP68等級で、屋内又は屋外の環境での使用に最適です。ケーブルグランドはどのような用途に使用されますか。ケーブルグランドから利点が得られる用途、又はケーブルグランドが必要な用途はさまざまです。密閉又は密封が必要な領域にケーブルとワイヤを通す必要がある電気技術者によって使用されます。特定の設計に従う必要がある用途に合わせて、白と黒のタイプがあります。ケーブルグランドは、次の用途で利用できます。繊細な内部構造の機械 . 通信 . 流量計 . 水中発電機
    仕様ねじの呼び = PG7最大ケーブル径 = 6.5mm最小ケーブル径 = 3mm材質 = ナイロン 66色 = 黒保護等級 = IP68ロックナット付属 = あり耐火性 = 難燃性, 自消性動作温度 Min = -40℃個数 = 25代表規格 = UL 94 V-2RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルグランド, 径:PG13.5, 材質:ナイロン 66 難燃性, 自消性 RS PRO

    RS PRO ケーブルグランド, 径:PG13.5, 材質:ナイロン 66 難燃性, 自消性

    RS PRO
    7,998税込8,798
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    RS Proナイロン66ケーブルグランド - IP68. RS Proのナイロン66ケーブルグランドシリーズは、優れたストレインリリーフとケーブル保護が得られます。ケーブルグランドを使用すると、ケーブルを事前にドリル加工した穴に取り付けることができます。建設工事や電気工事で一般的に使用されるケーブルグランドは、シンプルで扱いは簡単です。各グランドはIP68等級で、ケーブル保護レベルは屋外及びその他の過酷な環境に対する非常に優れた耐性を備えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . 各種のねじサイズが利用可能 . 埃の侵入を完全に防止 . 優れた防水性能 . ロックナット付属 . 高品質ナイロン66製 . UL規格. このグランドではどのような保護機能が得られますか。IP68等級のこのグランドでは、ほぼすべての環境で有効な保護レベルが得られます。防水シールと高耐久性により、どの用途でもほこりや水などに起因する問題を回避できます。ケーブルをさまざまな影響から安全に保護します。ケーブルグランドとは何ですか.. ケーブルグランドは、標準のケーブルエントリデバイスです。ケーブルを通す箇所を密閉し、完全に保護するための便利なアクセサリです。すでにねじ穴が付けられているねじ穴又はソケットにねじ込むことで機能します。その後、壁又はエンクロージャをシーリングしているワイヤを、入念にサイズ調整された穴に通します。このケーブルグランドはIP68等級で、屋内又は屋外の環境での使用に最適です。ケーブルグランドはどのような用途に使用されますか。ケーブルグランドから利点が得られる用途、又はケーブルグランドが必要な用途はさまざまです。密閉又は密封が必要な領域にケーブルとワイヤを通す必要がある電気技術者によって使用されます。特定の設計に従う必要がある用途に合わせて、白と黒のタイプがあります。ケーブルグランドは、次の用途で利用できます。繊細な内部構造の機械 . 通信 . 流量計 . 水中発電機
    仕様ねじの呼び = PG13.5最大ケーブル径 = 12mm最小ケーブル径 = 6mm材質 = ナイロン 66色 = 黒保護等級 = IP68ロックナット付属 = あり耐火性 = 難燃性, 自消性動作温度 Min = -40℃個数 = 25代表規格 = UL 94 V-2RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルグランドロックナット,材質:ナイロン 66,ネジ径 M20 RS PRO

    RS PRO ケーブルグランドロックナット,材質:ナイロン 66,ネジ径 M20

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    UL. RS PROナイロン66ケーブルグランドロックナット、IP68. RS PROケーブルグランドロックナットは、最も過酷な環境でも確実かつ信頼性の高い固定を実現する究極のソリューションです。優れたIP68等級を備えたこれらのロックナットは、1.5 mの水中に30分間浸漬することに耐えるように設計されており、埃、汚れ、砂を効果的に保護します。これらのロックナットは、優れた機械的強度と硬度で知られているナイロン66製で、熱や化学薬品に対する耐性も備えています。メーカーのロックナットは、難燃性に関する厳しいUL 94V-2規格に適合し、垂直サンプルで30秒以内に燃焼が停止することを確保します。特長. ケーブルグランドロックナット さまざまなねじサイズを用意 IP68等級の耐水性 ナイロン66製で機械的強度、硬度、耐熱性及び耐薬品性を発揮 難燃性に関するUL94V-2規格に適合 . 用途. 機械や機器の製造、 オートメーション技術、太陽光発電技術などがあります。
    仕様材質 = ナイロン 66ねじの呼び = M20色 = グレー保護等級 = IP68RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルグランドロックナット,材質:ナイロン 66,ネジ径 M16 RS PRO

    RS PRO ケーブルグランドロックナット,材質:ナイロン 66,ネジ径 M16

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    UL. RS PROナイロン66ケーブルグランドロックナット、IP68. RS PROケーブルグランドロックナットは、最も過酷な環境でも確実かつ信頼性の高い固定を実現する究極のソリューションです。優れたIP68等級を備えたこれらのロックナットは、1.5 mの水中に30分間浸漬することに耐えるように設計されており、埃、汚れ、砂を効果的に保護します。これらのロックナットは、優れた機械的強度と硬度で知られているナイロン66製で、熱や化学薬品に対する耐性も備えています。メーカーのロックナットは、難燃性に関する厳しいUL 94V-2規格に適合し、垂直サンプルで30秒以内に燃焼が停止することを確保します。特長. ケーブルグランドロックナット さまざまなねじサイズを用意 IP68等級の耐水性 ナイロン66製で機械的強度、硬度、耐熱性及び耐薬品性を発揮 難燃性に関するUL94V-2規格に適合 . 用途. 機械や機器の製造、 オートメーション技術、太陽光発電技術などがあります。
    仕様材質 = ナイロン 66ねじの呼び = M16色 = グレー保護等級 = IP68RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルグランドロックナット,材質:ナイロン 66,ネジ径 M16 RS PRO

    RS PRO ケーブルグランドロックナット,材質:ナイロン 66,ネジ径 M16

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    UL. RS PROナイロン66ケーブルグランドロックナット、IP68. RS PROケーブルグランドロックナットは、最も過酷な環境でも確実かつ信頼性の高い固定を実現する究極のソリューションです。優れたIP68等級を備えたこれらのロックナットは、1.5 mの水中に30分間浸漬することに耐えるように設計されており、埃、汚れ、砂を効果的に保護します。これらのロックナットは、優れた機械的強度と硬度で知られているナイロン66製で、熱や化学薬品に対する耐性も備えています。メーカーのロックナットは、難燃性に関する厳しいUL 94V-2規格に適合し、垂直サンプルで30秒以内に燃焼が停止することを確保します。特長. ケーブルグランドロックナット さまざまなねじサイズを用意 IP68等級の耐水性 ナイロン66製で機械的強度、硬度、耐熱性及び耐薬品性を発揮 難燃性に関するUL94V-2規格に適合 . 用途. 機械や機器の製造、 オートメーション技術、太陽光発電技術などがあります。
    仕様材質 = ナイロン 66ねじの呼び = M16色 = 黒保護等級 = IP68RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルグランドロックナット,材質:ナイロン 66,ネジ径 M12 RS PRO

    RS PRO ケーブルグランドロックナット,材質:ナイロン 66,ネジ径 M12

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    UL. RS PROナイロン66ケーブルグランドロックナット、IP68. RS PROケーブルグランドロックナットは、最も過酷な環境でも確実かつ信頼性の高い固定を実現する究極のソリューションです。優れたIP68等級を備えたこれらのロックナットは、1.5 mの水中に30分間浸漬することに耐えるように設計されており、埃、汚れ、砂を効果的に保護します。これらのロックナットは、優れた機械的強度と硬度で知られているナイロン66製で、熱や化学薬品に対する耐性も備えています。メーカーのロックナットは、難燃性に関する厳しいUL 94V-2規格に適合し、垂直サンプルで30秒以内に燃焼が停止することを確保します。特長. ケーブルグランドロックナット さまざまなねじサイズを用意 IP68等級の耐水性 ナイロン66製で機械的強度、硬度、耐熱性及び耐薬品性を発揮 難燃性に関するUL94V-2規格に適合 . 用途. 機械や機器の製造、 オートメーション技術、太陽光発電技術などがあります。
    仕様材質 = ナイロン 66ねじの呼び = M12色 = グレー保護等級 = IP68RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルグランドロックナット,材質:ナイロン 66,ネジ径 M12 RS PRO

    RS PRO ケーブルグランドロックナット,材質:ナイロン 66,ネジ径 M12

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    UL. RS PROナイロン66ケーブルグランドロックナット、IP68. RS PROケーブルグランドロックナットは、最も過酷な環境でも確実かつ信頼性の高い固定を実現する究極のソリューションです。優れたIP68等級を備えたこれらのロックナットは、1.5 mの水中に30分間浸漬することに耐えるように設計されており、埃、汚れ、砂を効果的に保護します。これらのロックナットは、優れた機械的強度と硬度で知られているナイロン66製で、熱や化学薬品に対する耐性も備えています。メーカーのロックナットは、難燃性に関する厳しいUL 94V-2規格に適合し、垂直サンプルで30秒以内に燃焼が停止することを確保します。特長. ケーブルグランドロックナット さまざまなねじサイズを用意 IP68等級の耐水性 ナイロン66製で機械的強度、硬度、耐熱性及び耐薬品性を発揮 難燃性に関するUL94V-2規格に適合 . 用途. 機械や機器の製造、 オートメーション技術、太陽光発電技術などがあります。
    仕様材質 = ナイロン 66ねじの呼び = M12色 = 黒保護等級 = IP68RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルグランド, 径:M20, 材質:ナイロン 66 難燃性, 自消性 RS PRO

    RS PRO ケーブルグランド, 径:M20, 材質:ナイロン 66 難燃性, 自消性

    RS PRO
    6,298税込6,928
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    RS Proナイロン66ケーブルグランド - IP68. RS Proのナイロン66ケーブルグランドシリーズは、優れたストレインリリーフとケーブル保護が得られます。ケーブルグランドを使用すると、ケーブルを事前にドリル加工した穴に取り付けることができます。建設工事や電気工事で一般的に使用されるケーブルグランドは、シンプルで扱いは簡単です。各グランドはIP68等級で、ケーブル保護レベルは屋外及びその他の過酷な環境に対する非常に優れた耐性を備えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . 各種のねじサイズが利用可能 . 埃の侵入を完全に防止 . 優れた防水性能 . ロックナット付属 . 高品質ナイロン66製 . UL規格. このグランドではどのような保護機能が得られますか。IP68等級のこのグランドでは、ほぼすべての環境で有効な保護レベルが得られます。防水シールと高耐久性により、どの用途でもほこりや水などに起因する問題を回避できます。ケーブルをさまざまな影響から安全に保護します。ケーブルグランドとは何ですか.. ケーブルグランドは、標準のケーブルエントリデバイスです。ケーブルを通す箇所を密閉し、完全に保護するための便利なアクセサリです。すでにねじ穴が付けられているねじ穴又はソケットにねじ込むことで機能します。その後、壁又はエンクロージャをシーリングしているワイヤを、入念にサイズ調整された穴に通します。このケーブルグランドはIP68等級で、屋内又は屋外の環境での使用に最適です。ケーブルグランドはどのような用途に使用されますか。ケーブルグランドから利点が得られる用途、又はケーブルグランドが必要な用途はさまざまです。密閉又は密封が必要な領域にケーブルとワイヤを通す必要がある電気技術者によって使用されます。特定の設計に従う必要がある用途に合わせて、白と黒のタイプがあります。ケーブルグランドは、次の用途で利用できます。繊細な内部構造の機械 . 通信 . 流量計 . 水中発電機
    仕様ねじの呼び = M20最大ケーブル径 = 14mm最小ケーブル径 = 10mm材質 = ナイロン 66色 = グレー保護等級 = IP68ロックナット付属 = あり耐火性 = 難燃性, 自消性動作温度 Min = -40℃個数 = 25代表規格 = UL 94 V-2RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルグランド, 径:M16, 材質:ナイロン 66 難燃性, 自消性 RS PRO

    RS PRO ケーブルグランド, 径:M16, 材質:ナイロン 66 難燃性, 自消性

    RS PRO
    3,598税込3,958
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    RS Proナイロン66ケーブルグランド - IP68. RS Proのナイロン66ケーブルグランドシリーズは、優れたストレインリリーフとケーブル保護が得られます。ケーブルグランドを使用すると、ケーブルを事前にドリル加工した穴に取り付けることができます。建設工事や電気工事で一般的に使用されるケーブルグランドは、シンプルで扱いは簡単です。各グランドはIP68等級で、ケーブル保護レベルは屋外及びその他の過酷な環境に対する非常に優れた耐性を備えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . 各種のねじサイズが利用可能 . 埃の侵入を完全に防止 . 優れた防水性能 . ロックナット付属 . 高品質ナイロン66製 . UL規格. このグランドではどのような保護機能が得られますか。IP68等級のこのグランドでは、ほぼすべての環境で有効な保護レベルが得られます。防水シールと高耐久性により、どの用途でもほこりや水などに起因する問題を回避できます。ケーブルをさまざまな影響から安全に保護します。ケーブルグランドとは何ですか.. ケーブルグランドは、標準のケーブルエントリデバイスです。ケーブルを通す箇所を密閉し、完全に保護するための便利なアクセサリです。すでにねじ穴が付けられているねじ穴又はソケットにねじ込むことで機能します。その後、壁又はエンクロージャをシーリングしているワイヤを、入念にサイズ調整された穴に通します。このケーブルグランドはIP68等級で、屋内又は屋外の環境での使用に最適です。ケーブルグランドはどのような用途に使用されますか。ケーブルグランドから利点が得られる用途、又はケーブルグランドが必要な用途はさまざまです。密閉又は密封が必要な領域にケーブルとワイヤを通す必要がある電気技術者によって使用されます。特定の設計に従う必要がある用途に合わせて、白と黒のタイプがあります。ケーブルグランドは、次の用途で利用できます。繊細な内部構造の機械 . 通信 . 流量計 . 水中発電機
    仕様ねじの呼び = M16最大ケーブル径 = 10mm最小ケーブル径 = 5mm材質 = ナイロン 66色 = 白保護等級 = IP68ロックナット付属 = あり耐火性 = 難燃性, 自消性動作温度 Min = -40℃個数 = 25代表規格 = UL 94 V-2RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルグランド, 径:M16, 材質:ナイロン 66 難燃性, 自消性 RS PRO

    RS PRO ケーブルグランド, 径:M16, 材質:ナイロン 66 難燃性, 自消性

    RS PRO
    10,980税込12,078
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    UL94V-2. RS Pro ナイロン製ケーブルグランドです. この RS Pro ナイロン製ケーブルグランドは、ケーブルや配線に関して、特に汎用、計装及び制御、自動化システム、照明及び通信環境など、さまざまな業界で使用されています。この RS Pro スパイラルケーブルグランドは、ケーブル接続を支持し、保護するために最適な方法です。これにより、可動ケーブルのストレインリリーフが提供され、ケーブルの破損を防止し、ケーブルの信頼性と安定性が確保されます。 侵入保護機能は高水準の耐環境性を実現し、湿気、液体、汚れ、ほこりに対する耐性が必要な環境に最適です。このケーブルグランドはナイロン素材製で、色は黒又はグレーです。非常 Durable で、膨張性のある温度で動作できます。このナイロンスパイラルグランドは、ねじ山がメトリックねじになっているため、組み立て時間が短縮され、すばやく簡単に取り付けられます。 この RS Pro ケーブルグランドには、すべてのアクセサリロックナットが付属しており、ケーブルグランドをケーブルの正しい位置に固定するために使用します。特長と利点. .ナイロン 66 素材のケーブルグランド .ブラックまたはグレー .組み立て用のねじ .お客様のご要望に応じて、さまざまなねじサイズのグランドをご利用いただけます .さまざまなケーブル径に対応するグランド . すばやく簡単に取り付け可能 .広い動作温度で動作します . IP68 等級のケーブルグランド .ケーブルグランドにはアクセサリロックナットが付属しているため、ケーブルグランドが確実に固定されます. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様ねじの呼び = M16最大ケーブル径 = 10mm最小ケーブル径 = 5mm材質 = ナイロン 66色 = 黒保護等級 = IP68ロックナット付属 = あり耐火性 = 難燃性, 自消性動作温度 Min = -40℃個数 = 25代表規格 = UL 94 V-2RoHS指令(10物質対応)対応

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・照明・電設資材