フロンガス検知器 eL-520プロステップ3日以内出荷
主要冷媒ガス(R12・R22・R134a・R404A・R407C・R410A・R507A)に対応!放電式センサ+吸引ポンプで高感度&高速検知。誤反応が少なく、信頼性抜群。検査成績書・校正証明書付きで安心。軽量・電池式で持ち運びもラクラク!
その他【暖気時間】2秒以下付属品保証書、取扱説明書、ケース、交換用センサ、単3電池×2本質量(g)約190電源単三アルカリ乾電池2本反応時間即時外寸(mm)190×57×38感度3g/年以下適合ガスR12、R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A寿命【センサー】30時間リセット【リセット時間】即時プローブ長(mm)300作動温度(℃)0~50
新冷媒対応 フロンガス用リークディテクター PSR410プロステップ4日以内出荷
新開発の高感度半導体センサーを搭載したフロンガス用リークディテクターです。R32・R410A・R1234yf などの新冷媒から、R22 をはじめとする旧冷媒まで幅広く対応。感度は3段階切替が可能で、微小な冷媒漏れから実用レベルまで確実に検知できます。空調機器、冷凍・冷蔵設備、カーエアコンなどの点検・保守作業に最適です。
用途・新開発 半導体ガスセンサー 採用 ・新旧冷媒に幅広く対応 ・感度3段階切替(Low / Mid / High) ・ブザーと 三色LED による分かりやすい警報表示 ・フレキシブルスネークチューブで狭所の検知が容易 ・オートパワーオフ機能付きで電池消耗を軽減仕様●感度切替:(Low / Mid / High)●候補なし:-02(空調関連)寸法(mm)221(L)×74(W)×47(H)質量(g)421電源単3アルカリ乾電池×4本連続使用時間約12時間(アルカリ電池使用時)高度(m)2000以下ウォームアップ時間約45秒使用環境温度(℃)0~40警報方式ブザー、三色LEDインジケーターオートパワーオフ約10分検知方式半導体ガスセンサーチューブ長さ(mm)スネーク:400
R1234yf対応 R32対応 リークディテクター IR120プロステップ4日以内出荷
最新冷媒R1234yf、R1234ze、R32に対応した高性能フロンガス検知器です。新開発の赤外線式ガスセンサーを採用しており、高速応答・高信頼性・長寿命を実現。SAE規格に準拠し、精度と安全性を両立した設計となっています。産業技術総合研究所(AIST)による校正証明書付きで、信頼性の高い測定が可能です。
用途IR120は、空調機器や冷凍・冷蔵設備、自動車のエアコンなど、フロンガスを使用する機器のメンテナンスや点検作業に最適です。特に、業務用冷凍庫、店舗ショーケース、ヒートポンプ給湯器、産業用排熱設備など、幅広い現場でのリーク検知に活用されています。付属品標準:ACアダプタ×1、リチウムイオン電池×1、チェックリーク×1、フィルター×10、ハードキャリングケース×1、取扱説明書、保証書、検査成績表、校正証明書、トレサビリティ体系図サイズ190L×70W×35D(mm)フレキシブル長さ400mm質量(g)約400電源リチウムイオン充電池(6時間充電)温度(℃)環境:-20から50連続使用時間約8時間速度反応:約1秒時間暖機:約30秒対象ガスR410A、R32、R404A、R407C、R134a、R22、R12、R1234yf検知方式赤外線(IR)センサ。吸引式。冷媒選択式感度調整三段階切替。オートゼロ機能。ターボモード(2g/年)
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります