片サドルDENSAN(デンサン/ジェフコム)(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,208
1パック(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ケーブルを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。
縦横兼用リール(ブレーキ付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
電線の繰り出しが縦置きでも横置きでも可能。横置きでシュリンクのまま内出しが可能。
ブレーキ付。電線の巻き取りにも使用可能。VVF線2.6×3Cまでの電線を収納可能。積み重ね可(最大積段数:4段)
仕様収納可能電線・VVF(VA)線:1.6×2C,3C、2.0×2C,3C、2.6×2C,3C質量(kg)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×280×600最大荷重(kN)収納:0.29(30kgf)
エフケーブルリール(縦横兼用タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
縦置き、横置き両方で使える兼用タイプ。
PP樹脂製なので、丈夫で軽く落としても割れない。
横置きで最大4段積み重ねOK。
エフケーブルの保管機能を備えたケーブルリール。
寸法(mm)590×Φ520×270質量(kg)4.1最大積載段数4段収納可能電線サイズ(mm)VVF(VA)線:1.6×2C・3C、2.0×2C・3C、2.6×2C・3C、IV線:8.0mm2(14~38mm2はメーカーにより収納不可あり)最大荷重(kN)収納/0.39(40kgf)
ポータブルケーブルリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
運びやすい取手付ケーブルリール。
立てて運搬・倒して繰り出し。
内径(Φ120)が小さいので、同軸ケーブル、IV線など細い線も収納できる。
電線を入れたまま運ぶことができる。
ブレーキ付(強弱調整可能)。
立てて収納できる。
束巻収納可。
縦置き収納で場所をとらない。
持ち運びしやすい取手付。
内出し・外出し自在。
材質スチール質量(kg)4.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×420×210最大荷重(kN)(収納)0.15(15kgf)電線管サイズ(収納可能電線)VVF(VA線):1.6×2C、1.6×3C、2.0×2C、VCTF:2×2mm(2100m)、同軸ケーブル:S-5C-FB(100m)(※電線メーカーにより適応しない場合もあります)
二段ケーブルリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
各種ケーブルを収納引出し可能
ブレーキ付(強弱調整可能)
上段は箱入り電線の繰り出しが可能
束巻収納可
用途束巻き外径450mmまでの、電線の収納及び繰り出しができる材質鉄質量(kg)9.3本体寸法(mm)550×550×505収納可能電線サイズ(mm)VVF(VA線):1.6×2C/1.6×3C/2.0×2C/2.0×3C/2.6×2C/2.6×3C(電線メーカーにより適合しない場合有)関連資料(0.75MB)最大荷重(kN)0.49(収納時)取扱説明書(0.87MB)
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります