電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 (27) 電路支持材/支持金具 (2) 接地材料 (1) カテゴリ: 空調・電設資材ブランド: 三桂製作所すべて解除
ブッシング(絶縁型) 三桂製作所 (1件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
樹脂製だから軽量。錆びません。
用途 プリカチューブの端末に取付けるブッシング 材質 PC 使用温度範囲(℃) -50~135 色調 グレー
ケイフレックス用水抜きカップリング 三桂製作所 当日出荷 から 翌日出荷
ケイフレックスとケイフレックスを接続するためのストレートカップリングで、ケイフレックス内部に溜った水を丸穴でドレンする構造です。
ケイグランド 電気機器接続用コネクタ E2OG型 三桂製作所 当日出荷 から 3日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
用途 ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。 使用温度範囲(℃) -20~90 寸法L1(mm) 6.5 保護等級 IP67 機能 耐油/耐振動/ハロゲンフリー
ケイグランド用コネクタ C2OM型 三桂製作所 翌々日出荷 から 7日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
用途 ケーブルを電気機器に接続するためのコネクタ 温度範囲(℃) -20~90 寸法L1(mm) 8 防水保護等級 IP67
ケーブルグランド式コネクタ 三桂製作所 翌々日出荷
ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。E2BG※ESDはE2BGの特性を維持しながら帯電防止効果に優れた材質を使用しており、静電気をきらうクリーンルーム等での使用に最適です。製品表面固有抵抗値:1010~1011Ω/sqで帯電防止効果に優れています。(静電気によるチリ、ホコリ、粒子の吸着や静電気帯電による障害を防止する効果があります。)安定した帯電防止効果を長時間持続します。ブリードアウトによる汚染はありません。ノックアウト径は下表を参考にして下さい。
L1 10 温度範囲(℃) -20~90 難燃性 UL94V2相当 環境 ハロゲンフリー 主材質 PA66 色調 白色
コンビネーションカップリング(厚鋼用) 三桂製作所 翌々日出荷 から 3日以内出荷
プリカチューブと鋼製電線管を接続するための亜鉛合金ダイカスト(ZDC)製非ユニオン式のコンビネーションカップリングです。
※プリカチューブ及び鋼製電線間の接続は、ねじ込み方式です。
コンビネーションカップリング(薄鋼用) 三桂製作所 翌々日出荷 から 3日以内出荷
プリカチューブと鋼製電線管を接続するための亜鉛合金ダイカスト(ZDC)製非ユニオン式のコンビネーションカップリングです。
※プリカチューブ及び鋼製電線間の接続は、ねじ込み方式です。
SUSケーブル用万能サドル 三桂製作所 翌々日出荷 から 3日以内出荷
管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。
接地台座 三桂製作所 翌々日出荷
ジョイントボックス等に接地するときのボンド線用の亜鉛合金ダイカスト製の台座です。ボックスにM5のタップを施し、ボンド線をボルトで台座を介してボックスに止めます。
ΦD 15 t 5 表面処理 電気亜鉛めっき(三価ユニクロ) ボルト M5×0.8 質量(g/個) 11 環境 RoHS10物質対応 主材質 亜鉛合金ダイカスト(ZDC2) 太さ(mm) 【接地線】2.0~2.6
SUSケイフレ水抜きカップ 三桂製作所 翌々日出荷 から 10日以内出荷
表中の「接続できるケイフレックス」欄の※2 はLIC、LIH、を推奨しますが標準のビニル被覆ケイフレックスKMS,KMV,KPF, KIC,KIH,KIV,KMEC も接続できます。KMDCL54 の袋ナットは丸形となります。
被覆SUSケーブル万能サドル 三桂製作所 翌々日出荷 から 16日以内出荷
管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LSAVには、特殊ビニルを被覆しております。
ケイグランド用コネクタ 三桂製作所 4日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
確実なクランプ力と防水性能
仕様 (ハロゲンフリー):〇 色 ライトグレー タイプ (耐性)耐油/対振動 規格 UL規格品、CSA規格品 温度範囲(℃) -20~90 寸法L1(mm) 7 接続ねじ Pg13.5 寸法L2(mm) 37 適合ケーブル外径(Φmm) 12~15 寸法B(Φmm) 35.3 寸法A(Φmm) 36 難燃性 UL94V2 質量(g/個) 23 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP67
SUSプリカ用コネクタ 三桂製作所 10日以内出荷
コネクタとステンレスプリカの接続は、ねじ込み式です。PBCL / PBGL の表中、ΦB、L1 及びL2 はPBML と同一です。
プリカ用コンビカップ 三桂製作所 10日以内出荷
プリカチューブとねじ付き鋼製電線管を接続するためのねじ込み式のコンビネーションカップリングです。プリカチューブ及び鋼製電線管の接続は、両方共にねじ込み式です。JIS C 8461-1 による分類コード:X355X13023X0
規格 JISC8350 温度範囲(℃) -45~150 表面処理 電気亜鉛めっき(三価ユニクロ) 環境 RoHS10物質対応 主材質 亜鉛合金ダイカスト(ZDC2) 特性 非防水
SUS貫通金物 三桂製作所 10日以内出荷
JIS F 8801(船用電線貫通金物)に準拠したステンレス(SUS 304)製のケーブルグランドです。
温度範囲(℃) -20~90 環境 RoHS10物質対応 主材質 SUS304 特性 IP67
サンフレキ用めねじコネクタ 三桂製作所 10日以内出荷
サンフレキROBOをフード・ハウジング等に接続するためのコネクタです。サンフレキROBO#16~#63とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。
温度範囲(℃) -20~90 難燃性 UL94V2 環境 ハロゲンフリー、RoHS10物質対応 主材質 PA66 色調 黒色 特性 耐油、耐振動(緩み止め付) IP等級 IP67
防水プリカ用コンビカップ 三桂製作所 10日以内出荷
防水プリカとねじ付き鋼製電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。プリカチューブの接続は、ユニオン式です。鋼製電線管の接続は、ねじ込み式です。プリカチューブとカップリングの引張力は500N (JIS C 8461-22 の分類コードは3 ミディアム) です。JIS C 8461-1 による分類コード:X342X13023X0
Φd 15 規格 JISC8350 L3 26 温度範囲(℃) -25~90 ΦA 35.3 表面処理 電気亜鉛めっき(三価ユニクロ) 適合ケーブル外径(Φmm) 【挿入】13 環境 RoHS10物質対応 主材質 亜鉛合金ダイカスト(ZDC2) IP等級 【プリカチューブ】IP66
サンフレキROBO90゜コネクタ 三桂製作所 10日以内出荷
サンフレキROBOをフード・ハウジング等に接続するためのコネクタです。サンフレキROBO#16~#63とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。
温度範囲(℃) -20~90 難燃性 UL94V2 環境 ハロゲンフリー、RoHS10物質対応 主材質 PA66 色調 黒色 特性 耐油、耐振動(緩み止め付) IP等級 IP67
SUSケイフレ水抜きハブ 三桂製作所 10日以内出荷
表中の「取付けできる附属品」欄の※1印はKMBGL,KMBCL,KMBML,KM90BGL,KM45BGL を表しています。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※2 はLIC、LIH、を推奨しますが標準のビニル被覆ケイフレックスKMS,KMV,KPF, KIC,KIH,KIV,KMEC も接続できます。
取付可能対象 【付属品】取付けできる付属品 環境 RoHS10物質対応 主材質 SUS304
防水プリカ用ねじなしカップ 三桂製作所 10日以内出荷
防水プリカと鋼製電線管を接続するための防水型のコンビネーションカップリングです。プリカチューブの接続は、ユニオン式です。トルク小ねじの締め付けは、頭が折れるまで行います。トルク小ねじの折れた頭部に対して、安全保護の為の保護キャップが使用できます。トルク小ねじのかわりに六角小ねじ(SUS 製)を取り付けたものも特注にて承ります。その場合、品番の末尾にVL を追加して下さい。納期区分は確です。( 例:WKI17VL) ・VL 付きは、ねじなし鋼製電線管接続用です。ねじ部は切断してご使用下さい。薄鋼電線管は、ねじ部を切断してご使用下さい。鋼製電線管を引き抜く際、パッキンがめくれて破損する場合がありますので、パッキン単体でも販売しています。WK I 用:RPP I ※-S(例:RPP I 16-S)WKE 用:RPPE※-S(例:RPPE19-S)本製品に使用している防水シール付トルク小ねじは単品で販売しております。WKI は、ケーブル工事にご使用下さい。プリカチューブとカップリングの引張力は500N(JIS C 8461-22 の分類コードは3 ミディアム) です。電線管とカップリングの引張力は#15~30 にあっては500N(JIS C 8461-22 の分類コードは3 ミディアム)、#38 以上は1000N(JIS C 8461-22 の分類コードは4 ヘビー) です。JIS C 8461-1 による分類コード:X342X16523X0(WKI を除く)
L1 34 L2 24 Φd 15 温度範囲(℃) -25~90 ΦA 35.3 表面処理 電気亜鉛めっき(三価ユニクロ) 適合ケーブル外径(Φmm) 【挿入】13 質量(g/個) 104 環境 RoHS6物質対応 主材質 亜鉛合金ダイカスト(ZDC2) 接続対象 【電線管/プリカチューブ】PV15/PE15/PEC15、【電線管/厚鋼電線管】G16 IP等級 IP65
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります ペンダントライト Panasonic(パナソニック) 税込 ¥ 8,578 ~ ¥ 7,798 ~
スポットライト Panasonic(パナソニック) 税込 ¥ 9,348 ~ ¥ 8,498 ~
ダウンライト Panasonic(パナソニック) 税込 ¥ 2,198 ~ ¥ 1,998 ~
ダウンライト Panasonic(パナソニック) 税込 ¥ 2,638 ~ ¥ 2,398 ~