絞り込み
ブランド
  • Kaz
  • モノタロウ(62)
  • Panasonic(パナソニック)(18,687)
  • 三菱電機(10,128)
  • 未来工業(2,160)
  • ネグロス電工(2,032)
  • ODELIC(オーデリック)(1,872)
  • エスコ(1,462)
  • イチネンTASCO(1,407)
  • 岩崎電気(1,390)
  • 東芝ライテック(1,385)
  • コイズミ照明(1,355)
  • オーム電機(1,061)
  • ENDO(遠藤照明)(987)
  • DAIKO(大光電機)(954)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(882)
  • 三桂製作所(874)
  • カナフジ電工(714)
  • CEJN(セイン)(582)
  • ELPA(514)
  • 日動工業(512)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 輝夜210W LED全光バルーンライト 小型台車仕様 Kaz

    輝夜210W LED全光バルーンライト 小型台車仕様

    Kaz
    399,800税込439,780
    1台
    3日以内出荷
    不整地でも使いやすく、発電機を収納したまま移動できます。1Wあたりの発光効率が高く、消費電力が抑えられ小型の発電機やポータブル電源でご使用いただけます。耐久性に優れた米国CREE社製LEDを採用しています。
    用途工事用照明、道路交通の明かりに、非常用備蓄品に。付属品灯具バッグトラスコ品番418-2912材質LED基盤:スチール、アルミ幅(mm)720直径(Φmm)バルーン:600高さ(mm)1400~2600奥行(mm)470電源(V)AC100~240消費電力(W)210コード長さ(m)5(VCTコード×3芯ポッキンプラグ 防水プラグ付)最高高さ(mm)バルーン:2600芯数3芯寿命球:50000h光源色昼白色電源タイプ電源コード式使用場所屋内外明るさ(Lm)28000電球の種類LED照射角度(°)360発光効率(Lm/W)135エコロジー商品省エネ
  • LED反射バルーンライト輝夜(三脚タイプ) Kaz

    LED反射バルーンライト輝夜(三脚タイプ)

    Kaz
    579,800税込637,780
    1台
    翌日出荷
    全灯・半灯の2段階調光が可能です。堅牢三脚装備です。バルーンタイプなので全方位をドライバーや作業者に「眩しくない優しい光」で明るく照らします。瞬時に点灯するので、緊急時などでも役立ちます。
    用途工事用照明、道路交通の明かりに、非常用備蓄品に。花火大会など各種会場に。臨時駐車場などに。付属品三脚バッグ、灯具用バッグトラスコ品番230-3023セット内容三脚バック×1 灯具用バック×1幅(mm)1500全長(mm)1500直径(Φmm)バルーン:1200高さ(mm)2410~4370、バルーン:最大4370タイプ反射大型三脚奥行(mm)1280電源(V)AC100(50/60Hz)電圧(V)100~240消費電力(W)970コード長さ(m)8定格寿命(時間)50000、球:50000電源コード(m)8保護等級IP55電線長さ(m)8本体寸法(mm)奥行1280本体寸法(mm)高さ2410~4370芯数3芯色温度(K)5000横(mm)1500電線仕様3芯ポッキンプラグ本体寸法(mm)幅1500電源タイプ電源コード式使用場所屋外明るさ(Lm)145000電球の種類LED調光の可否全灯・半灯(2段階)照射角度(°)360発光効率(Lm/W)135エコロジー商品省エネ

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・照明・電設資材