絞り込み
ブランド
  • 東芝ライテック
  • エスコ(16)
  • Panasonic(パナソニック)(2,300)
  • 三菱電機(149)
  • DAIKO(大光電機)(51)
  • 三桂製作所(30)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(20)
  • ネグロス電工(19)
  • 未来工業(18)
  • ENDO(遠藤照明)(15)
  • ODELIC(オーデリック)(14)
  • イチネンTASCO(9)
  • シンコー[継手](9)
  • ミノル工業(8)
  • アーマフレックス(6)
  • BRID(6)
  • 理研製鋼(5)
  • インサートクリップ(4)
  • 日動電工(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(21)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・電設資材 :「Φ15」の検索結果


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
関連キーワード
  • 換気扇 φ150
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDユニットフラット形 軒下ダウンライト 東芝ライテックLEDユニットフラット形 軒下ダウンライト東芝ライテック(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
LEDユニットフラット形ランプの軒下ダウンライトです。 埋込穴Φ150は、従来形ダウンライトからのLEDリニューアルにおすすめです。
仕様SL端子台/送り端子台付、取付バネ、下面カバー付、爪みぞ、ランプ方向↓、防雨、送り負荷6Aまで厚さ(mm)(天井材)5~25光源寿命40000時間照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83
ユニバーサルDL1500黒塗Φ125 東芝ライテックユニバーサルDL1500黒塗Φ125東芝ライテック
7,998税込8,798
1台
6日以内出荷
一体形ダウンライト6000一般形白色Φ150 東芝ライテック一体形ダウンライト6000一般形白色Φ150東芝ライテック
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。
仕様補助点灯装置:電源ユニット別置材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ質量(kg)1.4枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)45.8(100V)45.0(200V)45.0(242V)保護等級IP20遮光度15°幅(Φmm)169光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V)埋め込み寸法(mm)150適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)演色指数(Ra)83カテゴリーベースダウンライト調光範囲約5%~100%
一体形ダウンライト一般形銀色Φ150 東芝ライテック一体形ダウンライト一般形銀色Φ150東芝ライテック
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
従来品と比べ高効率で省エネを実現施工のしやすい電源ユニット別置形6000・3500シリーズともに器具7タイプをラインアップ明るさ2タイプの電源ユニットと組み合わせ
カテゴリーベースダウンライト
一体形ダウンライト一般形白色Φ150 東芝ライテック一体形ダウンライト一般形白色Φ150東芝ライテック
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
従来品と比べ高効率で省エネを実現施工のしやすい電源ユニット別置形6000・3500シリーズともに器具7タイプをラインアップ明るさ2タイプの電源ユニットと組み合わせ
カテゴリーベースダウンライト
一体形ダウンライト軒下用Φ150 東芝ライテック一体形ダウンライト軒下用Φ150東芝ライテック
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
カテゴリーベースダウンライト
一体形ダウンライトグレアレスΦ150 東芝ライテック一体形ダウンライトグレアレスΦ150東芝ライテック
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
従来品と比べ高効率で省エネを実現施工のしやすい電源ユニット別置形6000・3500シリーズともに器具7タイプをラインアップ明るさ2タイプの電源ユニットと組み合わせ
カテゴリーグレアレスダウンライト
一体形ダウンライトセンサ付Φ150 東芝ライテック一体形ダウンライトセンサ付Φ150東芝ライテック
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
カテゴリーベースダウンライト
一体形ダウンライト3500一般形銀色Φ150 東芝ライテック一体形ダウンライト3500一般形銀色Φ150東芝ライテック
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。
仕様補助点灯装置:電源ユニット別置材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ質量(kg)1.4枠/ピュアホワイト、反射板/銀色梨地備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)28.5(100V)28.2(200V)28.5(242V)保護等級IP20遮光度15°幅(Φmm)169光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V)埋め込み寸法(mm)150適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)演色指数(Ra)83カテゴリーベースダウンライト調光範囲約5%~100%
一体形ダウンライト3500軒下用Φ150 東芝ライテック一体形ダウンライト3500軒下用Φ150東芝ライテック
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。
仕様補助点灯装置:電源ユニット別置材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/ガラス質量(kg)1.7枠/ピュアホワイト、反射板/銀色梨地、カバー/透明備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)28.5(100V)28.2(200V)28.5(242V)保護等級IP23幅(Φmm)165光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V)埋め込み寸法(mm)150適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)演色指数(Ra)83カテゴリーベースダウンライト配光タイプ広角タイプ調光範囲約5%~100%
一体形ダウンライト3500一般形白色Φ150 東芝ライテック一体形ダウンライト3500一般形白色Φ150東芝ライテック
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。
仕様補助点灯装置:電源ユニット別置材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ質量(kg)1.4枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)28.5(100V)28.2(200V)28.5(242V)保護等級IP20遮光度15°幅(Φmm)169光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V)埋め込み寸法(mm)150適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)演色指数(Ra)83カテゴリーベースダウンライト調光範囲約5%~100%
一体形ダウンライト6000軒下用Φ150 東芝ライテック一体形ダウンライト6000軒下用Φ150東芝ライテック
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。
仕様補助点灯装置:電源ユニット別置材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/ガラス質量(kg)1.7枠/ピュアホワイト、反射板/銀色梨地、カバー/透明周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)45.8(100V)45.0(200V)45.0(242V)保護等級IP23幅(Φmm)165光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V)埋め込み寸法(mm)150配光角度(°)75適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)演色指数(Ra)83カテゴリーベースダウンライト配光タイプ広角タイプ調光範囲約5%~100%
一体形ダウンライト6000一般形銀色Φ150 東芝ライテック一体形ダウンライト6000一般形銀色Φ150東芝ライテック
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。
仕様補助点灯装置:電源ユニット別置材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ質量(kg)1.4枠/ピュアホワイト、反射板/銀色梨地備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)45.8(100V)45.0(200V)45.0(242V)保護等級IP20遮光度15°幅(Φmm)169光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V)埋め込み寸法(mm)150適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)演色指数(Ra)83カテゴリーベースダウンライト調光範囲約5%~100%
一体形ダウンライト3500傾斜天井Φ150 東芝ライテック一体形ダウンライト3500傾斜天井Φ150東芝ライテック
25,980税込28,578
1個
30日以内出荷
天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。
仕様補助点灯装置:電源ユニット別置材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ質量(kg)1.7枠/ピュアホワイト、反射板/銀色梨地備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)28.5(100V)28.2(200V)28.5(242V)保護等級IP20幅(Φmm)165光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V)埋め込み寸法(mm)150配光角度(°)55適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)演色指数(Ra)83カテゴリー傾斜天井用ダウンライト(WW兼用)傾斜天井取付角度(°)0~30(配光は20°の傾斜に対応)配光タイプ中角タイプ、広角タイプ調光範囲約5%~100%
一体形ダウンライト6000傾斜天井Φ150 東芝ライテック一体形ダウンライト6000傾斜天井Φ150東芝ライテック
34,980税込38,478
1個
30日以内出荷
天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。
仕様補助点灯装置:電源ユニット別置材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ質量(kg)1.7枠/ピュアホワイト、反射板/銀色梨地備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)45.8(100V)45.0(200V)45.0(242V)保護等級IP20幅(Φmm)165光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V)埋め込み寸法(mm)150配光角度(°)55適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)演色指数(Ra)83カテゴリー傾斜天井用ダウンライト(WW兼用)傾斜天井取付角度(°)0~30(配光は20°の傾斜に対応)配光タイプ中角タイプ、広角タイプ調光範囲約5%~100%
一体形ダウンライト6000白色深形Φ150 東芝ライテック一体形ダウンライト6000白色深形Φ150東芝ライテック
33,980税込37,378
1個
30日以内出荷
天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。
仕様補助点灯装置:電源ユニット別置材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ質量(kg)1.5枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)45.8(100V)45.0(200V)45.0(242V)保護等級IP20遮光度30°幅(Φmm)169光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V)埋め込み寸法(mm)150配光角度(°)75適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)演色指数(Ra)83カテゴリーグレアレスダウンライト配光タイプ広角タイプ調光範囲約5%~100%
一体形ダウンライト3500グレアレスΦ150 東芝ライテック一体形ダウンライト3500グレアレスΦ150東芝ライテック
24,980税込27,478
1個
30日以内出荷
天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。
仕様補助点灯装置:電源ユニット別置材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ質量(kg)1.5枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)28.5(100V)28.2(200V)28.5(242V)保護等級IP20遮光度30°幅(Φmm)169光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V)埋め込み寸法(mm)150配光角度(°)55適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)演色指数(Ra)83カテゴリーグレアレスダウンライト配光タイプ中角タイプ調光範囲約5%~100%
一体形ダウンライト500センサ付Φ150 東芝ライテック一体形ダウンライト500センサ付Φ150東芝ライテック
17,980税込19,778
1個
30日以内出荷
60W形白熱電球器具と同等の明るさで省エネ。40,000時間(光束維持率85%)の長寿命で、メンテナンスを大幅削減。モデルチェンジ(人感センサー内蔵は除く)※により消費効率アップ。低色温度4000K・3000Kの光色ラインアップにより公共施設用照明器具 JIL5004:2021 対応機種追加。
材質本体/アルミ、枠/アルミダイカスト、反射板/アルミダイカスト幅(mm)Φ170質量(kg)0.8枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)4.3(100V)4.3(200V)4.3(242V)保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能人感センサー入力電流(mA)43(100V) 27(200V) 25(242V)埋め込み寸法(mm)150点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置距離照射面:0.3取付可能高さ(mm)85カテゴリーベースダウンライト配光タイプ広角タイプ
一体形DL3500軒下用Φ150 東芝ライテック一体形DL3500軒下用Φ150東芝ライテック
34,980税込38,478
1個
92日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ幅(mm)Φ165質量(kg)1.7周波数(Hz)50/60消費電力(W)28.5(100V) 28.2(200V) 28.5(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色梨地保護等級IP23色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)126.3(100V) 127.6(200V) 126.3(242V)入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V)光束(Lm)3600埋め込み寸法(mm)Φ150配光角度(°)75グリーン購入法適合演色指数(Ra)83配光タイプ広角
一体形ダウンライト白色深形Φ150 東芝ライテック一体形ダウンライト白色深形Φ150東芝ライテック
18,980税込20,878
1個
30日以内出荷
カテゴリーグレアレスダウンライト
一体形ダウンライト3500白色深形Φ150 東芝ライテック一体形ダウンライト3500白色深形Φ150東芝ライテック
24,980税込27,478
1個
30日以内出荷
天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。
仕様補助点灯装置:電源ユニット別置材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ質量(kg)1.5枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)28.5(100V)28.2(200V)28.5(242V)保護等級IP20遮光度30°幅(Φmm)169光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V)埋め込み寸法(mm)150配光角度(°)75適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)演色指数(Ra)83カテゴリーグレアレスダウンライト配光タイプ広角タイプ調光範囲約5%~100%
一体形ダウンライト傾斜天井Φ150 東芝ライテック一体形ダウンライト傾斜天井Φ150東芝ライテック
19,980税込21,978
1個
31日以内出荷
カテゴリー傾斜天井用ダウンライト(WW兼用)
一体形ダウンライト6000グレアレスΦ150 東芝ライテック一体形ダウンライト6000グレアレスΦ150東芝ライテック
33,980税込37,378
1個
30日以内出荷
天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。
仕様補助点灯装置:電源ユニット別置材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ質量(kg)1.5枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)45.8(100V)45.0(200V)45.0(242V)保護等級IP20遮光度30°幅(Φmm)169光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V)埋め込み寸法(mm)150配光角度(°)55適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)演色指数(Ra)83カテゴリーグレアレスダウンライト配光タイプ中角タイプ調光範囲約5%~100%

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

パイプ φ15特集
おすすめ人気ランキング
空調・電設資材