絞り込み
ブランド
- 日平機器
- モノタロウ(37)
- Panasonic(パナソニック)(18,312)
- 三菱電機(9,964)
- ネグロス電工(1,967)
- ODELIC(オーデリック)(1,830)
- 東芝ライテック(1,377)
- コイズミ照明(1,349)
- イチネンTASCO(1,320)
- オーム電機(1,060)
- 岩崎電気(1,048)
- ENDO(遠藤照明)(981)
- DAIKO(大光電機)(933)
- 三桂製作所(866)
- エスコ(830)
- カナフジ電工(714)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(590)
- CEJN(セイン)(582)
- ELPA(509)
- ネオフレックス(366)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(360)
- ブランドをもっと見る
特価
![エボリューションライト[[R2]](充電式) 日平機器](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14210860-250306-02.jpg)
エボリューションライト[[R2]](充電式)
日平機器¥16,980税込¥18,6781台当日出荷先端の約40%が厚さ13mmの薄型なので、狭い場所で差し込むように使用できます。背面にマグネット、先端部にフラット収納できるフックを内蔵しています。ACアダプタを内蔵し、充電器が不要です。耐衝撃性に優れた設計です。最大14時間点灯で非常時にも安心です。用途狭く暗い場所や夜間の作業に。自動車や鉄道、機械の整備作業に。付属品25cmリール接続用充電コードトラスコ品番566-1963材質強化樹脂長さ(mm)345幅(mm)42色ブラックグレー奥行(mm)27使用電池リチウムイオンポリマー電池充電時間(時間)約4防水仕様防水(IP67)明るさ(Lm)600(強)/250(中)/125(弱)電球の種類LED最大点灯時間約14時間
作業灯 ガレージランプ 10Mコード付
日平機器¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷各種生産工場、自動車整備工場等の作業時に手元を照らす照明として最適。 小型で軽量。10mコード仕様。用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番851-4004寸法(mm)【ランプ】380×55質量(kg)1.5コード長さ(m)10光源白熱球コード径(Φmm)0.75
エボリューションライト用コンセントホルダー
日平機器(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷HLED-20エボリューションライトと他社製コードリールや延長コードをロックする為のコンセントホルダーです。トラスコ品番783-8638質量(g)75適合外径(Φmm)【コード】7~11内寸(mm)162×33
HLEDー20専用充電コード
日平機器¥1,998税込¥2,1981個当日出荷エボリューションライトを充電する際、長いコードが必要な場合の専用充電コードです。トラスコ品番783-8620質量(g)25電源コード(m)2
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料





![エボリューションライト[[R2]](充電式) 日平機器](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14210860-250306-02.jpg)