物流/保管/梱包用品/テープ :「丸棒」の検索結果

関連キーワード

商品豆知識

47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本クランプ(JAPAN CLAMP)鉄筋・丸棒つり専用クランプ
鉄筋、丸棒鋼の吊り上げに最適です。
寸法L(mm)195 寸法H(mm)280 寸法D(mm)25 寸法H2(mm)50
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直接外径をつかみますので吊上物にアイボルトを取付ける必要はありません。クランプカは荷重の増加に応じて比例的に大きくなり、吊上物を強く締付けます。吊環を押す、引くのワンタッチ操作で取付け、取外しができます。すべて特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理調質が施してありますので強靭です。
径(Φmm)【吊環】40 基本使用荷重(t)0.5
1台
179,800 税込197,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
88,500 税込97,350
8日以内出荷

丸棒やパイプの水平吊専用クランプで吊上げ荷重に比例して締付力が働き、吊上物を強く締付けます。開放ロックのまま、吊上物の中心にセットし、レバーによってロックを開放し、クランプを持ち上げると、自動的に丸棒クランプします。吊上物が着地し、ワイヤーをゆるめることにより開放ロックが自動的にかかり、開放状態になりますので作業性は抜群です。
材質特殊合金鋼 基本使用荷重(t)1/2 寸法D(mm)40
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
160,500 税込176,550
3日以内出荷

1台
133,800 税込147,180
3日以内出荷

仕様吊上物が着地し、ワイヤーを緩めることで開放します。ロックが自動的にかかり、作業性は抜群です。 全長(mm)619 質量(kg)15
1台
107,300 税込118,030
7日以内出荷


異形棒鋼、丸棒鋼の吊り上げに最適です。ロックは2本のロープを引っ張らないと外れないダブルロック式です。遠隔操作によるクランプの取り外しが可能です。
用途PC柱や鉄筋壁など構造物のつり上げに。 仕様ダブルロック式ストッパー付 直径(Φmm)【丸棒】48~59 呼び径【使用鉄筋】D51 寸法(高さH×奥行D×厚さt)(mm)200×20×16
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




異形棒鋼、丸棒等のつり上げに最適。ロックは2 本のロープを引っ張らないと外れないダブルロック式。遠隔操作によるクランプの取り外しが可能。アジャスター式で広範囲の寸法にご使用いただけます。各品番とも大容量(1 .5 t ・2 .0 t )のものもあります。・主寸法(mm):H:200、d:20、t:16。・使用鉄筋呼び径:19~41
質量(kg)9.4
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷

ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。 表面処理ユニクロ 先端形状両ハッカー RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチエット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。
用途ハッカー(オーフ)セット:海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。 材質亜鉛ダイキャスト 先端形状両フック
1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。 表面処理ユニクロ 先端形状両オーフ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

荷物の落下防止に使用する丸棒です。 付属のボルトで取付します。
塗装色メッキ仕上げ 付属品ブラケット、ボルト タイプ段荷重:全タイプ兼用
1セット
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチエット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。内部にネジが入っているのが見えます。
用途ハッカー(オーフ)セット:海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。 材質ステンレス(SUS304)
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フック部分を形成している丸棒の両端が溶接されているため、一時的な掛け置きと係留の両方の使い方が可能です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。 ホース等の一時的な掛け置きに使用。 種別プレートフック 材質ステンレス(SUS304) 種類プレートフック
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AIOULE(ふじわら)単管用リンク
直径50mmまでのパイプまたは丸棒に掛けることができます。 キャッチ部はピン式になっており140kgfの荷重まで使用できます。
材質 質量(g)213 種類カラビナ 使用荷重(kg)140 表面処理(本体)ニッケルクロムメッキ
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

宮島化学工業PPロープ(平巻)
強度が抜群、擦り切れにも強く丈夫。縛りやすく、手が痛くならない。3本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工してあり、バラけず使いやすい。
用途ダンボール古紙や荷造り作業。丸棒、パイプ類の結束、機械や部品の梱包など荷造り全般
1個(5巻)
4,998 税込5,498
5日以内出荷

先組鉄筋・異形棒鋼・丸棒等を立て方向に安全確実な吊上げます。 開放ロックはセンターレバー式でロープによる遠隔操作が可能です。 鉄筋の横抜け防止レバー付です。
用途鉄筋の組立、圧接、抜き取り作業に最適。 トラスコ品番813-0921 材質特殊鋼 質量(kg)12 適合外径(Φmm)35~55 適合管の呼びD35~D51
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

直径48.6mmまでのパイプまたは丸棒に掛けることができます。 足場用パイプに掛けられます。 開閉桿は内外両方向に動きます。 単管などに掛けたあと、フック部にはロープやシートをワンタッチで着脱できます。軽荷重用(許容荷重27kgf)です。
材質 許容荷重(kg)27 種類カラビナ 寸法S(mm)50 寸法D(Φmm)10 寸法W(mm)75 表面処理(本体)クロメートメッキ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量スチールラック等からの荷物の落下をガードします。棚に納められた小物や書籍などの地震による落下を防止するベルトです。ワンタッチ開閉バックル付きで、出し入れが簡単です。丸棒タイプやLアングルタイプのスチールラックに取付けられるので、倉庫や事務所・ご家庭でも多用途に活用できます。
用途軽量棚、スチールラックで地震による荷物の落下を防止。 材質ベルト:ポリプロピレン 金具:ABS樹脂 ベルト幅(mm)20 長さ(cm)取付支柱外周:最大20 破断強度(kg)90 間口(cm)取付棚:40~120
1個
659 税込725
欠品中

タンバクルは、右ねじと左ねじが両側に切られており、一回転で左右同時に締め付けが行える締め付け金具です。中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差し、回転させて締め付けます。別名 ハッカーとも呼ばれています。両端先端はフックになっています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
質量(g)27 寸法L(mm)60 ねじ径M4 寸法L1(mm)101 使用荷重(kg)40 寸法A(mm)25 寸法S(mm)6 寸法B(mm)47 寸法L2(mm)140 寸法W(mm)10
1個
829 税込912
当日出荷

テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)フットブレーキ付ステンレス台車
他にないフットブレーキ付ステンレス台車(オールSUS304製) ハンドル下の丸棒を踏み込むことで、固定車2輪を確実にロックします。解除は中央のペダルを踏みます。 荷台甲板にはSUS304-1.5tの板材を採用。コーナー部はあたりの優しいR処理仕上げ(R20) 本体を貫通して上面リブ及び裏面リブを全周溶接。ハンドル溶接固定だから後々の緩みがありません。 従来のアングル材等汚れ溜まりのある形状を排し、より清潔にご利用いただけます。
用途製薬・化学・食品・半導体に。 材質(車輪)ウレタン ハンドル高さ(mm)850 材質(ハンドル)SUS304 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)SUS304
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

先組鉄筋・異形棒鋼・丸棒等を立方向に安全確実な吊上げ。 開放ロックはセンサーレバー式でロープによる遠隔操作が可能。 本体左右面に余分な障害物がないため、鉄筋クランプ時又遠隔操作時の操作がスムーズ。 くの字形状の、ホールドプレート及びカムによりクランプ時の鉄筋のグリップが確実安全。 遠隔操作用ロープ(2.9m)付。
適合(鉄筋呼び)D16~D38 質量(kg)6 適合外径(Φmm)16~41 容量(t)1
1個
87,980 税込96,778
翌々日出荷

スイベルヘッド付。精密型打鍛造と熱処理調質により、高い強靭性があります。 使用最大締付荷重を加えても、あご部は永久変形を起こしません。 ボルトはメートル台形ねじで、熱処理調質していますから強靭です。 ボルトの頭部は6角になっており、丸棒ハンドル、スパナ、各種レンチなどの締付具で自在に使用することができます。
エスコ品番EA984DD-75 材質鍛造焼入鋼 質量(kg)2.5 寸法H(mm)185 寸法D(mm)76 寸法B(mm)141 寸法I(mm)23 使用最大締付荷重(kg)5000 二面幅S(mm)24 口深(mm)76 穴径C(Φmm)11
1個
7,130 税込7,843
翌日出荷

タンバクルは、右ねじと左ねじが両側に切られており、一回転で左右同時に締め付けが行える締め付け金具です。中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差し、回転させて締め付けます。別名 ハッカーとも呼ばれています。両端先端はフックになっています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
質量(g)151 寸法L(mm)120 ねじ径M8 寸法L1(mm)210 使用荷重(kg)120 寸法A(mm)60 寸法S(mm)11 寸法B(mm)102 寸法L2(mm)290 寸法W(mm)21
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

タンバクルは、右ねじと左ねじが両側に切られており、一回転で左右同時に締め付けが行える締め付け金具です。中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差し、回転させて締め付けます。別名 ハッカーとも呼ばれています。両端先端はフックになっています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
質量(g)540 寸法L(mm)200 ねじ径M12 寸法L1(mm)320 使用荷重(kg)400 寸法A(mm)100 寸法S(mm)14 寸法B(mm)160 寸法L2(mm)470 寸法W(mm)30
1個
4,298 税込4,728
9日以内出荷

タンバクルは、右ねじと左ねじが両側に切られており、一回転で左右同時に締め付けが行える締め付け金具です。中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差し、回転させて締め付けます。別名 ハッカーとも呼ばれています。両端先端はフックになっています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
質量(g)40 寸法L(mm)70 ねじ径M5 寸法L1(mm)120 使用荷重(kg)50 寸法A(mm)35 寸法S(mm)7 寸法B(mm)60 寸法L2(mm)165 寸法W(mm)14
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

タンバクルは、右ねじと左ねじが両側に切られており、一回転で左右同時に締め付けが行える締め付け金具です。中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差し、回転させて締め付けます。別名 ハッカーとも呼ばれています。両端先端はフックになっています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
質量(g)254 寸法L(mm)150 ねじ径M10 寸法L1(mm)240 使用荷重(kg)160 寸法A(mm)75 寸法S(mm)13 寸法B(mm)120 寸法L2(mm)350 寸法W(mm)23
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷

遠隔操作開放機能付。鉄筋の横抜け防止レバー付クランプ。先組鉄筋・異形棒鋼・丸棒等を立て方向に安全確実な吊上げ。開放ロックはセンターレバー式でロープによる遠隔操作が可能。遠隔操作レバーを上げることにより、同時に本体サイドの横抜け防止レバーが出てくるため、鉄筋の突き上げ等による横抜けを防止し、安全確実。カムは特殊合金鋼で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。
容量(t)1
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンバクルは、右ねじと左ねじが両側に切られており、一回転で左右同時に締め付けが行える締め付け金具です。中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差し、回転させて締め付けます。別名 オフメガネとも呼ばれています。両端先端はメガネ型になっています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
質量(g)604 寸法L(mm)200 ねじ径M12 寸法d(mm)20 寸法L1(mm)320 使用荷重(kg)700 寸法A(mm)100 寸法D(mm)11 寸法B(mm)160 寸法L2(mm)470 寸法W(mm)30
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

タンバクルは、右ねじと左ねじが両側に切られており、一回転で左右同時に締め付けが行える締め付け金具です。中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差し、回転させて締め付けます。別名 オフメガネとも呼ばれています。両端先端はメガネ型になっています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
質量(g)78 寸法L(mm)90 ねじ径M6 寸法d(mm)10 寸法L1(mm)150 使用荷重(kg)200 寸法A(mm)40 寸法D(mm)5.5 寸法B(mm)74 寸法L2(mm)205 寸法W(mm)19
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

タンバクルは、右ねじと左ねじが両側に切られており、一回転で左右同時に締め付けが行える締め付け金具です。中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差し、回転させて締め付けます。別名 ハッカーとも呼ばれています。両端先端はフックになっています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
質量(g)75 寸法L(mm)90 ねじ径M6 寸法L1(mm)155 使用荷重(kg)80 寸法A(mm)50 寸法S(mm)9 寸法B(mm)80 寸法L2(mm)210 寸法W(mm)19
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

タンバクルは、右ねじと左ねじが両側に切られており、一回転で左右同時に締め付けが行える締め付け金具です。中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差し、回転させて締め付けます。別名 オフメガネとも呼ばれています。両端先端はメガネ型になっています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
質量(g)275 寸法L(mm)150 ねじ径M10 寸法d(mm)15 寸法L1(mm)245 使用荷重(kg)450 寸法A(mm)75 寸法D(mm)8.3 寸法B(mm)122 寸法L2(mm)355 寸法W(mm)23
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

タンバクルは、右ねじと左ねじが両側に切られており、一回転で左右同時に締め付けが行える締め付け金具です。中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差し、回転させて締め付けます。別名 オフメガネとも呼ばれています。両端先端はメガネ型になっています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
質量(g)158 寸法L(mm)120 ねじ径M8 寸法d(mm)14 寸法L1(mm)190 使用荷重(kg)300 寸法A(mm)60 寸法D(mm)7 寸法B(mm)95 寸法L2(mm)280 寸法W(mm)21
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

半丸シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、邪魔にならないです。 六角レンチを使用して開閉するので、いたずら防止にもなります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結、端末の金具とのジョイント。
1袋(1個)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)