絞り込み
ねじの呼び
- M6(4)
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- イマオコーポレーション(1)
- 大阪魂(1)
長さ(mm)
- 80(1)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 樹脂すべて(1)
- ABS(1)
- 鉄すべて(4)
- SCM440(1)
許容荷重(N)
- 490(1)
- 588(1)
- 5000(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1
- 0.8(2)
- 1.25(107)
- 1.27(20山)(1)
- 1.41(18山)(2)
- 1.5(114)
- 1.58(16山)(7)
- 1.75(143)
- 2(188)
- 2.11(12山)(1)
- 2.5(165)
- 3(92)
- 3.5(18)
- 17.5(1)
- その他(1)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ホワイト(1)
- ヘアーライン(1)
3価クロメート・3価ホワイト・ヘアーライン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
脚部分に台座がついたボルトです。台座があるために通常のボルトより滑りにくくなり、衝撃に対する耐久性も向上しています。工場機械や自動販売機、制御盤など用途に応じて広範囲に使用されています。台座の材質や形状によっては衝撃の吸収に優れ、床や筐体に多少傾きがあっても使用可能なアジャスターボルトもあります。衝撃の吸収にすぐれたものは、ベルトコンベアーなどに使用されます。耐水性や耐食性に優れたものは、医療関係や理化学系にて使用されています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(4)

ロータリープレイン RP型
LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から3日以内出荷ねじ部は約30°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)鋼仕上本体:ヘアーライン底部:ナチュラルねじ部:有色クロメート処理材質(底部)ポリアミド
ボルト&ナット トグルパッド BJ735 BJ735-06013-S
イマオコーポレーション¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷A15.5B14材質(本体)SCM440質量(g)9タイプフェノール樹脂製F5.5D14.3ねじピッチ1C12許容荷重(N)5000ねじの呼びM6
『足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 防振ゴム/防振パッド/防振装置
- アジャスターボルト
- グロメット、ゴム足
- スタンドフット