絞り込み
ねじの呼び
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(79)
- NBK(14)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(159)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
- TRUSCO(20)
- アラオ(11)
- イマオコーポレーション(26)
- エスコ(101)
- シブタニ(14)
- ジョー・プリンス竹下(17)
- ダイワアドテック(31)
- ナベヤ(44)
- ニューストロング販売(11)
- ノーブランド(16)
- ハーフェレ(14)
- ユニセイキ(8)
- 大阪魂(30)
- 岩田製作所(14)
- 栃木屋(24)
- ブランドをもっと見る
長さ(mm)
材質
- その他(4)
- ゴム(4)
- ステンレスすべて(283)
- SUS303(115)
- SUS304(144)
- SUS316(14)
- 亜鉛合金ダイカスト(8)
- 樹脂すべて(39)
- ABS(4)
- プラスチック(8)
- ポリアセタール(7)
- 鉄すべて(288)
- S45C(22)
- SPCC(11)
- SS400(31)
- SUM22L(23)
- SWCH(9)
- SWRCH(6)
- SWRM(8)
- 鋳鉄(12)
- 材質をもっと見る
許容荷重(N)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.8(2)
- 1(3)
- 1.25(103)
- 1.41(18山)(2)
- 1.5(111)
- 1.58(16山)(7)
- 1.75(130)
- 2(179)
- 2.11(12山)(1)
- 2.5(157)
- 3(92)
- 3.5(18)
- 17.5(1)
- その他(1)
0.8・1・1.25・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.5・3・3.5・17.5・その他
表面処理
3価クロメート・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・サテン仕上・ニッケル・バレル研磨・パシペート・ヘアーライン・ユニクロ・亜鉛メッキ・光沢クロメート・有色クロメート・生地/未処理・電着塗装・電解研磨・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
脚部分に台座がついたボルトです。台座があるために通常のボルトより滑りにくくなり、衝撃に対する耐久性も向上しています。工場機械や自動販売機、制御盤など用途に応じて広範囲に使用されています。台座の材質や形状によっては衝撃の吸収に優れ、床や筐体に多少傾きがあっても使用可能なアジャスターボルトもあります。衝撃の吸収にすぐれたものは、ベルトコンベアーなどに使用されます。耐水性や耐食性に優れたものは、医療関係や理化学系にて使用されています。
「ねじの呼び」から絞り込む

ステンレス鋼製 アジャスターベース AP36
LAMP(スガツネ工業)(50件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/素地種類アジャスターベース型仕上バレル研磨
薄型アジャスター TG型
LAMP(スガツネ工業)(30件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。材質(本体)ポリアミド材質(ねじ部)鋼表面処理(ねじ部)有色クロメート
アジャスター ADR型(クロメートメッキ)
LAMP(スガツネ工業)(16件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質(本体)鋼表面処理光沢クロメート仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック材質(カバー)エラストマー(黒色)
アジャスター MN型
LAMP(スガツネ工業)(21件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)鋼(SWCH)
アジャスター MKR-N型
LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。用途計測機器・スチールキャビネット。
防振脚座オーレッグレベルアジャスター
OHNO(大野ゴム工業)(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷ゴムの摩擦力により、装置をしっかり固定します。 ゴム部は非汚染性の材質を使用しています。用途各種産業機器の振動防止。 機器の高さをレベル調整。 床面への備え付け。材質ねじ:スチール、台座:クロロプレンゴム(CR)(底部一体型)
アジャスターボルト ロングタイプ(スチール・ゴムなし)
TRUSCO(3件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷最も一般的なアジャスター軽荷重タイプです。用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械材質/仕上ねじ・台座:スチール許容荷重(kg)400表面処理三価クロメート台座径(Φmm)37
アジャスターボルト(三価クロメートメッキ・樹脂付き)
大阪魂(22件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷塩ビのラバー付きタイプになります。種別樹脂付アジャスター材質鉄表面処理三価クロメートメッキ材質(樹脂部)塩ビ耐荷重(N)4903.3(参考値)
アジャスター AD-501
LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷表面、寸法などの別注仕様についても、ご注文を承ります。ドライバーで、ねじ部上面の十字穴(M8仕様)、または、すりわり(M10仕様)を使って、高さ調整が可能です。底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。材質/仕上鋼/有色クロメート処理材質(ねじ部)鋼(SWCH)
アジャスターベース AD-559
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷材質亜鉛合金(ZDC)材質/仕上亜鉛合金/光沢クロメート処理種類アジャスターベース型仕上光沢クロメート処理
アジャスター ADP型(クロメートメッキ)
LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から3日以内出荷受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。材質(本体)鋼表面処理光沢クロメート材質(ねじ部)鋼仕上本体:光沢クロメート処理ねじ部:光沢クロメート処理
アジャスター押え金具 (ステンレス鋼製)
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
足止めプレート(三価クロメートメッキ)
大阪魂(5件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷厚さ(mm)3材質/仕上鉄/ユニクロメッキ下穴径(Φmm)14表面処理三価クロメートメッキ寸法B(mm)50寸法K(mm)75
三価ユニクロナット付き角座
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷座金とナットが一体化しているので、振動によるゆがみ防止に抜群の効果を発揮します。用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調整に使用出来ます。材質鉄/三価ユニクロメッキ表面処理三価ユニクロメッキ穴径(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスタボルト ラバー付(ステンレス)
大阪魂(4件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から3日以内出荷標準タイプの滑り止めラバー付。 JQA(日本品質保証機構)試験電圧成績書あり。色光沢バレル材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(ラバー)ポリ塩化ビニールコンパウンド(KY-280非鉛)
アジャスターボルト(ステンレス・標準タイプ)
シブタニ¥519~税込¥571~1本当日出荷から7日以内出荷標準タイプのフットボルトです。サイズがM12以上の製品はボルトの裏面に十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。用途建築設備・機械など材質ステンレス(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスター ADRS型(ステンレス鋼製)
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷から3日以内出荷耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上本体:電解研磨カバー:ブラック材質(カバー)エラストマー
アジャスター ADPS型(ステンレス鋼製 )
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷から4日以内出荷受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)仕上本体:電解研磨ねじ部:電解研磨
脚止め金具/プレート
ダイワアドテック¥299~税込¥329~1個当日出荷から10日以内出荷【プレート(M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30用)・D-H・W型用プレート(M20)】 脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。 金具の開口部の丸い部分がボルトの六角部分に当るまで押し込んだ形で、アンカーボルトに止めてください。 振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に適しています。 完全にボルトを固定するタイプとしてはD-E4がお奨めです。 アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。アンカーボルトM12×70がお奨めです。
アジャスター押え金具 (鋼製)
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。材質鋼表面処理クロメート仕上光沢クロメート処理
アジャスタボルト ラバー付(鉄/三価クロメート)
大阪魂(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から翌々日出荷標準タイプの滑り止めラバー付。 JQA(日本品質保証機構)試験電圧成績書あり。色ホワイト(ノンクロム)材質(本体)鉄表面処理三価クロメート材質(ラバー)ポリ塩化ビニールコンパウンド(KY-280非鉛)
アジャスターボルト(鉄・非移行性ゴムタイプ)
シブタニ¥499~税込¥549~1本当日出荷から4日以内出荷底部に非移行性ゴム(EPDM)を使用しております。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。用途建築設備・機械など材質シャフト:スチール(SWCH),底部:エチレンプロピレンゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリープレイン RP型
LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から3日以内出荷ねじ部は約30°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)鋼仕上本体:ヘアーライン底部:ナチュラルねじ部:有色クロメート処理材質(底部)ポリアミド
アジャスターボルト高荷重用(スチール・三価ユニクロメッキ・ゴムなし)
TRUSCO(2件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷台座部は冷間圧造製で強度があり、高荷重に耐えます。用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械材質/仕上ねじ:一般構造用炭素鋼 台座:スチール表面処理3価ユニクロ
システムフット
LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷ねじ部は約20°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。材質/仕上ポリアセタール/ダークグレー(底部)ポリアミド/ダークグレー(ストッパーキャップ)鋼/黒クロメート処理(本体)材質(本体)ポリアセタール(POM)ねじピッチ(mm)1.25材質(ねじ部)鋼(SWCH)ねじ径MM8寸法dM8×1.25
アジャスター AD-502
LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。質量(g)30ねじ径MM8耐荷重N(kgf)2744(280)耐荷重(N)2744RoHS指令(10物質対応)対応
滑り止め付き安対アジャスタ 標準タイプ
ノーブランド(8件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷強力な滑り止め効果を発揮する滑り止めシートが付いたアジャスタです。 接地部とノブが独立回転しますので、設置したまま調整が出来ます。 滑り止めシートは、床を汚さない「ピットクッションシート」を採用しております。 滑り止めシートの粘着力が弱まった際には、水拭きをおすすめします。粘着力が戻り、繰り返しお使いいただけます。また、滑り止めシートに水分を残してしまうと滑りやすくなる可能性がございます。用途計測機器、事務機器などの各種産業機器。材質(ネジ)SUS304相当、(座)POM、(滑り止めシート)ポリウレタン色(座)黒、(滑り止めシート)透明タイプ標準タイプ耐荷重(kg)(垂直)50
アジャスターベース AD-558
LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷角型のM8アジャスター用の取付ベースです。仕様M8用材質鋼(SPCC)材質/仕上鋼/有色クロメート処理質量(g)16種類アジャスターベース型仕上有色クロメート処理アズワン品番64-6767-34
アジャスターボルト MKR型(鋼/クロームメッキ、ラバー付)
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から翌々日出荷底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理クロームメッキ材質(ねじ部)鋼(SWCH)材質(ボルト)軟鋼線材(SWRCH)材質(底部)エラストマー
アジャスターボルト(スチール・スベリ止め付)
TRUSCO¥689~税込¥758~1個当日出荷台座部に樹脂カバーが付き床面の傷つきを防止します。用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械仕様樹脂カバー付材質/仕上ねじ・台座:スチール カバー:塩化ビニール許容荷重(kg)500
『足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 防振ゴム/防振パッド/防振装置
- アジャスターボルト
- グロメット、ゴム足
- スタンドフット