絞り込み
長さ(mm)
脚部分に台座がついたボルトです。台座があるために通常のボルトより滑りにくくなり、衝撃に対する耐久性も向上しています。工場機械や自動販売機、制御盤など用途に応じて広範囲に使用されています。台座の材質や形状によっては衝撃の吸収に優れ、床や筐体に多少傾きがあっても使用可能なアジャスターボルトもあります。衝撃の吸収にすぐれたものは、ベルトコンベアーなどに使用されます。耐水性や耐食性に優れたものは、医療関係や理化学系にて使用されています。
「ねじの呼び」から絞り込む

レベリングブロックBW型
NBK¥129,800~税込¥142,780~1個5日以内出荷から52日以内出荷ダクタイル鋳物製で強靱です。スラストローラーベアリングが使用してあり、操作がスムーズです。BW10はFC250製でスラストローラーベアリングは使用してありません。RoHS指令(10物質対応)対応
超重量用ステンレス鋼製アジャスター
LAMP(スガツネ工業)¥199,800~税込¥219,780~1個4日以内出荷焼き付き(かじり)防止処理を施しています。約40°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合も水平に保ちます。また、荷重が分散するため耐久性に優れます。ねじ部は台形ねじです。Tr42からTr60までをご用意しました。受注対応で鋼製もご用意できます(最低ロット10ヶ)。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)付加機能焼き付き(かじり)防止RoHS指令(10物質対応)対応
超重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-TRSB型
LAMP(スガツネ工業)¥149,800~税込¥164,780~1本4日以内出荷焼き付き(かじり)防止処理を施しています。ねじ部は台形ねじです。Tr42からTr60までをご用意しました。ベアリング入りで、レベル調整がスムーズに行えます。受注対応で鋼製もご用意できます(最低ロット10ヶ)。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)付加機能焼き付き(かじり)防止|ベアリング入りRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングブロック G型 G-3
ユニセイキ¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷据付、取付が簡単です。用途定盤・プレナー・ボール盤の据付に最も適しておりますトラスコ品番848-7976材質鋳鉄幅(mm)330質量(kg)34許容荷重(kg)7000高さ(mm)118揚程(mm)6
ウェッジブロック
ナベヤ¥139,800~税込¥153,780~1台3日以内出荷調整ネジを廻すことによって、横ずれしないで正確に高さの調整が可能です。 重量加工物でも0.1mmのレベル調整が可能です。 センター穴付(Φ12)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
『足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 防振ゴム/防振パッド/防振装置
- アジャスターボルト
- グロメット、ゴム足
- スタンドフット