絞り込み
ねじの呼び
- 100mm
- 69mm(4)
- 102mm(2)
- M5(9)
- M6(33)
- M8(123)
- M10(119)
- M12(158)
- M14(13)
- M16(161)
- M18(3)
- M20(136)
- M24(65)
- M30(25)
- M32(3)
- M36(4)
- M42(3)
- M45(3)
- W5/16(4)
- W3/8(9)
- ねじの呼びをもっと見る
ブランド
- NBK(2)
材質
- 鉄すべて(1)
- 鋳鉄(1)
許容荷重(N)
- 15(1)
表面処理
- 電着塗装(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
脚部分に台座がついたボルトです。台座があるために通常のボルトより滑りにくくなり、衝撃に対する耐久性も向上しています。工場機械や自動販売機、制御盤など用途に応じて広範囲に使用されています。台座の材質や形状によっては衝撃の吸収に優れ、床や筐体に多少傾きがあっても使用可能なアジャスターボルトもあります。衝撃の吸収にすぐれたものは、ベルトコンベアーなどに使用されます。耐水性や耐食性に優れたものは、医療関係や理化学系にて使用されています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(33)
M8(123)
M10(119)
M12(158)
M14(13)
M16(161)
M20(136)
M24(65)
M30(25)
W3/8(9)
ねじの呼びをもっと見る

レベリングブロックA-UJ型(遠隔操作用)
NBK¥34,980~税込¥38,478~1個8日以内出荷人の入り込めない定盤、機械の下に設置し、遠隔操作でレベル調整ができます。遠隔操作ハンドルはユニバーサルジョイント付きです。搭載物外でハンドル操作後、ハンドルが邪魔にならないように搭載物の下に納めることができます。(ユニバーサルジョイントの可動範囲内)。抜け防止のため遠隔操作ハンドルとレベリングブロックのスピンドルは一体となっています。材質(本体)FC200寸法S(mm)10°26'寸法D(mm)19寸法E(mm)14表面処理カチオン電着塗装寸法B(mm)23寸法C(mm)29.5RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングブロックC-UJ型(遠隔操作用)
NBK¥36,980~税込¥40,678~1個8日以内出荷人の入り込めない定盤、機械の下に設置し、遠隔操作でレベル調整ができます。遠隔操作ハンドルはユニバーサルジョイント付きです。搭載物外でハンドル操作後、ハンドルが邪魔にならないように搭載物の下に納めることができます。(ユニバーサルジョイントの可動範囲内)。抜け防止のため遠隔操作ハンドルとレベリングブロックのスピンドルは一体となっています。寸法S(mm)10°26'寸法D(mm)19寸法E(mm)14寸法B(mm)23寸法C(mm)29.5RoHS指令(10物質対応)対応
『足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 防振ゴム/防振パッド/防振装置
- アジャスターボルト
- グロメット、ゴム足
- スタンドフット