絞り込み
ねじの呼び
- 3/8
- 69mm(4)
- 100mm(2)
- M5(9)
- M6(42)
- M8(146)
- M10(141)
- M12(185)
- M14(15)
- M16(188)
- M18(3)
- M20(160)
- M24(73)
- M30(27)
- M32(3)
- M36(4)
- M42(3)
- M45(3)
- W5/16(5)
- W3/8(9)
- ねじの呼びをもっと見る
ブランド
- ティカトウ(4)
脚部分に台座がついたボルトです。台座があるために通常のボルトより滑りにくくなり、衝撃に対する耐久性も向上しています。工場機械や自動販売機、制御盤など用途に応じて広範囲に使用されています。台座の材質や形状によっては衝撃の吸収に優れ、床や筐体に多少傾きがあっても使用可能なアジャスターボルトもあります。衝撃の吸収にすぐれたものは、ベルトコンベアーなどに使用されます。耐水性や耐食性に優れたものは、医療関係や理化学系にて使用されています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(42)
M8(146)
M10(141)
M12(185)
M14(15)
M16(188)
M20(160)
M24(73)
M30(27)
W3/8(9)
ねじの呼びをもっと見る

ティ・バランスN 4脚用(可動部1個・固定部3個セット)
ティカトウ¥2,998税込¥3,2981セット3日以内出荷テーブルの”ガタツキ”を手を触れずに自動的に安定させます。タイル等の段差のある床でも、スムーズに移動できます。テーブルに装着されているアジャスターねじをはずし簡単に交換できます。テラコッタや木質材などの質感床材などにも対応し、床材に手を触れずに自動的に調整出来ます。油圧方式を取り入れており、安定性が良く、荷重性にも優れています。用途テーブルアジャスター仕様可動部:1個、固定部:3個色黒高さ(mm)27
ティ・バランスN 4脚用(可動部2個・固定部2個セット)
ティカトウ¥3,998税込¥4,3981セット3日以内出荷テーブルの”ガタツキ”を手を触れずに自動的に安定させます。タイル等の段差のある床でも、スムーズに移動できます。テーブルに装着されているアジャスターねじをはずし簡単に交換できます。テラコッタや木質材などの質感床材などにも対応し、床材に手を触れずに自動的に調整出来ます。油圧方式を取り入れており、安定性が良く、荷重性にも優れています。用途テーブルアジャスター仕様可動部:2個、固定部:2個色黒高さ(mm)27
ティ・バランスN 補修部品 固定部
ティカトウ¥449税込¥4941個3日以内出荷テーブルの”ガタツキ”を手を触れずに自動的に安定させます。タイル等の段差のある床でも、スムーズに移動できます。テーブルに装着されているアジャスターねじをはずし簡単に交換できます。追加補充部品です。油圧方式を取り入れており、安定性が良く、荷重性にも優れています。用途テーブルアジャスター色黒高さ(mm)27タイプ固定部伸縮サイズ(mm)幅:6
ティ・バランスN 補修部品 可動部
ティカトウ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷テーブルの”ガタツキ”を手を触れずに自動的に安定させます。タイル等の段差のある床でも、スムーズに移動できます。テーブルに装着されているアジャスターねじをはずし簡単に交換できます。追加補充部品です。油圧方式を取り入れており、安定性が良く、荷重性にも優れています。用途テーブルアジャスター色黒高さ(mm)27タイプ可動部伸縮サイズ(mm)幅:6
『足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 防振ゴム/防振パッド/防振装置
- アジャスターボルト
- グロメット、ゴム足
- スタンドフット