絞り込み
ねじの呼び
- W3/8
- 69mm(4)
- 100mm(2)
- 102mm(2)
- M5(9)
- M6(33)
- M8(123)
- M10(119)
- M12(158)
- M14(13)
- M16(161)
- M18(3)
- M20(136)
- M24(65)
- M30(25)
- M32(3)
- M36(4)
- M42(3)
- M45(3)
- W5/16(4)
- ねじの呼びをもっと見る
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(8)
- 大阪魂(1)
長さ(mm)
- 20(1)
材質
- ステンレスすべて(5)
- SUS304(5)
- 樹脂(1)
- 鉄すべて(5)
- SPCC(2)
- SWRCH(2)
許容荷重(N)
- 392(1)
- 588(1)
- 686(1)
- 784(2)
- 980(1)
- 1568(2)
- 1960(1)
- 3136(1)
- 3528(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.58(16山)(7)
- その他(1)
1.58(16山)・その他
表面処理
- クローム(2)
- サテン仕上(2)
- バレル研磨(1)
- ヘアーライン(1)
クローム・サテン仕上・バレル研磨・ヘアーライン
脚部分に台座がついたボルトです。台座があるために通常のボルトより滑りにくくなり、衝撃に対する耐久性も向上しています。工場機械や自動販売機、制御盤など用途に応じて広範囲に使用されています。台座の材質や形状によっては衝撃の吸収に優れ、床や筐体に多少傾きがあっても使用可能なアジャスターボルトもあります。衝撃の吸収にすぐれたものは、ベルトコンベアーなどに使用されます。耐水性や耐食性に優れたものは、医療関係や理化学系にて使用されています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(33)
M8(123)
M10(119)
M12(158)
M14(13)
M16(161)
M20(136)
M24(65)
M30(25)
W3/8
ねじの呼びをもっと見る

ステンレス鋼製 アジャスターベース AP36
LAMP(スガツネ工業)(50件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/素地種類アジャスターベース型仕上バレル研磨
アジャスター MN型
LAMP(スガツネ工業)(21件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)鋼(SWCH)
アジャスター MKR-N型
LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。用途計測機器・スチールキャビネット。
ロータリープレイン RP型
LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷から3日以内出荷ねじ部は約30°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)鋼仕上本体:ヘアーライン底部:ナチュラルねじ部:有色クロメート処理材質(底部)ポリアミド
アジャスターボルト MKR型(鋼/クロームメッキ、ラバー付)
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から翌々日出荷底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理クロームメッキ材質(ねじ部)鋼(SWCH)材質(ボルト)軟鋼線材(SWRCH)材質(底部)エラストマー
アジャスター MKRS型(ステンレス、ラバー付)
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に。計測機器・理化学機器・自動販売機。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)表面処理サテン仕上材質(ねじ部)ステンレス鋼材質(カバー)ステンレス鋼(SUS304)材質(底部)エラストマー(黒色)
アジャスター MKPS型(ステンレス)
LAMP(スガツネ工業)¥899~税込¥989~1個当日出荷アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に。理化学、医療関係など材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)表面処理サテン仕上(底部は素地)材質(ねじ部)ステンレス鋼材質(カバー)ステンレス鋼(SUS304)材質(ボルト)ステンレス鋼棒(SUS304)材質(底部)ステンレス鋼(SUS304)
アジャスターボルト MKP型(鋼/クロームメッキ)
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも本体を手で廻して高さ調整が行えます。用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に材質(台座)スチール材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理クロームメッキ材質(ねじ部)スチール材質(ボルト)軟鋼線材(SWRCH)材質(底部)スチール
『足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 防振ゴム/防振パッド/防振装置
- アジャスターボルト
- グロメット、ゴム足
- スタンドフット